ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープの外れ防止と構造物への引っかかり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛け・吊索用
仕様ラッチ付
トラスコ品番753-1753
材質特殊合金鋼
質量(kg)3.85
寸法L(mm)185.5
寸法H(mm)272.5
寸法D(mm)50
寸法C(mm)60
安全率5倍
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。
材質特殊合金鋼
仕上焼付塗装
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼
スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。
仕様スイベル付ラッチロック式
材質特殊合金鋼
寸法D(mm)47
寸法C(mm)105
仕上焼付塗装
ワンタッチでスピーディーに着脱可能で、大幅な時間短縮や疲労を軽減します。(着脱時間はシャックルの1/10)
用途現場作業やアウトドアスポーツなど多方面で使用できるS字フックです。シャックルによる接続が不要で、重量物据付工事や牽引用として使用します。
ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。
アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質スチール
1個
¥9,300
税込¥10,230
翌日出荷
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しが出来ます。開口部が大きく開くので、ワークの取り付け・取り外しがラクに出来ます。
用途敷鉄板の運搬・施工作業に最適!。通常のロック付フックとしての使用はもちろん、アイピースでの直吊作業にも使用できます。
トラスコ品番475-7718
質量(kg)3.8
容量(t)3
開口寸法(mm)88
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングです。簡単に揚程を変えられます。
用途荷役・運搬作業用に。
仕様チェーン長さ調整機能付
材質特殊合金鋼
寸法a(mm)60
外れ止め金具付フックです。2ヶ所にクイックチェックが付いています。クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。
用途玉掛作業の吊り金具
荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。
ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。
開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
用途土木・建築工事での荷物の吊り上げ
材質特殊合金鋼
フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。
材質特殊合金鋼
材質高張力合金鋼
全長(mm)268
使用荷重(t)5.3
リング径(Φmm)40
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
エスコ品番EA987NJ-1.5
全長(mm)364
質量(kg)6.6
種類フック
使用荷重(t)1.5
爪長さ(mm)50
1個
¥53,700
税込¥59,070
翌日出荷
ロッキングフック付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業
基本使用荷重(t)1.0
仕様ロッキングフック
トラスコ品番753-1028
材質スチール
質量(kg)2
チェーン線径(Φmm)6.3
有効長l(m)1.5
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
JIS B 2803-1996による
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA987NE-0.5
材質特殊合金鋼
質量(kg)0.7
種類フック
寸法L(mm)158
使用荷重(t)0.5
寸法d(mm)16
寸法L1(mm)35
寸法S(mm)75
寸法B(mm)52
寸法S1(mm)107
1個
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの4点吊チェーン吊具です。
コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。
チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
チェーン本数4本吊り
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA987GM-3
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
質量(g)1800
種類フック
寸法A(mm)28
寸法F(mm)30
寸法D(mm)61
寸法E(mm)187
寸法B(mm)126
寸法C(mm)30
寸法M(mm)20
寸法G(mm)61
1個
¥46,600
税込¥51,260
翌日出荷
エスコ品番EA987GM-2
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
質量(g)800
種類フック
寸法A(mm)20
寸法F(mm)25
寸法D(mm)46
寸法E(mm)147
寸法B(mm)97
寸法C(mm)25
寸法M(mm)16
寸法G(mm)50
1個
¥35,900
税込¥39,490
翌日出荷
G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの2点吊チェーン吊具です。
コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。
チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
チェーン本数2本吊り
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイテン材を使用したワイヤーに リングとフックを付けた2点吊ワイヤー吊具です。ワイヤ吊り具
用途ラッチフック採用でコストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した『作業性重視』の荷役作業に最適です。組立の必要がなく到着後すぐにご使用可能
タイプラッチフック
荷重(t)5未満
ロープ径(Φmm)16
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
用途各種特装車(救急、消防、放送、工事他)、車載用機器、食品加工機器、半導体機器、電力制御盤、工作機械他
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能可動(フリクション)
耐荷重(N)170
吊下荷重N(kgf)98(10)
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
付属品EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)240
吊下荷重N(kgf)196(20)
フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。
使用荷重(t)1.5
基本使用荷重(t)1.5
材質特殊合金鋼
寸法A(mm)14
寸法B(mm)127
寸法c(mm)63
破断荷重(kN)73.5
2018年トラスコ掲載ページ7 1334
チェーン線径(mm)7.1
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
付属品EL-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EL-30:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)240
吊下荷重N(kgf)196(20)
スタンダードな吊りフックです。メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。
トラスコ品番808-7009
材質スチール
使用荷重(t)5
1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
5種類のアラーム音から音を選べるので、複数台使用時に聞き分けやすい
60秒間の2段階アラーム
アラームは、「音」「光」「音+光」の3パターン切り替え
時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。
本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン/カウントアップ)1秒~99分59秒
付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)約82(電池含む)
電源単4形電池(R03)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×82×17
機能24時間制
表示形式デジタル
電池寿命約1年
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
吊下げ物を取外した状態でフックを動かすことができます。
材質(ホイール)真鍮(フック)スチール
許容荷重(kg)30
タイプ可動式先入れタイプ
必要部品が入ったセット品、開梱後すぐに取付できます。
フックがスナップ式なのでシート吊りがワンタッチでできます。
ビニールカーテンと組み合わせて簡易間仕切りとして。
ハイロジック製ビニールカーテン(ハトメピッチ450mm側)と組み合わせることができます。
タイプシングル
長さ(mm)1820
セット内容レール×1本/スナップランナー×6個/エンドストップ×2個/天井ブラケット×4個
安全荷重(kg)30(ブラケットピッチ600mm以内)
適合品番HE-5530-A/HE-5530-B/HE-5515-A/HE-5515-B
こんなお得な商品も!
けん引ロープ 伸縮タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
ベルトが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。軽量でコンパクトに収納できます。
付属品取扱説明書(保証書)・白旗
適合車両側のフック形状:アイボルト型、ワッカ型、かぎ型
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。
用途物掛けとして
材質ステンレス(SUS304)
セット内容皿木ねじ×2本
こんなお得な商品も!
けん引ロープ 伸縮タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
ロープが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。
軽量でコンパクトに収納できます。
長さ(m)伸縮時/4
付属品白旗
適合(車両側のフック形状)アイボルト型、ワッカ型、かぎ型
材質(ロープ本体・ループカバー)ポリエステル、(フック)炭素鋼
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具
仕様4本吊り上部リング下部フック
種別4本吊
材質ポリエステル(スリング)
規格使用スリングシグナル3等級
等級JIS3等級
チェーン本数4本吊
関連キーワード
1
2
3
次へ