パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
ファクトライン30を本体部でパイプ吊りする場合に使用します。ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。パイプはフランジ側で切断できます。
トラスコ品番818-5388
質量(kg)0.31
色クリームグレイ
適合規格(PS)E
1個
¥4,488
税込¥4,937
3日以内出荷
材質パイプ:ステンレス箔巻スチール、ブラケット:亜鉛合金
外径(Φmm)25
関連資料(2.56MB)
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
パイプ径(Φmm)32
寸法D(mm)41
寸法E(Φmm)32.5
寸法F(Φmm)45
寸法P(mm)32.5
種別片
形状直止
仕上ヘアーライン
ワードローブの必需品。ワイヤーシェルフに取り付けられるステンレス製ハンガーパイプです。※取り付け時、シェルフ上面よりハンガーパイプ上部までの寸法は55mm
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
付属品棚取付ブラケット1組(2ヶ)付
材質スチール製クロームメッキ仕上げ
耐荷重(kg)30(垂直荷重・等分布)
パイプ径(Φmm)25
色(本体)クローム
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
パイプ径(Φmm)32
寸法D(mm)41
寸法P(mm)32.5
寸法F(Φmm)45
寸法E(Φmm)32.5
種別通
形状直通
仕上ヘアーライン
ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
用途100Vダクトを本体部でパイプ吊りするときに使用します。
全長(mm)483
背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品取付ネジ
メタルミニ専用のハンガーパイプです。
適合ポール径(Φmm)約19
耐荷重(kg)全体/20
材質スチール(クロムメッキ)
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
こんなお得な商品も!

ステンレス巻パイプ
モノタロウ
¥890~
税込¥979~
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質スチール+SUS304
外径(Φmm)32
仕様養生袋無し
厚さ(mm)1.2
仕上#400鏡面研磨(横目)
付属品取付ビス(鉄)
材質亜鉛
仕上クロームメッキ
窓付きで中をを確認しやすく、積み重ねた状態でも中身を取り出せる便利な収納ボックス。すっきりシンプルなモノトーン配色。中に補強ワイヤーと、底にMDFの板が入った頑丈なつくり。天面と前面の二面でモノの出し入れが可能。前面はジッパーでの開閉式、中身の見える透明窓付き。側面片方にも透明窓付きで、タテ向きヨコ向きどちらでも中身が確認可能。使わないときはコンパクトにたためる折りたたみ式。
用途収納ボックス、小物入れなどに。整理整頓 カラーボックス 隙間収納箱 コンパクト クローゼット おもちゃ 絵本 グッズ収納
色ベージュ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50×38.5×28
質量(kg)0.7
材質側地:ポリエステル、芯材:中質繊維板、スチール、窓部:塩化ビニル樹脂
寸法(横×縦)(cm)【収納部間口】上:43×34、下:41×23、【小窓】前:17×21、側面:9×16
1セット(4個)
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)32
セット内容【L=900/1400mm/1900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本【L=2900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本/中吊ブラケット×1個ボルトL=25×1本/ボルトL=40×1本/ワッシャー×1個
用途取付板厚にあわせて取付ビスをご使用ください
材質亜鉛
仕上クロームメッキ
付属品取付座 取付ビス 2本
頭上かん水パイプの吊り下げ高さを調整します。
用途頭上かん水パイプの吊り下げ高さを調整します。
高さ(m)0.7~1.5
取付間隔(cm)90~100
材質吊り棒:鉄、調整金具:ステンレス、座板:ポリエチレン
寸法W(mm)900
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステンレスブラケット 首長
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
付属品取付ビス(ステンレス)
材質SUS304
仕上ヘアライン
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。
パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。
48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。
取付面(mm)約450
定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
自重(kg)9.5
旋回角度(°)180
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
注意:・先端に250kgはかけられません。 ・同時に2つのパイプハンガーを使うことはできません。 ・人間の搬送には使用できません。 ・継ぎ目付近は補強プレートやジョイントボルトがあるため、パイプハンガーは装着できません。48.6mm径単管専用です。小型軽量ですので一人で取り付けることができます。パイプハンガーの位置を調整して吊り下げ位置を変えることができます。パイプハンガー2個付きです。電動ウィンチ(EA840BH・EA840BH-6)は取付アダプター(EA840B
仕様●メーカー:スリーエッチ●型番:PMJ●※注意※:【お客様組立品】●使用荷重(kg):0.85~1.1m/160 0.15~0.7m/250●サイズ(L×H)mm:1100×435●重量:9.5kg●材質:スチール●可動範囲:0.7~1.1m●アーム径:Φ48.6mm(40A)●取付スペース:約450mm●旋回角度:180度
アズワン品番65-9339-79
1台
¥20,600
税込¥22,660
翌々日出荷
使わないときは180度回して本体内側にフックが収まるので邪魔になりにくい。鴨居フックやパイプハンガーに吊り下げて置くことも可能です。手に届く範囲にアイロン台を置いておくと「ちょい掛け」もしやすいのでおススメです。
用途・衣類のアイロンがけにご使用下さい。
材質表面布(カバー)/綿100%、パッド(内側)/ポリエステル、本体/ポリプロピレン、脚部/スチール、フック/スチール (表面加工)表面布(カバー)/アルミコーティング加工、脚部/焼付け塗装、フック/クロムめっき
色シルバー
区分新品
質量(g)約1230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×37×18.5(使用時)
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
奥行を取らない短いアームデザインのため、狭いスペースにもおすすめです。
壁面用ハンガーパイプとして設置して趣味の道具を吊り下げ収納するのもGOOD !!
アンティークな真鍮製のパイプブラケットです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
形状直止
ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、伸縮パイプ吊具と組み合わせてご使用いただけます。専用伸縮パイプは450~800mmまで自在に伸縮。専用ハンガーは3種類。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
厚さ(mm)1
色ピュアホワイト
材質(本体)鋼板
質量(g)30
1個
¥249
税込¥274
翌々日出荷
ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、伸縮パイプ吊具と組み合わせてご使用いただけます。専用伸縮パイプは450~800mmまで自在に伸縮。専用ハンガーは3種類。3/8専用のハンガー。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
厚さ(mm)1
色ピュアホワイト
材質(本体)鋼板
質量(g)38
1個
¥249
税込¥274
翌々日出荷
ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、伸縮パイプ吊具と組み合わせてご使用いただけます。専用伸縮パイプは450~800mmまで自在に伸縮。専用ハンガーは3種類。電線を通しやすいジョインタータイプ。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
厚さ(mm)1
色ピュアホワイト
材質(本体)鋼板
質量(g)42
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
関連キーワード