14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。 箱入数5パック RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(25個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マーカーで自由に書ける、無地プレートです。
用途掛札等に。 トラスコ品番113-4394 材質アクリル板 ホワイト 取付吊り下げ式(穴あき/加工フリー) 質量(g)8 穴径(Φmm)4 寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×35×2 表示内容無地 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
93 税込102
当日出荷

バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。 材質 仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。 真鍮製で、サビに強いです。
用途水栓用・プレートの吊り下げ
1本ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッサチェインカップリングBB40・35兼用
エコ商品
ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。 トラスコ品番127-8815 材質本体:真ちゅう(C26080R) 内容BBP-40K×3個入 寸法A(mm)4.3 寸法B(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(3個)
90 税込99
当日出荷

ニッサチェインカップリングBB50・45兼用
エコ商品
ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。 トラスコ品番126-3034 材質本体:真ちゅう(C26080R) 内容BBP-50K×2個入 寸法A(mm)5.7 寸法B(mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(2個)
90 税込99
当日出荷

ニッサチェインステンレスカップリング
エコ商品
ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。水回りに最適なステンレス製です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。 トラスコ品番127-3975 材質本体:ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10パック)
549 税込604
9日以内出荷

ニッサチェインステンスクリューキャッチ
エコ商品
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途表示板、プレートの吊り下げに。 材質ステンレス 寸法L(mm)60 寸法A(mm)32 寸法D(mm)3 寸法C(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,898 税込5,388
4日以内出荷

ニッサチェインカップリングBB25・23兼用
エコ商品
ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。 トラスコ品番127-5588 材質本体:真ちゅう(C26080R) 内容BBP-25K×4個入 寸法A(mm)2.9 寸法B(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(4個)
90 税込99
当日出荷

チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。
用途プレートなどの吊下げに。 トラスコ品番127-3963 材質本体:真ちゅう(C2720) クローム 径(Φmm)玉:2.5 全長(m)30 寸法A(mm)3.3 参考使用荷重(kg)3 破断荷重(kg)12 チェーン径(Φmm)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.0294
1巻(30m)
9,198 税込10,118
当日出荷

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途水栓用・プレートの吊り下げ・表示などに。 材質本体:ステンレス(SUS305・表面処理:研磨)、取付金具:ステンレス(SUS304・表面処理:研磨)、リング:ステンレス(SUS316・表面処理:研磨) 使用条件使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

丸みのあるフォルムの吊鉢 5号サイズ。 陶器に比べて軽量で、割れにくいポット。 鉢花や観葉植物に高さを出すことができ、グリーンをより近くに感じられる。 吊り下げフック付き。 取り外し可能なプレート(受け皿)付き。
材質本体/ポリプロピレン フック/ポリエチレン 容量(L)土:1 直径×高さ(cm)15.7(下部6.5)×9.6 内寸(cm)直径13.7(下部直径6.5)×深さ8.3 長さ(cm)吊り下げフック:49.5 号数5号 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインボールチェーン 真鍮クローム
エコ商品
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。真鍮製で、サビに強いです。
用途専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。水栓用・プレートの吊り下げ。 トラスコ品番126-2924 材質本体:真ちゅう(C2720) 径(Φmm)玉:3.6 全長(m)30 寸法A(mm)5 参考使用荷重(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.049
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

タイププロダクト:取り付けプレート 各種認証Better World 認証:Green Premium
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)