ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途水栓用・プレートの吊り下げ・表示などに。
材質本体:ステンレス(SUS305・表面処理:研磨)、取付金具:ステンレス(SUS304・表面処理:研磨)、リング:ステンレス(SUS316・表面処理:研磨)
使用条件使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンは切断済みです。
用途吊り下げ・表示・固定等。
材質本体:SUS304(表面処理:電解研磨)
RoHS指令(10物質対応)対応
線径d(Φmm)1.6
使用荷重(kN)0.39
内長P(mm)8.5
内幅W(mm)2.5
バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。
材質鉄
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途表示板、プレートの吊り下げに。
材質ステンレス
寸法L(mm)60
寸法A(mm)32
寸法D(mm)3
寸法C(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能
9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ)
最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ)
別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
用途研究開発や設備メンテナンス
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)15~50k、ロジック周波数:5~1M
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52
表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント
周波数特性V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz
電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部)
交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10
直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10
使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満
内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管
デューティー比0~100%
許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m
導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満
RoHS指令(10物質対応)対応
特性6000&9999カウント 国際規格IEC61010-01 CAT.Ⅲ600V、CAT.Ⅱ1000Vに準拠 ACV及びDCV測定の最小分解能0.01mV 高速応答バーグラフ 「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) 光リンクUSBインターフェース(オプション) 金属面に吊り下げられるマグネットが付属
関連資料単品カタログ(0.37MB)
真の実効値測定可能(ACのみ)
表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能
9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ)
最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ)
キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能
液晶部はバックライト搭載
別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
その他コンダクタンス:99.99nS
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長約1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)15Hz~50k ロジック周波数:5Hz~1M
温度(℃)-50~1000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52
表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント
周波数特性V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz
電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部)
交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10
直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10
使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満
内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38 mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ 6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ 6.3×32mm セラミック管
デューティー比0~100%
許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m
導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満
検電約20V以上でバーグラフと断続音が5段階に変化(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性6000&9999カウント 真の実効値測定(AC)「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 接触/非接触により導体の通電/非通電を調べる電界検出機能搭載周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 MAX/MIN/AVGレコーディング機能オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±250dgt、サンプリング約1ms) オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) バックライト機能 温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属
関連資料単品カタログ(0.39MB)
洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し
仕様天井面付タイプ(後付け仕様)
付属品サポートバー(1本)、引下げ紐(1本)、木下地天井取付用ビス
タイプシングルポールタイプ(物干し竿1本タイプ)
種類室内天井吊型(昇降式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45
竿長(mm)1105
最大ストローク(mm)天井面より:1200
吊下荷重(kg)可能:8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。スマートに、ワイドに干せるダブルポールタイプ:上下2段に干せる2段干しとサポートバーを使用してワイド(並列2連)干しの選択が可能。急な天候の変化にも左右されず、室内で安心して乾かすことができます。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し
仕様天井面付タイプ(後付け仕様)
付属品サポートバー(2本)、引下げ紐(2本)、木下地天井取付用ビス
タイプダブルポールタイプ(物干し竿2本タイプ)
種類室内天井吊型(昇降式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45
竿長(mm)1105
最大ストローク(mm)天井面より:1200
吊下荷重(kg)可能:8(合計16)※バー1本に対して
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
発火・爆発が起こりにくい高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)。30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)。バッテリー残量表示ランプ(3段階)。吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付可能です。金属製ガードネット付。落下防止用ワイヤー付属。灯体は360度回転。充電サイクルは約2000回で、一般的に使用されている三元系リチウムの約500回に比べて非常に優れています。
付属品ACアダプター(収納ケース付)・落下防止用ワイヤー
質量(kg)5.7
寸法(Φmm)三脚取付部:27
全光束(Lm)3800(Hi時)
定格ランプ電力(W)30
光源30W白色LED(明るさ切替式)
バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)12.8
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)約6
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)12000
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
点灯時間(時間)Hi時:連続約5/Low時:連続約10
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し
仕様天井埋込タイプ(先付け仕様)
付属品サポートバー(1本)、引下げ紐(1本)、木下地天井取付用ビス、埋込キット付
タイプシングルポールタイプ(物干し竿1本タイプ)
種類室内天井吊型(昇降式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45
竿長(mm)1105
最大ストローク(mm)天井面より:1200
吊下荷重(kg)可能:8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。スマートに、ワイドに干せるダブルポールタイプ:上下2段に干せる2段干しとサポートバーを使用してワイド(並列2連)干しの選択が可能。急な天候の変化にも左右されず、室内で安心して乾かすことができます。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し
仕様天井埋込タイプ(後付け仕様)
付属品サポートバー(2本)、引下げ紐(2本)、木下地天井取付用ビス、埋込キット付
タイプダブルポールタイプ(物干し竿2本タイプ)
種類室内天井吊型(昇降式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45
竿長(mm)1105
最大ストローク(mm)天井面より:1200
吊下荷重(kg)可能:8(合計16)※バー1本に対して
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
長尺用紙サイズのラミネートフィルムです。
用途長尺用紙の規格サイズの一つ、297×900mmに適したリーフタイプのラミネートフィルムです。卓上機ラミネーターで使用できます。(最大ラミネート幅330mm以上、速度と温度調節ができるラミネーターをご使用ください。)。吊り下げPOPや横型バナーPOP、のぼり表示などの作成に便利です。ロール状に巻いたコンパクトな梱包で保管に場所を取りません。
入数50枚
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)75
フィルム寸法(mm)310×910
1箱(50枚)
¥9,900
税込¥10,890
4日以内出荷
吊下げ式電動ドライバー。
判定ランプで色識別。作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示し、ネジ締め状態を目視で確認できます。
クラッチを操作し高精度なトルク設定が可能。
本体1台でプッシュスタート、レバースタートに両対応。
作業者・作業工程に合わせて都度設定できます。
プッシュ時にはレバースイッチを取り外し可能。
重量約630g、グリップ径38mmと小型なので、軽量かつ握りやすい太さ。ESD帯電防止対応。
ワンタッチビットロック方式適用ビット。(対角6.35mm六角シャンク)
用途小ネジの高精度な締付作業。
全長(mm)271
色ブラック
質量(g)約630
電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A
共通正転逆転切り替え
グリップ径(Φmm)38
モーターブラシレスモーター
チャックワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35mm 六角シャンク)
スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.83MB)
記号の説明 = 電気関連の危険。ラベル内容 = Danger 240 Volts。自己粘着性 = なし。高さ = 200 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = プラスチック。色 = 黄/黒。幅 = 150mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 電気。。ISO 7010. RS Pro プラスチック電気危険安全標識です. ISO 7010規格に適合したRS PROプラスチック製電気安全標識。標識は太字で、白地に警告の文字と画像が描かれている。 これらの電気の危険の印のために利用できる選択 ; 917-5403 917-5403 - 200x150mm プラスチック製危険415ボルト標識917- ; 5412 5412 - 200x150mm プラスチック製危険440ボルト標識917- ; 5419 5419 - 200x150mm プラスチック製危険11000ボルト標識917- ; 5421 5421 - 200x150mm プラスチック製感電標識917- ; 5425 5425 - 150x300mm プラスチック製危険&絶縁標識917-5434 - 200x150mm プラスチック製高電圧標識。Isolate ; Sign917-5434 Sign917-5434 - 200x150mm Plastic High voltage Sign ISO 7010 規格の目的は、テキストベースの安全指示では十分でない、母国語を話さない労働者の増加に伴い、安全性を高めるために、国際的に認知された標識の形状、色、ピクトグラムの範囲を持つことです。 ISO 7010規格は、作業環境および安全問題を認識させる必要があるその他の場所におけるすべての安全標識およびシンボルに適用されます。これには、非常口標識から強制標識、禁止標識、危険警告標識まで、あらゆるものが含まれる。 危険・安全標識は、安全衛生上のリスクがある場合に、従業員が必ず必要とするものである。RS PROは、安全な作業環境を維持し、事故を回避するために必要なあらゆる要件を満たす、国際的な危険・有害標識の幅広いラインナップを取り揃えています。特長と利点:. <ul> <li>材質 - プラスチック </li> <li>視認性が高く色分け:白の背景、警告メッセージは太字で表示されています </li> <li>文字、わかりやすい.説明と重要な安全情報は、口頭でのコミュニケーションが不可能な場合に明確に表示されます </li> <li>様々なサイズを用意 </li> <li>必要に応じて、吊り下げ、接着、貼り付けが可能 </li> <li>電気的危険性のマーキング用 </li> </ul>. 代表的用途. 危険標識及び警告標識には通常、黄色の背景と黒い枠があり、その地域のスタッフに潜在的なリスクを示します。健康及び安全性に関する情報が必要な職場やその他の場所に最適です。これらの標識は、人が見られるように明確に示す必要があり、電気機器又は電源に関連する危険又はリスクを示すために使用されます。よくある質問. どのようなタイプの安全標識がありますか. RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 <ul> <li>警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 </li> <li>禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 </li> <li>必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 </li> <li>非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です </li> <li>消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 </li> <li>CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 </li> </ul> ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
記号の説明 = 電気関連の危険。ラベル内容 = Danger Electric Shock Risk。自己粘着性 = なし。高さ = 200 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = プラスチック。色 = 黄/黒。幅 = 150mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 電気。。ISO 7010. RS Pro プラスチック電気危険安全標識です. ISO 7010規格に適合したRS PROプラスチック製電気安全標識。標識は太字で、白地に警告の文字と画像が描かれている。 これらの電気の危険の印のために利用できる選択 ; 917-5403 917-5403 - 200x150mm プラスチック製危険415ボルト標識917- ; 5412 5412 - 200x150mm プラスチック製危険440ボルト標識917- ; 5419 5419 - 200x150mm プラスチック製危険11000ボルト標識917- ; 5421 5421 - 200x150mm プラスチック製感電標識917- ; 5425 5425 - 150x300mm プラスチック製危険&絶縁標識917-5434 - 200x150mm プラスチック製高電圧標識。Isolate ; Sign917-5434 Sign917-5434 - 200x150mm Plastic High voltage Sign ISO 7010 規格の目的は、テキストベースの安全指示では十分でない、母国語を話さない労働者の増加に伴い、安全性を高めるために、国際的に認知された標識の形状、色、ピクトグラムの範囲を持つことです。 ISO 7010規格は、作業環境および安全問題を認識させる必要があるその他の場所におけるすべての安全標識およびシンボルに適用されます。これには、非常口標識から強制標識、禁止標識、危険警告標識まで、あらゆるものが含まれる。 危険・安全標識は、安全衛生上のリスクがある場合に、従業員が必ず必要とするものである。RS PROは、安全な作業環境を維持し、事故を回避するために必要なあらゆる要件を満たす、国際的な危険・有害標識の幅広いラインナップを取り揃えています。特長と利点:. <ul> <li>材質 - プラスチック </li> <li>視認性が高く色分け:白の背景、警告メッセージは太字で表示されています </li> <li>文字、わかりやすい.説明と重要な安全情報は、口頭でのコミュニケーションが不可能な場合に明確に表示されます </li> <li>様々なサイズを用意 </li> <li>必要に応じて、吊り下げ、接着、貼り付けが可能 </li> <li>電気的危険性のマーキング用 </li> </ul>. 代表的用途. 危険標識及び警告標識には通常、黄色の背景と黒い枠があり、その地域のスタッフに潜在的なリスクを示します。健康及び安全性に関する情報が必要な職場やその他の場所に最適です。これらの標識は、人が見られるように明確に示す必要があり、電気機器又は電源に関連する危険又はリスクを示すために使用されます。よくある質問. どのようなタイプの安全標識がありますか. RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 <ul> <li>警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 </li> <li>禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 </li> <li>必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 </li> <li>非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です </li> <li>消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 </li> <li>CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 </li> </ul> ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
記号の説明 = 電気関連の危険。ラベル内容 = Danger 11000 Volts。自己粘着性 = なし。高さ = 200 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = プラスチック。色 = 黄/黒。内容量 = 1。幅 = 150mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 電気。。ISO 7010. RS Pro プラスチック電気危険安全標識です. ISO 7010規格に適合したRS PROプラスチック製電気安全標識。標識は太字で、白地に警告の文字と画像が描かれている。 これらの電気の危険の印のために利用できる選択 ; 917-5403 917-5403 - 200x150mm プラスチック製危険415ボルト標識917- ; 5412 5412 - 200x150mm プラスチック製危険440ボルト標識917- ; 5419 5419 - 200x150mm プラスチック製危険11000ボルト標識917- ; 5421 5421 - 200x150mm プラスチック製感電標識917- ; 5425 5425 - 150x300mm プラスチック製危険&絶縁標識917-5434 - 200x150mm プラスチック製高電圧標識。Isolate ; Sign917-5434 Sign917-5434 - 200x150mm Plastic High voltage Sign ISO 7010 規格の目的は、テキストベースの安全指示では十分でない、母国語を話さない労働者の増加に伴い、安全性を高めるために、国際的に認知された標識の形状、色、ピクトグラムの範囲を持つことです。 ISO 7010規格は、作業環境および安全問題を認識させる必要があるその他の場所におけるすべての安全標識およびシンボルに適用されます。これには、非常口標識から強制標識、禁止標識、危険警告標識まで、あらゆるものが含まれる。 危険・安全標識は、安全衛生上のリスクがある場合に、従業員が必ず必要とするものである。RS PROは、安全な作業環境を維持し、事故を回避するために必要なあらゆる要件を満たす、国際的な危険・有害標識の幅広いラインナップを取り揃えています。特長と利点:. <ul> <li>材質 - プラスチック </li> <li>視認性が高く色分け:白の背景、警告メッセージは太字で表示されています </li> <li>文字、わかりやすい.説明と重要な安全情報は、口頭でのコミュニケーションが不可能な場合に明確に表示されます </li> <li>様々なサイズを用意 </li> <li>必要に応じて、吊り下げ、接着、貼り付けが可能 </li> <li>電気的危険性のマーキング用 </li> </ul>. 代表的用途. 危険標識及び警告標識には通常、黄色の背景と黒い枠があり、その地域のスタッフに潜在的なリスクを示します。健康及び安全性に関する情報が必要な職場やその他の場所に最適です。これらの標識は、人が見られるように明確に示す必要があり、電気機器又は電源に関連する危険又はリスクを示すために使用されます。よくある質問. どのようなタイプの安全標識がありますか. RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 <ul> <li>警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 </li> <li>禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 </li> <li>必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 </li> <li>非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です </li> <li>消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 </li> <li>CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 </li> </ul> ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
記号の説明 = 電気関連の危険。ラベル内容 = Danger 415 Volts。自己粘着性 = なし。高さ = 200 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = プラスチック。色 = 黄/黒。幅 = 150mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 電気。。ISO 7010. RS Pro プラスチック電気危険安全標識です. ISO 7010規格に適合したRS PROプラスチック製電気安全標識。標識は太字で、白地に警告の文字と画像が描かれている。 これらの電気の危険の印のために利用できる選択 ; 917-5403 917-5403 - 200x150mm プラスチック製危険415ボルト標識917- ; 5412 5412 - 200x150mm プラスチック製危険440ボルト標識917- ; 5419 5419 - 200x150mm プラスチック製危険11000ボルト標識917- ; 5421 5421 - 200x150mm プラスチック製感電標識917- ; 5425 5425 - 150x300mm プラスチック製危険&絶縁標識917-5434 - 200x150mm プラスチック製高電圧標識。Isolate ; Sign917-5434 Sign917-5434 - 200x150mm Plastic High voltage Sign ISO 7010 規格の目的は、テキストベースの安全指示では十分でない、母国語を話さない労働者の増加に伴い、安全性を高めるために、国際的に認知された標識の形状、色、ピクトグラムの範囲を持つことです。 ISO 7010規格は、作業環境および安全問題を認識させる必要があるその他の場所におけるすべての安全標識およびシンボルに適用されます。これには、非常口標識から強制標識、禁止標識、危険警告標識まで、あらゆるものが含まれる。 危険・安全標識は、安全衛生上のリスクがある場合に、従業員が必ず必要とするものである。RS PROは、安全な作業環境を維持し、事故を回避するために必要なあらゆる要件を満たす、国際的な危険・有害標識の幅広いラインナップを取り揃えています。特長と利点:. <ul> <li>材質 - プラスチック </li> <li>視認性が高く色分け:白の背景、警告メッセージは太字で表示されています </li> <li>文字、わかりやすい.説明と重要な安全情報は、口頭でのコミュニケーションが不可能な場合に明確に表示されます </li> <li>様々なサイズを用意 </li> <li>必要に応じて、吊り下げ、接着、貼り付けが可能 </li> <li>電気的危険性のマーキング用 </li> </ul>. 代表的用途. 危険標識及び警告標識には通常、黄色の背景と黒い枠があり、その地域のスタッフに潜在的なリスクを示します。健康及び安全性に関する情報が必要な職場やその他の場所に最適です。これらの標識は、人が見られるように明確に示す必要があり、電気機器又は電源に関連する危険又はリスクを示すために使用されます。よくある質問. どのようなタイプの安全標識がありますか. RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 <ul> <li>警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 </li> <li>禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 </li> <li>必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 </li> <li>非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です </li> <li>消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 </li> <li>CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 </li> </ul> ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
記号の説明 = 電気関連の危険。ラベル内容 = Danger High Voltage。自己粘着性 = なし。高さ = 200 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = プラスチック。色 = 黄/黒。幅 = 150mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 電気。。ISO 7010. RS Pro プラスチック電気危険安全標識です. ISO 7010規格に適合したRS PROプラスチック製電気安全標識。標識は太字で、白地に警告の文字と画像が描かれている。 これらの電気の危険の印のために利用できる選択 ; 917-5403 917-5403 - 200x150mm プラスチック製危険415ボルト標識917- ; 5412 5412 - 200x150mm プラスチック製危険440ボルト標識917- ; 5419 5419 - 200x150mm プラスチック製危険11000ボルト標識917- ; 5421 5421 - 200x150mm プラスチック製感電標識917- ; 5425 5425 - 150x300mm プラスチック製危険&絶縁標識917-5434 - 200x150mm プラスチック製高電圧標識。Isolate ; Sign917-5434 Sign917-5434 - 200x150mm Plastic High voltage Sign ISO 7010 規格の目的は、テキストベースの安全指示では十分でない、母国語を話さない労働者の増加に伴い、安全性を高めるために、国際的に認知された標識の形状、色、ピクトグラムの範囲を持つことです。 ISO 7010規格は、作業環境および安全問題を認識させる必要があるその他の場所におけるすべての安全標識およびシンボルに適用されます。これには、非常口標識から強制標識、禁止標識、危険警告標識まで、あらゆるものが含まれる。 危険・安全標識は、安全衛生上のリスクがある場合に、従業員が必ず必要とするものである。RS PROは、安全な作業環境を維持し、事故を回避するために必要なあらゆる要件を満たす、国際的な危険・有害標識の幅広いラインナップを取り揃えています。特長と利点:. <ul> <li>材質 - プラスチック </li> <li>視認性が高く色分け:白の背景、警告メッセージは太字で表示されています </li> <li>文字、わかりやすい.説明と重要な安全情報は、口頭でのコミュニケーションが不可能な場合に明確に表示されます </li> <li>様々なサイズを用意 </li> <li>必要に応じて、吊り下げ、接着、貼り付けが可能 </li> <li>電気的危険性のマーキング用 </li> </ul>. 代表的用途. 危険標識及び警告標識には通常、黄色の背景と黒い枠があり、その地域のスタッフに潜在的なリスクを示します。健康及び安全性に関する情報が必要な職場やその他の場所に最適です。これらの標識は、人が見られるように明確に示す必要があり、電気機器又は電源に関連する危険又はリスクを示すために使用されます。よくある質問. どのようなタイプの安全標識がありますか. RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 <ul> <li>警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 </li> <li>禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 </li> <li>必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 </li> <li>非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です </li> <li>消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 </li> <li>CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 </li> </ul> ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
記号の説明 = 電気関連の危険。自己粘着性 = なし。高さ = 300 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = プラスチック。色 = 黒/青/黄。内容量 = 1。幅 = 150mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 電気。。ISO 7010. RS Pro プラスチック電気危険安全標識です. ISO 7010規格に適合したRS PROプラスチック製電気安全標識。標識は太字で、白地に警告の文字と画像が描かれている。 これらの電気の危険の印のために利用できる選択 ; 917-5403 917-5403 - 200x150mm プラスチック製危険415ボルト標識917- ; 5412 5412 - 200x150mm プラスチック製危険440ボルト標識917- ; 5419 5419 - 200x150mm プラスチック製危険11000ボルト標識917- ; 5421 5421 - 200x150mm プラスチック製感電標識917- ; 5425 5425 - 150x300mm プラスチック製危険&絶縁標識917-5434 - 200x150mm プラスチック製高電圧標識。Isolate ; Sign917-5434 Sign917-5434 - 200x150mm Plastic High voltage Sign ISO 7010 規格の目的は、テキストベースの安全指示では十分でない、母国語を話さない労働者の増加に伴い、安全性を高めるために、国際的に認知された標識の形状、色、ピクトグラムの範囲を持つことです。 ISO 7010規格は、作業環境および安全問題を認識させる必要があるその他の場所におけるすべての安全標識およびシンボルに適用されます。これには、非常口標識から強制標識、禁止標識、危険警告標識まで、あらゆるものが含まれる。 危険・安全標識は、安全衛生上のリスクがある場合に、従業員が必ず必要とするものである。RS PROは、安全な作業環境を維持し、事故を回避するために必要なあらゆる要件を満たす、国際的な危険・有害標識の幅広いラインナップを取り揃えています。特長と利点:. <ul> <li>材質 - プラスチック </li> <li>視認性が高く色分け:白の背景、警告メッセージは太字で表示されています </li> <li>文字、わかりやすい.説明と重要な安全情報は、口頭でのコミュニケーションが不可能な場合に明確に表示されます </li> <li>様々なサイズを用意 </li> <li>必要に応じて、吊り下げ、接着、貼り付けが可能 </li> <li>電気的危険性のマーキング用 </li> </ul>. 代表的用途. 危険標識及び警告標識には通常、黄色の背景と黒い枠があり、その地域のスタッフに潜在的なリスクを示します。健康及び安全性に関する情報が必要な職場やその他の場所に最適です。これらの標識は、人が見られるように明確に示す必要があり、電気機器又は電源に関連する危険又はリスクを示すために使用されます。よくある質問. どのようなタイプの安全標識がありますか. RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 <ul> <li>警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 </li> <li>禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 </li> <li>必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 </li> <li>非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です </li> <li>消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 </li> <li>CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 </li> </ul> ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
関連キーワード