生産物賠償責任保険付で安心です。
取つけはやさしく、外れにくいフックを採用。
材質・製造工程は万全を期しています。
全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。
仮設工業会認定マーク付き。
耐久基準800以上
用途仮設工業会認定品(適用除外認定) 。生産物賠償責任保険付で安心です。 。取付はやさしく、外れにくいフックを採用。 。材質・製造工程は万全を期しています。 。全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。
破断荷重(N)17640以上
耐久基準0.8N以上
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)(1本吊り)2352、(ループ吊り)4214
夜間の高速道路での塗装工事等で騒音を減らします。吊りチェーンクランプ・アイプレートにワンタッチ装着。クランプとチェーンの角当りによるチェーン変形がありません。チェーン回収後のカラミ大幅減少。外れ止め金具付で安全。従来のフック同様チェーンリンクの内掛けもできます。
型式KO型
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
手動旋回で安全作業できます。
足場パイプにクランプで固定できます。
ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様柱取り付け式
適合ホイストBH-N300、TK62、TK63
トラスコ品番773-5031
寸法A(mm)835
寸法B(mm)600
旋回半径(mm)700
定格荷重(kg)250
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
旋回角度(°)240
アーム長(m)0.84
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
丸棒(無垢)を縦横桟に使用しています。
点検用昇降ステップ
材質SUS304
Φ42.7/48.6の単管、枠組や一側足場に取り付けて、親綱、墜落制止用器具のアンカーやライフブロック、チェーンブロック、滑車などの吊下げに使用できます。
トラスコ品番206-3088
材質/仕上鉄(クロメートメッキ)
質量(g)430
管径(Φmm)単管:42.7/48.6
クランプ範囲(mm)単管Φ42.7/48.6
負荷重(kg)最大:130
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽く、持ち運びが便利な昇降用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げロープで引っかけ固定する構造となっています。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金製
仕様NTT仕様書品及び仕様書同等品
単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。
トラスコ品番431-2147
質量(g)850
溝幅(mm)車輪/10
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。
地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
質量(kg)25
許容荷重(t)1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時)
付属品ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ
全長(m)2.5/1.35(収納時)
パイプ寸法(mm)長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7
フック取付部寸法(mm)23×50
材質ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400)
仕様角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
夜間対応が可能です。(開口部に適しています。)
ポリウレア、リムスプレー、特殊防水が付着しても簡単にはがせます。
雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。
耐久性に優れている為、破ける事がない吊り足場チェーン養生用。
塗装時、吊り足場チェーン等への塗料付着から保護する用。
仕様●幅(mm):240●長さ(m):1●材質/仕上:本体:ポリプロピレン、本体の中:形状記憶合金●金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-7743
アズワン品番67-5626-56
1枚
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
用途作業用または昇降用の足場として使用します。IBT-40タイプで取付けて下さい。
板厚(mm)2.3
1個
¥708
税込¥779
当日出荷
足場吊りチェーンフック用の外れ止めカバー
現場での「安全の見える化」向上へ、視認性の良さを追求した蛍光オレンジを採用。目視での安全確認を容易にしました。
2段階にかかるロック機構で、作業中に接触しても外れてしまうことはありません。作業手袋のままでも取り付け・取り外しがスムーズにできます。
仮設工業会認定品足場吊りチェーン全ての標準型フックにしっかりとフィット。背中にあけた開口で、差し込み具合を目視確認できます。
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-130044-A
色オレンジ
1セット(100個)
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
仮設工業会認定商品
用途建築現場での足場板支え桁の吊り下げに使用。
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け
材質ステンレス
大洋の足場チェーンは仮設工業会認定品です。800kgの引張テストを実施しています。
用途建築現場での足場板支え桁の吊り下げに。
仕様仮設工業会認定品
材質スチール
チェーン径(Φmm)6
用途仮設工業会認定品(適用除外認定) 。生産物賠償責任保険付で安心です。 。取付はやさしく、外れにくいフックを採用。 。材質・製造工程は万全を期しています。 。全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。
破断荷重(N)17640以上
耐久基準0.8N以上
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)(1本吊り)2352、(ループ吊り)4214
手動旋回で安全作業できます。
足場パイプにクランプで固定できます。
ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様柱取り付け式
トラスコ品番773-5049
定格荷重(t)0.25
寸法A(mm)1120
寸法B(mm)600
旋回半径(mm)895
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
旋回角度(°)180
アーム長(m)1.12
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
チェーンがからみにくく、施工性や養生性が抜群。
さらに、吊りチェーンの安全基準を大幅にクリアし、強さ、手軽さ、収納性を兼ね備えた一挙三得の足場吊りチェーンです。仮設工業会認定品。
表面処理クロメート
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350
トラスコ品番290-2346
質量(g)550
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
橋梁等の吊り足場用のチェーンの養生に最適!。面倒で手間のかかる単管や手すりも簡単に養生可能。使用後の取り外しもスピーディーで作業性抜群です。
用途単管・手すり用
仕様コロナ放電処理
テープ幅(mm)15
シート幅(mm)300
材質(シート)ポリフィルム
材質(テープ)紙
シート長さ(m)18
1箱(10巻)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
吊り足場用足場板のチェーン通し穴カバー
吊りチェーン用の通し穴の隙間を、上下2組(計4段)のブラシ部が塞ぐので、ボルト、ナット、溶接作業時の火花等の落下を防止します。(専用パネルにも取り付け可能です。)
フック留め方式により、ワンタッチでセットできます。
色イエロー
1セット(100個)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
高所のランプ交換用セードキャッチャー。
ランプチェンジャーとの併用で高天井照明器具(チェーン吊りタイプ)のランプ交換が可能。
高さ9mまでのセードをキャッチ。
足場不要・高所作業車不要。
セット内容セードキャッチャー(DLC-SC02)、ポール(DLC-SP76M)
質量(kg)(セード)2、(ポール)3
全長(m)(ポール)1.9~7.6
セード寸法(mm)885
適合径(Φmm)(セード)300~600
ポール径(Φmm)最大68.5
1セット
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
養生テープに防炎性能を持たせ、貼ることで火気から守ります。
用途クロスの設置に。吊り足場チェーンに。仮設コード養生に。幅広テープの為チェーンも一巻きに。
仕様JIS A 1322防炎1級適合品
厚さ(mm)0.15
色ホワイト
長さ(m)25
基材ポリエチレン
粘着剤アクリル系
主な用途養生用
粘着力(N/25mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。
機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別フック型
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。
豊富なサイズ。
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事
仮設足場取り付け
ダクト吊り用金具取り付け
コンクリート型枠工事
防火設備取り付け
ケーブルラック取り付け
配線・配管吊り金具取り付け。
種別ミリねじ
材質スチール製
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け
材質ステンレス
手動旋回で安全作業できます。足場パイプにクランプで固定できます。ベビーホイスト専用の吊り金具です。
トラスコ品番107-2358
適合機種BH-N300、TK62、TK63
質量(kg)6.2
旋回半径(mm)660
定格荷重(kg)140
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
アーム長さ(cm)84
旋回角度(°)240
2018年トラスコ掲載ページ7 1289
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
型式KS型
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
(一社)仮設工業会認定品
材質チェーン・フック部 :スチール(電気亜鉛メッキ)
許容荷重(kg)ループ吊り:430、1本吊り:240
チェーン径(Φmm)5.8
関連資料チラシ(2.18MB)
取扱説明書(0.56MB)
用途GATチェーン専用の外れ止めゴムです。
材質エチレンプロピレンゴム
関連資料チラシ(2.18MB)
取扱説明書(0.56MB)
1袋(100個)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
世界初の座彫り(SPOT FACING)機能付き押しネジ(ミーリングドリルポイント)を採用、H鋼にガッチリ食い込み脱落等を防ぎ安心・安全を維持します。
クランプ本体は、オールS45C製で強靱、機能的な形状、品質も安定しています。
用途足場吊りチェーンクランプ。道路、高架橋、橋梁、高架(高速)道路工事等の点検・改修工事に、工場の高い天井改修に、耐震補強工事に、素早く安全確実に足場吊りチェーンを施工可能。
タイプ鋼桁ウェブ用
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事
仮設足場取り付け
ダクト吊り用金具取り付け
コンクリート型枠工事
防火設備取り付け
ケーブルラック取り付け
配線・配管吊り金具取り付け。
表面処理三価クロメート
種別インチねじ
材質スチール製
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。
材質(本体)スチール
適合材コンクリート
内径約60mmのビックアイボルト付き。
チェーンが吊りやすく大き目なフックなども使用できます。
土木工事の道路橋等(コンクリート・鉄製)の点検・補修用です。
コンクリート下地(天井用・側壁用)および鉄骨・鉄製下地(柱用・梁用)に安全確実に吊りチェーンを取り付け可能。
用途高架橋/橋梁等の点検・改修工事に、工場などの高い天井の改修に、耐震補強工事に、素早く足場吊りチェーンを施工可能
タイプコンクリート天井用
ねじ径M12
内径約60mmのビックアイボルト付き。
チェーンが吊りやすく大き目なフックなども使用できます。
土木工事の道路橋等(コンクリート・鉄製)の点検・補修用です。
コンクリート下地(天井用・側壁用)および鉄骨・鉄製下地(柱用・梁用)に安全確実に吊りチェーンを取り付け可能。
用途高架橋/橋梁等の点検・改修工事に、工場などの高い天井の改修に、耐震補強工事に、素早く足場吊りチェーンを施工可能
タイプコンクリート側壁用
施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。
ねじの呼びM16
外径(mm)21.5
全長(mm)60
ねじ長さ(mm)25
ドリル径(Φmm)22.0
トラスコ品番329-0034
質量(g)243.2
表面処理3価ホワイト
最大引張荷重(kN)33.3
1パック(2個)
¥679
税込¥747
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ