引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8
寸法A(mm)26
表面処理ステンレス鋼(SUS)
寸法B(mm)12
適合フランジ厚(mm)7~28
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。
吊ボルト径W3/8
タイプ固定タイプ
適合フランジ厚(mm)1~15
許容静荷重70~100kg
材質/処理SUS304
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具
吊ボルト径W3/8
タイプ固定タイプ
適合フランジ厚(mm)1~25
許容静荷重100~150kg
材質/処理SUS304
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)7~28
適合フランジ幅(mm)100~400
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)
SUS304製
材質SUS304
仕様二重折釘付
エスコ品番EA628SH-20
材質本体:真鍮、ワイヤー:SUS304
長さ(m)1.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【吊り金具】16×60
耐荷重(kg)8
ロープ径(Φmm)1
開口幅(mm)6
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
ステンレス管(厚肉管)用の組式吊バンド
「A10200組式吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品
SUS304製
材質ステンレス(SUS304)
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途シートをキャップストップ等に固定する際に使用する部品。
適合Aタイプ・可動式
材質/仕上ステンレス
質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。
タイプ傾斜対応タイプ
材質/処理SUS304
適合フランジ厚(mm)1~25
許容静荷重100~150kg
材質SUS304
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(ボルト・座金)
適合フランジ厚(mm)40~70
適合吊りボルトW3/8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
VP管用の提灯式吊バンド
材質SUS304
種類吊りバンド
吊ボルト径(Φmm)W3/8
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
ボルトに高強度ボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8、W1/2M10、M12
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
ラックを吊りボルトに固定する場合に使用します。
中央吊りタイプですから、吊りボルト1本で済みます!
適合ラック以外には使用できません。
ラックの横からケーブルを配線できます!
材質スチール製
適合ボルト径W3/8
許容静荷重(N[kgf])980(100)
適合ラック10・20・30
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質SUS304
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
用途親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。
許容静荷重(N[kgf])980(100)
吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。
HB吊り金具をみぞ形鋼に取り付けできます。
材質ステンレス鋼
許容静荷重(N[kgf])980(100)
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
BC6Hにも使用できます。
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
ボルトに高強度ボルトを使用しています。
適合フランジ幅(mm)5~30
材質ステンレス鋼
許容静荷重(N[kgf])0°:980(100)15°:490(50)30°:294(30)
丸環なしタイプ
材質ステンレス(SUS304)平鋼
寸法H(mm)65
寸法W(mm)12
仕上磨き
Eハンガーを吊る金具(中ナット・当板・ナット)がセットになっています。
許容静荷重1372N
材質ステンレス鋼
許容静荷重(N[kgf])588(60)
Eハンガーを吊る金具(六角ナット、当板は別売)です。
許容静荷重1372N
2本吊りで強度も倍に!
用途吊り下げの時に
材質樹脂、金属、ステンレス
仕様ワイヤーロープの片側がループ加工
トラスコ品番743-0477
寸法(mm)(パーツ金具)Φ25×39、(ワイヤーロープ)Φ1×1000
質量(g)18
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽量床板材の穴を利用して、下から取り付けできます。
適合日鉄ファインフロア 、吊りボルト:W3/8
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)(ボルトナット:ステンレス)
適合板厚(mm)1.6~2.0
1箱(20個)
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
Eハンガーを吊る金具です。
適合ボルト径W3/8、W1/2
質量(kg)0.03
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ