モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ!
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。
JISⅣ等級取得商品なので安心です。
使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等
等級JIS4等級
材質ポリエステル
使用温度(℃)100以下
本体厚さ(mm)8
JIS規格JIS B 8818規格品
疲労を減少し、作業能率を向上。
空間を利用でき、職場の広使用可能。
工具の汚損を防止。
電気や空気による動力は不要で安全作業。
構造は簡単で、取扱は容易です。
軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。
工具の位置を安定させ、正確な作業。
用途電動ドライバーなどの懸垂。
種別軽量型
容量範囲(kg)0.5~1.5
捻じ込み式のシャックルです。
用途重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。
表面処理電気メッキ
スパイラルダクト及びフレキシブルダクト等を吊るバンドです。
長穴(mm)14×10
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。
種別エンドレス形
材質ベクトラン
幅(mm)65
厚さ(mm)25
色生成り(ベージュ)
使用荷重(t)20
安全率6
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ掛けが非常に簡単です。
フック4ヵ所に掛ければフレコンが安定した状態で移動できます。
吊るスペースが少ない場合、大変便利です。
全長(mm)875
質量(kg)9.5
全高(mm)160
吊上能力(kg)1000
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
各種のコンクリート製品を垂直又は水平に吊ることが出来ます。
エスコ品番EA984DT-240
全長(mm)474
質量(kg)6.9
使用荷重(kg)500
1個
¥51,800
税込¥56,980
8日以内出荷
2本吊り用チェーンスリング
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタブルマスターリング(AML)付きのチェーンスリングです。
親環にチェーン装着の溝があり、用途に応じて容易にチェーンの長さ調節ができます。
バランスの悪い物や偏荷重も吊ることができます。
(注:偏荷重で吊る際はチェーン1本当たりの使用荷重でご使用ください。)
有効長(m)1.5
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。
折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。
銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。
耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。
疲労を減少し、作業能率を向上。
空間を利用でき、職場の広使用可能。
工具の位置を安定させ、正確な作業。
工具の汚損を防止。
電気や空気による動力は不要で安全作業。
構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。
芯出し作業。
作業ロボットのケーブルの懸垂。
各種機器のバランス装置。
種別標準型
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業用に。
仕様チェーン長さ調整機能付
材質特殊合金鋼
耐荷重1kgの強力マグネットフック。固定式フックでしっかり吊ることができます。磁着面は傷防止フィルム貼合。
用途マグネットフック
材質ABS樹脂(再生ABS樹脂40%)/鋼線/異方性フェライトマグネット/鋼板
寸法(mm)66×40×26
サイズ小
耐荷重(kg)1
フック固定
最大寸法(mm)吊下部:Φ4.5
特性強力
グリーン購入法適合
吊元がハトメ仕様のテントやシールを吊る際にご使用ください。
用途大型レール用
トラスコ品番239-5754
ネジ穴を利用した吊り下げに最適です。
吊り下げとマスキングを同時に行えます。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)1500
仕様ラッチ付
材質スチール
タイプ1本吊り
石を吊る!吊り上げる!
フック側から引き抜く
巻いて絞る
爪幅をより広くしているので、短尺材を2台で安定して吊ることができます。
トラスコ品番158-2149
質量(kg)11.7
全幅(mm)S1:400
寸法L2(mm)180
全高H(mm)364
爪長さ(mm)L1:100
1台
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。ねじロックを回すことでフック部分をロックできます。
幅(mm)43
高さ(mm)79
内寸(mm)66
質量(g)27
材質アルミニウム
形状オフセットD型
ロック機能あり
ステンレス製のカーテンフック。シャワーカーテンを吊るのに使用します。
材質ステンレス(SUS304)
種類カーテンフック
誘引植物「テンナンショウ」の香りと、自然から学んだ独自設計の形状の容器でコバエを誘引し捕獲するコバエ捕獲器。
殺虫成分不使用で、キッチン回りでも安心。場所をとらない吊るタイプです。
用途【効果のあるコバエ】ショウジョウバエ類(目が赤いものが多く、野菜や果物などの生ゴミに発生する。)、ノミバエ類(素早く走り回り、食品や腐敗物に発生する。)※浴室、洗面所などで発生するチョウバエ、観葉植物付近などで発生するキノコバエなど、種類によっては誘引されません、【有効期間】約1ヶ月(使用環境により異なります)
適合害虫コバエ(ショウジョウバエ、ノミバエ)
シリーズコバエがポットン
利用場所屋内
【蚊にとにかく効く秘密】
(1)屋内も屋外もしっかりガード
・屋内への蚊の侵入阻止
・屋外での蚊の忌避
(2)蚊の多い季節に効果的に対策
気温の上昇に合わせて、薬剤の揮散量が増加します。
(3)表面の薬剤がたっぷり揮散するので、直径約4mの広範囲をバリア
アース独自のマルチフィラメント構造!
・1本に見える繊維は実は数百本の繊維の束
・繊維の束なので表面積が大きい:薬剤をたっぷり含み、薬剤が広範囲に広が
赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも
雨にぬれても大丈夫
【効能・効果】蚊成虫の侵入阻止又は忌避
【防除用医薬部外品】
用途蚊成虫の侵入阻止又は忌避
付属品お取替え目安シール
種別プレート
香り無臭タイプ
適合害虫蚊成虫
効能蚊成虫の侵入阻止又は忌避
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
天然アロマ配合(※虫よけ成分の一部に天然由来の香料を使用)虫よけ
天然由来香料配合の心地よい香りで虫よけ。
殺虫成分(※ピレスロイド系)フリーで、赤ちゃんやペットがいるご家庭にもオススメです。
透明感のあるフレッシュな香りが広がります。
屋内で吊るしても置いても使える2wayタイプです。
容器や個箱に紙素材を使用し、プラスチックゴミを削減しました。
【使用期間】約8ヵ月(温度や使用環境により変動します。エアコンなどの風が直接あたる所では使用期間が短くなることがあります。)
【品名】虫よけ芳香剤
【用途】屋内用
【適用害虫】ユスリカ
【内容量】容器1個、吊り下げヒモ1本
【不快害虫用】
※本品は蚊を対象とした商品ではありません。
用途屋内用
付属品吊り下げヒモ1本
成分リナロール(天然由来香料)、香料、溶剤
種別プレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×236×51
適合害虫ユスリカ
使用量虫が入ってきそうな、玄関や窓の近くに1個設置してください。
効果約8ヵ月(温度や使用環境により変動します。エアコンなどの風が直接あたる所では使用期間が短くなることがあります。)
ねずみの侵入で困っている場所に容器を置くだけ、簡単。吊るしてもOK!。ねずみを殺傷せずに追い払う!。環境に優しい忌避剤です。食品香料由来の成分なので安心・安全。餌場のしつこいねずみをシャットアウト。
使用範囲1個あたり10m2分
内容量(g)80(1個あたり10m2分)
対象動物ねずみ
効果約6~12週間(使用環境により異なります)
1個(80g)
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
柱上安全帯用ベルトに取り付けておけば、いつでも柱上から地上の工具や材料を吊り上げることができます。昇降時にはロープを収納できます。
用途工事において工具や軽量な材料の上げ下ろし専用の通い綱として使用するものです。
トラスコ品番628-8316
長さ(mm)7000
幅(mm)6
寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)7000
色白
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
ネズミよけ 置くだけ・吊るだけジェルは、ネズミが嫌う天然ハーブ臭を配合したネズミよけジェルです。天然由来なので安全性が高く、人にも環境にも配慮しております。ネズミの体にはダニやノミが付着しており、排泄物にも有害な菌が含まれます。ネズミが住宅や店舗などに病原菌をまき散らし様々な感染症を引き起こす恐れがあります。ネズミの通り道に置く・吊るだけの簡単仕様です。
用途ネズミの忌避剤に。
仕様効果持続期間:約1ヶ月
成分エタノール、植物性香辛料、植物性精油、チオフェン類
内容量(g)50
使用の目安ネズミが出現する所に約1m置きに1個。雨に弱いので雨が当たる場所では付属の傘を取り付けてください。
使用場所屋外(臭いが強いので屋内では使用しないでください)
使用期限製造後6ヶ月(本製品は受注生産しています)
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
チェインを使って棚を作成、チェインと固定金具のセット品です。棚の吊り下げに。取り付け箇所の強度を確認して下さい。使用の際、片寄った荷重にならない様に注意して下さい。
仕様適合板厚:15~16mm 色:黒 鎖の長さ:700×2本mm 材質:鉄
アズワン品番65-3374-33
1セット(2本)
¥879
税込¥967
5日以内出荷
柱上安全帯用ベルトに取り付けておけば、いつでも柱上から地上の工具や材料を吊り上げることができます。昇降時にはロープを収納できます。
用途工事において工具や軽量な材料の上げ下ろし専用の通い綱として使用するものです。
トラスコ品番662-8495
ロープ長さ(m)14
1個(1本)
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個
材質(本体)真鍮
種類別キー
ロックキー式
材質(吊)焼き入れ鉄
キー番号個別キー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
肌ざわりの良い晒木綿を使用した三角巾です。
骨折時に腕を吊るなど、体のあらゆる部分のケガに対して使用できます。
材質コットン 100%
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
保温フレキを吊るために開発。
幅50mmで保温フレキのワイヤーピッチより広いため、くい込みを最小限におさえます。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
形状ストレート
長さ(m)50
板厚(mm)1
穴数釘:1
最大荷重(N)579
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
置く・吊る・くっつける設置場所自由自在
用途暗闇でも操作しやすいスライド式電源
明るさ(Lm)300
電源電池式
LEDCOB型
連続点灯時間(時間)10
寸法(mm)約85×85×130
質量(g)約250
使用電池単3アルカリ乾電池3本
SHUTER製スタッキングコンテナを効率的に吊ることができます。スタッキングコンテナを効率的に吊ることができます。
用途部品、部材の効率的な管理に。
材質スチール、キャスター:ポリプロピレン(PP)
色(本体)ブラック
最大積載量(kg/台)250
溶接タイプ
用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などに
RoHS指令(10物質対応)対応
和室吊金具。吊金具ご使用の場合は、折釘や稲妻釘などが便利です。軸を吊るときのみに使用してください。額やほかのものを吊るのには不向きです
材質鉄
色黒
安全荷重(kg)8
重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能です。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。
用途コンクリート2次製品、金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。
材質SCM435
ポールを吊る際に使用します。
用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。
材質/仕上スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)50kg
質量(g)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
伸縮吊棒に取り付けレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。
適合D30
トラスコ品番327-8387
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ