25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。 規格(社)仮設工業会非該当品 表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30 表面処理電気メッキ チェーン長(m)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ダイドーハント(旧:大同製鋲所)チェーン
カラー仕様の連結金具です。物を吊るしたり、引っ張ったりするときなどに使用します。
用途間仕切り・転倒防止・連結部品など、幅広い用途に。 材質スチール 全長(m)1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において) 仕上クローム、ユニクロ
1個
815 税込897
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

生産物賠償責任保険付で安心です。 取つけはやさしく、外れにくいフックを採用。 材質・製造工程は万全を期しています。 全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。 仮設工業会認定マーク付き。
耐久基準800以上
1本ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング
1組
38,980 税込42,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


錆びに強いSUS316製(本体)
用途チェーンの連結等 使用荷重(kg)40 材質本体/SUS316、フック・バネ/SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm)1500 仕様ラッチ付 材質スチール タイプ1本吊り
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。 材質ポリエチレン(PE)
1本
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
材質ポリエチレン 長さ(m)10
1個
特価
3,490 税込3,839
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

資材の保管場所の境界や人・車両の進入禁止に。
材質ポリエチレン 長さ(m)10 チェーン内寸(mm)23.5×7.0 チェーン線径(Φmm)6.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
4,988 税込5,487
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,280 税込1,408
欠品中

チェーン プラスチック モノタロウ 動画あり
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 工具などで簡単に切って加工ができます。用途によって長さを選べます。
用途進入禁止、境界用の仕切りとして。 材質ポリエチレン チェーン線径(Φmm)6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10組)
828 税込911
当日出荷

フラワーアレンジメントやディスプレイとして使える仕様です。内側にはビニールがあるので、多少の水こぼれにも安心。チェーン付きで吊るしてディスプレイできます。
材質柳、アイアン、ビニール
1個
799 税込879
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

駐車場の入口の必需品!間口が広い所に最適な長さ5mタイプの高さ制限バー(反射テープタイプ)。高さ制限のある建物等への車両接触事故防止に最適です。組み立て式(バーはジョイント式)なので取り付けが容易です。チェーンタイプの為高さ調整が可能。金具類は軽くて丈夫なステンレス製の為サビにくい仕様です。反射テープを使用している為車両の光で確認が容易です。
用途駐車場、工事現場等の出入口や高さ制限箇所へ 仕様反射タイプ セット内容本体バー:2m×2本・1m×1本、ジョイント:小2本、ネジ:8本、吊るし金具:4個、チェーン:4本 質量(kg)4.2 黄/黒 直径(Φmm)バー:54 長さ(m)5 材質(金具)ステンレス 材質(バー)ABS樹脂 チェーン寸法(m)1 材質(チェーン)ステンレス
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷

駐車場の入口の必需品!間口が広い所に最適な長さ6mタイプの高さ制限バー(反射テープタイプ)。高さ制限のある建物等への車両接触事故防止に最適です。組み立て式(バーはジョイント式)なので取り付けが容易です。チェーンタイプの為高さ調整が可能。金具類は軽くて丈夫なステンレス製の為サビにくい仕様です。反射テープを使用している為車両の光で確認が容易です。
用途駐車場、工事現場等の出入口や高さ制限箇所へ 仕様反射タイプ セット内容本体バー:2m×3本、ジョイント:2本、ネジ:8本、吊るし金具:4個、チェーン:4本 質量(kg)4.6 黄/黒 直径(Φmm)バー:54 長さ(m)6 材質(金具)ステンレス 材質(バー)ABS樹脂 チェーン寸法(m)1 材質(チェーン)ステンレス
1セット
31,980 税込35,178
翌々日出荷

付け外し可能な組紐でのリリースパーツです。 誰でも簡単に付け外しが出来、繰り返し使えるので、ボールチェーンの代替えとして使えます。 組紐仕様でキャラクターマスコット等の吊るしパーツに最適です。
種別No.20 サイズ(cm)20 材質(糸)ポリエステル
1箱(2000本)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駐車場の入口の必需品!間口が広い所に最適な長さ4mタイプの高さ制限バー(反射テープタイプ)。高さ制限のある建物等への車両接触事故防止に最適です。組み立て式(バーはジョイント式)なので取り付けが容易です。チェーンタイプの為高さ調整が可能。金具類は軽くて丈夫なステンレス製の為サビにくい仕様です。反射テープを使用している為車両の光で確認が容易です。
用途駐車場、工事現場等の出入口や高さ制限箇所へ 仕様反射タイプ セット内容本体バー:2m×2本、ジョイント:小1本、ネジ:4本、吊るし金具:3個、チェーン:3本 質量(kg)3.1 黄/黒 直径(Φmm)バー:54 長さ(m)4 材質(金具)ステンレス 材質(バー)ABS樹脂 チェーン寸法(m)1 材質(チェーン)ステンレス
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷