298件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。 ワイヤー径(Φmm)1.2 許容荷重(kg)10 セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3P)×1個 種別壁付用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

鍛造製リングにワイヤーを使用した2点吊りワイヤーです。
用途吊具 適合(リング)OR-16、(フック)WL-08S 端末仕様鍛造セーフティ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワイヤー径(Φmm)1 静止荷重(kg)10 材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス 径(Φmm)(ループ)20
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スーパーロックフックSLH2t用がついた敷鉄板吊り用のワイヤーです。
長さ(m)1 ワイヤー径(Φmm)16 ワイヤー長さ(m)1 ロープ径(Φmm)16 フックスーパーロックフック SLH-2N(2t用) ワイヤーJISロックワイヤー(片シンブル・片坪240mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t 呼び19 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様12mm 6×24 O/O 30°吊り(t)2 60°吊り(t)2 フック(t)1
1組
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 種別4本吊 安全率5倍
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。 ワイヤー径(Φmm)1.2 許容荷重(kg)10 セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3)×1個 種別壁付用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 種別2本吊 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【マスターリング】A2014S 2t RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様9mm 6×24 O/O 30°吊り(t)1.89 60°吊り(t)1.69 フック(t)0.5
1組
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 種別4本吊 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。 ワイヤー径(Φmm)1.2 許容荷重(kg)10 セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線 黒×1本、パーツ(AF-3 黒)×1個 種別壁付用
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

スーパーツール吊フック
あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬に。頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護。先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計。着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ。特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。本体は焼き付け塗装仕上。HHC-Gは取扱いの便利なグリップ付。
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。 特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。 型打鍛造されていますので、軽量です。
種別ワイヤー外れ止めなし
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三木ネツレンハッカー(吊フック)
従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2.650.000回】のテスト耐えております。特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。型打鍛造されていますので、軽量です。
質量(kg)13.5 寸法L(mm)360 寸法d(mm)43 寸法S(mm)56 寸法D(mm)70 厚さT(mm)75 (MAX) 寸法l1(mm)90 寸法l2(mm)80 寸法S1(mm)162
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。 ワイヤー径(Φmm)1.2 許容荷重(kg)10 セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線 白×1本、パーツ(AF-3 白)×1個 種別壁付用
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1本吊。ラッチ無。
材質SS400 使用荷重(t)0.5 ワイヤー径(Φmm)9 フック口開き(mm)24 フック質量(g)200 ワイヤー構成:6×24
1本(1本)
2,840 税込3,124
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ50までのパイプに吊り下げられます。 LWK-15H・LWK-10H型ニ標準装備です。 LWK-M(マグネットタイプ)・LWK-V(バイス付タイプにも複合で取り付け可能です。
仕様吊り下げフック付・取り付け用ツマミネジ一式付・落下防止用ワイヤー付属 トラスコ品番183-0306 質量(kg)0.6 アズワン品番64-4653-16
1台
3,798 税込4,178
8日以内出荷

Φ50までのパイプに吊り下げられます。LWK-S-H型、LWK-SS-H型、LWK-SSS-H型に標準装備。
適合パイプ径(Φmm)~50 付属品吊り下げフック、取りけ用ツマミネジ一式、落下防止用ワイヤー
1セット
2,898 税込3,188
8日以内出荷

JIS被覆ワイヤ。工場や現場で色分け管理等に最適。ワイヤに被覆いている為手が汚れません。
用途玉掛作業の吊り金具
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

JIS被覆ワイヤ。工場や現場で色分け管理等に最適。ワイヤに被覆いている為手が汚れません。
用途玉掛作業の吊り金具
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

Vフックの機能そのままで、スイベル式でスリングの撚り防止します。
用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。 安全率5倍
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Vフックの機能そのままで、スイベル式でスリングの撚り防止します。
用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。 安全率5倍
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
16,980 税込18,678
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【マスターリング】A8W22 フックLHW10 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様18mm 6×24 O/O 30°吊り(t)5.14 60°吊り(t)4.6
1組
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス ワイヤーフック
エコ商品
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番849-1117 材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)70 寸法D(mm)5 寸法W(mm)25 寸法R(mm)5.5 H(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.1
1個
368 税込405
翌々日出荷

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
60,980 税込67,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
66,980 税込73,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

FIRST(ファースト)スペースワイヤー
ワンタッチでフックの調整が可能なワイヤー吊金具。ピクチャーレール(スペースライン)と併用でご使用いただけます。
耐荷重(kg)25 材質ワイヤー:SUS304・ステンレス・Φ1.35/フック:亜鉛ダイカスト梨地仕上げ
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所ワイヤープレートフック
エコ商品
材質ステンレス(SUS304) 種類プレートフック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)