25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具 サイズW3/8 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
199 税込219
当日出荷

釘部が本体と一体の為、木材にハンマーで打ち付けるだけで確実に固定できます。 Φ4の穴を利用し、木ねじ(3.5)で補強することもできます。
適合吊りボルトW3/8 適合板厚(mm)21以上 表面処理電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷

用途木材などに固定する吊ボルト サイズW3/8 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
239 税込263
当日出荷

1個
90 税込99
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ径W3/8” 仕様木材からの吊足に 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 取付穴径直径4mm
1個
185 税込204
翌日出荷

1個
79 税込87
当日出荷

木材から吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
適合吊りボルトW3/8 適合板厚(mm)50以上 表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,598 税込2,858
欠品中

コーチスクリュー止めタイプの腰高両引き羽子板。 従来の羽子板ボルトが一方向の引き寄せしか出来ないのに対し、ボルトを介して相互に引き寄せあうことが出来る金物です。 大工さんの工夫一つでいろんな用途に使える万能タイプの羽子板です。 コーチスクリュー仕様により木材のボルト穴あけ加工が不要です。また本体が仮止め用爪つきの為、施工が簡単にできます。 本体にビード形状が施してある為、強度が増します。さらにラチェットレンチもラクに使用できる腰高タイプです。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP 付属品コーチスクリュー(6×65)4本 使用方法(1)閂ボルトは使用せずセットされているコーチスクリュー(6×65)4本で取り付けてください。(2)使用用途に応じた長さの六角ボルト(M12)を通し、材を引き寄せ固定します。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-05
1個
279 税込307
当日出荷

用途リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ 許容静荷重50Kg 適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15まで 吊ボルト径W3/8
1個
399 税込439
当日出荷

1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合パナソニック ジェイスケア PJ70 材質ステンレス+ポリカーボネート サイズ4寸(21°)勾配 分類吊金具
1個
899 税込989
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)L型ナット (M6フレーム用)
M6規格、ナット溝に挿入するL型ナット
用途ブラケットの相手、またはセットスクリュでの簡易接続も可能 ねじサイズM6 適合フレームM6フレーム 材質SS400相当 シルバー 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

樹脂ボックスに照明器具等の重量物を取り付ける場合に使用します。
許容荷重(N[kgf])196(20) 適合ボルト径3分ボルト(W3/8)
1袋(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材などに固定する吊ボルト。吊り木取付け部は曲げられます。
ねじの呼びW3/8 材質 表面処理ユニクロメッキ 全幅(mm)19 ねじ長さ(mm)35 ねじ山種類ウィット
1パック(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

額受け用金具木部取付け用二重折釘です。
用途桟・天井への掛け軸の取り付けに 材質亜鉛ダイカスト 寸法b(mm)9 寸法c(mm)9
1パック(2個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
56 税込62
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

適合パナソニック ジェイスケア PJ70 材質ステンレス+ポリカーボネート サイズ4寸(21°)勾配 分類吊金具
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

1個ほか
599 税込659
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和コーポレーションナット付吊足
W3/8用です。
用途ビスなどで固定し吊りボルトを下げる金具です。 材質ユニクロメッキ 寸法d(mm)4 適合吊りボルトW3/8 許容静荷重(N[kgf])78.4
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ナット付き吊足
W3/8全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番368-1180 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)118 寸法W(mm)24.5 吊下荷重N(kgf)784
1本
259 税込285
9日以内出荷

世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。 注ぐ際に便利な取手付きです。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 足部は空気抜きの溝付きです。 吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304) 板厚(mm)0.9 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 足部は空気抜きの溝付きです。 吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304) 板厚(mm)0.9 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)