5,763件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
75 税込83
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

半世紀をかけて磨いた技術が理想のリングを生み出しました。 型打鍛造製。 JIS B 8817適合品。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


VP管用の提灯式吊バンド [A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品です。
用途VP管用の吊バンド 種類吊りバンド 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ 吊ボルト径W3/8
1個
108 税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。 取付け方法吊り下げ式、マグネット式 材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット 仕様片面表示、上下部マグネット付 セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1 質量(g)168 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×250×0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下グラビティーヒンジ(中心吊)
エコ商品
自重で扉が閉まる自閉タイプです。 扉を90°以上開くと、開扉状態を保持できます。 面付けタイプのため、取り付けが簡単です。
用途カウンター扉、間仕切り 付属品皿タッピングネジ6本、タッピングネジ2本、歯付ワッシャ1個 材質材質: 熱間圧延鋼板(SPHC)+硫黄快削鋼(SUM32)+ポリアセタール(POM) 仕上クロームメッキ+白色 適合扉厚(mm)20~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

アカギステン吊バンド
エコ商品
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド SUS304製 250A以上はリブのない平鋼製となります
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パネル吊金具 AUH型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
用途展示パネル、絵画、家具など 材質アルミニウム合金 仕上アルミニウム合金シルバーアルマイト処理 推奨ねじ皿タッピンねじ呼び4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10139吊バンド」より板材が厚い製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
92 税込101
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

VP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73 税込80
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製
材質SUS304
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★
ホワイトアイボリー 高さ(mm)450 奥行(mm)325 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンドーテックKT吊てんびん
重量が軽く、持ち運び・保管が容易です。 吊り高さを抑えているので天井高の低い倉庫でのトラックへの積み込みが容易です。 本体下部の吊り具の変更が可能であり、グラブフックやベルトスリングとの併用も可能です。
長さ(m)【天秤】1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。 仕様固定ネジ・フランジナット付 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アカギ吊バンド
エコ商品
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。300AまでのVP管にも使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アカギ亜鉛SP吊バンド
エコ商品
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。溶融亜鉛めっき鋼板製。
寸法t(mm)0.8 寸法D(mm)26 寸法C(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーロックフックSLH2t用がついた敷鉄板吊り用のワイヤーです。
長さ(m)1 ワイヤー径(Φmm)16 ワイヤー長さ(m)1 ロープ径(Φmm)16 フックスーパーロックフック SLH-2N(2t用) ワイヤーJISロックワイヤー(片シンブル・片坪240mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

伸縮吊棒に取り付けレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。 適合D30 トラスコ品番327-8387 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷

アカギステンVP吊タン無し
エコ商品
VP管用の提灯式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

IDカードの読み取りに便利なリール式 スライド式でスピーディーにカードの出し入れができます。
1枚
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アカギ組式SP吊タン無し
エコ商品
スパイラルダクト管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法F(mm)8 寸法D(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

岡田装飾金物吊金具B
エコ商品
材質/仕上ユニクロ 質量(g)109 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
138 税込152
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アカギウス用吊バンド
エコ商品
ビニールSU管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アカギ吊輪ボルト
エコ商品
インサート、アンカー対応品。電気亜鉛めっき仕上げ。
ボルト寸法W3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
128 税込141
7日以内出荷

アカギステン吊用タン
エコ商品
吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊形防振ゴム RF 倉敷化工 動画あり
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
1個
特価
459 税込505
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

アカギ吊タン付
エコ商品
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10139吊バンド」に「A10312吊用タン」をセットした製品。(150Aまで)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ニッサチェインステンレス洋灯吊
エコ商品
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

懐かしのアイテムがリバイバル! 実用的にも介護の現場等イロイロな所にお使い頂けます。
用途乗車降車時の補助に、アクセサリーとしても 材質強化プラスティック 幅(mm)106(吊り輪部) 寸法(mm)(ベルト取り付け位置から、つり輪が掛かるまでの距離)150 全長(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカギステンTN吊バンド
エコ商品
耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
寸法t(mm)2 寸法F(mm)8 寸法D(mm)26 寸法C(mm)25 締付ボルトM8×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アカギステンSP吊タン付
エコ商品
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
寸法t(mm)0.6 寸法D(mm)26 寸法C(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 吊ボルト径W3/8
1個
389 税込428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アカギ鉄SP吊タン付
エコ商品
スパイラルダクト管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10222鉄SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法t(mm)3.2 寸法D(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 吊ボルト径W3/8
1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アカギステン吊タン付
エコ商品
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アカギ防振吊バンド
エコ商品
SGP管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アカギ吊輪釘足
エコ商品
電気亜鉛めっき仕上げ。
用途釘固定用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

アカギ吊輪木ねじ
エコ商品
木ビス用アンカープラグ対応品。木ビス寸法はΦ6.2×28mm。電気亜鉛めっき仕上げ。
使用ビス(mm)【木ビス】6.2×28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
7日以内出荷