77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BeHAUSニップル 同径
エコ商品
管用の同径おねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用の変換ブッシュ同径ねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用おねじと管用めねじの変換として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじ径R1/4×Rc1/4
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

管用の同径ねじです。テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュです。
用途テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュとして 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンクロス同径中間ニップル
内ねじパイプどうしの接続用です。
用途内ネジパイプどうしの接続用 形状ニップル ねじの種類G(PF) ねじサイズ1/8G(PF)×1/8G(PF)
1個
269 税込296
翌々日出荷

エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。 材質真鍮 適合空気 形状ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管用の同径めねじです。テーパーねじです。
用途管用おねじに対する配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角ニップル アソー CADデータあり
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ニップル 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類R 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 シールねじシール付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー配管用の中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 適合空気 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじ(両側)おねじG(PF)1/8 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1
1個
599 税込659
4日以内出荷

管用テーパーねじと平行ねじをつなげる同径おねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニップル PISCO(ピスコ) 動画あり
用途継手と継手の接続(同径) 形状ニップル 使用流体空気、水(条件有) 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
139 税込153
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
269 税込296
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管用の同径おねじです。平行ねじです。
用途管用めねじに対する配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管用の同径めねじです。平行ねじです。
用途管用おねじに対する配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用の同径おねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじ径R1/4×R1/4
1個
659 税込725
当日出荷

管用の同径めねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用おねじに対する配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 材質(本体)真鍮 ねじ径Rc1/4×Rc1/4
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1本の配管から2本の配管へ分岐できます。平行ねじです。
用途管用めねじに対する配管・分岐として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用の同径ねじです。配管を90°に曲げる接続ねじです。
用途配管を90°に曲げる接続ねじとして 適合流体空気
1個
618 税込680
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。
用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじとして 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースとホースを接続する継手です。
用途ホースとホースを接続する継手として 最高使用圧力(MPa)2 適合流体空気
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
439 税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。
材質PVC 形状タケノコニップル グレー
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途機器の接続 使用圧力(MPa)3.45 使用流体水、空気、油 流体温度(℃)-50~150 形状ニップル 材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製
1パック(5個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8、おねじR(PT)3/8 適合流体空気
1個
449 税込494
翌々日出荷

エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじPT1/4、おねじPT1/4 適合流体空気
1個
339 税込373
翌々日出荷

エアー配管用Y型ニップルです。同径の配管分配に適したY型ニップルです。
用途エアー配管継手(Y型ニップル)。 材質亜鉛 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2、おねじR(PT)1/2 適合流体空気
1個
689 税込758
翌々日出荷

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/8、おねじR(PT)1/8 適合流体空気
1個
279 税込307
翌々日出荷

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8、おねじG(PF)3/8 適合流体空気
1個
649 税込714
翌々日出荷

エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間同径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)3/8 適合流体空気
1個
589 税込648
翌々日出荷

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/8、おねじG(PF)1/8 適合流体空気
1個
379 税込417
翌々日出荷

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/2、おねじG(PF)1/2 適合流体空気
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/4、おねじG(PF)1/4 適合流体空気
1個
509 税込560
翌々日出荷


エアー配管用の中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじ【両側】おねじG(PF)1/8 適合流体空気
1個
399 税込439
翌々日出荷