「同軸 コネクタ sma」の検索結果

371件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
819 税込901
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様(両端)SMA-SMA 形状アダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.3以下(DC~18GHz) コネクタタイプSMA
1個
949 税込1,044
当日出荷

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 使用周波数(GHz)DC~6以上 グリーン購入法適合 種類同軸コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)SMA型コネクタ付き 同軸ケーブル
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類ケーブル ケーブル1.5DS-QEHV(TA) 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG-141A/U、RG-58/U、RG-58A/U端子方法 = 圧着バルクヘッド = Yインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 12.4GHzボディめっき = 金接合型 = ネジサイズ = サブミニチュア定格電圧 = 500 V acSMAストレートジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 ΩストレートSMAコネクタシリーズです。 このSMAジャックは、金めっきのベリリウム銅コンタクトと、金めっき黄銅、金めっきステンレススチール、又はニッケルめっき黄銅のいずれかのボディを備えています。 この高品質のSMAコネクタ製品は、DC~18 GHzに対応した設計で、主にWiFiアンテナシステムに使用されます。 このコネクタには、さまざまな取り付け方式とボディ形状が揃っています。 品番< 921-0203&#x27;) 921-0203/: ストレートジャック 品番< 921-0212&#x27;) 921-0212/: 角型フランジジャック 品番< 921-0215&#x27;) 921-0215/: バルクヘッドジャック 品番< 921-0219&#x27;) 921-0219/: 2穴パネルジャック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,388 税込1,527
7日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 ストレートジャック
エコ商品
形状ストレートジャック 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA
1個ほか
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au 種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状レセプタクル
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 種類丸型 コンタクト形状メス・オス兼用 結線方法はんだ 材質真鍮、ニッケル 形状ストレート 定格電流(A)4 コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1個
24,980 税込27,478
91日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユウエツ精機変換アダプタ
変換アダプタ(ユウエツ精機)
種類アダプタ ボディ向きストレート
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = フランジマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = 同軸端子方法 = はんだバルクヘッド = Yインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 18GHzボディめっき = 金接合型 = スナップオンシリーズ = R19サイズ = スタンダード定格電圧 = 500 VRS 50 Ω SMA RF同軸バルクヘッド / フランジ付きジャックレセプタクルコネクタ. この50 Ω SMA RF同軸バルクヘッド / フランジ付きジャックレセプタクルコネクタは、金めっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 品番878-2400は、最大厚さ3.2 mmのパネルに対応するSMA RF同軸バルクヘッドジャックレセプタクルです。 品番878-2404は、直径2.6 mmの取り付け穴を2つ備えたSMA RF同軸フランジ付きジャックレセプタクルです。 この50 Ω SMA RF同軸ジャックレセプタクルコネクタの詳細については、メーカーのWebサイトのデータシートを参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = 同軸端子方法 = はんだバルクヘッド = Yインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 18GHzボディめっき = 金接合型 = ネジサイズ = サブミニチュアコンタクトめっき = 金SMAストレートジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 ΩストレートSMAコネクタシリーズです。 このSMAジャックは、金めっきのベリリウム銅コンタクトと、金めっき黄銅、金めっきステンレススチール、又はニッケルめっき黄銅のいずれかのボディを備えています。 この高品質のSMAコネクタ製品は、DC~18 GHzに対応した設計で、主にWiFiアンテナシステムに使用されます。 このコネクタには、さまざまな取り付け方式とボディ形状が揃っています。 品番< 921-0203&#x27;) 921-0203/: ストレートジャック 品番< 921-0212&#x27;) 921-0212/: 角型フランジジャック 品番< 921-0215&#x27;) 921-0215/: バルクヘッドジャック 品番< 921-0219&#x27;) 921-0219/: 2穴パネルジャック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)変換コネクター
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
1個
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)SMA型 固定減衰器
エコ商品
種類固定減衰器 コネクタタイプSMA 特性インピーダンス(Ω)50 定格電力(W)1 表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)DC~18 電圧定在波比1.3
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ リバースプラグ グリーン購入法適合 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 種類同軸コネクタ
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)SMA型コネクタ/ジャック SMAシリーズ
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:2GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(100~1000MHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:ステンレス/金めっき/圧着+締め付け アズワン品番67-0369-61
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)SMA型コネクタ
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。嵌合部がリバースタイプになっており、通常のSMA形とは嵌合できません。注意:プラグコネクタの中心コンタクトはメス形状、ジャックコネクタの中心コンタクトはオス形状になっております。
1個
1,188 税込1,307
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)SMA型コネクタ/ジャック SMAシリーズ
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~5GHz)、1.3以下(5GHz~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着 アズワン品番67-0369-66
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)SMA型コネクタ
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。嵌合部がリバースタイプになっており、通常のSMA形とは嵌合できません。注意:プラグコネクタの中心コンタクトはメス形状、ジャックコネクタの中心コンタクトはオス形状になっております。
仕様●嵌合部形状:リバースジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着 アズワン品番67-0369-40
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)SMA型 キャップ
エコ商品
種類キャップ コネクタタイプSMA 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)SMA型 ケーブルプラグ
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)SMA型 ケーブル用ジャック
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状ジャック 結線方式(中心)半田、(外部)半田 寸法A(mm)3.64 表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au 適合ケーブル0.141Semi-Rigid RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC~7GHz
1個
1,798 税込1,978
12日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)SMA型コネクタ/終端器
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:18GHz●電圧定在波比:1.15以下(DC~4GHz)、1.2以下(4~8GHz)、1.25以下(8~12.4GHz)、1.3以下(12.4~18GHz)●定格電力(W):1W●中心コンタクト:黄銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき アズワン品番67-0369-54
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

。マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:12.4GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(0.5~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●ターミナル形状:エッジマウント●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき アズワン品番67-0369-71
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 ポジショナー
エコ商品
形状ポジショナー 種類治具 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)SMA型 プラグレセプタクル
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプSMA 表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)SMA型 ケーブル用ジャック(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状ジャック 端子種別圧着 結線方式(中心)半田、(外部)圧着 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着 アズワン品番67-0369-57
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着 アズワン品番67-0369-56
1個
1,188 税込1,307
8日以内出荷

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 使用周波数(GHz)DC~6以上 種類同軸コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
889 税込978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル
エコ商品
SMAプリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。形状はL曲がり(L字,ライトアングル)タイプになります。基板取付形式は直立になります。SMA-LR4Tと同寸法・同スペックの後継品です。
形状勘合部:ジャック 使用温度範囲マイナス40~+85℃ 耐電圧AC 1000V 1分間 接触抵抗(mΩ)3以下 定格電圧 AC V500 絶縁抵抗DC 500Vにて5000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 関連資料(0.16MB) 電圧定在波比1.2以下(DC~12.4GHz) 使用周波数(GHz)12.4 表面処理(コンタクト)外部:黄銅/金めっき、中心:ベリリウム銅/金めっき
1個
489 税込538
当日出荷

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック 種類同軸コネクタ 使用周波数(GHz)DC~6以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ L型プラグ 使用周波数(GHz)DC~6以上 グリーン購入法適合 種類同軸コネクタ
1個
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)SMA型 ケーブル用パネルジャック
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状ジャック 結線方式(中心)半田、(外部)半田 寸法A(mm)2.24 表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)Au 寸法B(mm)12.2 適合ケーブル0.085Semi-Rigid、0.085Semi-Flex RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC~12.4GHz(0.085Semi-Rigid)、1.2max. at DC~8GHz(0.085Semi-Flex)
1個
999 税込1,099
12日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 リバースプラグ
エコ商品
形状リバースプラグ 種類コネクタ 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA
1個ほか
889 税込978
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状プラグ 端子種別圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 リバースジャック
エコ商品
形状リバースジャック 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA
1個ほか
729 税込802
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 パネルジャック
エコ商品
形状パネルジャック 種類コネクタ 適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW 圧着工具TA-17 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(0.5~6GHz) コネクタタイプSMA
1パック(10個)
12,980 税込14,278
12日以内出荷