こんなお得な商品も!
同軸コネクタ プラグ M型
モノタロウ
¥549
税込¥604
種類コネクタ
コネクタタイプM型
嵌合部形状プラグ
結線方式中心/半田、外部/半田
RoHS指令(10物質対応)対応
普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。
用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として
種類コネクタ
コネクタタイプM型
特性インピーダンス不整合
材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ
JIS規格JIS-C-5419
周波数(MHz)定格:DC~200
定格電圧500Vrms
耐電圧1000Vrms
接触抵抗(mΩ)3max
絶縁抵抗(MΩ)≧100
引張強度(N)3
仕様勘合保証回数:500回
種類アダプタ
アダプタタイプM型-M型
嵌合部形状ジャック・ジャック
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
種類コネクタ
コネクタタイプM型
嵌合部形状プラグ
結線方式(中心)半田、(外部)半田
寸法A(mm)21
寸法D(mm)14.2
表面処理(本体)Ag、(中心コンタクト)Ag
寸法B(mm)41
寸法C(mm)15.3
適合ケーブル10D-FB、10D-FV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
種類コネクタ
コネクタタイプM型
嵌合部形状ジャック
結線方式(中心)半田、(外部)半田
寸法A(mm)16
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
寸法B(mm)43.5
寸法C(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス整合を求めない場合に使用されるため、普及度が高いコネクタです。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:不整合●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:200MHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて100MΩ以上●耐電圧:AC 1000V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付け
アズワン品番67-0361-70
1個
¥768
税込¥845
当日出荷
コネクタタイプSMA
嵌合部形状プラグ
結線方式中心/半田、外部/圧着
FURUNO他、各メーカーの機種で使用できます。
2本継タイプ
同軸ケーブル10m M型コネクター付き
仕様耐入力:50W
長さ(m)2.6
コネクタM型
周波数(MHz)27
1本
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
ケーブル5D-2V
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量100nF/km
概算質量(kg/km)81
導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色灰
導体構成(本/mm)1/1.4
導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-
絶縁体外径(mm)4.8
シース外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)
特性インピーダンス(Ω)50
●50Ωタイプ●携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します
用途無線通信用の屋内配線。パーソナル無線、MCA、AVM、アマチュア無線などの無線機システム。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線
種類コネクタ
コネクタタイプM型
嵌合部形状ジャック
結線方式(中心)半田、(外部)半田
形状L形
寸法A(mm)38
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag
RoHS指令(10物質対応)対応
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
コンタクト形状オス
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
M型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタMP-5を使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-2V
ケーブル外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
種類丸型
内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス50Ωの同軸ケーブルです。
柔軟性、加工性に優れ、種類は50Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。
環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。
全長(m)100
耐電圧AC1000V/1分間
材質(シース)塩化ビニル
材質(絶縁体)充実ポリエチレン
特性インピーダンス50±2(Ω)
静電容量100±4(nF/km)
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
シース色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)外部/軟銅線編組
種類コネクタ
嵌合部形状プラグ
結線方式中心/圧着、外部/圧着
仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
寸法A(mm)23.3
寸法D(mm)14.5
電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz
種類コネクタ
コネクタタイプTNC
嵌合部形状プラグ
1パック(5個)
¥5,398
税込¥5,938
11日以内出荷
ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
種類アダプタ
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
M型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタMJ-5Xを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-2V
ケーブル外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
M型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタMP-3を使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル3D-2V
ケーブル外径(Φmm)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
M型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタMJ-3Xを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル3D-2V
ケーブル外径(Φmm)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
耐久性:2.0m USB-A - Type M(外径5.5mm、内径2.1mm、センターピン正極)同軸バレルコネクターケーブル。標準USBから5Vで最大0.9Aの電力を供給。互換性:外径5.5mm×内径2.1mm、センターピンがポジティブタイプのM型バレル接続専用。接続デバイスは5Vで動作し、最大0.9Aの電流が必要。供給電流は、接続先のUSBポートに依存。優れた耐久性:耐久性のあるPVC被覆材を採用し、高い強度と信頼性を備えた完全モールドのタイプM同軸電源コネクター。柔軟なPVCストレインリリーフにより、繰り返しの曲げや過酷な使用による摩耗や損傷を低減。プロが選ぶブランド:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電
長さ(mm)1800
色ブラック
高さ(mm)10
質量(g)45
ケーブル長(m)2
コネクタ形状DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オス
ケーブル外径(Φmm)5.5
製品幅(mm)15
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBバレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm)
USBタイプUSB2.0
プラグ内径(Φmm)(DC)2.1
変換タイプオス-オス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
同軸ケーブルは2.5D-QEVを使用しています。
関連キーワード