1箱(20個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
操作が簡単な押しボタンで角度調節とロックができるヒンジです。 角度調節が必要なパイプのジョイント部に最適です。押しボタンを押すとロックが解除され、10°毎に180°まで角度調節が可能です。角度調節後に押しボタンから手を離すと、しっかりロックされます。
材質アルミニウム合金
材質/仕上(本体)亜鉛合金/焼付塗装(押しボタン)亜鉛合金/クロムめっき
色アイボリー
質量(g)170
種類特殊形状
仕上焼付塗装
適合パイプΦ19.1×t1.2
耐荷重N・m(kgf・m)25(2.5)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
静音・高荷重設計です。
上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。
トラスコ品番384-7772
材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ
高さ(mm)12.5
質量(g)898
内径(Φmm)70
均等荷重(kg)100
外径(Φmm)160
取付穴径(Φmm)8.1
取付ピッチ(mm)(上)136×110(下)144×144
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハウスポールに中間ジョイントとして取り付ければ、ツールのヘッド角度を変えることができます。
トラスコ品番003-3685
材質ナイロン
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類特殊形状
開き角度(度)360
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー操作で簡単に角度調整ができるストッパー付のヒンジです。ギアによるロック(10°刻み)で、負荷をかけても動きません。レバーを押している間は、ロックが解除されます。レバーを引き上げると、ロック解除状態が保持されます。ストッパー付となしのタイプは併用できます。
用途医療機器、分析機器、特装車など。治具、モニター、タッチパネルの角度調整に
種類特殊形状
RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など
材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
種類特殊形状
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。
パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。
角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。
テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板
セット内容棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用)
寸法(mm)(棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200
色白
耐荷重(kg)(2本使用時)40
板厚(mm)20
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
偏荷重に強い中空の回転盤です。150kgの均等荷重を付与した状態で回転させることが可能です。回転中心から380mm先端に60kgfの荷重を付与した状態で回転させても機能に影響はありません。
用途組立作業時のテーブルの回転に。操作盤などの回転に。レバーやワイヤーを取り付けて遠隔でロック、ロック解除が可能。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能
材質スチール(カチオン電着塗装)
奥行(mm)165
内径(Φmm)53
均等荷重(kg)150
板厚(mm)ベース:3
RoHS指令(10物質対応)対応
開位置から閉位置まで、ラチェット機構により5°刻みで角度を保持します。ラチェット域の最上位置まで持ち上げるとガチャンと音がします。それより上に持ち上げるとラチェット機構が解除されます。解除時もフリクション(抵抗)機能が働き、安全に操作できます。
用途折りたたみテーブル、タッチパネル、キーボードの角度調整など。
質量(g)350
種類特殊形状
アズワン品番64-8550-22
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
取り付けたハイポール用ツールを掃除しやすい角度に変えられます。
用途ハイポール専用付け替え用アダプター
材質ナイロン
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質ウレタン(非成型)
質量(kg)2.6
張地マイクロファイバー
荷姿完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×470~1000×70~550、(背もたれ)W410×H500
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×470
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
バンド幅(mm)10
材質(SUS)304
締付方式ラチェット式
1パック(20個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
適合扉幅(mm)900
適合扉質量(kg)90以下
適合扉高さ(mm)2100
仕様スチールドア用(持出吊り一方開き)
材質トップピポットアーム/鉄製型打鍛造、床面軸座/ステンレス、カバープレート/ステンレス
型式(軸座)整枠取付型
収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子です。
座面を前へと出す際にはゆっくりと倒れ、収納する際にはフリーで軽々と戻すことができます。
すっきりとおさめる事の出来る埋込タイプです。
安全荷重(kg)100
材質アルミダイカスト、メラミン化粧板(座面表)
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど
材質ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
トラスコ品番397-4286
質量(g)87
種類二軸型
使用温度(℃)0~40
仕上光沢バレル研磨
トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード