38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRUSCOモーターフィルター
エコ商品
モーターカバーに取り付けるために円形に打ち抜いたフィルターです。オイルミスト・粉じんの吸収を防止し、モーターの焼付けトラブルを激減させます。
用途モーターの吸い込み口のフィルターに。 材質ポリエステル、アクリル 厚さ(mm)8 タイプカットタイプ 耐熱温度(℃)170 難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合 捕集効率(%)65 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)51 ろ過風速(m/s)2
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溶剤としてアルコールが配合されているので、水回りのかび止め、除菌・防臭に最適です。 付属のロングノズルで家庭用エアコン、カーエアコンの吸い込み口、吹き出し口にもスプレーできます。 入り組んだ場所や狭いところにもラクにスプレー。 1本で約8.5m2に使えます。 逆さ吹き連続噴射もOK!
商品タイプ本体 仕様エアゾールスプレータイプ アズワン品番3-4776-01 RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプ防カビ剤
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。
用途海水吸込口、ボイラー及び機器掃除用 材質CAC406 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。
用途海水吸込口、ボイラー及び機器掃除用 材質CAC406 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。
用途海水吸込口、ボイラー及び機器掃除用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。
用途海水吸込口、ボイラー及び機器掃除用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。
用途海水吸込口、ボイラー及び機器掃除用 呼び径40A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。
用途海水吸込口、ボイラー及び機器掃除用 材質CAC406 ホース呼び径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

自社製IE3モータを搭載しています。 小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。 50/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。 トラスコ品番453-4999 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 質量(kg)24 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×392×401 構造(羽根車)シロッコ型 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
89,980 税込98,978
20日以内出荷

IE3コードを満たしたプレミアム効率モーター仕様です。 低騒音型電動送風機は特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た製品です。 機器組み込み用など幅広い用途に使用できます。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。 トラスコ品番453-5049 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 質量(kg)29 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×477×464 構造(羽根車)低騒音(エアホイル)型 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
129,800 税込142,780
15日以内出荷

小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。 RoHS指令適合製品です。 主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。 50Hz/60Hz兼用です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。 集塵・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。 トラスコ品番467-4324 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 質量(kg)24 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×392×401 構造(羽根車)シロッコ型 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
89,980 税込98,978
20日以内出荷

淀川電機製作所多段ターボ型電動送風機
エコ商品
専用開発された遠心多段羽根車の採用により、小風力・超高静圧を実現します。 連続運転や負荷変動・省エネルギーの全閉外扇モーターを標準で搭載しています。 高静圧の為、吸引や吸着、圧送などに最適です。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。 トラスコ品番467-4863 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 質量(kg)33 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×408×331 構造(羽根車)多段ターボ型 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
109,800 税込120,780
20日以内出荷

自社製IE3モータを搭載しています。 専用開発された遠心多段羽根車の採用により、小風力・超高静圧を実現します。 連続運転や負荷変動・省エネルギーの全閉外扇モーターを標準で搭載しています。 IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。 トラスコ品番453-5014 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 質量(kg)33 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×408×331 構造(羽根車)多段ターボ型 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
119,800 税込131,780
20日以内出荷

淀川電機製作所高圧ターボ型電動送風機
エコ商品
高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです。 燃焼用や粉体・固体の空気輸送用など、高静圧を必要とする機器に最適です。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 質量(kg)33 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×315×570 構造(羽根車)高圧ターボ型 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音型電動送風機は特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た製品です。 高効率と優れた省エネ性、そして静かな電動送風機として、機器組み込み用など幅広い用途に使用できます。 特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を実現し、機器組込に最適です。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。 トラスコ品番467-4901 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 質量(kg)29 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×477×464 構造(羽根車)低騒音(エアホイル)型 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
129,800 税込142,780
15日以内出荷

淀川電機製作所ターボ型電動送風機
エコ商品
高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。 主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。 トラスコ品番453-4981 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 質量(kg)30 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×532×545 構造(羽根車)ターボ型 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
96,980 税込106,678
10日以内出荷

淀川電機製作所ターボ型電動送風機
エコ商品
高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 ターボ型電動送風機は高静圧、大風量タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集じん機、包装機械、搬送装置など製品・設備組込。 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 構造(羽根車)ターボ型 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで堅牢なデザイン、省スペースで取付可能なダイアフラムポンプです。 エア駆動式でドライ運転も可能。 駆動用エアの調整により吐出流量/圧力の制御も容易です。 シンプルな構造でメンテナンス/修理も容易、吸込/吐出口が180°回転できるため配管施工も容易です。 メタルを埋め込んだ特殊構造ダイアフラムのため、接液部はメタルフリーです。
用途一般用水から刺激性のある薬液、粒子が混在する高粘度スラリー液の移送 仕様吸込揚程ドライ(mWC):2、吸込揚程ウェット(mWC):9 材質(バルブボール)PTFE 質量(kg)1.6 最高温度(℃)70 接続吸入/吐出(G):3/8" 最大吐出圧力(MPa)0.8 材質(ハウジング)PE 材質(Oリング)バイトン 吐出量(mL/min)25 エアー接続駆動(Rc):1/8" RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ダイアフラム)PTFE 粒子径(Φmm)(最大)3
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

403365 ハンディヒーター PADICO 動画あり
PADICOハンディヒーター
エコ商品
180gの軽量サイズ・温風の強弱スイッチ付きのエンボスヒーター。レジン液を低粘性化して気泡の除去、特殊樹脂(ライナーモールドなど)の加熱、スタンプのエンボス加工、インクのアートの模様作りに最適です。・本体180gと軽量で作業しやすい。・PSE認証済(国内の電気用品安全法に準ずる技術基準に適合)。・2段階の温風切替スイッチ(弱:150℃/強:200℃)。・日本国内専用(AC100V / 50-60Hz)。・2mの電源ケーブル。・クラフト用の取扱説明書付き。・購入後の本体1年間保障(取扱説明書の裏面が保証書になります。)。【使用方法】。1.電源プラグを、家庭用コンセント(AC100V)にしっかりと差し込みます。2.温風切替スイッチで『弱』か『強』に切り替えることで、温風の温度と風量調節ができます。3.対象物から5~8cmほど離した状態でスイッチを入れゆっくり温風を当てます(約1~2分以内)。4.途中で作業を止める場合はスイッチを必ず『OFF』にし、スタンドを立て吹出口が物に触れないように置きます。5.使用後は、温風切替スイッチを『OFF』にし、必ず電源プラグをコンセントから抜きます。6.吹出口などが完全に冷めてから、湿気の少ない所で保管してください。【お手入れ方法】。温風切替スイッチを『OFF』にして、電源プラグを抜き、冷めてからお手入れをしてください。・乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ります。汚れが落ちにくい時は、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」を含ませ、よく絞った布で拭き取ります。最後に乾いた布で水気をしっかりと拭き取ります。・吸込口にホコリがついたまま使用すると、温風が通常より熱くなったり、やけどの恐れがあります。定期的に、乾いた柔らかな布で拭いたり、やさしく軽くたたいてホコリを除去してください。保証期間:ご購入日より1年
用途コード長さ:2m。内容物:ハンディヒーター、取扱説明書。全重量:245g。色:ホワイト。材質:本体/ABS・PC、スタンド/ステンレス。定格電源:AC100V / 50-60Hz。定格消費電力:弱/110W、強/215W。温風温度:弱/150℃、強/200℃。安全装置:温度ヒューズ(142℃) 本体質量(g)180 パッケージサイズ(mm)W82xH298xD50 本体サイズ(mm)Φ47xH225 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~150 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ 材質(本体)SCS 使用流体水・温水・油(比重0.8以上) ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~150 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水・油(比重0.8以上) 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。
用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
1個ほか
59,980 税込65,978
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~150 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.3以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.3以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.3以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~150 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.3以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~150 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.3以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ 材質(本体)SCS ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~150 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水・油(比重0.8以上) 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ 材質(本体)SCS 使用流体水・温水・油(比重0.8以上) ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水・油(比重0.8以上) 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ 材質(本体)SCS 使用流体水・温水・油(比重0.8以上) ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水・油(比重0.8以上) 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
1台ほか
129,800 税込142,780
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (623種類の商品があります)

産業用機器や装置などへの組み付けやすさを考えて設計した多用途に適したコンパクトタイプです。
用途集じん機、木工機械、粉砕機、紡績機械、製菓機械、乾燥機、プラスチック押出機、焼却炉、製茶機械、クリーニング機械、熱風発生機、バーナー、印刷機械、包装機械、一般送風、吸じん用。 電源(V)三相200 ファンプレート RoHS指令(10物質対応)対応
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーピーエス工業オゾンマイクロバブル発生器
エコ商品
オゾン水とマイクロバブル水を融合させた洗浄、除菌装置。薬剤不使用で除菌可能なSDGsに適した洗浄装置。薬剤は不要で原料は空気を使用し、オゾン水を生成し除菌を行います。オゾン水はマイクロバブルとなっておりますので洗浄性の向上も期待できます
用途食品の洗浄や除菌。農業や畜産にも。 仕様ウルトラファインバブル発生量(mL):5190万個(平均粒径0.1μm)●マイクロバブル発生量(mL):1万個(平均粒径30μm) 質量(kg)11 サイズ(吸込口径/吐出口)Rc1/2(15A) 電源(V)AC100 消費電力(W)340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×357×324 オゾン濃度0.3ppm RoHS指令(10物質対応)対応 流量10L
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷

ケーピーエス工業マイクロバブル発生器
エコ商品
マイクロバブルを精製できる装置。ワンパス方式で常に清潔なマイクロバブル水を供給します
用途油脂等の洗浄効率や部品の洗浄などに。 仕様ウルトラファインバブル発生量(mL):5190万個(平均粒径0.1μm)●マイクロバブル発生量(mL):1万個(平均粒径30μm) 質量(kg)11 電源(V)AC100 消費電力(W)340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×357×324 RoHS指令(10物質対応)対応 流量10(L) 吸込口径(吐出口)Rc1/2(15A)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受へ侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風 仕様羽根車:ターボ、ケーシング吐出内径(mm):63、吐出相フランジ外径(mm)63、吸込相フランジ外径(mm):97、単相、送風機:標準形、軸受呼び番号:羽根車側6202UUCM/反羽根車側6200UUCM、接続方式:端子台、電動機保護方式:全閉形、吐出金網付、吸込ダンパ付、吐出口可変方向:3.2.1、回転方向:右回転、最高吸気温度:60℃ 材質ケーシング:ADC12/羽根車:SPCC 質量(kg)6.5 出力(kW)0.1 電流(A)1.4/1.7(100V 50Hz/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50Hz/60Hz) 最大静圧(kPa)0.60/0.85(50Hz/60Hz) 最大風量(m3/min)4.5/5.5(50Hz/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980 税込42,878
30日以内出荷