ブレーキエア抜き作業の必需品、フルード吸入器です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。
容量(mL)50
仕様シリコンチューブΦ3×Φ6×100mm
適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。
トラスコ品番823-0793
材質PP
質量(g)30
寸法L(mm)240
寸法D(mm)49
寸法l(mm)138
危険物の類別非危険物
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
特殊加工により適度な空隙を有し、透水性に優れます。土圧による目詰りが少なく、長期にわたり効果を発揮します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。
材質合成繊維
幅(mm)1000
色グレー
長さ(m)10
蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて使用します。カップが透明なので吸引状況を確認できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。
付属品収納ケース、取扱説明書
材質(本体)PP、(吸引カップ)ABS
寸法(mm)(吸引カップ)外径26.5/内径20.3/深さ22
質量(g)30
収納時寸法(mm)(約)116×58×28
使用時寸法(mm)(約)150×58×28
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーです。
強力な吸引力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂
アズワン品番64-5152-01
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
トラップ付きですので吸い出しを防ぎます。
汎用のピペットチップと吸引ポンプで簡単に使用できます。
アズワン品番2-7593-11
仕様オートクレーブ可
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
質量(g)620
容量(L)1.6
1式
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ポイズンリムーバー 2WAYカップ付
モノタロウ
¥859
税込¥945
虫に刺された時ほど不快な事はありません。Dr.ヘッセルはその時の不快感を軽減する方法を考えました。小型で軽く、誰にでも手軽に使用でき、傷口に応じてカップ両側のマウスピース面を差し替えて使用できます。
寸法(mm)(本体最大直径)27、(長さ)93、(レバー幅)62
材質(本体)プラスチック(ポリエチレン系)
質量(g)12
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
天然素材のヤシ繊維を使用しておりますので、環境にやさしい商品です。繊維が絡みあった構造をしており、優れた透水性を有します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。
材質ヤシ繊維
幅(mm)1000
色グリーン
長さ(m)10
ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。
付属品スポイド(大・小)、ノズル
材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS
質量(g)(本体)450
本体寸法(mm)Φ60×425
適合ノズル内径Φ14、17mm
1本
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
毒虫などに刺された際の応急処置に傷口から蜂などの毒を吸い出します。吸引カップは2サイズあり、傷口の大きさによって選ぶことができます。コンパクトに収納でき、持ち運びが容易です。
セット内容吸引器、吸引カップ(2サイズ)、駆血帯、ケース
材質吸引器本体/ABS樹脂、吸引キャップ/PC(ポリカーボネート)、ケース/PP(ポリプロピレン)、駆血帯/ゴム(ラテックスフリー)
アズワン品番7-7666-01
1セット
¥2,978
税込¥3,276
当日出荷
特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり
排水機能と土壌流出抑制効果
軽量かつ丈夫で抜群の施工性
用途土木資材。
シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。
高い柔軟性と強力を有します。
透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など
商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。
材質ポリエステル
透水係数(cm/s)1.0×10-1以上
ポンプ、タンク、チューブなど好きな場所に置けます。
静音設計のリニアコンプレッサーを採用。小型ながら毎分25L以上の空気量。
タンク容量4L。
PP製で安全性が向上しました。
TGK品番904-21-46-01
セット内容真空ポンプ(LV-435A)フットスイッチタンク(4l)チューブ(5m)フィルターピペット×20本
材質タンク/ PP(ポリプロピレン)、ピペット/ ガラス製
消費電力(W)39
電源AC100V 50/60Hz
構成真空ポンプ、チューブ、バイオフィルター、タンク、フットスイッチ、ノズル
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)25
吐出空気量(L/min)25
アズワン品番1-7965-01
最高真空圧力(kPa)-46.7
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
エアコン室外機側のドレンホースの詰まりを取り除きます。ドレンの排水口に差込み、押し引きしてドロの詰まりを解消します。内径14から16mmのホースに対応しています。
材質ポリプロピレン
質量(g)約280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×480×65
1本
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
細胞培養の培地交換などに適した吸引ポンプです。 吸引ボトルはポリカーボネート製でオートクレーブ可能です。
電源AC100V・50/60Hz
寸法(mm)390×175×280
付属品シリコンチューブ(45/130/500cm)各1、吸引ボトル
ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。
用途エアコン用ドレンホース、台所、洗面所等の排水口のつまりを除去。その他、パイプのつまりにお使い下さい
仕様アタッチメント付
全長(mm)430(ハンドルを押した状態)
胴体部分寸法(mm)60
適合径(Φmm)ドレンホース/14、16洗面所などの排水口
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
1/4”NPT受け口付のステンレス製の給油キャップです。各船外機メーカーのタンク側フィッティングを吸出口に取り付けて使用できるようになります。
ねじ規格1/4"NPT
ノズル長(mm)270
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポイズンリムーバー
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
蛇や虫の危険な毒に、備えすぎの心配はありません。
毒虫や毒蛇に刺されたり、かまれた時は、直ちに体内に入った毒液や毒針を排除しなければなりません。
ポイズンリムーバーは毒液や毒針を吸引作用で抽出する器具です。
キャンプなどアウトドアライフで、医師の手当てを受けるまでの応急処置として必需品です。
また、ご家庭にも備えていればいざという時役に立ちます。
材質シリンダー:ABS樹脂、ピストンレバー:ポリアセタール、吸引アダプター:スチロール樹脂、収納ケース:ポリプロピレン
アズワン品番8-3297-01
松吉医科器械コード11-2636-00
1本
¥3,308
税込¥3,639
当日出荷
液肥吸出し・真空状態を防ぐ空気取り込み弁です。
用途灌水用資材
寸法(inch)3/4”
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
白い塗膜で簡単にオイルもれを発見できます。
液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能です。
外部塗布のため内部を汚しません。
検査後は水洗いで除去できます。
用途各種オイル配管の溶接部・接合部のオイルもれ発見に(ゴムホースも可)、各種オイルタンクの溶接部・接合部のオイルもれ発見に、車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイルもれ発見に
使用温度範囲(℃)0~50
容量(mL)150
1本(150mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
オイルチェンジャー用のパイプです。
本体の吸出出口に取付けるメインパイプ。エンジンのオイルレベルゲージ穴に差し込む吸入用の7mmパイプ、6mmパイプ、4mmパイプをご用意しました。
オイルチェンジャーには、メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプが付属しています。付属パイプの交換用(スペアパーツ)が必要な場合にご利用ください。
付属の6mmパイプよりエンジンのオイルレベルゲージ穴径が細い場合は4mmパイプをご利用ください。
泡立ち、水切れ、弾力性に優れたスポンジです。
自由な形、大きさに切って使用できます。
アイデア次第で使い方いろいろ。
用途洗車に。お子様の工作材料に。梱包時のクッション材に。家具の角などのぶつかり保護に。作業現場の水たまりの吸出しに。壁紙や障子紙の貼り作業に。
適合用途洗車
材質ポリウレタンフォーム
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×250×80
危険物の類別非危険物
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
XP-329ⅢR専用の接続ソフトです。
用途ログデータの吸出しに
対応OSWindows8.1、10
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
XP-329m専用のオプションパックです。
用途ログデータの吸出し等に。
セット内容ACアダプタ、アナログ出力ケーブル、PC接続用ソフト(CD-ROM)、USB接続ケーブルのセット。
動作環境Windows XP、7、8、10
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
指がインナーリングに触れにくい設計。1.5mLタイプは遠心後の液の吸出しが容易な平底設計。ロック機構付き。
P329に含まれているXP-329m専用のPC接続ソフトです。
用途ログデータの吸出しに
対応OSWindows8.1、10
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。
水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200
吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)
粒径(μm)150~710
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
振動・ボイル等でキャップが開きにくく安心して使用できます(ロック機構付き)。独自設計のガードピンとロック機構の組み合わせにより、片手操作時インナーリングに指が触れにくくコンタミリスクの低減が可能です。オートクレーブ処理による変色・変質がしにくい樹脂材料(日本製バージンポリプロピレン)を使用しています。本体側面及び、キャップ上面に書き込み可能です。遠心後の液の吸出しが容易な平底設計です。
自由な形、大きさに切って色々な用途に使えます。やわらかめタイプ。
用途キッチンの食器洗いに。お風呂洗いに。洗車に。お子様の工作材料に。クッション材に。お子様のぶつかり保護に。作業現場の水たまり吸出しに。タイル工事の仕上げに。壁や障子の貼り作業に。
適合用途洗車
材質ポリウレタンフォーム
寸法(mm)110×500×60(厚さ)
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
各種オイル配管の溶接部・接続部のオイル漏れ発見に。(ゴム・ホースも可)。車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイル漏れ発見に。白い塗膜で簡単にオイル漏れを発見できます。液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能。外部塗布のため内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。
仕様●内容量:150m●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9310-42
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量67.5mL
危険物の性状水溶性
1本
¥1,270
税込¥1,397
翌々日出荷
あの時代をほうふつとさせる伝統的な「メガホンサイレンサー」のスタイリングとノジマならではの先進テクノロジー「スパイラルコレクター」が融合。絶対的なパワーでは他のシリーズに一歩ゆずるものの、最適化された内部構造とスパイラルコレクターによる吸出し効果により、ストリートにおいて必要にして十分な出力特性を得ました。4-1らしいサウンドとパワー特性、そしてメガホンマフラーでしか成立しない雰囲気を大切にした一本です。各種排ガス/騒音規制をクリアしたJMCA認定車検対応マフラーです。あえて機械曲げステンレスとし、メガホンらしい音と無骨なスタイルを再現。抑え目ながら迫力のあるツヤ消し耐熱ブラック塗装。質感の高いアルミ削り出しエンドピース採用。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:×、センタースタンド:×、ステップ:○、タンデム:×、アンダーカウル:カット加工が必要
形状フルエキゾースト、集合:4-1SC(スパイラルコレクター)
色ブラック(つや消し耐熱塗装)
タイプ機械曲げステンレス/メガホン Sus
適合車種GPZ900R NINJA(ALL)
1セット
¥149,800
税込¥164,780
41日以内出荷
あの時代をほうふつとさせる伝統的な「メガホンサイレンサー」のスタイリングとノジマならではの先進テクノロジー「スパイラルコレクター」が融合。絶対的なパワーでは他のシリーズに一歩ゆずるものの、最適化された内部構造とスパイラルコレクターによる吸出し効果により、ストリートにおいて必要にして十分な出力特性を得ました。4-1らしいサウンドとパワー特性、そしてメガホンマフラーでしか成立しない雰囲気を大切にした一本です。各種排ガス/騒音規制をクリアしたJMCA認定車検対応マフラーです。あえて機械曲げステンレスとし、メガホンらしい音と無骨なスタイルを再現。抑え目ながら迫力のあるツヤ消し耐熱ブラック塗装。質感の高いアルミ削り出しエンドピース採用。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:×、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1SC(スパイラルコレクター)
色ブラック(つや消し耐熱塗装)
タイプ機械曲げステンレス/メガホン Sus
適合車種ZRX1200 DAEG(09-16)
車輌型式車両型式:EBL-ZRT20D 仕向け地:国内
1セット
¥169,800
税込¥186,780
41日以内出荷
あの時代をほうふつとさせる伝統的な「メガホンサイレンサー」のスタイリングとノジマならではの先進テクノロジー「スパイラルコレクター」が融合。絶対的なパワーでは他のシリーズに一歩ゆずるものの、最適化された内部構造とスパイラルコレクターによる吸出し効果により、ストリートにおいて必要にして十分な出力特性を得ました。4-1らしいサウンドとパワー特性、そしてメガホンマフラーでしか成立しない雰囲気を大切にした一本です。各種排ガス/騒音規制をクリアしたJMCA認定車検対応マフラーです。あえて機械曲げステンレスとし、メガホンらしい音と無骨なスタイルを再現。抑え目ながら迫力のあるツヤ消し耐熱ブラック塗装。質感の高いアルミ削り出しエンドピース採用。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:×、センタースタンド:○、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1SC(スパイラルコレクター)
色ブラック(つや消し耐熱塗装)
タイプ機械曲げステンレス/メガホン Sus
適合車種ZEPHYR750/RS(-08)
車輌型式車両型式:BC-ZR750C 仕向け地:国内
1セット
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
あの時代をほうふつとさせる伝統的な「メガホンサイレンサー」のスタイリングとノジマならではの先進テクノロジー「スパイラルコレクター」が融合。絶対的なパワーでは他のシリーズに一歩ゆずるものの、最適化された内部構造とスパイラルコレクターによる吸出し効果により、ストリートにおいて必要にして十分な出力特性を得ました。4-1らしいサウンドとパワー特性、そしてメガホンマフラーでしか成立しない雰囲気を大切にした一本です。各種排ガス/騒音規制をクリアしたJMCA認定車検対応マフラーです。あえて機械曲げステンレスとし、メガホンらしい音と無骨なスタイルを再現。抑え目ながら迫力のあるツヤ消し耐熱ブラック塗装。質感の高いアルミ削り出しエンドピース採用。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1SC(スパイラルコレクター)
色ブラック(つや消し耐熱塗装)
タイプ機械曲げステンレス/メガホン Sus
適合車種CB1100(10-13)
車輌型式車両型式:EBL-SC65 仕向け地:国内
1セット
¥169,800
税込¥186,780
41日以内出荷
あの時代をほうふつとさせる伝統的な「メガホンサイレンサー」のスタイリングとノジマならではの先進テクノロジー「スパイラルコレクター」が融合。絶対的なパワーでは他のシリーズに一歩ゆずるものの、最適化された内部構造とスパイラルコレクターによる吸出し効果により、ストリートにおいて必要にして十分な出力特性を得ました。4-1らしいサウンドとパワー特性、そしてメガホンマフラーでしか成立しない雰囲気を大切にした一本です。各種排ガス/騒音規制をクリアしたJMCA認定車検対応マフラーです。あえて機械曲げステンレスとし、メガホンらしい音と無骨なスタイルを再現。抑え目ながら迫力のあるツヤ消し耐熱ブラック塗装。質感の高いアルミ削り出しエンドピース採用。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:×、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1SC(スパイラルコレクター)
色ブラック(つや消し耐熱塗装)
タイプ機械曲げステンレス/メガホン Sus
適合車種CB1300SF(03-07/ABS装着可)、CB1300SB(03-07/ABS装着可)
車輌型式車両型式:BC-SC54 仕向け地:国内
1セット
¥149,800
税込¥164,780
41日以内出荷
ゴム製エアカットバルブ
冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。
特長
(1)本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。
(2)小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。
(3)屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。
メリット
(1)庫内・室内温度を保ちます。
(2)病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。
(3)蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。
(4)配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
あの時代をほうふつとさせる伝統的な「メガホンサイレンサー」のスタイリングとノジマならではの先進テクノロジー「スパイラルコレクター」が融合。絶対的なパワーでは他のシリーズに一歩ゆずるものの、最適化された内部構造とスパイラルコレクターによる吸出し効果により、ストリートにおいて必要にして十分な出力特性を得ました。4-1らしいサウンドとパワー特性、そしてメガホンマフラーでしか成立しない雰囲気を大切にした一本です。各種排ガス/騒音規制をクリアしたJMCA認定車検対応マフラーです。あえて機械曲げステンレスとし、メガホンらしい音と無骨なスタイルを再現。抑え目ながら迫力のあるツヤ消し耐熱ブラック塗装。質感の高いアルミ削り出しエンドピース採用。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:×、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1SC(スパイラルコレクター)
色ブラック(つや消し耐熱塗装)
タイプ機械曲げステンレス/メガホン Sus
適合車種ZRX1200R、ZRX1200S、ZRX1100、ZRX1100-2
車輌型式車両型式:BC-ZRT20A 仕向け地:国内
1セット
¥149,800
税込¥164,780
41日以内出荷
あの時代をほうふつとさせる伝統的な「メガホンサイレンサー」のスタイリングとノジマならではの先進テクノロジー「スパイラルコレクター」が融合。絶対的なパワーでは他のシリーズに一歩ゆずるものの、最適化された内部構造とスパイラルコレクターによる吸出し効果により、ストリートにおいて必要にして十分な出力特性を得ました。4-1らしいサウンドとパワー特性、そしてメガホンマフラーでしか成立しない雰囲気を大切にした一本です。各種排ガス/騒音規制をクリアしたJMCA認定車検対応マフラーです。あえて機械曲げステンレスとし、メガホンらしい音と無骨なスタイルを再現。抑え目ながら迫力のあるツヤ消し耐熱ブラック塗装。質感の高いアルミ削り出しエンドピース採用。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1SC(スパイラルコレクター)
色ブラック(つや消し耐熱塗装)
タイプ機械曲げステンレス/メガホン Sus
適合車種CB1300SF(08-13/ABS装着可)、CB1300SB(08-13/ABS装着可)
車輌型式車両型式:EBL-SC54 仕向け地:国内
1セット
¥169,800
税込¥186,780
41日以内出荷
プラスチック製の乳首カバーがついていますので、ミルクを作るときの持ちやすさ向上、飛び散り防止に役立つだけでなく、一時保存する際にも衛生的です。ジャバラの最下段の幅を大きくしたことで、指をかけやすく、ボトルを広げやすくなりました。通常の哺乳瓶と違い、ジャバラ式のボトルですので、授乳時にボトルの角度を自由に調整できます。母乳での授乳姿勢に近づけた自然な授乳が可能です。ボトルに20mlごとに目盛りがついていますので、どこでも飲みたい分だけミルクを用意できます。吸い穴の形状が楕円形になっていますので、向きを変えることで、吸出し量を調整することができます。お子様の年齢や体調に合わせてご使用いただけます。消毒済みの使い切りタイプですので、パックを開けてすぐにご使用いただけます。※環境ホルモン(BPA)を含んでおりません。ジャバラ式になっていて、使用時に伸ばして使うコンパクト設計。カバンの中のスペースも取りません。
材質【キャップ&ボトル】ポリプロピレン【乳首】合成ゴム(シリコーンゴム)【乳首カバー】PET
容量(mL)250(最大目盛容量)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×65×65(H×W×D(mm))
対象0ヶ月~
アズワン品番68-7001-82
1ケース(96個)
¥36,478
税込¥40,126
6日以内出荷
プラスチック製の乳首カバーがついていますので、ミルクを作るときの持ちやすさ向上、飛び散り防止に役立つだけでなく、一時保存する際にも衛生的です。ジャバラの最下段の幅を大きくしたことで、指をかけやすく、ボトルを広げやすくなりました。通常の哺乳瓶と違い、ジャバラ式のボトルですので、授乳時にボトルの角度を自由に調整できます。母乳での授乳姿勢に近づけた自然な授乳が可能です。ボトルに20mlごとに目盛りがついていますので、どこでも飲みたい分だけミルクを用意できます。吸い穴の形状が楕円形になっていますので、向きを変えることで、吸出し量を調整することができます。お子様の年齢や体調に合わせてご使用いただけます。消毒済みの使い切りタイプですので、パックを開けてすぐにご使用いただけます。※環境ホルモン(BPA)を含んでおりません。ジャバラ式になっていて、使用時に伸ばして使うコンパクト設計。カバンの中のスペースも取りません。
容量(mL)250(最大目盛容量)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×65×65
アズワン品番7-4222-11
原材料キャップ&ボトル/ポリプロピレン、乳首/合成ゴム(シリコーンゴム)、乳首カバー/PET
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ