吸引器に接続し吸引と口腔清掃が片手で同時にできます。
誤嚥のリスクが高い方のケアに最適です。
湾曲部にフィットするように柄に角度をつけています。
全長(mm)190
先端寸法(mm)17×15、(清掃面)25
吸引器に接続し、口内に溜まった唾液やタンなどを吸引できます。
吸引により誤嚥を防げるので、安全に清掃が行えます。
球状ブラシは清掃しやすく、口に入ったときの感触もソフトです。
仕様ブルー・ピンク×各6本
材質ブラシ:ナイロン、柄:ポリエチレン、チューブ:ポリ塩化ビニール
全長(mm)約205
使用チューブ14Fr
1箱(12本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
吸引器に接続し、片手で清掃と吸引が同時にできます。
吸引により誤嚥を防げるので、安全に清掃が行えます。
頭部が小さく、わずかな隙間から口にブラシを入れることができます。
仕様チューブ:14Fr
セット内容レッド×6、グリーン×6
材質(ブラシ)ナイロン、(柄)ポリプロピレン、(チューブ)ポリ塩化ビニール
全長(mm)200
松吉医科器械コード24-2131-00
1式(12本)
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
1式(10個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書(1.2MB)
簡単に安全な口腔ケアをサポート.ポータブル、静音でありながら、最適な吸引力。
ポータブル小型軽量で女性でも持ち運びやすい形状です。
新開発の内蔵ポンプは低ノイズ・省電力仕様。枕元に置いても静かです。
口腔洗浄ジェルのような粘性のある液体でもグングン吸引でき、作業性がよいです。
ボタン一つの簡単操作。オプションのフットスイッチでより使いやすくすることが可能です。
吸引容器の脱着も簡単です。各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能です。
用途訪問歯科診療、介護施設、訪問介護、自宅介護などの口腔ケアの現場で活躍
付属品吸引ホース、ACアダプタ
質量(kg)2.7
到達圧力(kPa)80
出力電圧(V)DC12
出力電流(A)3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×125×215
ホース長さ(m)(吸引)2
容器容量(L)約0.5
流量(L/min)(排気)18
消費電力(VA)90
入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
1台
¥39,700
税込¥43,670
3日以内出荷
ブラッシングと同時に吸引しながら誤嚥を防ぎやさしく歯磨きができます。
硬さふつう
耐熱温度(℃)柄部・毛部/80、ジョイント部/160
適合サイズ【対応可能な吸引カテーテル】8~12Fr
サイズL
全長(mm)189
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。
用途作業現場の清掃に
最高使用圧力(MPa)2.5
本体質量(g)432
ノズル口径(Φmm)28
適合流体空気
アズワン品番64-5410-59
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1個
¥5,390
税込¥5,929
8日以内出荷
ブラッシングと同時に吸引しながら誤嚥を防ぎやさしく歯磨きができます。
適合サイズ【対応可能な吸引カテーテル】8~12Fr
サイズS
硬さふつう
全長(mm)174
耐熱温度(℃)柄部・毛部/80、ジョイント部/160
ブラシと一体化したチューブで誤嚥を防止。吸引しながら歯磨きできます。
材質柄:ポリプロピレン、毛材:PBT、チューブ:ポリ塩化ビニール
質量(g)約15.8
ケース入数12
寸法(cm)長さ:17、毛の長さ:1、チューブの長さ:約50、チューブ径:約0.4
仕様吸引ホース口ノズル付(5個入)
アズワン品番7-1241-12
1セット(5個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
吸引器に接続するだけで簡単に使える吸引チューブ付ブラシです。
全長(mm)170(チューブ含まず)
毛のかたさやわらかめ
コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。W101、W301は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
ワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。
塗り広げやすく垂れにくいジェルが、汚れを軟化させて絡めとります。
吸引・除去しやすい性状なので、誤嚥の心配がある患者さんに対して水を使わない口腔ケアを行うことができます。
口腔清掃のほか、保湿ジェルとしても使用できます。
水を使わず洗浄!誤嚥防止に。
成分水・グリセリン・ヒアルロン酸Na・セチルピリジニウムクロリド等
タイプさわやかなミント味
内容量(g)80
アズワン品番7-4693-01
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
喉の力が弱っていて、唾液や汚れが気管に入る心配のある方に適しています。
安全なケアができるやわらかい柄です。
材質ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/PE(ポリエチレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
全長(mm)205
使用チューブ長さ/約50cm、外径/14Fr
ヘッド径(Φmm)約30
毛のかたさやわらかめ
塗り広げやすく垂れにくいジェルが、汚れを軟化させて絡めとります。吸引・除去しやすい性状なので、誤嚥の心配がある患者さんに対して水を使わない口腔ケアを行うことができます。口腔清掃のほか、保湿ジェルとしても使用できます。
成分水・グリセリン・ヒアルロン酸Na・セチルピリジニウムクロリド等
内容量(g)25
アズワン品番7-4693-02
1個(25g)
¥649
税込¥714
当日出荷
関連キーワード