41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質PMP
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

吸引時の接続用チューブです。 透明度のあるチューブ材質ですので、チューブ内の視認性に優れています。 キンクしにくいチューブ設計。 10本入りの少量包装のため過剰在庫防止や在庫スペースの削減に繋がります。 滅菌済みのためすぐにお使いいただけます。 EOG滅菌済(個包装)。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) コネクタメス-メス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000012 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10袋)
2,970 税込3,267
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐圧、弾力に優れ、透明なので吸引物を確認できます。
仕様コネクター付き 付属品SEチューブ1M、TPXコネクター×1個付き 材質SEチューブMT-41110/PVC(塩化ビニル樹脂)、TPXコネクターS-2/ポリオレフィン サイズ内径/7mm、外径/11mm
1巻
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
形状Y型 材質ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲-10~121℃ 耐熱温度(℃)121 適合流体塩酸、りん酸
1袋(10個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
タイプストレート異径型 材質TPX(ポリメチルペンテン) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友ベークライトSEチューブ
軽量で耐圧性・弾力性に優れています。透明ですので、吸引物を確認できます。適当な長さにカットして使用してください。
仕様オートクレーブ可(ハードタイプ/132℃、ソフトタイプ/121℃) 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)30 内径×外径(Φmm)7×11
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滅菌されて一本ずつ梱包されているのですぐに使用できます。表面の筋により折れにくくなっています。
仕様EOG滅菌済(個包装) 材質PVC(塩化ビニル樹脂) コネクタメス-メス
1箱(50本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷

適合品番WS-1000 松吉医科器械コード23-6962-02
1式(10個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

径の異なるチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
材質PP 規格RoHS規制・REACH規制に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

枝管に取り外し可能なPBT製チューブコネクターが付いており、枝管の破損リスク低減が可能です。
材質ろ過瓶/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、チューブコネクター/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PP・シリコンゴム・EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) 形状三角 規格ISO6556 熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

枝管に取り外し可能なPBT製チューブコネクターが付いており、枝管の破損リスク低減が可能です。
材質ろ過瓶/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、チューブコネクター/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PP・シリコンゴム・EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) 形状丸型 規格ISO6556 熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本コヴィディエンユニバーサルバブルチューブ
バルブ部分の切断位置により径および形状が変わり、各種接続コネクタの役割を果たすため、接続にコネクタを用いる必要がありません。 バルブは90cm間隔についています。バルブ部分は直線部より肉厚のため、チューブ内の陰圧・陽圧により生じる変形を防ぎます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)30 内径(Φmm)4.8~9.5 外径(Φmm)6.8~12.8 アズワン品番7-4133-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS011A 医薬品医療機器等法一般医療機器
1巻
4,598 税込5,058
翌々日出荷

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


住友ベークライトテーパーチューブ
適当な長さに切断して使用できます。90cm間隔で太さが変わるので、コネクターが無くても接続ができます。滅菌が必要な場合は、EOG滅菌して使用ください。(オートクレーブ滅菌はできません。)
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)30
1箱(30m)
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引時の接続用チューブです。未滅菌のロールタイプで、1.8m毎にあるコネクタ部分で必要な長さにカットしてご使用いただけます
仕様●未滅菌●サイズ:30mロール、内径/6.5mm アズワン品番65-8642-61
1ケース(10巻)
27,980 税込30,778
8日以内出荷

ハンダ吸取器用のシリコンチューブ。カットしてノズルとして使用できます。基板に密着し、吸引力が向上。耐熱性に優れ、溶けにくい。先端のみを交換でき、経済的。
用途コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。 材質シリコン 寸法(内径×外径×長さ)(mm)1.5×3×50
1個
329 税込362
当日出荷

マルチチャネルドレナージカテーテルSと低圧持続吸引機をつなぐための延長チューブです。吸引機に接続するコネクタは溝があり、タケノコ状になっています。ドレーン全長を重視して使用している場合、カテーテル付属の接続コネクタの代わりに使用いただけます。ポリ塩化ビニール製で透明度が高く、適度な柔らかさがあるためミルキングが可能です。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:09B1X00004000148 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(20本)
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コネクティングチューブは、手術用吸引具と吸引装置との接続チューブです。また、用途に応じて、各種の接続用チューブや延長用チューブとして使用できます。チューブの外周の溝状のラインは、チューブのキンキングやコイリングを防ぎ、つまりにくい設計になっています。チューブは、柔らかく扱いやすいPVC製です。両端のコネクターは各種の器具と確実に接続できます。
仕様●チューブのサイズ(mm):内径/7.1、外径/11.3●長さ(m):2.7●コネクター:メス・メス●包装:50入●滅菌済●※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。 アズワン品番65-9168-67
1箱(20個)
31,980 税込35,178
6日以内出荷

コネクティングチューブは、手術用吸引具と吸引装置との接続チューブです。また、用途に応じて、各種の接続用チューブや延長用チューブとして使用できます。チューブの外周の溝状のラインは、チューブのキンキングやコイリングを防ぎ、つまりにくい設計になっています。チューブは、柔らかく扱いやすいPVC製です。両端のコネクターは各種の器具と確実に接続できます。
1箱(20個)ほか
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質チューブが着脱しやすい90°角度付きポリプロピレン(PP)製コネクター付きネジ規格GLS80ボトルキャップです。コネクターには加圧や吸引源からの各チューブが接続でき、液体・ガスの送廃液容器用ボトルキャップに適しています。青色キャップ、灰色ボディおよびキャップ内側のコネクターはPP製で、ボディ部にバイトン製Oリング付きです。キャップの着脱中はコネクターに既に接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
仕様●ポート数:2●適用チューブ内径(mm):8~10●接続口(mm):外径/9と12(2段構造)、内径/6●耐熱:+110℃ アズワン品番65-9641-58
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

軟質チューブが着脱しやすい90°角度付きポリプロピレン(PP)製コネクター付きネジ規格GLS80ボトルキャップです。コネクターには加圧や吸引源からの各チューブが接続でき、液体・ガスの送廃液容器用ボトルキャップに適しています。青色キャップ、灰色ボディおよびキャップ内側のコネクターはPP製で、ボディ部にバイトン製Oリング付きです。キャップの着脱中はコネクターに既に接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
仕様●ポート数:3●適用チューブ内径(mm):8~10●接続口(mm):外径/9と12(2段構造)、内径/6●耐熱:+110℃ アズワン品番65-9641-59
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)フィルターホルダー
下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー。側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付11.25 ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付13.3
1個
23,027 税込25,330
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半透明のシリコンノズルは鼻水の色や状態を確認しながら吸引できます。シリコンノズルとジョイントは取り外して煮沸消毒が可能です。シリコン製のノズルは肌に優しく、小さなお子様にも安心してご使用いただけます。ノズルジョイントは内径Φ5~8mmのチューブが接続できる多段階のコネクタ形状です。
対象乳児~幼児 材質ノズル/シリコンゴム、ノズルジョイント/PC(ポリカーボネート) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンディングによる空気中の粉塵を低減し清潔な作業空間を実現します。 AFC(セルフクリーニング機能)が備わっていますので、パネルフィルターを定期的にクリーニング且つ、清潔に保ち、吸引力を維持するのに役立ちます。 作業中の中断や吸引効率の低下もなく、使用を継続することができます。 付属としてエアホース33645、フィルター33647、フィルターバッグ33648、Yコネクター33652が入っています。
仕様●ホース長さ(m):5●高さ(mm):630●ホース取付口:G3/8またはPT3/8●電源(V):100●プラグ形状:Bタイプ(接地極付)●消費電力(W):500~1050●連動コンセント容量(W):380~1050●集塵容量:45●最大風量(m3/min):2.75●使用空気圧力(MPa):-●奥行(mm):530●ディスクサイズ(mm):-●ホース取付口寸法:-●無負荷往復数(回/分):-●ホイール幅(mm):450●ストローク長(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ホイールサイズ(mm):-●ペーパー外径×内径(mm):-●対応周波数:50/60Hz●原産国:イタリア●コード番号:336-0376 アズワン品番67-5545-88
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)GroLine pHドージングシステム インラインキット
エコ商品
水耕栽培向けpHコントローラー。水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のpHを管理するための製品です。コンパクト設計ながら高性能のプロセスコントローラーとドージングポンプを内蔵し、かつ抜群のコストパフォーマンスを実現。画面にはpHと温度を同時に表示。制御の状態により画面の色が緑、黄、赤、赤の点滅と変わるため、離れたところからぱっと見ても状態の確認ができます。ポンプは単純なオン/オフはもちろん、高度な比例制御も可能。比例制御はセットポイントの数値と測定値の幅の大きさにより肥料の投入スピードも比例するもので、安定した制御に役立ちます。モーターには摩耗の恐れのあるギアやブラシを使っておらず交換メンテナンスはほとんで不要です。温度センサー内蔵のpH電極は増幅器を内蔵し、さらに防水式のクイックDINコネクターを採用。それにより湿度の高い環境による電気ノイズを低減し、信頼性の高い測定を可能にします。兄弟機種のECコントローラー(HI 981413)とセットで使用すれば、pHとECの同時管理に役立ちます。
用途水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のpHを管理するための製品です。 付属品pH電極(HI 10063)、pH4.01&7.01標準液3回分、吸引フィルター、インジェクター(1/2インチスレッド)、Φ50mmパイプ用サドル2個、PVC吸引チューブ5m、PE分注チューブ5m、電源ケーブル、日本語取扱説明書他 測定範囲pH/0.00~12.00 pH(付属電極HI 10063を使用時)、本体表示は0.00~14.00 pH 温度/-5.0~70.0℃(付属電極HI 10063を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 質量(g)908 電源100~240Vac、50/60Hz 精度(25℃):±0.10 pH、±0.5℃ 消費電力15VA 制御ポンプ:オンオフ制御/セットポイントは4.00~10.00pHで調整可能(ヒステリシス幅は0.10~1.00pH)、比例制御/セットポイントは4.00~10.00pHで調整可能(比例帯は0.10~2.00pH)、電源オン時の起動遅延タイマー(0~600秒)、ポンプ流量は0.5~3.5L/時で調整可能で最大出口側圧力は1気圧、プライミングポンプの手動制御(設定時) 温度補償自動 校正pH:ユーザー校正自動で1点または2点(pH7.01、4.01、10.01より選択)/プロセス校正1点校正(測定値の±0.50pHの範囲で調整可能) 使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと) アラーム表示制御の状態により画面のバックライトが赤、黄、緑で点灯、アラーム条件は選択可能 アラーム出力SPDT 2.5A、230Vac、pHのアラーム条件により作動 検出単位0.01 pH、0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応 アラームpH:セットポイントより高い/低い場合に有効/無効を設定可能、しきい値を上回る/下回る状態を連続して記録した場合に5秒後に作動 デジタル入力外部スイッチを取り付けることで外部の状況により制御をすることが可能、ガルバニック絶縁
1台
97,980 税込107,778
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)GroLine ECドージングシステム インラインキット
エコ商品
水耕栽培向けECコントローラー。水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のECを管理するための製品です。コンパクト設計ながら高性能のプロセスコントローラーとドージングポンプを内蔵し、かつ抜群のコストパフォーマンスを実現。画面にはECと温度を同時に表示。制御の状態により画面の色が緑、黄、赤、赤の点滅と変わるため、離れたところからぱっと見ても状態の確認ができます。ポンプは単純なオン/オフはもちろん、高度な比例制御も可能。比例制御はセットポイントの数値と測定値の幅の大きさにより肥料の投入スピードも比例するもので、安定した制御に役立ちます。モーターには摩耗の恐れのあるギアやブラシを使っておらず交換メンテナンスはほとんで不要です。温度センサー内蔵のEC電極は増幅器を内蔵し、さらに防水式のクイックDINコネクターを採用。それにより湿度の高い環境による電気ノイズを低減し、信頼性の高い測定を可能にします。兄弟機種のpHコントローラー(HI 981412)とセットで使用すれば、pHとECの同時管理に役立ちます。
用途水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のECを管理するための製品です。 仕様EC/TDS換算率:0.45~0.99、レベルセンサー入力(デジタル入力):外部スイッチを取り付け、スイッチがオープンで水位アラームが設定されている場合、ポンプを停止しアラームを作動させることが可能、ガルバニック絶縁 付属品本体、EC電極(HI 30033)、1.41mS/cm標準液1本(120mL)、吸引フィルター、インジェクター(1/2インチスレッド)、Φ50mmパイプ用サドル2個、PVC吸引チューブ5m、PE分注チューブ5m、電源ケーブル、日本語取扱説明書他 測定範囲EC/0.00~10.00 mS/cm、TDS/0~9900 ppm(EC/TDS換算率による)、温度/-5.0~60.0℃(付属電極HI 30033を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 質量(g)908 電源100~240Vac、50/60Hz 精度(25℃):EC/±0.10 mS/cm(0.00~5.00 mS/cm)、±0.20 mS/cm(5.00~10.00 mS/cm)、TDS/±2% F.S. ±50 ppm(0~2500 ppm)、±2% F.S. ±100 ppm(2500~5000 ppm)※EC/TDS換算率0.5の場合、温度/±0.5℃ 消費電力15VA 制御ポンプ:オンオフ制御/セットポイントは0.10~10.00 mS/cm(45~9900 ppm)で調整可能。ヒステリシス幅は0.05~0.50 mS/cm(23~495 ppm)、比例制御/セットポイントは0.10~10.00 mS/cm(45~9900 ppm)で調整可能。比例帯は0.05~1.00 mS/cm(23~990 ppm)、電源オン時の起動遅延タイマー(0~600秒)、ポンプ流量は0.5~3.5L/時で調整可能で最大出口側圧力は1気圧、プライミングポンプの手動制御(設定時) 温度補償自動 校正EC:ユーザー校正/自動で1点(1.41 mS/cmまたは5.00 mS/cm)、プロセス校正/1点校正(測定値の±0.50 mS/cmの範囲で調整可能) 使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと) アラーム表示制御の状態により画面のバックライトが赤、黄、緑で点灯、アラーム条件は選択可能 アラーム出力SPDT 2.5A、230Vac、EC/TDSのアラーム条件により作動 検出単位0.01 mS/cm、1 ppm、0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応 アラームEC:セットポイントより高い/低い場合に有効/無効を設定可能、しきい値を上回る/下回る状態を連続して記録した場合に5秒後に作動、オーバータイム保護(1~180分またはオフ)
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷

T55531 ハイドロフォーマー483 CXS シーバイエス 動画あり
水道に直結するだけで洗浄剤を自動で希釈します(チップの変更で希釈倍率約11倍~約200倍を変更できます)。 泡状に散布できますので、効率的な作業が可能です 薬液耐性に優れ、塩素系、アルカリ系の洗浄剤でも使用可能です。
用途塩素対応フォームガン セット内容スプレーノズル、成型品アッセンブリ(フォーミングバレル・ハンドル・エダクター・フォーマーエンドキャップ)、ボトル、メータリングチップ(14種類)、吸引チューブ、フットストレーナー、リンス・ワンド、ネジ付きコネクタ
1台
15,980 税込17,578
欠品中

ニオイの強弱をデジタル数字で即時表示します。データメモリ機能で測定値がパソコンに取り出し可能です。「レベル表示」と「臭気指数(相当値)表示」に切り換えが可能です。メンテナンスのタイミングをバーグラフでお知らせ。オリジナルの臭気指数(相当値)変換を実現。お使いの場所に合わせた臭気指数変換テーブルを使用することで、その場で臭気指数(相当値)を直接表示することができます。変換テーブルでは何度でも自由に作成でき、最大3種類まで本体に記憶させることが可能です。
用途脱臭装置や空気清浄機の性能確認、工場廃棄臭の臭気測定、各種食品や香辛料の品質管理に。 測定対象各種香気、臭気成分 付属品活性炭フィルタ、ドレンフィルタ、吸引アタッチメント、チューブ用口金、ACアダプタ、キャリングケース、コネクタ付出力ケーブル、コミュニケーションパック(CD)、単3形アルカリ乾電池4本、テフロンチューブ、フィルタエレメント20枚、活性炭2パック、臭気指数変換テーブル作成マニュアル トラスコ品番177-2573 測定範囲(レベル表示時)0~2000、(臭気指数表示時)0~(40)[レベル表示の2000相当値まで] 質量(g)約640(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池4本、付属専用ACアダプタ(AC100~240V) 表示方式LCDデジタル表示(64×128ドットマトリックス)(測定値、測定モード、動作状況、電池レベル、データメモリ数、センサ出力バーグラフメータ、通信チャンネル内容など) アナログ出力(レベル表示時)0000~2000に対しDC0~200mV(表示1に対し0.1mV)、(臭気指数表示時)00~40に対し、DC0~200mV(表示1に対し5mV) 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約8時間(常温常湿にて) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×275×40(突起部を除く) デジタル出力RS-232C表示値をそのまま出力(ASCllコード) データメモリ容量(モニタリングモード)最大8188データ、(バッチモード)最大4095データ 応答時間(秒)20以内(90%応答、校正臭気にて) 測定原理高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体センサ 吸引流量400±150mL/min 使用温湿度範囲0~40℃、10~80%RH(結露なきこと) 保管温湿度範囲-10~50℃、最大70%RH以下(キャリングケースにて保管、結露なきこと) 外部出力端子アナログ出力、デジタル入出力ともにDINコネクタ 測定モードモニタリングモード、バッチモード 採取方式マイクロエアポンプによる自動吸引式 繰返し再現性測定値±5%±1digit(レベル表示、同一条件下にて)
1台
339,800 税込373,780
当日出荷

術後の創部の血液、膿、滲出液等を除去するための携帯用のディスポーザブル低圧持続吸引器です。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。チューブ表面に側孔が無い構造であり抜去時に刺激が少なくなっています。
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)・他、チューブ/Si(シリコーンゴム) 容量(mL)吸引:約200 種類スタンダード針(二面針) セット内容吸引器(キャリングバッグ付)、専用穿刺針付ウーンドドレナージチューブ(スーパースムーズ)、Yコネクター付チューブ 一般的名称創部用ドレナージキット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15900BZZ01066000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10セット)
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性・耐久性に優れています。真空計付きレギュレーターを使用することで、真空度の調節も可能です。排水コックにより、タンク内の排水が容易にできます。
付属品吸引用シリコンチューブ(内径×外径×長さ:Φ6mm×Φ12mm×1m)×1本・Y型コネクター×1個、アスピレーター用真空計付レギュレーター(品番:1-5834-11)、アスピレーター 冷却蛇管(品番:3-9384-01) 材質アスピレーター:金属製×2本 質量(kg)5.7 電源AC100V 50/60Hz 1.5A タンク容量(L)約9.5 モーター(W)150 材質(タンク)PP(ポリプロピレン) 排気量(L)50Hz/約18/min、60Hz/約21/min 到達真空度1.33kPa(10mmHg)(水温10℃)・2.67kPa(20mmHg)(水温20℃)・4.27kPa(32mmHg)(水温30℃)・7.20kPa(54mmHg)(水温40℃)※水の実際の使用条件等により数値は異なります。 排水オーバーフロー(Φ17mm)・排水コック(Φ17mm) サイズ(mm)330×265×390 吸引口径(Φmm)9.5 サービス分類レンタル
1台
599 税込659
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐電圧AC1000V、50/60Hz 1min 使用周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2)150 6方向(上下、左右、前後)各3回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55(複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min)
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自の高感度センサ搭載で高精度測定を実現したニオイセンサです。ニオイの強さの「レベル表示」と嗅覚測定法の「臭気指数(相当値)」の表示が切替可能です。データメモリ機能も搭載しています。メンテナンスのタイミングを確認できるバーグラフメーター付です。
付属品活性炭フィルタ ドレンフィルタ 吸引アタッチメント チューブ用口金 キャリングケース コネクタ付出力ケーブル コミュニケーションパック(CD)各一式 テフロンチューブ1本 フィルタエレメント20枚 活性炭2パック 臭気指数変換テーブル作成マニュアル 寸法(mm)84×190×40(突起部を除く) 測定範囲レベル表示時/0~2000 臭気指数表示時/0~(40) 質量(g)約640(電池含む) 電源単3電池×4本(付属)または専用ACアダプタ(付属) 測定対象各種香気・臭気成分 測定原理高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体式 使用温湿度範囲0~40℃ 10~80%RH(結露なきこと) 採取方式自動吸引式
1個(1個)
343,800 税込378,180
7日以内出荷