付属品トラップ・レギュレーター
幅(mm)268
質量(kg)4.1kg
サイズ268×135×204mm
高さ(mm)204
奥行(mm)135
電圧(V)100
コンセント形状3P(変換プラグ無し)
コード長さ(m)1.7
排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23
到達圧力(kPa)12
到達真空度(kPa)10.6
接続口径(Φmm)8
アズワン品番1-6685-31
騒音値(dB)(50/60Hz)50
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz18/21
1台
¥57,300
税込¥63,030
翌々日出荷
用途ハンダ吸引、ビス・ネジの吸着
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ピストン形
エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーです。
強力な吸引力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂
アズワン品番64-5152-01
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
CM50シリーズは弁にカサ弁を採用し、よりバルブとの気密性を高めています。
仕様吐出・吸引兼用、RoHS対応品
コンパクト設計・ハンドル付きで持ち運びに便利です。
クリーンなオイルフリーのドライエアーポンプです。
1台で吸引と加圧ができます。
サイズ195×112×195mm
排気量(L/min)12L/min
アズワン品番1-7482-11
真空到達度-75kPa
排気圧力(Pa)0.2MPa
吸気量(L/s)12L/min
1個
¥34,000
税込¥37,400
当日出荷
吐出口径Φ8mm
吸込口径Φ8mm
ポンプの種類ドライ
電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。
メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
細胞培養の培地交換などに適した吸引ポンプです。 吸引ボトルはポリカーボネート製でオートクレーブ可能です。
電源AC100V・50/60Hz
寸法(mm)390×175×280
付属品シリコンチューブ(45/130/500cm)各1、吸引ボトル
ワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。
吸引ポンプに取付けて廃液の回収処理に。ボトルは耐薬性に優れた、硬質1級硝子製(JR-1)。ポンプ保護用PTFEメンブレンフィルター付属。オートクレーブ滅菌可能。チューブがよれずにキャップを外せます。
セット内容ソーレックスチューブ(Φ6×10mm)×3m、PTFE保護フィルター1個、穴アキキャップ1個
容量(L)2L
材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素Oリング
適合ポンプリニコン(R)真空ポンプLV-435A(推奨)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
本器はダイヤフラム方式を採用した小型の吸引ポンプです。特に運転音が静かで、一般試験分析用の吸引ポンプ等、多目的用途に使用できる静音タイプの小型ポンプです。
型式SIP-32L型
質量(kg)約5
電源AC100V 50/60Hz 1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×205×177
最大吸引流量40
最大吸引圧(kPa)27
ホース接続径外径Φ11mm(IN、OUT)とも
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
こんなお得な商品も!
ピペット ポンプ型
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。
ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。
パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。
車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
仕様微量調整弁付き
吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
仕様【耐久時間】200時間以上
寸法(mm)Φ27×62.3(突起部除く)
質量(g)60
対応食品衛生対応
接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電源周波数に一致した回数で往復作動します。
無給油で、メンテナンスが容易です。
可搬式。
用途エアダスター・ワークの吸着
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ピストン形
簡単に取り付けることができます。
用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。
トラスコ品番628-6863
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
吐気・吸気両用タイプです。低騒音・超寿命。オイルレス 。CE Rohs UL対応。
用途各種装置、計測器のエア源
流体空気
外形寸法(mm)150×130×111H
圧力(kPa)9.8
トラップ付きですので吸い出しを防ぎます。
汎用のピペットチップと吸引ポンプで簡単に使用できます。
アズワン品番2-7593-11
仕様オートクレーブ可
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
質量(g)620
容量(L)1.6
1式
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
オイルチェンジャー 手動式 ポータブル
モノタロウ
¥9,398
税込¥10,338
軽量・ポータブルタイプで簡単携帯!
電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます!
ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません!
抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付
吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類)
水槽などの水替えにもどうぞ
用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に
付属品ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
吸引ポンプとして利用可能です。
仕様【測定環境】水平
使用流体空気
耐用寿命300時間(目安)
使用環境温度(℃)5~50
保存温度範囲(℃)-5~60
使用環境湿度(%)30~85
運転時間連続(空気)
コンパクトサイズなので、安全キャビネットやクリーンベンチ内でも作業できます。シャーレやマイクロプレートから洗浄液を吸引したり、遠心分離後の上澄みを取り除いたり、フィルターユニットを用いることで濾過も可能です。ボタンで簡単にチップを外せるチップイジェクター付きのシングルチャンネル・8チャンネルチップアダプターが付属します。一定の圧力に到達すると運転を停止し、圧力が上昇すると運転が再開します。
寸法(mm)265×130×210
質量(kg)1.5
到達圧力(kPa)48
流量(mL/sec)最大9
外径(Φmm)6(ホースコネクター)
セット内容ポンプ本体、シングルチャンネルアダプター、8チャンネルアダプター、ハンドル、1000mLPPボトル、チューブコネクター付きキャップ、PTFEシリンジフィルター、シリコンチューブ
保護等級IP41
アズワン品番4-2219-01
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
はんだシュッ太郎(HSK-100、HSK-200、HSK-300)共通の交換用ポンプです。HSK-100は筒部分の色が違いますが、同様にお使いいただけます。
寸法(mm)158×20×20
質量(g)40
対応商品はんだシュッ太郎(HSK-100、HSK-200、HSK-300)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
吸引ポンプ用の真空計付流量計です。
適合SIP-32L型用
測定範囲(kPa)(真空計)-0.5~-10kPa
仕様●減圧計:-0.1MPa~0MPa表示●真空到達度(MPa):-0.084
付属品塩化ビニル(PVC)製接続チューブ(内径6mm×外径11mm×長さ550mm)
寸法(mm)255×200
径(Φmm)ホースアダプター:7
動力源手動
アズワン品番64-1185-96
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
仕様真空到達度(MPa):-0.033
付属品塩化ビニル(PVC)製接続チューブ(内径6mm×外径11mm×長さ550mm)
寸法(mm)85×130×103
径(Φmm)ホースアダプター:5~8
動力源電動AC100V、15W
アズワン品番64-1185-97
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
フラットバルブ式布団圧縮袋2枚と、圧縮に便利な電動吸引ポンプのセットです。電動ポンプは片手で楽に持てるコンパクトサイズでありながら、スピーディに圧縮できます。圧縮袋は凸部のないフラットバルブ式なのでかさばらずスッキリ収納できます。※本製品吸引機はオリエント社製圧縮袋専用です。他社の圧縮袋にはご使用いただけません。
材質袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ・スライダー:ポリエチレン、弁パッキン:NBR
質量(g)圧縮袋:165、吸引ポンプ:190
電源(V)10050/60Hz
消費電力(W)40
電源コード(m)0.9
寸法(cm)圧縮袋:92×120、吸引ポンプ:直径7.5×長さ9.5
1台
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
吸引ポンプSIP-32L型、IP-20L型、IP-30L型に簡単に取付け可能です。
質量(kg)約0.6
適合ポンプSIP-32L、IP-20L、IP-30L型
流量範囲(L/min)3.0~30.0
1台
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
口腔内の唾液をやさしく持続的に吸引します。24時間、365日連続運転が可能です。静音構造で夜間の使用も気になりません。吸引力を調節できますので小児から高齢者まで幅広く使用できます。大容量収集ボトルで、多量の唾液も安心して吸引できます。収集ボトルがセパレートで自在設置。安全ボトルで排液の本体流入を防止。
付属品吸引ホース(1.8m)、予備ヒューズ、唾液吸引チューブ(サンプル)
質量(kg)ポンプ本体/約1.5、収集ボトル/約0.5
電源100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポンプ本体:140×230×155
流量(L/min)排気:0~6
圧力(kPa)吸引:0~-25
アズワン品番65-8302-29
径(mm)×高さ(mm)収集ボトル:Φ130×225
吸引瓶容量(mL)1200
1個
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
リアルタイムに4種類のガスを同時検知・同時表示!
単4形アルカリ乾電池1本で40時間稼働
40%小型・軽量化(メーカー従来品比)
大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報
大きな表示画面
水・ほこりに強い防水・防塵構造 保護等級IP67相当
本質安全防爆構造 ExiaⅡCT3
耐衝撃性がアップ、センサー寿命3年
付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚
セット内容ポンプユニットPA-4000II(アタッチメント、単3形アルカリ乾電池1本、サンプリングアダプタ(接続チューブ付)、レザーケース(ショルダーベルト付))
質量(g)約420(セット時)
表示方式LCD表示
連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間
保護等級IP67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×110×43(セット時・突起部除く)
使用電源単4形アルカリ乾電池×1本
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)
主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)
掃除機を使わず簡単圧縮でラクラク。収納に邪魔にならないコンパクトな電動吸引ポンプは、コンセントに挿すだけで強力吸引。掃除機での圧縮に衛生面から抵抗があった方、ノズル形状が合わず圧縮できなかった方にもおすすめです。電動ポンプは他社製圧縮袋にもご使用いただけます。(バルブ形状によってはうまく吸引できない場合があります)
材質ABS
質量(g)660
電源(V)AC10050/60Hz
消費電力(W)300
寸法(cm)縦18.7×横12×高さ8.2
1台
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
液体・気体いずれの取り扱いも可能なポンプです。液体はポンプ内を通って送液されるため、従来品では不可欠であった廃液容器(トラップフラスコ)を使用する必要がありません。
仕様チューブ接続形式:内径約10mmチューブ用ホースバルブ
寸法(mm)196×168×222
質量(kg)1.9
流量(L/min)(水道水)3.8~4.0
1個(1個)
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
減圧と同時に液体もそのまま背面のホースより排出するのため、トラップ不要で便利です。別売りのマグネチックフィルターファンネル(品番:3-6569-XX、3-6570-XX)を接続して使用します。
付属品ゴム栓用アダプター、シリコンゴム栓、2mシリコンチューブ
材質(接液部) SUS316・FKM・シリコン・PP・ナイロン66
寸法(mm)170×120×96
質量(kg)1.16
電源AC100V 50/60Hz
最大流量0.5L/分
寸法(Φmm)(ホースバルブ)6
到達圧力(kPa)70
騒音値(dB)60
防塵防水性能IP41
アズワン品番4-2221-01
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
種別交換用排気フィルター
アズワン品番3-6479-12
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
真空ポンプに接続し、培地などを吸引するためのアタッチメントです。ハンドルには吸引状態を保持できる機構があり、ボタンを押し続ける必要がありません。
セット内容ハンドル、1chチップアダプター(50mm)、1chアダプター(150mm)、1chステンレスアダプター(40mm)、1chステンレスアダプター(80mm)、8chステンレスアダプター(40mm)、1chチップアダプター(イジェクター付き)、8chチップアダプター(イジェクター付き)、ラック
材質ラック/ABS樹脂、アダプター先端部/SUS304、その他/POM(ポリアセタール)
アズワン品番4-2218-01
1セット
¥48,980
税込¥53,878
12日以内出荷
ステンレス製(SUS316)のため、耐薬品性に優れています。
仕様(本体付属品)サポートベース、サポートスクリーン、シリコンチューブ(2m)
材質本体接液部/SUS316・フッ素ゴム(FKM)・シリコン・PP・ナイロン66、フィルターファンネル/SUS316
直径(Φmm)6
電源AC100V 50/60Hz
最大流量0.5L/分
到達圧力(kPa)70
騒音値(dB)60
フィルターサイズ(mm)Φ47
防塵防水性能IP41
仕様サイズ(mm)(mm):内径Φ9.5×5m
アズワン品番2-2797-11
1個
¥21,099
税込¥23,209
翌々日出荷
GX-3Rシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット
GX-3R本体とドッキングすることで吸引式サンプリングに対応可能
本器の脱着レバーにより着脱可能
ポンプ吸引流量の切り替え可能
標準付属品:単3形アルカリ乾電池1本(東芝製)、テーパーノズル
その他:浮子式ガス採集器8mとGX-3R本体の3点をドッキングすることで、マンホール・地下ピット内の酸欠確認が可能(GX-3R本体および浮子式ガス採集器8mは別売品)。
質量(g)約130
使用温度範囲(℃)-20~+50(急変なきこと)
電源単3形アルカリ乾電池1本(※防爆構造電気機械器具型式検定仕様:東芝製LR6)
連続使用時間(時間)Highモード約10時間/Lowモード約16時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×95×29
使用湿度範囲95以下(結露なきこと)
防爆構造本質安全防爆構造(ExiaIICT4Ga(-20~+50℃東芝LR6))
警報の表示<流量低下警報時>FLOWランプ早い点滅(黄)<電池電圧低下警報時>POWERランプ点滅(緑)
グリーン購入法適合
吸引量(L/min)Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
GX-3Rシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット
GX-3R本体とドッキングすることで吸引式サンプリングに対応可能
本器の脱着レバーにより着脱可能
ポンプ吸引流量の切り替え可能
標準付属品:単3形アルカリ乾電池1本(東芝製)、テーパーノズル
その他:浮子式ガス採集器8mとGX-3R本体の3点をドッキングすることで、マンホール・地下ピット内の酸欠確認が可能(GX-3R本体および浮子式ガス採集器8mは別売品)。
質量(g)約130
使用温度範囲(℃)-20~+50(急変なきこと)
電源単3形アルカリ乾電池1本(※防爆構造電気機械器具型式検定仕様:東芝製LR6)
連続使用時間(時間)Highモード約10時間/Lowモード約16時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×95×29
使用湿度範囲95以下(結露なきこと)
防爆構造本質安全防爆構造(ExiaIICT4Ga(-20~+50℃東芝LR6))
警報の表示<流量低下警報時>FLOWランプ早い点滅(黄)<電池電圧低下警報時>POWERランプ点滅(緑)
グリーン購入法適合
吸引量(L/min)Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ