98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様交換用吸引チューブ 対応機種エマジン小型吸引器全機種対応(吸引瓶を除く) アズワン品番0-3788-31 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000017 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

住友ベークライトSEチューブ
軽量で耐圧性・弾力性に優れています。透明ですので、吸引物を確認できます。適当な長さにカットして使用してください。
仕様オートクレーブ可(ハードタイプ/132℃、ソフトタイプ/121℃) 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)30 内径×外径(Φmm)7×11
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合品番WS-1000 松吉医科器械コード23-6962-02
1式(10個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

耐圧、弾力に優れ、透明なので吸引物を確認できます。
仕様コネクター付き 付属品SEチューブ1M、TPXコネクター×1個付き 材質SEチューブMT-41110/PVC(塩化ビニル樹脂)、TPXコネクターS-2/ポリオレフィン サイズ内径/7mm、外径/11mm
1巻
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引時の接続用チューブです。 透明度のあるチューブ材質ですので、チューブ内の視認性に優れています。 キンクしにくいチューブ設計。 10本入りの少量包装のため過剰在庫防止や在庫スペースの削減に繋がります。 滅菌済みのためすぐにお使いいただけます。 EOG滅菌済(個包装)。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) コネクタメス-メス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000012 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10袋)
2,970 税込3,267
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友ベークライトテーパーチューブ
適当な長さに切断して使用できます。90cm間隔で太さが変わるので、コネクターが無くても接続ができます。滅菌が必要な場合は、EOG滅菌して使用ください。(オートクレーブ滅菌はできません。)
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)30
1箱(30m)
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オートクレーブ可(121℃・20分) 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)20
1巻
3,298 税込3,628
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

滅菌されて一本ずつ梱包されているのですぐに使用できます。表面の筋により折れにくくなっています。
仕様EOG滅菌済(個包装) 材質PVC(塩化ビニル樹脂) コネクタメス-メス
1箱(50本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10本)
7,998 税込8,798
8日以内出荷

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


セット内容吸引器本体×1個、吸引キャニスター×1個、アタッチメント×1個、本体-吸引バック接続チューブ×1本 寸法(mm)134×170×326mm、吸引チューブ/(内径)Φ7mm×(長さ)2m 容量(mL)1000 質量(g)約940 最大吸引圧(kPa)-80(-600mmHg) ※吸引配管圧力まで。 アズワン品番8-5298-33 オートクレーブの可否可(121℃・吸引キャニスターのみ)
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

日本コヴィディエンユニバーサルバブルチューブ
バルブ部分の切断位置により径および形状が変わり、各種接続コネクタの役割を果たすため、接続にコネクタを用いる必要がありません。 バルブは90cm間隔についています。バルブ部分は直線部より肉厚のため、チューブ内の陰圧・陽圧により生じる変形を防ぎます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)30 内径(Φmm)4.8~9.5 外径(Φmm)6.8~12.8 アズワン品番7-4133-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS011A 医薬品医療機器等法一般医療機器
1巻
4,598 税込5,058
翌々日出荷

乳幼児の鼻水を自宅ですっきり吸引できる電動式鼻水吸引器。通常ノズルと赤ちゃんの小さな鼻や鼻の奥にも使える細めノズル。手元のチューブクリップをつまんで吸引力を調整もかんたん。一時置きできて衛生的に使えるチューブクリップフォルダー。吸引圧‐83kPa±10%で鼻水をしっかり吸引。吸引部は分解可能、丸洗いできて衛生的
仕様●サイズ:約 幅220×奥行110×高さ160mm●重量:1.04kg●材質:ABS樹脂●電源:専用ACアダプター●吸引圧:ー83kPa±10%●吸引ボトル容量:190ml●定格時間:5分 アズワン品番65-8302-09
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

吸引時の接続用チューブです。未滅菌のロールタイプで、1.8m毎にあるコネクタ部分で必要な長さにカットしてご使用いただけます
仕様●未滅菌●サイズ:30mロール、内径/6.5mm アズワン品番65-8642-61
1ケース(10巻)
27,980 税込30,778
8日以内出荷

適合品番KS-700 松吉医科器械コード20-3211-01
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

レールダルメディカルジャパンマツヨシコンパクト吸引器セット
キャニスター、患者側チューブ、吸引器側チューブがディスポタイプなので衛生的です。 患者の体液が安全にキャニスターに収納されるためウイルス感染が確認されている患者の吸引に適しています。 キャニスターが満杯になった際や吸引ユニットが転倒した際は吸引をストップします。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00036A01 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

コンパクトで、女性が持ち運びやすい形状です。パーツが少ないので洗浄や洗浄後の組み立てが簡単です。AC電源の他、単三乾電池対応の外部電源にも対応しています(電池ホルダー別売)ので、車中や外出先、災害時でも使用できます。持ち運びやすく、洗浄メンテも簡単です。センサーによる吸引ボトルのオーバーフロー防止機能を搭載しています(特許取得)。
付属品吸引チューブ・ノズル×2種類・ACアダプター 材質吸引瓶:ポリカーボネート製 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(g)約1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×122×150 連続使用時間(分)15 吸引能力最大-80kPa 流量(L/min)排気:15L/min ポンプダイヤフラムポンプ アズワン品番7-7777-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00027000 吸引瓶容量(mL)150 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

電源が確保できない場合にも安心です。足踏式ですので、高効率で吸引できます。
セット内容吸引チューブ2m、お試し用カテーテル、収納ケース 吸引瓶容量(mL)400 到達真空度(kPa)-60 最大吸引圧(kPa)60 一般的名称(薬事)手動式可搬型吸引器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX01317000 松吉医科器械コード23-6960-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

指先で軽く吸引を調整しながら、微量な試料を吸い上げます。 小型なのでクリーンベンチ内でも使用できます。 電池式で使用場所を選びません。 ペン型ホルダー(ポリメチルペンテン製)は、高圧・蒸気滅菌ができます。
吸引能力~50mL/min(チップ太を使用時) 電源ACアダプター/単3アルカリ電池×2本(連続8時間使用可能) 本体寸法(mm)w131×D170×H178(取手含まず) 使用環境温度4~37℃、湿度85%以下(結露なきこと) セット内容本体、吸引ポンプ、サービスケース、接続チューブ(長・短 各1本)、ペン型ホルダー、シリコン栓、ホース口(長・短)、リザーバー×2個(ガラス製)、ACアダプター、単3乾電池×2本 仕様●ペン型ホルダー(mm):ポリメチルペンテン製、L=140mmΦ10●リザーバー:ガラス製 250mL×2個●吸引ポンプ:ダイヤフラムポンプ(DCモーター使用)
1台
63,980 税込70,378
6日以内出荷

吸引器などのチューブ内を洗浄するブラシです。ブラシは先細り形状ですので、鼻水吸引器のノズルの洗浄にも使用できます。柄がステンレス製ですので錆びにくいです。
材質ブラシ/羊毛、柄/ステンレス(SUS22) 直径×長さL(Φmm×mm)【ブラシ】3~5×50 全長(mm)650 アズワン品番7-7777-23
1個
789 税込868
当日出荷

乳幼児の鼻汁を吸引するためのチューブです。鼻の奥まで入りすぎないように安全設計されております。シンプルな構造で洗浄が容易です。使用上の注意。ノーズピースの先を鼻の奥まで入れすぎると鼻血が出ることがあります。使用後は、水道水で十分チューブ内の鼻汁を流した後、乾燥させます。ときどき全体を熱湯に入れ消毒してください。
アズワン品番68-5615-58
1箱(10本)
14,998 税込16,498
9日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

ペン型卓上吸引器(NVP-11/NVP-12)用。ペン型ホルダー(指先調整型ピペット)。透明ポリメチルペンテン製(型)L=140mm×Φ10m。ペンは高圧・水蒸気滅菌可
仕様●適合機種 NVP-11/NVP-12●ペン型フォルダー3本組セット●シリコンチューブ1m●チューブコネクター1個●エアー調整コック1個 アズワン品番65-8129-09
1セット
20,980 税込23,078
10日以内出荷

セット内容吸引器本体×1個、吸引キャニスター×1個、アタッチメント×1個、本体-吸引バック接続チューブ×1本 寸法(mm)134×170×326mm、吸引チューブ/(内径)Φ7mm×(長さ)2m 容量(mL)1000 質量(g)約940 最大吸引圧(kPa)-80(-600mmHg) ※吸引配管圧力まで。 アズワン品番8-5298-35 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000021 オートクレーブの可否可(121℃・吸引キャニスターのみ) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

セット内容吸引器本体×1個、吸引キャニスター×1個、アタッチメント×1個、本体-吸引バック接続チューブ×1本 寸法(mm)134×170×326mm、吸引チューブ/(内径)Φ7mm×(長さ)2m 容量(mL)1000 質量(g)約940 最大吸引圧(kPa)-80(-600mmHg) ※吸引配管圧力まで。 アズワン品番8-5298-36 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000021 オートクレーブの可否可(121℃・吸引キャニスターのみ) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷


1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

レールダルメディカルジャパン吸引チューブ 本体側チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00036A01 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
899 税込989
翌々日出荷

レールダルメディカルジャパン吸引チューブ 患者側チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00036A01 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

ナビス(アズワン)フレキシブルチューブ
耐圧性・弾力性に優れた透明チューブです。表面には筋が入っており、チューブが折れにくくなっています。お好みの長さにカットしてご使用ください。
1箱(30m)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

永島医科器械吸引先チューブ
乳幼児鼻腔内分泌物の吸引除去にシリコーン製チューブを用いた鼻用吸引器具です。 10502101、10502201は10502102へ型吸引管 短管 アマツ式 乳幼児鼻用吸引嘴管用をあわせてご使用ください。 オートクレーブ滅菌可能。
1袋
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリエートメディックシリコーンチューブ SH 10m
高い透明度:チューブ本体の透明度が高いので、内腔の状態が容易に確認できます。、用途にあわせて二つの硬度:より軟らかいSSタイプもございます。、常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承下さい。
1袋(10m)
1,798 税込1,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レールダルメディカルジャパンキャニスター800mlチューブセット
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1組
3,998 税込4,398
翌々日出荷

クリエートメディックシリコーンチューブ SS 10m
高い透明度:チューブ本体の透明度が高いので、内腔の状態が容易に確認できます。、用途にあわせて二つの硬度:より軟らかいSSタイプもございます。、常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承下さい。
1袋(10m)
3,298 税込3,628
8日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レールダルメディカルジャパンフィルターチューブ30cm J
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21200BZY00521000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
2,298 税込2,528
7日以内出荷

適合品番WS-1000 松吉医科器械コード24-3632-03
1式(10本)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。UL規格1441/VW-1法(FileNo.E64331)に合格。(旧)JISC2416準拠品。
肉厚(mm)0.26以上 構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ 特性難燃性、柔軟性
1巻
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。UL規格1441/VW-1法(FileNo.E64331)に合格。(旧)JISC2416準拠品。
肉厚(mm)0.26以上 構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ 特性難燃性、柔軟性
1巻
5,098 税込5,608
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)