28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様使いきりタイプ 材質ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン) 全長(mm)195 アズワン品番8-3684-11 接続径(チューブ)(Φmm)内径5~8 毛のかたさやわらかめ
1本
289 税込318
当日出荷

吸引器に接続して使用する吸引タイプの歯ブラシ。 吸引口が毛先と同じ高さにあるので、汚れを強力に吸い出します。
仕様チューブ:14Fr 材質(ブラシ)ナイロン、(柄)ABS 全長(mm)180 耐熱温度(℃)80 ブラシ17.5×7mm
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で清拭と吸引が可能です。指先で吸引力を調整可能です。スポンジ付きですので、歯ブラシとスポンジを使い分けできます(吸引口は歯ブラシ側にあります)。
材質ブラシ/ナイロン、スポンジ/ウレタン、柄/ABS樹脂 全長(mm)175 耐熱温度(℃)60 接続部径(Φmm)6.4~8.7 ヘッド寸法(mm)25
1袋(1本)ほか
88 税込97
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーラルケア吸引ブラシ
吸引器に接続するだけで簡単に使える吸引チューブ付ブラシです。
全長(mm)170(チューブ含まず) 毛のかたさやわらかめ
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引器に接続して使用する吸引タイプの歯ブラシ。水分や汚れを吸引しながら、安全にブラッシングできます。
材質ブラシ/PBT、柄/ポリプロピレン、チューブ/ポリ塩化ビニール 全長(mm)170 ピンク×6本、ブルー×6本 寸法チューブ/12Fr 松吉医科器械コード24-6918-00
1パック(12個)
5,598 税込6,158
翌々日出荷

ブラッシングと同時に吸引しながら誤嚥を防ぎやさしく歯磨きができます。
適合サイズ【対応可能な吸引カテーテル】8~12Fr サイズS 硬さふつう 全長(mm)174 耐熱温度(℃)柄部・毛部/80、ジョイント部/160
1本
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸引器に接続し吸引と口腔清掃が片手で同時にできます。 誤嚥のリスクが高い方のケアに最適です。 湾曲部にフィットするように柄に角度をつけています。
全長(mm)190 先端寸法(mm)17×15、(清掃面)25
1個(5本)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引口が歯面と汚れに直接当たるダイレクト吸引方式です。小児用として使用できます。
材質ブラシ/ナイロン、柄/ABS樹脂、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂) 全長(mm)152 サイズ(カテーテル)全長/260mm、太さ/ロング14Fr・ショート12Fr 耐熱温度(℃)80 ヘッド高さ(mm)15
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引器に接続し、片手で清掃と吸引が同時にできます。 吸引により誤嚥を防げるので、安全に清掃が行えます。 頭部が小さく、わずかな隙間から口にブラシを入れることができます。
仕様チューブ:14Fr セット内容レッド×6、グリーン×6 材質(ブラシ)ナイロン、(柄)ポリプロピレン、(チューブ)ポリ塩化ビニール 全長(mm)200 松吉医科器械コード24-2131-00
1式(12本)
7,798 税込8,578
翌々日出荷

喉の力が弱っていて、唾液や汚れが気管に入る心配のある方に適しています。 安全なケアができるやわらかい柄です。
材質ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/PE(ポリエチレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂) 全長(mm)205 使用チューブ長さ/約50cm、外径/14Fr ヘッド径(Φmm)約30 毛のかたさやわらかめ
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質柄/PP(ポリプロピレン)、毛/ナイロン 寸法(mm)(ヘッド部)20 耐熱温度(℃)80℃ アズワン品番0-9518-01 接続径(チューブ)(Φmm)(内径)5~7 毛のかたさやわらかめ
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

喉の力が弱っていて、唾液や痰が気管に入る心配のある方に適しています。
材質ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/ポリエチレン、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂) 使用チューブ長さ/約50cm、外径/14Fr ヘッド径(Φmm)約25 毛のかたさやわらかめ
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラッシングと同時に吸引しながら誤嚥を防ぎやさしく歯磨きができます。
硬さふつう 耐熱温度(℃)柄部・毛部/80、ジョイント部/160 適合サイズ【対応可能な吸引カテーテル】8~12Fr サイズL 全長(mm)189
1本
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸引・清掃・ライトを同時に使用できる口腔ケア用セットです。 。吸引チューブ・ブラシ・ライトを片手で同時に使用可能です。 。超高輝度ライトを使用しており、口腔内の細部まで光が届きます。 。専用ペンライト、内径5~7mmの吸引チューブ(別売)に接続して使用してください。 《歯ブラシの特長》。太さ約0.076mmの柔らかい毛を使用し、口腔内のあたりが柔らかくなっています。 。コンパクトなヘッドで口腔内に入りやすい大きさです。 。先端部分を外側に反らせることで、歯茎にフィットし清掃しやすい形状です。 《スポンジの特長》。両面ギザギザ設計で密度が高いスポンジを採用し、しっかりかき取ることが出来ます。 。小さめヘッド + 丸い先端で口腔内に入りやすい大きさです。 。先端部分を外側に反らせることで、歯茎にフィットし清掃しやすい形状です。
セット内容1専用ペンライト×1本 2ピカッと爽快吸いとーる歯ブラシ×1本 3ピカッと爽快吸いとーるスポンジ×1本 4クリップ×1個 5ストラップ×1個 6単四アルカリ乾電池×1本 材質【専用ペンライト】アルミニウム、【歯ブラシ】柄部分:PET、毛部分:ナイロン 硬さ柔らかめ 耐熱温度(℃)歯ブラシ:60 明るさ約25ルーメン 実用点灯時間約2時間
1個
2,120 税込2,332
7日以内出荷

‐ 口腔ケア用吸引装置 スウィーティー デンケン・ハイデンタル(KDF) 動画あり
簡単に安全な口腔ケアをサポート.ポータブル、静音でありながら、最適な吸引力。 ポータブル小型軽量で女性でも持ち運びやすい形状です。 新開発の内蔵ポンプは低ノイズ・省電力仕様。枕元に置いても静かです。 口腔洗浄ジェルのような粘性のある液体でもグングン吸引でき、作業性がよいです。 ボタン一つの簡単操作。オプションのフットスイッチでより使いやすくすることが可能です。 吸引容器の脱着も簡単です。各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能です。
用途訪問歯科診療、介護施設、訪問介護、自宅介護などの口腔ケアの現場で活躍 付属品吸引ホース、ACアダプタ 質量(kg)2.7 到達圧力(kPa)80 出力電圧(V)DC12 出力電流(A)3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×125×215 ホース長さ(m)(吸引)2 容器容量(L)約0.5 流量(L/min)(排気)18 消費電力(VA)90 入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
1台
39,700 税込43,670
7日以内出荷

ビバラックプラスに装着することで吸引機能の付いた歯ブラシが使用できます。
セット内容ミニ歯ブラシ(ふつう)、ミニ歯ブラシ(やわらかめ)、吸引歯ブラシ用グリップ、吸引歯ブラシ用ホース、吸引歯ブラシホルダー 松吉医科器械コード20-6360-01
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ビバラックプラスに装着することで、注水・吸引機能の付いた歯ブラシが使用できます。
セット内容注水ポンプ、注水ポンプ用ホース、ミニ歯ブラシ(ふつう)、ミニ歯ブラシ(やわらかめ)、注水チップ、ポンプホルダー 松吉医科器械コード20-6360-02
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

ザイコア・インターナショナル・インクサクションブラシ
ヘッドに吸引口があるので、片手で吸引と口腔清掃が同時に行えます。 安全性や簡便性が高くなるだけでなく、ケアに掛かる時間の短縮も期待できます。 やわらかい材質を使用しており、粘膜にも歯にもお使いいただけます。
材質接続部/ポリプロピレン、先端部(ブラシ含む)/低密度ポリエチレン 全長(mm)約185 接続外径8.8mm
1箱(10本)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

ブラッシングと同時に吸引しながら誤嚥を防ぎ、やさしく歯みがきができます。狭い口内でも磨きやすい小さいヘッドです。ポータブル吸引器に接続するだけで使えます。(吸引カテーテル8Fr~12Fr)。口腔の奥の方や舌・口蓋側に歯ブラシを挿入したり、障がいのある子どもや障がいにより生じた叢生歯列に使用したりすることを想定し設計しています。
材質柄部/ABS樹脂、毛部/ナイロン、ジョイント部/シリコーンゴム やわらかめ 適合サイズ【吸引カテーテルサイズ】8Fr~12Fr 耐熱温度(℃)【柄部・毛部】80【ジョイント部】160 毛の細さ(mm)5
1箱(12本)
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

奥歯や狭い口内でも磨きやすいコンパクトヘッド。 吸引チューブの先端をブラシ状に加工したファイン独自の強力吸引方式だからストレスフリー。 吸引口が歯面と汚れに直接当たるダイレクト吸引方式! カワイイ指押さえつき 対象となる方:高齢者、意識不良障害の方、寝たきりの方、麻痺のある方、嚥下障害のある方*脳血管障害(脳梗塞、脳出血) *パーキンソン症候群 *認知症 *口腔・咽頭・喉頭疾患、食道疾患 *薬の影響(唾液の分泌低下や嚥下反射の低下) *アルツハイマー型認知症・脳性小児麻痺うがいのできない方、寝たきりの方、意識不良の方のラクラク口腔ケア用品国内用の壁掛式やポータブルタイプなど、いろいろな吸引器に利用可能です。耐熱温度:80℃お子さまにオススメ!
仕様やわらかめ
1箱(10本)ほか
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引歯ブラシ・吸引スポンジブラシは、吸引チューブと接続することで、吸引しながらのブラッシングが可能です。手元のスイッチで吸引のON・OFFの切り替えが可能です。ヘッドにはやわらかめのブラシ、きめ細かくソフトなスポンジを使用しています。
アズワン品番69-1243-09
1箱(50本)
14,468 税込15,915
3日以内出荷

吸引歯ブラシ・吸引スポンジブラシは、吸引チューブと接続することで、吸引しながらのブラッシングが可能です。手元のスイッチで吸引のON・OFFの切り替えが可能です。ヘッドにはやわらかめのブラシ、きめ細かくソフトなスポンジを使用しています。
アズワン品番69-1243-12
1箱(50本)
13,858 税込15,244
3日以内出荷

ブラッシングと同時に吸引し誤嚥を防ぎながらやさしく歯みがきができます。
1セット(3本)
2,498 税込2,748
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハクゾウメディカル爽快吸いと~る歯ブラシ
吸引器専用の付け替え用歯ブラシです。 《歯ブラシの特長》。太さ約0.076mmの柔らかい毛を使用し、口腔内のあたりが柔らかくなっています。 。コンパクトなヘッドで口腔内に入りやすい大きさです。 。先端部分を外側に反らせることで、歯茎にフィットし清掃しやすい形状です。
材質柄部分:ポリプロピレン、毛部分:ナイロン 硬さ柔らかめ 耐熱温度(℃)歯ブラシ:80
1箱(50本)
6,470 税込7,117
7日以内出荷

吸引器に接続し、口内に溜まった唾液やタンなどを吸引できます。 吸引により誤嚥を防げるので、安全に清掃が行えます。 球状ブラシは清掃しやすく、口に入ったときの感触もソフトです。
仕様ブルー・ピンク×各6本 材質ブラシ:ナイロン、柄:ポリエチレン、チューブ:ポリ塩化ビニール 全長(mm)約205 使用チューブ14Fr
1箱(12本)
7,798 税込8,578
当日出荷

吸引歯ブラシ・吸引スポンジブラシは、吸引チューブと接続することで、吸引しながらのブラッシングが可能です。手元のスイッチで吸引のON・OFFの切り替えが可能です。ヘッドにはやわらかめのブラシ、きめ細かくソフトなスポンジを使用しています。
アズワン品番69-1240-28
1箱(50本)
4,068 税込4,475
3日以内出荷

吸引歯ブラシ・吸引スポンジブラシは、吸引チューブと接続することで、吸引しながらのブラッシングが可能です。手元のスイッチで吸引のON・OFFの切り替えが可能です。ヘッドにはやわらかめのブラシ、きめ細かくソフトなスポンジを使用しています。
アズワン品番69-1243-11
1箱(50本)
13,308 税込14,639
3日以内出荷

ピカッと爽快吸いと~るスターターキット専用の付け替え用歯ブラシです。 。吸引チューブ・ブラシ・ライトを片手で同時に使用可能です。 。超高輝度ライトを使用しており、口腔内の細部まで光が届きます。 《歯ブラシの特長》。太さ約0.076mmの柔らかい毛を使用し、口腔内のあたりが柔らかくなっています。 。コンパクトなヘッドで口腔内に入りやすい大きさです。 。先端部分を外側に反らせることで、歯茎にフィットし清掃しやすい形状です。
材質柄部分:PET、毛部分:ナイロン 硬さ柔らかめ 耐熱温度(℃)歯ブラシ:60
1箱(50本)
9,470 税込10,417
7日以内出荷