36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸引瓶やグロッケ等を使用せず、口内径Φ14~40mmまでの細口容器で吸引濾過できます。 熱溶液の迅速濾過に適しています。 三角フラスコ10ml~500mlに使用できます。
アズワン品番6-126-01 内径(mm)No.1/下径7~上径11mm、No.2/下径8~上径16mm、No.3/下径10~上径18mm、No.4/下径12~上径40mm
1組(4個)
4,590 税込5,049
当日出荷

25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。 水道のないところでもご使用いただけます。 エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。 水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。 真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。 卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
仕様ブルドン管式真空計 寸法(mm)268×107×295(突起部を除く) 電流(A)0.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)8/9.6 到達真空度(kPa)-75 保証期間3年 接続口径(Φmm)7.5 アズワン品番2-7838-11 商品タイプレンタル品はこちら
1個
40,788 税込44,867
当日出荷

1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吸引瓶、吸引ロート、穴あきゴム栓をセットにしてあります。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。 K-P型には片手のみで手軽に減圧できる手動式バキュームポンプが付属しています。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)フィルターホルダー
下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー。側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付11.25 ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付13.3
1個
23,027 税込25,330
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



吸引濾過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。ステンレスサポートスクリーンタイプ。
適合サイズ(mm)メンブレンフィルター:Φ25 ファネル容量(mL)15
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

三角フラスコや細口びんがろ過びんに変身します。
番号No.1、2、3、4、各1個 仕様吸引用金具、ニップル付き TGK品番884-09-28-01 材質合成ゴム 寸法(mm)No.1 上径:20mm 下径:14mm ニップル径:6.5mm 穴径:Φ7No.2 上径:26mm 下径:18mm ニップル径:7mm 穴径:Φ8.5No.3 上径:32mm 下径:23mm ニップル径:7.5mm 穴径:Φ10No.4 上径:40mm 下径:26mm ニップル径:8.5mm 穴径:Φ12
1セット
3,390 税込3,729
当日出荷

分離足式で洗浄が容易です。三角フラスコと併用できます。
材質PP 仕様オートクレーブ可
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルターホルダーやブフナロートを使用した吸引濾過に。フタをはずしてクリーニングが容易です。
外径×高さH(Φmm×mm)150×220 有効内寸(mm)Φ130×180 ノズル外径(Φmm)7 上部径(Φmm)30
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm)(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43 外径(上部/下部)(Φmm)(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
1組
1,485 税込1,634
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引びんと吸引ろうと、それを接続する穴あきゴム栓(黒)をセットにしたものです。
1個
9,500 税込10,450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リニコン真空ポンプ 日東工器 動画あり
電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電源周波数に一致した回数で往復作動します。 無給油で、メンテナンスが容易です。 可搬式。
用途エアダスター・ワークの吸着 電圧(V)100 電源AC ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ピストン形
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吸引濾過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。ガラスフィルター付タイプ
適合サイズ(mm)メンブレンフィルター:Φ25 仕様ガラスフィルター規格:G-2 ファネル容量(mL)15
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

吸引濾過のロートに使用します。6個の組み合わせでできており、相手側のサイズに合わせることができます。
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

吸引濾過のロートに使用します。6個の組み合わせでできており、相手側のサイズに合わせることができます。
1個
969 税込1,066
5日以内出荷


Thermo Fisher Scientificボトルトップフィルター
53mm以下の口径のガラス製メディウム瓶の口に置き、吸引装置をつなぐだけで最大5Lまで濾過可能。Supor® mach V ポリエーテルサルフォン-ブルーのネック。低タンパク吸着、低溶出、濾過速度が向上したPall社製Supor® mach V PESメンブレン。
(ハウジングカラーコード)ブルー 穴径(μm)0.2 フィルター直径(Φmm)90 メンブレンメンブレン材質:PES 適合径(Φmm)(口径)~53
1ケース(10個)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

ガラス装置内部圧を平衡に保つアダプターです。減圧濾過の吸引口としても利用できます。
L65
1個
6,398 税込7,038
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクリル板を超える感染対策。 清浄な空気の壁で飛沫をブロック。 飛沫を吸引し、濾過・殺菌して空気の壁を作る。 声が聞こえて、乾杯ができる喜びを。
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷

1個
5,190 税込5,709
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
12,700 税込13,970
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度は500℃まで耐えられ、水分の多い排ガス中のダスト濃度の測定に適しています。 重量減少が少ない(0.2%)です。 湿気に対する親和力が低く、圧力損失が小さいことから高い吸引速度が得られ、濾過容量が極めて大きくなっています。 純度が高く、特に重金属の含有量が極めて少ないので、蛍光X線・電子吸光分析などによる微量元素分析用濾紙として使用できます。
アズワン品番1-7391-01 材質100%硼珪酸ガラス繊維 厚さ(mm)1.85 寸法(mm)Φ25×90 捕集効率(%)99.999
1箱(25本)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

サンプラテックガス分散チューブ
リニアポーラスポリエチレンを使用したフィルターは93℃の耐熱性があり、また80℃以下ではほとんどの酸・アルカリ・一部の溶剤にも侵されません。リニアポーラスポリエチレンは撥水性があるために濾過の際は吸引または加圧を使用してください。(炭化水素とほとんどの溶剤は簡単に通ります。)。ソックスレー円筒チューブのような脂質分の抽出に使用の場合は一晩、石油に浸しておく必要があります。先端にリニアポーラスフィルターがついておりガスを分散します。
全長(mm)300 型番9128 フィルター直径(Φmm)25.4 接続チューブ外径Φ9.5mm
1袋(4個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷


お持ちの集塵機が安く・手軽に二倍以上吸塵力アップします。従来の集塵機の上袋を交換し濾過面積を大きくすることにより多くの空気が排出され吸引能力をさらに引出し強力な吸塵力を発揮します。
用途集塵機用上袋
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
1本
899 税込989
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

コンパクトサイズなので、安全キャビネットやクリーンベンチ内でも作業できます。シャーレやマイクロプレートから洗浄液を吸引したり、遠心分離後の上澄みを取り除いたり、フィルターユニットを用いることで濾過も可能です。ボタンで簡単にチップを外せるチップイジェクター付きのシングルチャンネル・8チャンネルチップアダプターが付属します。一定の圧力に到達すると運転を停止し、圧力が上昇すると運転が再開します。
寸法(mm)265×130×210 質量(kg)1.5 到達圧力(kPa)48 流量(mL/sec)最大9 外径(Φmm)6(ホースコネクター) セット内容ポンプ本体、シングルチャンネルアダプター、8チャンネルアダプター、ハンドル、1000mLPPボトル、チューブコネクター付きキャップ、PTFEシリンジフィルター、シリコンチューブ 保護等級IP41 アズワン品番4-2219-01
1台
109,800 税込120,780
10日以内出荷

減圧濾過に適した小型真空ポンプ。加圧・減圧の両方が可能。少量の濾過試験にも対応。サーマルプロテクター搭載の安全設計。ピストン駆動のドライポンプでオイル交換が不要です。吸引口には粒子や水分をトラップするためのフィルターカートリッジが装備されています。真空を調整する真空レギュレーター付きです。
仕様●吐出流量:28L/min(50Hz)、34L/min(60Hz)●最高連続真空度:17.3kPa 質量(kg)5.5 外形寸法(mm)W230×D247×H269 電源AC100V 50Hz/60Hz 1.5A 接続口(mm)外径8 吐出圧力(MPa)連続:0.55(550kPa) アズワン品番65-0884-77
1台
74,980 税込82,478
7日以内出荷

※サンプル量が微量で小さな領域にろ過する場合に適しています。※各社のフィルターが使用でき大変便利です。
仕様●摘要:セット一式 123456●セット内容:セパロートカップ100ml、セパロートベース、セパロートクリップ、吸引濾過鐘、ユニフロンフィルター(10枚入)、グラスファイバー濾紙(20枚入)●※7セパロートカップ(ミニ型)は別売り●コード番号:5601-1300 アズワン品番65-8686-47
1個
68,980 税込75,878
欠品中

1.オイルの汚れが原因となる真空ポンプのトラブル防止強力な水分凝集作用によりエマルジョン化した油から水分を分離除去し、粉体やゴミを捕集します。オイルの水分濃度を100ppm程度にすることが可能で、これによりオイルの劣化が防止され、回転不良の原因となるスラッジの生成が抑制されます。ただし、油の酸化は徐々に進行しますので定期的なオイル交換も必要です。2.水分により劣化した到達圧力の回復水分の混入した真空ポンプは真空度が著しく劣化します。例えば通常の真空ポンプでは10-1Pa以下の到達圧力が、水分の吸引により103Pa位まで劣化する場合があります。ラボマスター/ハイパークリーンは到達圧力劣化の原因となる水分を除去し、到達圧力を回復させます。3.ランニングコストの削減オイル中から水分やゴミを除去しますので、オイル交換のサイクルを延ばすことができます。4.オイル交換の手間を軽減付属の循環ポンプで、排油と給油がスムーズにおこなえます。5.どのメーカーの真空ポンプにも取付可能ラボマスター/ハイパークリーン共に、どのメーカーの油回転真空ポンプにも取付け可能です。ご注文の際は真空ポンプのメーカー名、形式および給油口/排油口のネジ径をお知らせください。
1個
189,800 税込208,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸塵式乾式ロードカッター。切削粉を99%ダストケースに回収!。小型・軽量・コンパクト設計!。水を使わない乾式切削方式
仕様切断深度調節装備/手動スクリュー式 軸径(Φmm)(ブレード)27 寸法(mm)1679×610×970 質量(kg)145 集塵容量(L)20 エンジン形式ホンダGX-270 4サイクル 切断深さ(mm)最大50(12インチ)、100(14インチ) 集塵方式吸引/エンジン駆動式ターボファン、濾過/3ステージサイクロン+乾式フィルター エンジン出力(PS/kW)8.6/6.3 ブレードサイズ(mm)319(12インチ)、370(14インチ) 走行タイプ手押し式
1台
799,800 税込879,780
3日以内出荷