色透明
仕様ウィンドポスタ用吸盤
外径(Φmm)55
1個
¥77
税込¥85
当日出荷
ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です
ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
寸法(mm)Φ30
穴径(Φmm)5
材質PVC
内容素材
科目図工
1セット(10個)
¥337
税込¥371
当日出荷
1セット(3個)
¥399
税込¥439
当日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)
適合PFシリーズ
適合本体PFシリーズ
色半透明白
材質(本体)シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
ガラス面にピッタリフィット!吸盤の紛失や破損時の交換に。
用途日除けの吸盤
材質PVC
寸法(mm)Φ38×27
質量(g)18
1セット(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷
安定した取り付けが可能な大判吸盤シリーズ。
小回りのきく首振り調整ができるコンパクト基台。
ボールジョイント採用の360°首振りタイプ。
ロックツマミの採用により、ポータブルナビゲーション・液晶TV等を見やすい位置に簡単にセット可能。
各種アタッチメント対応。
超強力ゲル吸盤。
適合4インチ~7インチ
寸法(Φmm)(吸盤)80
耐荷重(g)700以下
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
トラスコ品番433-4337
材質ABS、ポリウレタン、NBR
幅(mm)72
高さ(mm)50
質量(g)100
1パック
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
色半透明白
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着してください。
吸盤のタブを引き上げると離れます。
材質 :本体/ABS樹脂 吸盤/ポリウレタン・合成ゴム メッシュ止め具/ポリプロピレン耐荷重:5kg(メッシュパネル重量と吸盤2個を含む)・今まで取り付け出来なかったタイル・ガラス面等にキズを つけず、強力吸盤でメッシュパネルを簡単に設置できます。<DIV-01>インテリアメッシュにご使用できます。
材質本体:ABS樹脂吸盤:ポリウレタン、合成ゴム(NBR)メッシュ止め具:ポリプロピレン
幅(mm)Φ55
直径(Φmm)55
高さ(mm)-
質量(g)26.5
奥行(mm)約35
TKG品番9-0810-0601
TKG品番(2017)6-0722-0601
1セット(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
ガラス面にピッタリフィット!。吸盤の紛失や破損時の交換に。
用途シェード用吸盤
材質PVC
質量(g)4(1個あたり)
タイプシェード用
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×35
1本(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷
付属の吸着盤で壁面に設置できます。
スポンジや洗剤をコンパクトに収納。
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×65×60(本体のみ)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ゆるやかな曲面にも簡単に吸着。
材質アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
付属品吸盤保護カバー
材質アルミ合金(ニッケルめっき)
質量(g)470
材質(ゴム)NBR
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取付け用金具で簡単取付けが可能です。
耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)
色半透明白
材質(本体)シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に
材質エラストマー樹脂
タイプ横溝式
水はけが良い構造で乾燥が早く、石けんが溶けにくく快適に使えます。吸盤で壁面に設置します。スリガラス等の吸盤がつかない場所でも、吸盤用補助版付なので設置可能です。
《吸盤のみで取り付ける場合》
【◎取り付けられる場所】吸盤より大きいタイル、模様のないステンレス、プラスチック面、透明ガラス、鏡面(くもり止め加工などの表面加工鏡は除く)、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。
【×取り付けられない所】凹凸、ザラザラ、ツヤ消し面やキズのある面。模様のあるタイル、模様のあるステンレス、布やビニルなどの壁紙、木壁、塗装合板、しっくい、モルタル、スリガラスなど。レンジ、ストーブなどで高温になる所。
《補助板を併用する場合》付属の補助板を併用すれば、壁にキズがある場合や次の所にも吸盤が取り付けられます。化粧合板、塗装のしていないコンクリート、・スリガラス※凹凸のある型ガラス(型板ガラス)は除く。板壁。補助板は空気が入らないよう圧着し、1時間以上放置してください。
用途石鹸置きに
材質本体:ポリプロピレン、吸盤:塩化ビニル樹脂
<吸着方法>1:テーブルや車等、吸着面の汚れ、水分をきれいに拭き取る。 2:吸盤のみを取り付ける。 3:吸盤のボルトにワッシャーを入れ、カバーを被せる。 4:ヨコ取付か、タテ取付かを選択する。*内蔵ナットが回転します。 5:吸盤のボルト部分と内蔵ナット部分を本体を回しながら締め付けて下さい。*ボルトで引っ張られ、吸盤内が真空状態になり強力吸着できます。 <本体・カバー・吸盤がセットされた状態からの吸着方法>吸盤のボルトと本体をできるだけ緩め、本体を吸着面に強く押し付けた後、回して強力吸着させて下さい。
用途空スプールを再利用!環境にやさしい! リールのラインを空スプールを再利用してスピーディーに巻き取り、保管できます(ベアリング2ケ内蔵でスムーズ回転)。 また巻き取ったラインもリールにラクラク巻き戻すことができます。(テンション調節も自由自在) 強力吸盤で固定するので、テーブル・窓ガラス・車のボンネット等に取り付けられ、釣り場でラインをリールに巻くのにも最適です。
寸法(mm)190×90×100(カバー含む)
質量(g)195
シャフト径(Φmm)5.6
取付幅(mm)スプール最大:70
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-B-166-AP-MAGU。Apple純正MagSafeワイヤレス充電器を取り付け可能な専用マウントパーツ。主に車内や室内で対応するiPhoneを充電しながら設置することが可能です。色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:277。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1セット。付属品:MagSafeホルダー、標準アーム、ツイストサクションベース。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。商品区分:MagSafeマウント。関連商品:品番:P107-2105,P054-1255,P056-7067
仕様●特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。●関連商品:品番:P107-2105,P054-1255,P056-7067
付属品MagSafeホルダー、標準アーム、ツイストサクションベース
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ1インチボール
質量(g)277
入数1セット
商品タイプMagSafeマウント
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
ローダウンアーム+ホルダー上下スライド機構で、視界を遮らない位置まで下げて設置できる。
スマートフォン(縦置きのみ)から11インチクラスのタブレットまでマルチに使えるタブレットホルダー。
特殊ゲル吸盤の採用で、強力吸着・簡単脱着。
収納寸法(mm)タブレット:高さ138~251、幅50以上、厚さ15まで
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機(防水タイプ)と電池式受信機のセット。ボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。送信機は防水ケース付きなので、お風呂場でも使用できます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP66(耐水形、JIS C 0920:2003による)※送信機のみ。吸盤取り付け※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ。送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付け吸盤×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)
本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【防水押しボタン送信機】約54(防水ケースを含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【防水押しボタン送信機】44.4×77.4×20.8(防水ケースを含む)
電源(個)【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【防水押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。
使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【防水押しボタン送信機】-20~50
電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【防水押しボタン送信機】1日5回使用で約1年間
設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【防水押しボタン送信機】室内、室外(IP66耐水形、JISC0920:2003による)
関連資料使用シーン(0.47MB)
音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能
送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【防水押しボタン送信機】314.8(FM方式)
取扱説明書(1.55MB)
動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【防水押しボタン送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)
内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【防水押しボタン送信機】8種類(送信機毎に設定可)
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。ホルダーを車内にしっかりと吸着固定できる強力ゲル吸盤タイプです。
その他ゲル吸盤取付。端末はケース未装着、またはMagSafe対応ケース装着時のみ使用可。
付属品設置補助板×1、アルコールパッド×1
材質ポリカーボネート/シリコン/鉄/ネオジウム磁石/TPE/バネ鋼
色ブラック
質量(g)127
外形寸法(mm)最大68×77×147(展開方法による)
対応機種MagSafe対応iPhone※重量:約270g以下(ケ-スなどのアクセサリ含む)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
Pellucid(ペルシード)のQi対応 正規認証品の自動開閉スマホホルダー ロングアーム吸盤です。
スマホを置くだけでサイドアームが閉まるオートホールド&オートスキャン&ワイヤレス充電。最大15W(Android)、最大7.5W(iPhone)の高速充電に対応。(ワイヤレス充電対応機種のみ)
タテ・ヨコ置き対応でオートスキャンは約28mmの可動域で折りたたみスマホにも対応します。
キャパシタ(蓄電装置)内蔵で、エンジン停止後もサイドアームの開閉操作が可能です。エンジン停止後もスマホを取外す事が出来ます。
安全保護回路でスマホへの過充電を防止します。(過電流保護/過電圧保護/過熱保護/異物検知)
ワイヤレス充電ON/OFFの切替えが行えます。車両側への傷を防止する傷防止パッド付きです。
セット内容ホルダー本体×1/ロングアーム吸盤×1/吸盤補助シート×1/USB(A-C)ケーブル×1/傷防止パッド×1/取扱説明書×1
出力(W)ワイヤレス充電:最大15(iPhone:7.5)
ケーブル長(m)Type-A / Type-C 約1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×111×227
適合サイズ(mm)幅:約58~88/厚み:約20まで
耐荷重(g)ホルダー部:約250以下
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スマートフォンを置くだけですぐに充電。マグネットで簡単に着脱可能で、Qi2規格対応ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。無駄な充電の防止や、過熱リスクを低減できる電源スイッチを搭載しています。ダッシュボードの好きな位置にしっかり固定できる、強力ゲル吸盤タイプです。
用途マグネットで固定するだけでQi2対応スマートフォンを充電できる、Qi2規格ワイヤレス充電機能付き車載ホルダーです。 。最大出力15WでiPhoneを充電可能。従来のQi規格と比べて高速充電を実現しています。 。マグネットでスマートフォンをぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、スマートフォンのナビを使いながら充電できます。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはWPCの会員企業です。 。自由自在に角度を調節できるボールジョイントを採用しているので、スマートフォンのナビ画面などを見やすい角度で設置できます。 。無駄な充電の防止や、過熱リスクを低減できる電源スイッチを搭載しています。 。異物検知機能を搭載しており、本製品のコイル部分とスマートフォンの間にコインなどの異物があれば検知するため、安全にご利用いただけます。 。厚さ3mm以下のマグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままでも充電が可能です。 。※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。運転席、助手席側からでも充電状況が分かるように、ホルダーの左右に2つのLEDを搭載しています。 。ケーブル長約1mのUSB Type-C(TM) - Type Cケーブルが付属しています。 。浅めのシボ(レザー調の加工面)であれば、ダッシュボードの好きな位置にしっかり固定できる、強力ゲル吸盤タイプです。 。※吸盤の吸着力が弱まってきた場合、水洗いすることで吸着力が回復します。 。シボが深めのダッシュボードなどへの貼り付けを補助する、滑らかで凹凸のない表面を作ることができる設置補助板が付属しています。 。ホルダーの設置時に、汚れを拭き取るのに便利なアルコールパッドが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
その他ゲル吸盤取り付け。端末はケース未装着、またはQi2対応ケース装着時のみ使用可能。
付属品設置補助板×1、アルコールパット×1、ケーブル×1
色ケーブル:黒
質量(g)約108(筐体+ゲル吸盤土台)
出力(W)5/7.5/15
使用温度範囲(℃)0~28(結露なきこと)
ケーブル長(m)約1
対応機種Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器
入力最大5V/2Aまたは9V/3A(USB Power Delivery対応)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×27.5×87(筐体サイズ)
発光色充電中:赤色点灯、通電中/充電完了時:青色点灯、充電エラー時:点滅
ホルダーゲル吸盤タイプ
保証期間1年間
ケーブルUSB Type-C - USB Type-C
入力端子USB Type-C(TM)
保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと)
色(本体)黒
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
省スペースなのにたっぷり収納できる便利なラック4段。防サビ加工。石けん皿付
材質本体:鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装) 石けん皿:ポリプロピレン 保護キャップ:シャンプーラックのみ 吸着盤:塩化ビニル樹脂(シャワーラックのみ)
質量(g)702
耐荷重(kg)(約)1段目:1kg、2段目:1kg、3段目:2kg、4段目:2kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×145×375
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
シャワーまわりをまとめて収納ができる。防サビ加工。石けん皿付
材質本体:鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装) 石けん皿:ポリプロピレン 保護キャップ:シャンプーラックのみ 吸着盤:塩化ビニル樹脂(シャワーラックのみ)
質量(g)658
耐荷重(kg)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×395
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
マグネット&サポートアームで大型タブレットもしっかりホールドできます
用途スマートフォン(縦置きのみ)から13インチクラスのタブレット(横置きのみ)までマルチに使えるマグネットタブレットホルダーです。ダブルローダウン+ホルダー上下スライド機構で、視界を遮らない位置まで下げて設置できます。特殊ゲル吸盤の採用で、ダッシュボードに強力吸着・簡単脱着できます。収納可能サイズ:高さ90~250mm、幅65mm以上、厚み15mmまで
耐荷重(g)700以下
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
仕様コアドリル、ドリルビットによる穴あけ作業時に発生する粉じんの飛散を防止します。<セット内容> 吸着盤本体×1 調整パット(30Φ穴付)×1(TA697AAのみ) フレキシブル吸入ホース(3m)×1 ホースバンド×1 コアドリル、ドリルビットによる穴あけ作業時に発生する粉じんの飛散を防止します。80Φ(30Φ穴パット付)
最大内径(Φmm)80(30/穴パッド付)
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
吸盤1個の安価タイプ。バネ効果で旗が下がりません。
仕様印刷面の差し替えが出来ます/ベースは吸盤のみです/紙・布どちらでも対応可
種別ツイッグS II
材質本体:ABS、吸盤:PVC、パイプ:塩ビ製
寸法(mm)パイプ:Φ11(内径Φ9.2)×240(割パイプ)
径(Φmm)ブロー玉:30、吸盤:55
有効寸法(mm)フラッグ:割パイプの場合L=215まで、袋縫いの場合L=235まで
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
コーナーを使ってボトルや小物をすっきり収納。防サビ加工。石けん皿付
材質本体:鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装) 石けん皿:ポリプロピレン 保護キャップ:シャンプーラックのみ 吸着盤:塩化ビニル樹脂(シャワーラックのみ)
質量(g)765
耐荷重(kg)(約)上段:1kg、下段:2kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×205×390
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
LOW-E複層ガラスに貼れる目かくしシート、網入りガラス・複層ガラス対応。表面がザラザラしている、すりガラス調で視線カット(目隠し)。吸盤のように"くりかえし"貼って、はがせるから、賃貸物件のみでなく、初めて「窓にフィルムを貼る」方にもおすすめのシートです。水で吸着させて貼るタイプ。糊を不使用なので、はがしたいときに「サラッ」とはがせ、急に引っ越しが決まった時など、窓の原状回復に素早く対応できます。かがやく光の屈折で窓に貼っても明るいフィルム。窓シート。半透明のさりげない目隠しシートで「採光」を上手に取り入れつつ、視線をしっかりカット。UPF50+効果で紫外線カット。透明板ガラス(網入・網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラスの平らな面(網入・網なし)、複層ガラス、LOW-Eガラスに貼れる。
用途紫外線対策、視線カット、カーテンなしの生活がしたい方など
材質塩化ビニル(エンボス樹脂)
色半透明
タイプ水で貼るタイプ
耐熱温度(℃)60
フェルトのやわらかな星型サインが可愛い♪「セーフティーサイン フートゥル スター」。・ママイラストレーターがデザインしたフェルトの星型がかわいいRebaloオリジナル商品♪。・取り付け取り外しが簡単な吸盤タイプの揺れるセーフティーサイン。・内側に付けるので汚れにくい
用途取り付ける面の汚れをよく落とし、吸盤がつく平らな面に取り付けてください。※吸盤が変形して取り付けにくい場合は、お湯の中に3~5分浸すと吸着力が回復します。
材質ポリエステル繊維布、塩化ビニル
色グレー/フートゥルスター
質量(g)9.6 ※商品本体のみ(吸盤含む)の計測値
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約136×132×15
1枚
¥709
税込¥780
6日以内出荷
バスルームを清潔にすっきりセンスよく演出する角面利用のコーナーラック。
床にじか置きタイプの大きなバスラックと違い、掃除の度に邪魔になることなく清潔にすっきりセンスよく演出する壁面利用のコーナーラック。
仕様●サイズ(mm):本体/幅310×奥行202×高さ71、本体のみ/約310×202×50mm●セット内容:キャディー×1個、レバーラック×4個●重量(g):380●材質:本体/スチール、吸盤/熱可塑性エラストマー、フック/ABS樹脂●温度:本体/耐熱160度・耐冷-50度、吸盤/耐熱60度・耐冷-10度、その他/耐熱80度・耐冷-30度●耐荷重:約3kg
アズワン品番67-4780-30
1個
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
関連キーワード