レバー式を採用した、レバーを上下するだけで簡単に取り付け・取り外しができる強力吸盤フックシリーズです。フック部には奥行のあるL字型を採用、幅広なものを掛けるのにも最適です。また、物を掛ける時に邪魔にならないようにレバーは上方可倒式とし、フック部の空間を広げました。フック部は、左右に180度回転します。フック部は可動式で壁面側に倒せるため使用しない時には邪魔にならずに、安全です。
材質本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス、吸盤:PVC
仕様吸盤式
レバー式採用で簡単取り付け・取り外し可能。場所問わず使えるおしゃれでシンプルな強力レバー式吸盤フック。レバーの力で吸着するからしっかり固定され外れにくい。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。
用途キッチン・厨房・給湯室・オフィス・リビング収納・飲食店舗に。吸盤より大きいタイル、プラスチック面、金属塗装面、透明ガラスなど。
仕様レバー式吸盤
材質カバー・レバー=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線、吸盤=塩化ビニル樹脂
レバーを上下するだけで簡単につけはずしができる強力吸盤です。ブラシやスポンジの収納に便利。フック部はステンレスだから丈夫でサビにくい!
用途ブラシやスポンジの収納に
仕様お風呂用
材質カバー・レバー:ABS樹脂、吸盤:塩化ビニル樹脂、フック:ステンレス鋼線
寸法(mm)45×30×75
質量(g)38
タイプフック
耐荷重(kg)2
取付け方法吸盤
1セット(2個)
¥479
税込¥527
当日出荷
ボタンをプッシュするだけで吸着する強力吸盤フックです。赤い目印が出たら、ボタンを押すことで吸着力が復活します。フック部はサビに強いステンレスを使用しています。
用途服やカバンなどの吊り下げに
耐荷重(kg)5
材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス鋼板、吸盤:塩化ビニル樹脂
寸法(mm)60×35×90
質量(g)57
タイププッシュ式
取付け方法吸盤
アズワン品番64-8544-28
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
強靭なゴム底が驚異の吸着力を実現(耐久温度-35~70℃)
デスクやロッカーでの吊り下げに、オフィスの小物の吊り下げに、壁面やドアへの吊り下げに
用途完全防水ですので、リビング、キッチンなど用途に応じて広くお使いいただけます。
ジェルタイプのポリウレタンと合成ゴムを使用して、今までの吸盤の限界を超えた新しい吸盤です。表面が多少ザラザラした面でも使用可能です。
吸盤式なので使いたい位置に簡単に設置できます。
吸盤のつきにくい場所用に補助板が付属しています。
真空吸盤仕様。
用途バスルーム用
取付方式吸盤式
角度調節×
省スペース設計に室内はもちろん、車内やディスプレイなどにもご使用できます。
質量(g)50
耐荷重(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×43×95
仕様吸盤式
フック回転式
ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です
ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
吸盤式シャワーフック用の補助板です。
材質PET樹脂
直径(Φmm)75
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
耐荷重:700g
トラスコ品番447-7391
材質PVC樹脂・ステンレス
直径(Φmm)37(吸盤)
寸法(奥行D×高さH)(mm)30×50
TKG品番9-0811-1101
TKG品番(2017)6-0723-1101
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
一般的な吸盤が落ちていた場所でも、吸盤革命が解決します。
ラザラ面や凸凹面にも柔らかい密着ジェルがしっかり吸い付きます。(取り付けられる場所には限りがあります。使用方法を参照下さい)
吸盤式なので使いたい位置に簡単に設置できます。
シャワー受部分が可動し、シャワー角度を変える事ができる。
吸盤の付きにくい場所へは付属のビス・プラグで取付けます。
真空吸盤仕様。
用途バスルーム用
材質ABS樹脂
色ホワイト
取付方式吸盤式
角度調節○
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
吸盤式で取付簡単
吸着面が密着ジェル(ウレタン系エラストマー)仕様なので、多少の凹凸面にはジェルが変形密着し、気密を確保します。
耐荷重:約9.8N(1kgf)
材質ABS
色ホワイト
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
吸盤式で取付簡単
吸着面がジェル(ウレタン系エラストマー)仕様なので、多少の凸凹面にはジェルが変形吸着し、気密を確保します。
材質ABS
耐荷重(N)約9.8(1kgf)
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。
ダイヤルを回すことで吸盤内が真空状態になり、強力に吸着します。
補助板つきなので、ほとんどの壁に取付可能。
用途吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。
付属品補助板1個
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
耐荷重(kN)約9.8(1kgf)
レバー式採用で簡単取り付け・取り外し可能。場所問わず使えるおしゃれでシンプルな強力レバー式吸盤5連フック。レバーの力で吸着するからしっかり固定され外れにくい。奥行きがあるL字型を採用しているので、幅広のものも掛けやすい。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品の吊り下げ収納におすすめ。スイング・ブランコタイプ。
用途キッチン・厨房・給湯室・オフィス・リビング収納・飲食店舗に。吸盤より大きいタイル、プラスチック面、金属塗装面、透明ガラスなど。
仕様レバー式吸盤
材質カバー、レバー支持部=ABS樹脂パイプ=ステンレス鋼管、フック=ステンレス鋼線、吸盤=塩化ビニル樹脂
耐荷重(kg)5(フック1本につき1kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×30×95
フック5連
1パック(1個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
トラスコ品番433-4337
材質ABS、ポリウレタン、NBR
幅(mm)72
高さ(mm)50
質量(g)100
1パック
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
吸盤式で取付簡単
角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)
吸着面が密着ジェル(ウレタン系エラストマー)仕様なので、多少の凹凸面にはジェルが変形密着し、気密を確保します。
耐荷重:約9.8N(1kgf)
材質ABS
アズワン品番64-6508-77
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
付属品吸盤保護カバー
材質アルミ合金(ニッケルめっき)
質量(g)470
材質(ゴム)NBR
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。
強力密着ジェルで、これまでの吸盤では外れやすかった凹凸のある壁にもしっかり吸着します。
ユニットバスの壁はもちろん、ザラザラした壁にも補助版なしでくっつきます。
吸盤式なのでズレにくく、外れにくく、キズも付きにくいです。
材質ポリカーボネート、ABS樹脂、エラストマー
色ホワイト
アズワン品番64-5156-50
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。
角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。
補助板つきなので、ほとんどの壁に取付可能。
材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂
耐荷重N(kgf)約9.8(1)
吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。
強力密着ジェルで、これまでの吸盤では外れやすかった凹凸のある壁にもしっかり吸着します。
ユニットバスの壁はもちろん、ザラザラした壁にも補助版なしでくっつきます。
吸盤式なのでズレにくく、外れにくく、キズも付きにくいです。
材質ポリカーボネート、ABS樹脂、エラストマー
色シルバー
取付方式吸盤
アズワン品番64-5156-51
角度調節×
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
今まであきらめていた浴室内のザラザラ壁(浴室内や樹脂パネルのシボ面やツヤ消し面)、すりガラスなど様々な場所に取り付けられるジェル吸盤。レバー式xジェル吸盤で強力密着!サビにくく丈夫なステンレスパイプ。浴室内の清掃用品や小物の吊り下げに便利。フックは好きな位置に移動できます。
用途浴室内・洗濯機など
材質パイプ=ステンレス鋼管、支持部・レバー=ABS樹脂(メッキ仕上げ)、スペーサー=ポリエチレン、フック=ステンレス鋼板、吸盤=ポリウレタン
耐荷重(kg)1(フック1本につき250g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×75×100
取付け方法レバー式ジェル吸盤
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
赤い目印が出たら、ボタンを押して吸着力が復活する、簡単・安心に使える強力吸盤フックです。3.5kgの高耐荷重!フック部はサビにくくて丈夫なステンレス製です。
用途浴室収納に
中央の黒いネジをくるくる回すと強力吸着します。
耐荷重(kg)8
エスコ品番EA638LA-63
寸法(mm)Φ63×33
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
ザラザラ面やツヤ消し面にも取り付けられる。強力に吸着するジェル面。
用途キッチンの小物やツール掛け
材質本体=ABS樹脂(メタリック塗装)・ステンレス鋼線、吸盤=ポリアセタール・ポリウレタン
耐荷重(kg)1
連数1
本体サイズ(mm)約W45×D30×H75
取付け方法ジェル吸盤
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
吸盤式シャワーフック取付用
材質PVC
寸法(Φmm)80
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
粘着面にゴミがついても、水洗いで粘着力が戻りくり返し使用できます。
用途吸盤式シャワーフック取付用
材質PC、アクリル
直径(Φmm)80
アズワン品番64-6508-78
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
レバーの力でしっかり固定できる、強力吸盤フックです。押し込みやすいレバー形状にリニューアル。シャワーヘッドや水栓金具に合わせたステンレス系の色味です。
用途浴室内・洗濯機など
材質パイプ=ステンレス鋼管、支持部・レバー=ABS樹脂(メッキ仕上げ)、吸盤=塩化ビニル樹脂
取付方式レバー式吸盤
耐荷重(kg)4
取り付け、取り外し簡単な強力吸盤式取手・フックです。吸盤式なので、何度でも取り付け、取り外しが可能です。工夫次第でベランダ窓・開け閉めしにくいドア、引戸等開閉補助用品として、またフックとしても便利にご使用いただけます
仕様●サイズ:Φ72mm●耐荷重:5kg●取付方法:強力吸盤式●入数:2●材質:本体/ABS樹脂 吸盤/ポリウレタン、合成ゴム(NBR)●ドアのザラザラ面にもOK!●ベランダ窓の取手に●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm)
アズワン品番65-9270-30
1箱(2個)
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
お風呂の鏡や台所、トイレ、洗面所、タイルなどにくっつく猫のフックです。猫のしっぽが吸盤式でフックになっています。吸盤でピタッとくっついてお風呂場の収納のお役に立ちます。ボディスポンジや掃除道具をしっぽにかけることができ、とても便利です。
材質PVC
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×80
入数(個)1
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
取り付け部分は一般的なシャワーフックに適合します。上下にスライド移動するシャワーフックには使用しないでください。吸盤固定式シャワーフックには使用しないでください。
仕様●全長(mm):380●耐荷重:2kg●カラー:ホワイト●材質:樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂 ねじ類/ステンレス●屋内用
アズワン品番65-9327-16
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
取り付け簡単。シンプルでコンパクトサイズの吸盤フック。
インテリアのデザインに馴染むのでおしゃれなオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。
サビに強いステンレス金具を使用しているので、水周りに最適。持ち手が厚い調理器具などが掛けやすい、奥行のあるフック。
フック部はブランコ・スイングタイプで、上下に可動し、吊り下げ式でも使用できる。
用途浴室・バス・お風呂・キッチン・厨房・給湯室・オフィス・リビング収納・飲食店舗に。吸盤より大きいタイル、模様のないステンレス、プラスチック面、透明ガラス、鏡面、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面
仕様吸盤
材質吸盤=塩化ビニル樹脂、フック=ステンレス鋼線
サイズミニ
耐荷重(kg)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×50
1パック(6個)
¥539
税込¥593
当日出荷
お風呂の壁に取り付けて自分の好きな位置でシャワーが使える吸盤式のシャワーフックです。
赤ちゃんや子どもの入浴時など、ママの両手がフリーになるから便利です。
滑らかで平らな場所ならどこでも取付可能。360度回転可動するから好きな角度でご使用いただけます。
材質本体:ABS樹脂、吸盤:PVC樹脂、内部リング:ポリアセタール樹脂、ピン:PC
質量(g)約110
耐荷重(kg)約2※条件の良い壁面に取り付けた場合
寸法(cm)9×7×7
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
防水機能のついたポータブルテレビ、DVDプレーヤー。
お風呂、キッチン、アウトドアなどで楽しめる。
IPX6相当耐水タイプ。ワイド液晶モニター。SD再生対応。3WAY電源式。
AC/DC/充電式、強力吸盤フック2個付き。地デジ対応。
用途キッチンやお風呂等の水回りでポータブルテレビ、プレーヤとして。
仕様【再生可能ディスク】DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW
セット内容ACアダプター、リモコン、リモコン初期動作確認用電池(CR2。025)、miniB-CASカード、ワンセグ用アンテナ、アンテナ端子変換プラグ、吸盤フック(2個)、吸盤フック用シート(2枚)、カー電源用コード(シガーソケット)(12Vマイナスアース車専用、プラグ内蔵管ヒューズF3A/250V)、取扱説明書
質量(kg)1.4
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)12
連続使用時間(時間)【DVD再生】約2、【フルセグ放送視聴】約2
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×52
バッテリー電圧(V)7.4
保証期間お買い上げ日より1年
対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、JPEG
バッテリー容量(mAh)1500
画面サイズ9インチ
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
吸盤式で取付け簡単。いろいろなバス小物がかけられる用途の広いフック
材質ABS、亜鉛
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ