38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(2枚)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパー補助板 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
吸盤を壁面に付ける際の補助板。きれいにはがせて、くり返し使えます。
寸法D(mm)2
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸盤の吸着力を高める補助シートです。 お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。 片面粘着式で吸盤の着脱を容易にしました。
用途その他アクセサリー 厚さ(mm)2 寸法(Φmm)85
1個
299 税込329
欠品中

1個
189 税込208
当日出荷

くり返し使用できる! 空気が入らない強力粘着ゲル。
用途PND吸盤スタンドをザラザラなダッシュボードに取付けるときに使用します。 材質ウレタンエラストマー 厚さ(mm)2.2 直径(Φmm)87
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様テープ付 エスコ品番EA638LA-17C 材質軟質ビニール(クリア) 外径(Φmm)60
1個
210 税込231
当日出荷

PP78 吸盤式フック補助板 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
169 税込186
欠品中

吸盤のつきにくい壁にも簡単に吸盤が取り付けられます 吸盤の密着向上用補助板 吸盤がうまく壁面にくっつかないときに便利な補助板です
1セット(2個)
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸盤の取り付けにくい場所の補助に。2kgまでの荷重の吸盤を取り付けられる補助板です。
用途吸盤の取り付けにくい場所の補助に 耐荷重(kg)2 材質PET樹脂 寸法(mm)Φ80 質量(g)14 タイプ補助版 取付け方法粘着テープ
1個(2枚)
特価
189 税込208
当日出荷

ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。 吸盤をしっかり吸着固定できます。 約Φ70mm以下の吸盤に対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×1.5
1個
529 税込582
当日出荷

吸盤の吸着力を高める補助シートです。 お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。 ダッシュボードやガラス面に対して、強力な吸着力を発揮します。
用途その他アクセサリー
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デカールシールがインクジェットプリンタで簡単に作れるセットです。 クリアコートでもインクが落ちにくいので、プラモデル用のデカールに最適です。 水を使ってピッタリ転写!自然な仕上がりの透明タイプ。
透明 シート厚さ(mm)0.21 面付1面 1列×1段 素材透明・塗工紙+透明糊フィルム 寸法(mm)210×297 アズワン品番64-8820-91 シートサイズA4判
1個
659 税込725
当日出荷

吸盤アタッチメント貼り付け用の取り付けベースです。 曲面に貼り付けることで、手軽に平らな面を作り出すことができ、市販の吸盤アタッチメントを取り付けられるようになります。 曲面に合わせてしっかり貼り付けることができます。 粘着テープ取り付けタイプ。
ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×9
1個
689 税込758
当日出荷

スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途吸盤ベース(Q-BANシリーズ)
1個
749 税込824
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
1セット(2個)ほか
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

水を使ってピッタリ転写!うつし絵感覚の転写シールです。 平らな面はもちろん、丸みを帯びたものなど様々な場所に貼る事ができます。 下地になじみやすい透明タイプと鮮明に仕上がる白地タイプがあります。
用途タトゥーシール、ネイルシール、模型などの小物装飾シールに。 厚さ(mm)0.21 面付ノーカット タイプしっかり貼れる 主な用途●ホビー/手芸/知育用|デカール・タトゥー用 標準総厚さ(mm)0.21 ラベル厚(mm)0.21 余白なし 素材透明フィルム 適合プリンタインクジェット(染料) 粘着タイプ転写 ラベル形状四角
1冊(5セット)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,850 税込2,035
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケィ・マックスタンドミラー
飛散防止加工ミラー!割れても大きな破片が飛び散りません。小物の収納に便利なフック&リング付き。裏面の穴をフックやクギに吊り下げることも出来ます。取り付け方法:吸盤。付属品:吸盤補助シール
材質本体:耐衝撃性スチロール樹脂、脚:ABS 幅(mm)192 高さ(mm)230 質量(g)283 奥行(mm)12
1個
769 税込846
5日以内出荷

鏡の裏面に「フィルムラミネート」加工を施しています。万が一鏡が割れた時でも大きな破片が飛び散び散らない飛散防止加工になっており安心です。取り外し可能なシェーバーフック付き。取り付け方法 吸盤。付属品:吸盤補助シール
材質本体:ポリエチレン、吸盤:塩化ビニル樹脂 幅(mm)146 高さ(mm)146 質量(g)102 奥行(mm)55
1個
419 税込461
4日以内出荷

両面テープでガッチリ固定できる金属製の貼付ベース。 吸盤が吸着しにくいダッシュボード等の取り付けに最適。 スリット入り形状で、曲面に合わせて貼り付け可能。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サッと差し込むだけで簡単に挟めるマジックストッパー。フキンやタオル、スポンジ、ゴム手袋など、差し込むだけで吊り下げることが出来ます。左右の突起部分を押すとストッパーが開いて挟んでいた物が外れます。使わない時は、たたんで収納でき邪魔にならない。付属の吸盤台座シールは壁など吸盤名が付きにくい場所に貼り付けて使用します。シールを貼ればその上から吸盤を取り付けることが出来ます
材質吸盤/塩化ビニル、吸盤台座/PET樹脂、アーム/スチール、ピンチ/ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×11×89 収納時寸法(mm)152×89×25 均等耐荷重(kg)2(1/ピンチ1個) 使用時寸法(mm)152×40×80 質量(g/個)38 アズワン品番64-3219-37
1セット(2個)
789 税込868
10日以内出荷

水を使ってピッタリ転写!うつし絵感覚の転写シールです。 平らな面はもちろん、丸みを帯びたものなど様々な場所に貼る事ができます。透明な糊を使用しているので、肌にもなじみ、自然な仕上がりになります。
タイプしっかり貼れる 厚さ(mm)0.21 主な用途●ホビー/手芸/知育用|デカール・タトゥー用 標準総厚さ(mm)0.21 余白なし 適合プリンタインクジェット(染料) ラベル形状四角
1冊(2シート)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防水押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 。 防水押しボタン送信器 直径75×高さ42(mm)(吸盤含まず)。質量:受信器 約81g 。 防水押しボタン送信器 約89g(吸盤含まず)。保護等級:IP67(耐塵・防浸形)(防水押ボタン送信器)。付属品:吸盤取付用シール1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りで使用できます。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
4,272 税込4,699
当日出荷

周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):直径75×高さ42(mm)(吸盤含まず)。質量:約89g(吸盤含まず)。保護等級:IP67(耐塵・防浸形)。付属品:吸盤取付用シール1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りで使用できます。 付属品吸盤取付用シール1枚 質量(g)約89※吸盤含まず 使用温度範囲(℃)0~40 保護等級IP67 耐塵・防浸形 周波数(MHz)特定小電力機器:314.8 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約75×42※吸盤含まず
1個
2,372 税込2,609
5日以内出荷

2kg耐荷重の吸盤フック(2個入り)。補助シールで付きにくい面でもしっかり吸着サポート。左右にたためる邪魔にならないフック機構。
用途吸盤フック 材質本体:塩化ビニル樹脂、フック:スチロール樹脂 透明 耐荷重(kg)2 本体寸法(mm)60×60×41
1パック(2個)
319 税込351
当日出荷

ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用ラバーフォームシール部品です。
適合機種ポータブル電動バキュームリフター 材質黒色部:SBR(スチレン・ブタジエンゴム)、赤色部:発泡シリカゲル 黒×赤(仕上) タイプラバーフォームシール
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

横幅2mのジャンボサイズの射的大会!吸盤弾30発付。
用途お祭りやイベントで使えるジャンボ射的大会キット。 区分直送限定 入数(本)1
1セットほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・浴室の湯気の中でも曇らずスッキリ・ガラスを使わない複合素材の鏡で災害時にも「割れない」ので安心・安全・マグネットで取り付け簡単・着脱自在でお掃除も楽々
用途お風呂や洗面所などの湯気で鏡が曇ってしまうところで使えます
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はっきり、くっきり大きく見える鏡です。約2倍拡大。
材質本体:耐衝撃性スチロール樹脂、吸盤:塩化ビニル樹脂、吸盤補助シール付 高さ(mm)60 質量(g)93 縦(mm)131 横(mm)131
1個
959 税込1,055
9日以内出荷

ケイ・マックくもらないミラー
鏡の表面に「くもらないフィルムラミネート」を加工したタイプなので普通の鏡に比べて割れにくく、万が一割れても破片が飛び散らないので安心です!
材質本体:耐衝撃性スチロール樹脂、吸盤:塩化ビニル樹脂、吸盤補助シール付
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハローキティ スイングサイン2
用途サインボードの『BABY』部分に付属の『CHILD』シールを貼り替えることが可能なのでお子様の成長にあわせてご使用いただけます。 ゆらゆら揺れるサインボードで後続車に安全運転を呼び掛けます。 吸盤で簡単に取り付けられます。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×140×15
1個
799 税込879
7日以内出荷

かさばるレジ袋をスッキリ収納。付属のマグネットと吸盤でしっかり設置。盤面によって選べる便利な、2種類の組み合わせ!
仕様●カラー:ホワイト●商品サイズ:10.3×10.2×31.5Hcm●材質●▼本体:ポリプロピレン/フタ・アダプター:スチロール樹脂/吸盤:塩化ビニル樹脂/マグネット:フェライト磁石/補助シール:ポリウレタン アズワン品番65-8977-78
1個
639 税込703
4日以内出荷

RS Pro 、はんだ除去ガンポンプ、はんだ吸盤防止 RS Pro はんだ吸盤脱はんだガンは、静電気防止モデルで、手動で操作する軽量工具です。はんだ吸盤は、はんだをきれいに除去するために使用されるプロフェッショナルで高品質なツールであり、ジョイントの分解を提供します。はんだ付けを容易にするために、はんだ吸盤は、デュアルスプリング式ピストンによって集塵し、押しボタンによって解放され、プランジャによって再充填されます。この RS Pro モデルには交換可能な静電気防止ノズルがあり、自動洗浄機能を備えています。また、はんだ除去ガンの本体はアルミニウム製で、摩耗の激しい構造を実現しています。 特長と利点: .はんだ吸盤、はんだ除去ポンプ。静電気防止モデル。手動 .効率的なはんだ除去とジョイント分解を実現します。2 つのスプリング式ピストン ( ダブルオイルシール ) を介してすばやく吸引する。防錆スプリング。空気漏れがない。サム設定。押しボタンリリース ( 側面取り付け ) 。強力な真空。交換可能なチップ。目詰まりのないセルフクリーニングノズル。サクション 32cm-HG ( ダブル O リング ) 。アルミニウムボディ。耐疲労グリップ。使いやすい .耐摩耗性。交換用ノズルについて(は、品番 1513013 を参照) は、品番 1513013 を参照してください。 はんだ吸引除去ガンポンプの使用方法 . 除去するはんだを、はんだごてで加熱します。はんだ吸引ガンのプランジャを押します。はんだ除去用のはんだ除去ポンプを設置する。するとピストンが、除去するはんだを吸い上げます。上記の全手順を必要なだけ繰り返します。作業が終了したら、ポンプから屑を除去して廃棄します。 はんだ吸盤のはんだ除去ガン / ポンプの寸法。長さ 195 mm .チップ帯電防止 PP 。重量 97 g 。吸塵能力 32cm-HG 。 安全上の警告 . このはんだ吸引除去ガンは通電中の電気回路には使用しないでください。感電保護機能は備わっていません。はんだ除去ガンを使用する際には、業界で承認されている保護規格 CE 、 OHSA 、 ANSI に準拠しているため、常に目を保護できます。
仕様はんだ除去工具 = はんだ吸取器全体長さ = 195 mm
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷

周りからののぞき見から画面を守る、吸着タイプののぞき見防止フィルターです。
用途周りからののぞき見から画面を守る、タッチパネルにも対応した吸着タイプののぞき見防止フィルターです。 。画面に吸着してフィルターを固定でき、取り外しも簡単にできる素材”ナノサクション”を採用しています。 。金属やマグネット、粘着素材を使用していないので、端末に影響なくお使いいただける安心仕様です。 。画面の正面を中心に60度(左右約30度)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。 。ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。 。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 。画面への光の映り込みを防ぎ、目に優しく見やすい画面を保つAG(アンチグレア)加工を施しています。 。紫外線を99.9%カットすることで、有害な紫外線から目や体をガードします。 。パソコンを閉じる際に、重力によりフィルターが落下する場合があります。フィルターの厚みにより、パソコンが完全に閉じることができません。予めご了承お願いたします。 。タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合があります) 。※画面保護フィルムを貼り付けた上から本製品を使用すると、本製品を取り外す際に画面保護フィルムが一緒に剥がれる場合があります。必ず画面保護フィルムを貼っていない状態でご使用ください。 。※ナノサクション面は、極力触らないでご使用することをおすすめいたします。吸盤面が潰れると吸着力が低下する恐れがあります。 。フィルター左右に貼り付けることでフィルターを取り外しやすくなる、サポートシールが付属しています。お好みに合わせて貼り付けてください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容フィルター×1、サポートシール×4、剥離シール 材質フィルター:PET/ナノサクション部:アクリル 寸法(幅W×高さH)(mm)約297.7×202 対応機種Microsoft Surface Laptop (第7世代) 可視光線透過率(%)約63 対応インチサイズ13.8インチ 特性ブルーライトカット、のぞき見防止、アンチグレア ブルーライトカット率約42% フィルター厚さ(mm)約0.35(フィルター厚さ)、約0.8(ナノサクション部厚さ) 再生材使用使用
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

周りからののぞき見から画面を守る、吸着タイプののぞき見防止フィルターです。
用途周りからののぞき見から画面を守る、タッチパネルにも対応した吸着タイプののぞき見防止フィルターです。 。画面に吸着してフィルターを固定でき、取り外しも簡単にできる素材”ナノサクション”を採用しています。 。金属やマグネット、粘着素材を使用していないので、端末に影響なくお使いいただける安心仕様です。 。画面の正面を中心に60度(左右約30度)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。 。ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。 。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 。画面への光の映り込みを防ぎ、目に優しく見やすい画面を保つAG(アンチグレア)加工を施しています。 。紫外線を99.9%カットすることで、有害な紫外線から目や体をガードします。 。パソコンを閉じる際に、重力によりフィルターが落下する場合があります。フィルターの厚みにより、パソコンが完全に閉じることができません。予めご了承お願いたします。 。タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合があります) 。※画面保護フィルムを貼り付けた上から本製品を使用すると、本製品を取り外す際に画面保護フィルムが一緒に剥がれる場合があります。必ず画面保護フィルムを貼っていない状態でご使用ください。 。※ナノサクション面は、極力触らないでご使用することをおすすめいたします。吸盤面が潰れると吸着力が低下する恐れがあります。 。フィルター左右に貼り付けることでフィルターを取り外しやすくなる、サポートシールが付属しています。お好みに合わせて貼り付けてください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容フィルター×1、サポートシール×4、剥離シール 材質フィルター:PET/ナノサクション部:アクリル 寸法(幅W×高さH)(mm)約325.9×220 対応機種Microsoft Surface Laptop (第7世代) 可視光線透過率(%)約63 対応インチサイズ15インチ 特性ブルーライトカット、のぞき見防止、アンチグレア ブルーライトカット率約42% フィルター厚さ(mm)約0.35(フィルター厚さ)、約0.8(ナノサクション部厚さ) 再生材使用使用
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]光る絵馬
キャッチコピー:シールを重ねて色を変えよう。光を透かして遊ぼう。商品説明:絵馬型の板に絵や文字を書いた後、光に透かして遊ぶ商品です。
セット内容絵馬型透明板×1、3色ステンドシール×1、紫飾りヒモ×1、吸盤×1 材質PP、PVC 寸法(mm)270×180×5
1セット
173 税込190
10日以内出荷

ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機(防水タイプ)と電池式受信機のセット。ボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。送信機は防水ケース付きなので、お風呂場でも使用できます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP66(耐水形、JIS C 0920:2003による)※送信機のみ。吸盤取り付け※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ。送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付け吸盤×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用) 本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【防水押しボタン送信機】約54(防水ケースを含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【防水押しボタン送信機】44.4×77.4×20.8(防水ケースを含む) 電源(個)【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【防水押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。 使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【防水押しボタン送信機】-20~50 電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【防水押しボタン送信機】1日5回使用で約1年間 設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【防水押しボタン送信機】室内、室外(IP66耐水形、JISC0920:2003による) 関連資料使用シーン(0.47MB) 音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能 送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【防水押しボタン送信機】314.8(FM方式) 取扱説明書(1.55MB) 動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【防水押しボタン送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境) 内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【防水押しボタン送信機】8種類(送信機毎に設定可)
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷