連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。
本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
付属品ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311)
TGK品番948-25-27-01
トラスコ品番256-0437
質量(g)19
アズワン品番9-5007-01
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
工場エアー不要・100V電源不要!。超小型強力ポンプ採用で確実な吸着を実現します。(単4形乾電池2本使用)。連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。ソフトタッチスイッチで手になじむペンタイプです。静電気対策材料を使用しております。
電源単4形乾電池2本
付属品ベントノズル(A1165)、パッド2種(A1312、A1311)、アルカリ乾電池2本、収納ケース
TGK品番000-25-27-01
トラスコ品番256-0445
質量(g)43(電池除く)
外形寸法(mm)W130×H29×D22
電池寿命(通常使用で約)30000回(アルカリ電池)
アズワン品番1-6404-01
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
特殊吸着スポンジで、極小パーツも安易に吸着可能です。接着剤で吸着しないため、対象物を汚しません。
材質スティック/ABS樹脂、スポンジ/メタクリル樹脂
ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)5
TGK品番948-25-27-05
トラスコ品番849-7153
セット内容本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167)
ホース長さ(m)1.1
ステーション外形寸法(mm)W132×H83×D170
ステーション質量(kg)1.65
ポンプダイヤフラムポンプ
最大到達圧力(kPa)37.3(280mmHg)
ペン質量(g)25
ペン外径寸法(mm)123
パッド導電性シリコンゴム
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質ABS(カーボン入り)
質量(g)15
材質(パット)シリコンゴム(カーボン入り)
セット内容パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲)
トラスコ品番166-0292
アズワン品番9-5620-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。
ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
アズワン品番1-9707-02
付属品先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mm
セット内容本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個)
本体寸法(mm)Φ13×146
吸着能力(g)20(Φ9.53mm使用時)
1式
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。
騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。
小型部品の組み立て等に最適です。
用途小型部品の吸着、搬送に最適。
全長(mm)171
トラスコ品番290-7739
セット内容先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ
質量(g)67.5
使用圧力範囲0.15~0.7MPa
到達真空度-80kPa
供給圧力(MPa)0.5(定格)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
小型軽量バキューム式ピックアップツール。
従来のピンセットでは、つかめない形状の部品や、キズがつきやすい部品などの組立作業に。
付属品パット3種類(S・M・L)、ノズル(直)付
トラスコ品番166-0306
材質(本体)ABS
質量(g)6
耐熱温度(℃)(パット)220
吸着能力(g)Sサイズ/4、Mサイズ/50、Lサイズ/130
パット径(Φmm)Sサイズ/3.5、Mサイズ/6.5、Lサイズ/9.5
材質(パット)シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
電動式吸着ピンセット。
電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能。
150gまでのピックアップに対応。
コンパクトな本体、静かな稼働音(45dB以下)。
仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω
付属品パッド3種類(S・M・L)、ノズル(直・曲・細)
トラスコ品番433-2121
質量(g)(ステーション)290、(プローブ)10
外形寸法(mm)ステーション:61(W)×47(H)×96(D)/プローブ:Φ14(最大)×136※ノズル直、パットL装着時
消費電力(W)3.5
定格電圧(V)DC12(ACアダプター付属)
電源コード(m)1.6
ホース長さ(m)1
最大真空到達度 (kPa)-40
耐熱温度(℃)220
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
ノズル径Φ0.4mm
到達真空度(kPa)-80
使用流体空気
外観ライトブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性バルブ内蔵
吸込流量(L/min)2
パッド形状R(一般形)
供給圧力(MPa)0.5
特殊吸着スポンジで、極小パーツも安易に吸着可能です。接着剤で吸着しないため、対象物を汚しません。
材質メタクリル樹脂
アズワン品番1-6791-01
付属品ストレートノズル、アングルノズル、パッド4種類(ストレート用Φ6.35mmパッド、アングル用Φ9.53mm・Φ6.35mm、Φ3.18mmパッド)
質量(g)10
本体寸法(mm)Φ13×125
吸着能力(g)150まで(Φ9.53mm使用時)
材質(パッド)導電性シリコン
1個
¥24,900
税込¥27,390
欠品中
仕様●材質:PEEK●型番:No.6●タイプ:4″用●サイズ(mm):先端部10×21●適用吸引軸:No.101
アズワン品番9-1052-50
1個
¥9,740
税込¥10,714
当日出荷
仕様●材質:PEEK●型番:No.5●タイプ:8″用●サイズ(mm):先端部31×35●適用吸引軸:No.100
アズワン品番9-1052-51
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌々日出荷
ノズルと組合せて使用
適合本体392-1、393-1、394-01
材質導電性シリコンゴム
耐熱温度(℃)約150
抵抗値1万~100万Ω
コードレスタイプで作業範囲が広がります。
吸着時は動作音が変わり、吸着ミスを防ぎます。
材質本体/アルミニウム、ウェハーチップ/PEEK樹脂(耐熱温度:100℃)
付属品フィルタ×1枚(内蔵)
寸法(mm)20×28×195
質量(g)170
電源アルカリ9V乾電池×1個(付属)
アズワン品番1-6790-01
1本
¥257,000
税込¥282,700
翌々日出荷
電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます。
種別本体のみ
材質アルミニウム
吸着力80g(Φ9.53mm使用時)※先端チップにより異なります。
寸法(Φ×mm)13×146
アズワン品番1-9707-21
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌々日出荷
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。
●パソコン本体、パソコン周辺機器、スマートフォン、時計、めがねなどの精密機器の分解・メンテナンスに必要な工具をすべて揃えたオールインワン精密ツールキットです。
●幅広い環境に適用
多彩なビットや専用工具を使用し、幅広く細かな作業に最適です。
●工具箱タイプ
パーツがすべて収納できる専用の工具箱になっています。
●マグネット内蔵でスムーズなビット交換
ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。
●便利な付属品を同梱
便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。
●122in1のプロフェッショナル仕様
86種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、ピンセット、プラスドライバー(PH000)、星型ドライバー(0.8)、SIM抜きピン、吸盤、ピック、ヘラ、マグネタイザーと、分解・メンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
保証期間6ヵ月
セット商品数122
寸法(mm)H160×W94×D53(突起部含まず/ケース収納時)
質量(g)約515(ケース収納時)
セット内容ドライバーハンドル×1、ドライバービット×101(86種類)、エクステンションシャフト、フレキシブルエクステンションシャフト、ピンセット、ビット変換アダプタ、ケースオープナー×3、吸盤、SIMカード取り出しピン、マグネタイザー、マグネットシート、ピック×9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
削り器の付いたキャップ付ピンセット不要の吸着式ペン先!極細ストーンやビーズを簡単ピックアップ。
イライラがなくなり、作業がスムーズに。
全長(cm)約17
色ホワイト
減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。
接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
小型、軽量、低価格
サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮
シンプルな構造でメンテナンスも容易
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機
使用温度範囲(℃)7~40
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
ゴムの薄膜(ダイヤフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機。
電圧(V)100
電源AC
騒音値(dB(A))(50/60Hz)-
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。
ゴムの薄膜(ダイヤフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機。
仕様サーマルプロテクタ付
幅(mm)388
質量(kg)37
高さ(mm)274
奥行(mm)523.6
電圧(V)200
電源AC
吐出口径O.D.Φ21mm×I.D.Φ15mm(G1/2)
吸込口径O.D.Φ21mm×I.D.Φ15mm(G1/2)
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
こんなお得な商品も!

フロントガラス簡単補修セット
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
車のフロントガラスに出来てしまった飛び石キズの補修キットです。
こだわりのインジェクター、使いやすい吸盤式台座で初心者でも比較的容易に作業が行えます。
セット内容インジェクター1個、ピン1個、UVレジン2mL、ピストン1個、クリア板1枚、吸盤2個、UVレジン袋(太陽光・UV遮断)、カミソリ1個、クリアフィルム5枚
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量2mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
カップパッキン(特殊樹脂)がシリンダー内を往復運動することにより排気する真空ポンプです。大きな排気速度を有していますが、消費電力が低く環境にやさしい真空ポンプです。また、寿命試験では18000時間をクリアした長寿命配慮となっています。(DOP-300SA実機試験による)
用途真空チャック、真空ピンセット。食品包装機、真空成型機。吸着搬送。自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。
電源AC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ピストン形
iPhoneの分解をサポートする工具10点セット
特殊ネジを回すドライバー、隙間を広げるオープナーツール、画面パネルを剥がすための吸盤等、痒い所に手が届く工具のセットです。
セット内容トルクス×2(1.5mm、0.8mm)、Y字ドライバー(0.6mm)Y0.6、デザインナイフ/・三角ヘラ(大小)、ピンセット/・ピックツール×2/・吸盤
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
携帯機器/ノートパソコン/ゲーム機/カメラ/時計/眼鏡の修理に便利な工具セットです。プロフェッショナル品質の電子&精密機器修理キットです。Y字型3種類・ペンタローブ3種・ゲームビット2種など、特殊なビットが充実しています。ドライバーには丈夫なアルミニウムハンドルを採用しました。
セット内容ナットドライバー1種: 5.0、マイナスドライバー4種: 1.0/1.5/2.0/2.5、プラスドライバー4種: #000/#00/#0/#1、ヘックスローブ3種: T3/T4/T5、ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 6種: T6/T7/T8/T9/T10/T15、ゲームビット2種: G3.8/G4.5、三角4種: 1.6/2.0/2.2/2.3、Y字型3種: Y00/Y0/Y1、六角6種: 0.9/1.3/1.5/2.0/2.5/3.0、ペンタローブ3種: P2/P5/P6、吸盤、SIMイジェクトピン (吸盤に付属)、ピック型オープナー、アルミニウムマグネティックハンドル、エクステンションビットホルダー、ピンセット、メタルスパッジャー、プラスチックへら2種: 小/大、専用ケース
材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ドライバーハンドル: アルミニウム、ピック型オープナー・プラスチックへら: ABS、吸盤: PVC、ピンセット・メタルスパッジャー: ステンレス鋼
長さ(mm)ビット:28、アルミニウムマグネティックハンドル: 80、エクステンションビットホルダー:115
六角対辺(mm)ビット:4
商品構成セット品
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
交換用のラバー吸着盤です。
用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。
材質ゴム
関連キーワード