GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。
GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。
凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。
タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。
圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。
床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。
フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。
タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。
最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。
基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。
用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等
付属品リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書
質量(kg)1.5( バッテリー含む)
外形寸法(mm)297×181×115
定格電力(W)16
使用温度(℃)0~60
寸法(Φmm)45(握りバー)
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
バッテリー容量(Ah)2.2
バッテリー電圧(V)14.8
充電時間(時間)約2(ゼロ状態から)
動作時間1.5時間(フル充電/連続駆動の場合)
仕様バッテリー充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
iPhone8/7/6s/6兼用 衝撃吸収フィルム
指紋防止・クリアタイプ
衝撃吸収
衝撃吸収素材により、液晶パネルに100gの鉄製品を1.5mの高さから落下させても割れません。(テスト済)
指紋防止
指紋や皮脂が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる表面加工。
高光沢
不純物が混在しない透明度の高いフィルムにより、写真や動画を色鮮やかに再現。
気泡ゼロ
特殊なシリコン粘着剤により、自然にエアーが抜け気泡が入らない。
貼り直しOK
失敗しても貼り直しが可能な自己吸着シリコン採用。
対応機種iPhone8/7/6s/6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性衝撃吸収、指紋防止、高光沢、気泡ゼロ、貼り直しOK
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
ガンコなタバコ汚れ、茶渋、黄ばみを徹底的に取る入れ歯用歯みがきです。
入れ歯にやさしく、ガンコな汚れを除去します。
すぐれた除菌効果で、ニオイの原因となる細菌を除菌します。
使いやすいジェルタイプ。
部分入れ歯にも総入れ歯にも使えます。
液性中性
成分湿潤剤:ソルビット液、プロピレングリコール 基剤:けい酸塩 界面活性剤:3%アルキル硫酸エステルナトリウム 吸着剤:ポリリン酸ナトリウム 粘結剤 溶剤 pH調整剤
シリーズポリデント
アズワン品番64-1216-37
再生紙使用マーク適合
1個(95g)
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード