一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質硬質ABS
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。
材質硬質ABS
幅(mm)10
色ホワイトウッド
高さ(mm)10
表面処理木目シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
天井と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950
幅(mm)30
厚さ(mm)7
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。
違和感の少ないスッキリ施工。
色オーク
長さ(mm)1000
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
廻り縁のコーナー出隅部を美しく納めます
長さ(mm)175×175
幅(mm)30
厚さ(mm)7
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
幅(mm)30
厚さ(mm)7
規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
接着加工の補強効果がアップします。
鉛フリーになります。
用途接着加工の補強
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
色クリア
長さ(mm)1000
用途MDF材特殊化粧シート貼り廻りブチです
長さ(mm)3900
厚さ(mm)9
高さ(mm)35
材質(表面)特殊化粧シート
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
天然木を使用した高級造作部材 垂直面と水平面を美しく納める巾木・回り縁
用途造作部材~ムク集成造作部材~巾木・回り縁
長さ(mm)4000
幅(mm)51
厚さ(mm)25
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。
補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
寸法(mm)3×3×1000
きれいな仕上がりを実現!スマートプッシュ機構搭載
脚立などに掛けやすい!回転式大形フック付
狭い溝にも打ち込みやすい!スリムな先端形状
空打防止機構
ダイヤル式打ち込み深さ調整
用途建築内装の巾木・周り縁などの化粧合板止め
家具製造
薄いフロア材(厚さ6mm程度)の釘止め作業
付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用×2、フロア打ち用×1)、4mm六角棒スパナ
トラスコ品番378-0261
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.98~2.26
使用釘(mm)(超仕上釘)長さ15~50、線径1×1.25、頭径Φ1.4、頭長1.1(仕上釘)長さ15~55、線径1×1.25、頭径Φ1.9、頭長1.1
空気消費量(L/本)1.2(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×57×241
使用ホース(高圧ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
適合釘【仕上釘】T1015、T1020、T1025、T1030、T1035、T1040、T1045、T1050、T1055【超仕上釘】T1015U、T1020U、T1025U、T1030U、T1035U、T1040U、T1045U、T1050U
使用釘(装てん数)100本(1連)
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
ビニル巾木のスタンダード。
色彩コーディネートがさらに楽しくなる鮮やかなカラーも登場。
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)約1.7
高さ(mm)60
タイプRアリ
長さ(m)12
略号LTHS60
FRP製品の縁周り、穴あけ部分、ラジコン機の合わせなど強度の必要なところに使用します。両端にほつれ止めをしているので使いやすい。
用途FRP製品の補強・FRP製品のつなぎ合わせ等に
使用方法樹脂等を使って積層します。FRP製品の縁周りで強度の必要なところ、割型の製品と製品をつなぎ合わす時に使用
入数(枚)1
寸法(mm×m)100×1
危険物の類別非危険物
1巻
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
カミソリのようにするどい刃
柄の金具は真鍮製です。
パーフリング用(ギター本体周りの装飾(縁取り)のパーツ用)
仕様●全長:115mm●刃幅:2mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木(梅)
アズワン品番65-2151-35
1本
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
シンク周りも明るくポップに!縁をカットすることで3サイズに対応。
適合排水口径(Φmm)134/142/150
材質シリコーンゴム
質量(g)106
外径×高さH(Φmm×mm)150×45
高さは25mmピッチで調整可能です。
プレートの周りには、高さ20mmの縁が付いている為、滑り落ちしません。
キャスター自在キャスター×4(内2個ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×405×720/995(H)
キャスター径(Φmm)直径75mm
1個
¥63,500
税込¥69,850
翌日出荷
AQUOS sense /sense lite/sense basic ハイブリッド/クリアソフトとハードのいいとこどり!傷がつきにくい鉛筆硬度2H仕様。衝撃をやわらげる柔らか素材!液晶の縁もしっかりガード。側面のボタンや端子周りまでしっかり保護。ケースを付けたまま各種操作が可能なので機能性抜群!
質量(g)19
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.5×7.2×1.0
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
Xperia XZ1 ハイブリッドケース/ブラックソフトとハードのいいとこどり!傷がつきにくい鉛筆硬度2H仕様。衝撃をやわらげる柔らか素材!液晶の縁もしっかりガード。側面のボタンや端子周りまでしっかり保護。見た目を損ねない側面のストラップホール。
質量(g)19
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.9×7.3×0.8
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
長さ = 20m。幅 = 6.8mm。高さ = 15 mm。製品タイプ = エッジ保護。色 = Black。。RS Pro PVCフレキシブルエッジプロテクタ. RS Proの高品質フレキシブルエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップは、メタルパネルなどの板金材料の鋭利なエッジを簡単にカバーして保護するために設計されています。エッジプロテクタは、優れた防水性と耐候性を備えたEPDM(エチレンプロピレンジエンモノマー)ゴム製です。ゴム製のエッジプロテクタストリップは、手で縁の周りに押し込むだけで、しっかりと固定されます。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。. EPDMゴムは、耐久性が高く汎用性に優れた素材で、さまざまな特性を備えており、屋内と屋外両方での使用に最適です。 . 防水及び耐候性 . 騒音と振動に対する絶縁を提供 . オゾン及びUV (紫外線)に対する耐性 . 溶剤及び希酸に対する耐性 . 幅広い使用温度範囲で性能を発揮 . 優れた圧縮性で柔軟に対応. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、産業用及び商業用両方の用途のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングに自動車業界で広く使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
様々な条件のもとで、おう吐物を合理的に処理するために看護師の方々の研究で完成した嘔吐処理バッグです。ノロウイルスなど感染性嘔吐物の飛散防止に最適です。バッグの上部が二層構造になっており、逆流や飛散を防止します。開口部の縁に折り曲げ用の芯を入れてあり、使用時には口の周りにフィットするように形を作ることができます。使用後には折り曲げて、しっかり開口部を閉じることができます。
用途嘔吐用エチケット袋
材質ポリエチレン
容量(mL)1000
質量(g)10
寸法(横×縦)(mm)250×320
関連資料製品カタログ(2.61MB)
1袋(50枚)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
RCA信号をHDMIに変換。映像信号をアップスキャンし、一般的なアナログ信号であるRCA(コンポジット)信号をアップし、デジタル信号に変換し、HDMIに出力します。これにより、HDMI入力しかない液晶モニターにRCAの映像を映し出すことが可能です。。シリーズ最高の画質向上。最新の強力な画像エンジンを搭載し、従来機より大幅に画質が向上させました。ノイズ、カラーに加えて様々なアップスキャン処理が可能になり、レトロゲームも古いコンテンツも最新レベルの画質で蘇ります。1、動きの早いブレを低減:動きの早いシーンで起きやすい線やテクスチャピクセル移動ブレや分離ノイズを低減します。2、ラインのギザギザを補正:斜めのエッジなどに多いピクセルのギザギザを補完し、なめらかな線として表現します。3、コントラストを増強:画像のコントラストが大きい部分をクッキリさせて、メリハリのある画像表現をします。4、色かぶれ修正:色が違いエリアに発生しやすい色要素の低減を補正し、クッキリな色エリアを表現します。5、色滲みを修正:対比色があるエリアで発生しやすいアーティファクトを補正し、クリーンなエッジを表現します。6、テクスチャ解像感増強:解像度に対して細かいテクスチャに発生しやすい潰れやノイズを減らし、本来のテクスチャ解像度を再現します。。新しい画像エンジン技術。シリーズ前モデルから画質を向上するために、新しい画像エンジンを搭載しました。新しいエンジンはダイナミックコントラストエンハンス、3Dコムデノイズフィルタ、デインターレースフィルタ、アダプティブエッジ増強、カラーマネージメント補正などの画像処理技術を応用し、かつてないほどの画質増強を行います。。多彩な映像調整機能。わかりやすいGUIを設計しており、単純に映像のデジタル変換だけでなく、色合い、コントラスト、明るさ、シャープネスまたは表示モードなど様々な調整が可能です。。4:3比率維持機能。既存の市販商品と異なり、内部に比率維持機能をデザインされており、HDMIにアップスキャンされても、比率を保持することが可能です。 。※4.3の信号をそのまま出力するわけではないため、環境によっては画像の周りに黒い縁が出る場合があります。。排熱や耐久性。長時間の使用を念頭において、排熱に余裕のあるエアフローボディをデザインし、一般的に使用されるものよりも耐久性にすぐれるコンデンサーを搭載しました。安心してご利用いただけます。。HDMI切替機能。HDMI入力を備えており、HDMIポートが少ない液晶モニターでも、接続し直さずに入力ソースを切り替えることが可能です。。便利なリモコン付き。専用リモコンが付属しており、離れた場所でも入力ソースの切替など手元での操作が可能です。
付属品USB-DCケーブル、USB-ACアダプタ、リモコン、RCAケーブル、ボタン電池
質量(g)約116(本体のみ)
規格HDMI1.4a
本体寸法(mm)134×71.6×24
解像度入力:RCA/Sビデオ端子(NTSC/NTSC-J)、フルHD(480p60、720p60、1080i60、1080p60)、出力:1080p(1920×1080)60Hz
入力端子RCA端子、Sビデオ端子、HDMI×2
出力端子HDMI、3.5mm音声出力端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
高級合成樹脂艶出。
高濃度ウレタンコーティングにより、屋外木部の退色を防ぎ美しさを持続させます。
また、屋内では浴室や水周りなど、湿気や水分の多い場所の床や壁などにもご使用いただけます。
強い被膜により水をはじき汚れや傷がつきにくくなります。
強靱な被膜。
優れた耐候性。
優雅なつや。
用途屋外:ポーチ柱・建具・縁桁・縁かまち・破風板・戸袋・濡れ縁・羽目板・下見板
屋内:廊下・階段・床材・ドア・浴室・水周り
成分合成樹脂(ウレタン樹脂)、有機溶剤(第2石油類,第3種有機溶剤)、添加剤
使用方法素地調整:木材表面の汚れや油脂分を取り除く。サンドペーパー(180番~240番)で研磨。下塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)乾燥:5時間以上空気乾燥させる。研磨:サンドペーパー(180番~240番)で研磨。中塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)乾燥:5時間以上空気乾燥させる。研磨:サンドペーパー(180番~240番)で研磨。上塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)乾燥:24時間以上空気乾燥させる。塗装に使用した道具(刷毛等)は市販のペイント薄め液で洗ってください
使用の目安1Lで約15m2(1回塗りの場合)(1m2あたり約60~70g使用します)
主な用途木、床、浴室
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性耐候
危険物の性状非水溶性
RS Pro EPDM ゴムエッジ Protector 13 mm x 6 RS Pro ゴム製エッジ Protector ストリップ又はエッジストリップは、金属パネルなどのシート素材の鋭利なエッジを簡単にカバーして保護するための製品です。エッジプロテクタは、自動車、製造、航空などのさまざまな作業で、金属パネルやエッジを扱う産業でよく使用されます。たとえば、密閉、湿気、汚れ、鋭利なエッジ、仕上げに対する保護などです。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 ドアシールと縁取りストリップは、露出した鋭い金属やガラスの縁からの保護を目的とした製品で、パネル、ドア、ガラスの端に取り付けて使用します。隙間風ストッパの用途もあり、ドアや窓周りにも使用できます。電気設備に縁取りストリップを使用すれば、ケーブルやワイヤがフレーム又はグリッドを通過するときに、外部絶縁材との摩擦から保護できます。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネル 特長と利点: 黒いゴム製プロファイルは、簡単にしっかり固定でき、鋭いエッジから保護します シート素材のエッジを保護します 使用温度範囲: -40 → +120 ° C 20 m 長のリールで販売 代表的用途 エッジプロテクタは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや Metal Work に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト 大型機械のコントロールパネルとウィンドウ ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 車両のシートフレーム 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 20m幅 = 6mm高さ = 13 mm製品タイプ = エッジ保護色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きのアルミ製万力ベースが付属したレールシステムです。ワカサギリール台や魚探マウントなどの各種アタッチメント(カスタムパーツ)を装着することで、釣り座周りを自分好みに整える事が可能です。一概にレンタルボートといっても船縁の形は様々です。本レールシステムはレンタルボートの縁に合わせて横付けでき、取付対応板厚も「75mm」までOKなので、船縁が外巻きのボート、ローボートより船縁の幅が広めな和船、内巻きの一般的な形状など、様々なレンタルボートに設置することが可能です。各種アタッチメント(カスタムパーツ)をゆったり装着できる960mmレールタイプです。
仕様●付属ベース:クランプベース●付属レール:アルミレール960mm●取付対応板厚:~75mm
材質アルミ/ステンレス/樹脂
取付方向横付け
1セット
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きのアルミ製万力ベースが付属したレールシステムです。ワカサギリール台や魚探マウントなどの各種アタッチメント(カスタムパーツ)を装着することで、釣り座周りを自分好みに整える事が可能です。一概にレンタルボートといっても船縁の形は様々です。本レールシステムはレンタルボートの縁に合わせて横付けでき、取付対応板厚も「75mm」までOKなので、船縁が外巻きのボート、ローボートより船縁の幅が広めな和船、内巻きの一般的な形状など、様々なレンタルボートに設置することが可能です。
材質(レール)アルミ
レール長さ(mm)800
ベースクランプベース
取付可能板厚(mm)~75
取付方向横付け
材質アルミ/ステンレス/樹脂
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
■[害虫・防腐・防カビ作用がある]シロアリ・キクイムシなどの木材害虫に対して速やかに効き目を発揮し、防腐・防カビ剤としても優れた効果を示します。 ■[総合木材保存剤]木材を末永く使用して頂く為の『総合木材保存剤』です。 ■[有機溶剤は一切含んでいない]有機溶剤を一切含んでおらず、厚生労働省の「室内気中濃度指針値」に該当する物質は含みません。VOC等の心配な方は水性アリシスをお使いください。 ■[石油系溶剤を含まない]石油系溶剤を含まない水性タイプですので、より一層の低臭化が進み、作業性も向上しました。 ■[非有機リン系を使用]有効成分は安全性を配慮した非有機リン系を使用しています。 ■[浸透タイプ]塗膜を形成せず、木材に浸透します。塗装や接着に影響を及ぼしません。
用途[各種家屋建材の木材保存に]
[新地区家屋]
○建物の床下木部土台/火打ち土台/大引/根太/根太掛/床束/根がらみなど
○地面から1m以内の外壁軸組柱/間柱/筋交い/胴縁/下地板/窓台/構造用合板など
○水周りの木部浴室/台所/洗面所/便所など
○日当たりが悪い北側に使用する木材柱/間柱/筋交い/胴縁/下地板/天井下地など
※必要に応じ軒先、野地板など屋根の木材※シロアリの多い地域は梁などの木部
[既設家屋]
○水周りの木部浴室/台所/洗面所/便所など
○日当たりが悪い北側に使用する木材柱/間柱/筋交い/胴縁/下地板/天井下地など
○蒸れている雨露/湿気などの影響がある場所
[エクステリア]
○屋外製品板塀/塗れ縁/支柱/ウッドデッキ/ベンチなど※ただし色がついてい困る場所には有色タイプの使用を控えて下さい
【使えないもの】
以下の物には、移動させる・使わない等、本品がかからないようにして下さい。
また、作業に入る前には、周囲に人がいるかどうか確かめ、安全を確保して下さい。
[食に関わる場所]
食品や食器が置かれる場所には使用しないで下さい。
[その他]
下記の物は薬液がかからない様に別の場所に移すか、ビニールなどで包むかして下さい。
食器/食品/おもちゃ/衣類/ペット飼料/庭木/草花等
[換気が不十分な場所]
既設家屋の場合、換気が不十分になる場所には使用しないで下さい。
[水流・水源に関わる場所]
下記に飛散・流入の恐れがある場所では使用しないで下さい。
下水/井戸/河川/湖沼/養魚場/地下水など
【ご使用方法】
[下地処理]
塗る面のゴミ、汚れ、油分、カビを取って下さい。ペンキやニスなどの旧塗膜はサンドペーパーなどで完全に取り除いて下さい。容器のふたを開ける前に十分振り動かして良く混ぜ、中身を均一にして下さい。また小分けする際は、跳ね返り注意し、小分けする容器は、他の目的で使用しないものを用いて下さい。
[刷毛塗りについて]
刷毛塗りで木材表面に1m2当たり300mL程度処理してください。
※処理回数は2回が標準です。2回目は2時間以上経ってから処理してください。
[用具の処理について]
使い終えた刷毛や用具は新聞紙などで拭き取ってから水で洗ってください。
[作業を中断する際は]
作業を中断する際は、刷毛が乾かないように薬剤に浸して下さい。
使用後は顔、手足など露出した部分を石鹸でよく洗い、うがいをして下さい。
塗付、または吹付け処理してください。いずれの場合も処理量は同じです。
木材の木口、仕手、継手の接合部などは特に入念に処理してください。
コンクリートや石材に接する場所も十分処理してください。
建設現場で処理を行う場合は、床板を張る前に薬剤処理をしてください。
壁体内に断熱材を使用する場合は、断熱材を取り付ける前に薬剤処理してください。
開閉式の床下収納庫が設置されている場合は、収納庫に薬液がかからないように養生してください。
乾燥時間、標準塗付量は気象条件や素材、塗り方によって異なります。
家屋のシロアリ防除は、木材処理と土壌処理を合わせて行うと効果的です。
メーカーの土壌処理剤をご使用ください。
再処理は3~5年を目途に行ってください。
有色タイプは、施行箇所を確認できるように若干の着色をしています。色がついて困る場所には、使用を控えて下さい。
処理後にクロス貼りなどをする場合は、シーラーを上塗りしてください。
色オレンジ
主な用途木
乾燥時間(時間)約4(20℃)、約8(冬期)
危険物の類別非危険物
特性速乾
硬式・ラージ・卓球バレーで使用できる!卓球用 3WAYサポート&ネットセット。硬式(15.25cm)、ラージ(17.25cm)、卓球バレーで使用できる!3WAYタイプのサポートネットセットです。ネットの高さが調節可能だから、硬式・ラージ、卓球バレーでの利用に便利です。卓球バレーの主な特徴。ネットを挟んで2チーム(1チーム6名編成)で、イスや車イスに座ってピン球を転がし、6人制バレーボールのルールに準じてプレーを行い、相手コートへ3打以内で返すというゲームです。卓球台:通常の卓球台を使用。ボール:サウンドボールを使用。台上を転がし、ラケット(縦横30センチ以内の木製板)を使用し打ち合う。ネット:白布を下にして、コート面から57ミリの高さに張る。サイドラインから一定距離のネット(支柱を支える台上の金具の先端から垂直にネットの上縁まで)にアンテナを立てる。チーム:1チーム6名編成。卓球台周りにイスや車イスに座って競技する。勝敗:1ゲーム15点、3ゲームマッチ。競技:ネット側2名をブロッカー、後陣の4名をサーバーとし、サービスは1本交代で行う。ラリーは3打以内に相手コートに返す。全得点制(ラリーポイント制)。
用具種別卓球台・ネット
高さ(cm)15.25(硬式)/17.25(ラージ)/卓球バレー用に調節可能
材質ポリエチレン
色ネット:ブルー
備考※国際卓球連盟及び日本卓球協会の公認品ではありません。
仕様硬式/ラージ兼用
1セット
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
関連キーワード