130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.5GHz周波数カウンター。周波数、周期、加算、RPM(1分間値)測定機能。ローパスフィルタ(100kHz)でノイズをカット。内部基準周波数(タイムベース)の出力。外部基準周波数(10MHz)の入力
用途電気電子・回路設計等電気が流れる場所での振動数測定に。
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8桁LEDディスプレイ
仕様周期レンジ:100ns~10s 質量(kg)1.5 チャンネル数1 感度35mV (1~20Hz), 20mV(20Hz~100MHz), 30mV(100MHz~2.4GHz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×85×240 周波数帯域(Hz)10~2.4G
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

PICOTEST(ピコテスト)周波数カウンタ
より高い周波数性能、優れた発振器温度安定性、より高い電圧測定帯域幅、より高い解像度、および他の多くの利点を提供します。 リア入力はフロントパネル入力に接続されていないため、最大5つの測定チャンネルが可能です。 高速測定、高速統計、USBおよびLAN入力、優れた損傷保護レベル、電子校正などの利点があります。
質量(kg)3.2 電源電圧100V/240V±10%(50Hz~60Hz±10%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×85×350 周波数CH1,CH2 1mHZ~400MHZCH3 375MHz~6GHZ 保証期間1年 動作温度、湿度範囲0~50℃、80%まで
1台
249,800 税込274,780
18日以内出荷

岩崎通信機(IWATSU)ユニバーサルカウンタ
用途開発業務、技術教育の基本測定器としてまた、生産・検査ラインへの導入に 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約353×210×99(オプションおよび突起物を除く) 機能周波数、周期のほかに、時間間隔、パルス幅、位相、周波数比、デューティ比、積算計数ならびにピーク電圧測定
1式ほか
149,800 税込164,780
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

8桁のLEDディスプレイ 最大2.4GHzの測定範囲(チャネルB) 低周波測定用のローパスフィルター 2チャンネル入力
仕様(結合モード)AC、(ゲートタイム)1s、10s、(チャンネルA LPF)-3dB帯域幅約100kHz、(チャンネルA減衰)1/20 質量(kg)約1.5 感度35mV (1~20Hz)20mV (20Hz~100MHz)30mV (100MHz~2.4GHz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230x85x 240 測定機能周波数, 周期 周波数範囲10Hz~100MHz (チャンネルA)100MHz~2.4GHz (チャンネルB) 入力インピーダンス1MΩ (チャンネルA)50Ω (チャンネルB) 測定誤差±1×10-6 最大入力電圧250V (チャンネルA)、 1/20減衰、30mVrms~1Vrms (チャンネルB) 周期(範囲)100ns~1s (チャンネルA)
1台
28,880 税込31,768
6日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様最大周波数範囲(正弦波) 25MHz最小周波数範囲(正弦波) 1μHz最大周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) 25MHz最小周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) 1 μHz最大周波数範囲(三角波/ SAW波) 1MHzデジタル周波数 ありデジタル振幅、オフセット あり内部リニアおよびログスイープ あり変数スイープ あり内部および外部振幅変調 ありFM変調 ありタイムベース精度 ±20ppmインターフェースタイプ USB電源コード、テストリード(x 2)、ユーザーマニュアルCD、クイックスタートガイド. RS Pro AFG-21225完全デュアルチャンネル任意波形関数発生器. RS Pro AFG-21225は、ベースレベルのデュアルチャンネル任意関数発生器であり、このクラスにおいて優れた機能を備えています。 同様のチャンネルが2つ搭載されているので、差動信号又はIQ変調などのデュアル信号用途に適合します。 これらのチャンネルは、独立構成又は相関構成(カップル、トラッキング、位相)で使用することができます。 AFG-21225で任意のカスタマイズ波形を生成する場合は、PCソフトウェアによる波形の編集、パネルでのポイント単位の編集、CSVファイルの読み込み、ISO-TECH IDSシリーズオシロスコープから捕捉した波形の読み込みという4つの方法があります。 AFG-21225は3.5インチのLCDを搭載しているので、出力によって形成される完全波形などの操作情報を表示できます。 使いやすく、コストパフォーマンスの優れたAFG-21225は、実用的な計器の選択肢となる他、開発プロセスを短縮する機能も備えています。. 特長と利点:. 広い周波数範囲: μHz 25MHz (正弦波) μHzの分解能(フルレンジ) 両方のチャンネル用に標準120 MSa/s、10ビット、4000点の任意関数を内蔵 完全デュアルチャンネル出力 CH2はCH1と同じ特性 デュアルチャンネルは、カップル、トラッキング、位相の各操作に対応 矩形波形の場合は1 99 %の範囲でデューティサイクルを調整可能 使いやすいインターフェイスにより、パラメータ設定やパラメータ表示が簡単 標準のAM FM PM FSK SUM スイープ バースト及び周波数カウンタを内蔵 リモートコントロール及び波形編集用のUSBホスト デバイスインターフェイスを装備. 用途. 電源 トランスのシミュレーション 従来型 モータ電源 実験 教育研究向け トリガ又は同期用のパルス信号 車載電子部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

幅広い波形数/VCF入力/TTL出力/周波数カウンタ付
質量(kg)1 チャンネル数1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×195 出力波形正弦/方形/三角/ランプ/パルス 周波数帯域(MHz)0.2~2 出力レベル最大20Vp-p
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様最大周波数範囲(正弦波) = 25MHz最小周波数範囲(正弦波) = 0.1Hz最大周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 25MHz最小周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 0.1 Hz最大周波数範囲(三角波/ SAW波) = 1MHz最小周波数範囲(三角波/ SAW波) = 0.1Hzデジタル周波数 = Yデジタル振幅、オフセット = Y内部リニアおよびログスイープ = Y変数スイープ = Y内部および外部振幅変調 = YFM変調 = Yタイムベース精度 = ±20ppm入力インピーダンス = 1 kΩ電源コード、テストリード、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100シリーズ任意関数発生器. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100 AFGは、ダイレクトデジタル合成(DDS)を使用し、独自のメモリアクセスとクロッキング機構を介して、正確な周波数で信号を生成します。 正弦波形、矩形波形(パルス)、のこぎり波形(三角波形)、ノイズ波形、任意波形の出力に対応した正確かつ十分な信号源を提供します。 AFG-21000 / AFG-21100シリーズの20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリにより、必要に応じて特定の波形を柔軟に出力できます。 また、正弦波形、矩形波形、三角波形の0.1 Hzの分解能と、正弦波形(パルス)のデューティサイクルを1 % → 99 %の範囲で調整できることにより、さまざまな用途でこれらの機器を使用することができます。 AFG-2000 / AFG-2100モデルの違いは周波数帯で、AFG-2100 モデルはAM / FM / FSK変調、スイープ及び周波数カウンタなどの追加機能を備えています。. 特長と利点:. 正弦波形、矩形波形、三角波形、ノイズ波形、任意波形 正弦波形、矩形波形、三角波形は0.1 Hzの分解能 20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリ 正弦波形の場合は1 % → 99 %の範囲でデューティサイクルを調整可能 数字キーパッド入力及びノブ選択による波形パラメータの設定 振幅、DCオフセット、その他の主要な設定情報を3.5インチLCD画面に同時に表示 リモートコントロール及び波形編集用のUSBデバイスインターフェイス 任意波形編集用のPCソフトウェア AM/FM/FSK変調、スイープ / 周波数カウンタ(AFG-21100モデルのみ). 用途. 教育分野 基本産業 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

三和電気計器LCRメータ「LCR701」
RoHS
デバイス値選別に便利なPASS/FAIL判別機能搭載。測定周波数DC~100kHzでの広範囲測定が可能。各種パラメータ表示。オートLCR機能でL/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能。ソートモードで部品判別も容易に対応。データホールド、バックライト機能搭載
用途電子部品のLCRが測定可能。値から電子部品の良否判定を行なう。 付属品クリップリード、ホルスタ、ショートプレート、モニタ用電池、取説 寸法(mm)184×87×45 質量(g)400 電源6LF22(9Vアルカリ電池) 測定周波数範囲(Hz)100/120/1k/10k/100k 測定レンジDCR(Ω):200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、Rs/Rp(Ω):20/200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、インダクタンスLs/Lp(H):20μ/200μ/2000μ/20m/200m/20/200/2000/20kH、キャパシタンスCs/Cp(F):200p/2000p/200n/2000n/20μ/200μ/2000μ/20mF RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料LCR701単品カタログ(0.32MB)
1個ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源電圧:3 V dc 、 カウントモード:インパルス 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 入力タイプ:電圧 、 接続タイプ:ピン 、 リセット方法:電気仕様 、 桁の数:4 、 取り付けタイプ:パネル取り付け、基板実装 、 出力/インタフェース:パルス 、 桁の高さ:10 mm 、 バックライト:あり 、 最大カウント周波数:10kHz 、 表示範囲:0 → 9999 、 最大温度:+50℃ 、 すべてのTrumeter製品には3年のメーカー保証が付きます. 10 mm、リセット機能付き4桁カウンタ. ハウジング一体のスプリングクリップ x 2を使用して簡単に取り付けできるリセット可能カウンタ. 1/32 DINハウジング - 24 x 48 mm コンタクトクロージャパルスなどの低速信号をカウント 先頭のゼロを省略 単一の5極プラグコネクタ経由で背面に接続 カウント入力: N/Oコンタクト / オープンコレクタ、ネガティブエッジトリガ、しきい値電圧0.7 V、最大18 V カウント最大周波数10 Hz、パルス最短長25 ms リセット入力: カウント入力と同様 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様電源電圧:2.6 → 3.4 V dc●カウントモード:パルス●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●リセット方法:外部、ネガティブエッジトリガ、プッシュボタン●桁の数:8●取り付けタイプ:基板実装●出力/インタフェース:CMOS●カウント方向:双方向●桁の高さ:8 mm●最大カウント周波数:10kHz●承認:CE、CSA、cUL、UL●LCD積算カウンタ - 7400AS. 基板取り付け用の、プッシュボタン付き8桁LCD双方向積算カウンタです。 この基板取り付けカウンタは、外部の3 V dc電源で動作し、電気リセットが付いています。. 8桁高コントラストLCD文字 カウント範囲: 0 → 99999999 供給電圧: 2.6-3.4 V dc リモートリセット機能 先頭のゼロをブランキング 最大10 kHzのパルスの加算 / 減算カウント 内蔵デバウンス回路で低速コンタクトクロージャ入力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広い波形数/VCF入力/TTL出力/周波数カウンタ付/パワー出力
質量(kg)3 チャンネル数1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×195 出力波形正弦/方形/三角/ランプ/パルス 出力レベル最大20Vp-p 周波数帯域(Hz)0.2~2
1個
36,980 税込40,678
52日以内出荷

周波数帯域:50MHz(AD5145D)。周波数帯域:25MHz(AD5143)。最高サンプリングレート:250MS/s(1ch時)。入力チャンネル:2チャンネル。6桁周波数カウンター機能。演算機能、自動測定機能つき
用途大学、高校、中学校における、物理学、電気・電子工学や理科の学生実験・研究・開発・製造の設備・電気、電子設備の点検やメンテナンスに
1本
3,498 税込3,848
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様最大周波数範囲(正弦波) = 5MHz最小周波数範囲(正弦波) = 0.1Hz最大周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 5MHz最小周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 0.1 Hz最大周波数範囲(三角波/ SAW波) = 1MHz最小周波数範囲(三角波/ SAW波) = 0.1Hzデジタル周波数 = ありデジタル振幅、オフセット = あり内部リニアおよびログスイープ = あり変数スイープ = あり内部および外部振幅変調 = ありFM変調 = ありタイムベース精度 = ±20ppm入力インピーダンス = 1 kΩ電源コード、テストリード、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100シリーズ任意関数発生器. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100 AFGは、ダイレクトデジタル合成(DDS)を使用し、独自のメモリアクセスとクロッキング機構を介して、正確な周波数で信号を生成します。 正弦波形、矩形波形(パルス)、のこぎり波形(三角波形)、ノイズ波形、任意波形の出力に対応した正確かつ十分な信号源を提供します。 AFG-21000 / AFG-21100シリーズの20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリにより、必要に応じて特定の波形を柔軟に出力できます。 また、正弦波形、矩形波形、三角波形の0.1 Hzの分解能と、正弦波形(パルス)のデューティサイクルを1 % → 99 %の範囲で調整できることにより、さまざまな用途でこれらの機器を使用することができます。 AFG-2000 / AFG-2100モデルの違いは周波数帯で、AFG-2100 モデルはAM / FM / FSK変調、スイープ及び周波数カウンタなどの追加機能を備えています。. 特長と利点:. 正弦波形、矩形波形、三角波形、ノイズ波形、任意波形 正弦波形、矩形波形、三角波形は0.1 Hzの分解能 20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリ 正弦波形の場合は1 % → 99 %の範囲でデューティサイクルを調整可能 数字キーパッド入力及びノブ選択による波形パラメータの設定 振幅、DCオフセット、その他の主要な設定情報を3.5インチLCD画面に同時に表示 リモートコントロール及び波形編集用のUSBデバイスインターフェイス 任意波形編集用のPCソフトウェア AM/FM/FSK変調、スイープ / 周波数カウンタ(AFG-21100モデルのみ). 用途. 教育分野 基本産業 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。
周波数レンジ1μHz-25MHz 分解能1μHz、14ビット(垂直軸)、1mVp-p/14bits(振幅) チャンネル数2(アナログ) 出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波) サンプルレート125MS/s レコード長8kポイント 振幅1mV~10Vp-p(50Ω負荷) 周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz インターフェースUSB 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
376 税込414
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パラレル/シリアルモード切替可能 L/C/R各パラメータを自動選択し最適レンジで測定 テスト周波数:100/120Hz、1/10/100kHz D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)測定可能 USB/RS232接続でPCでのデータ編集が可能(別売)
付属品テストクリップ(赤/黒)、取説、電池 質量(g)約390 電源006P(9V)×1 表示メイン表示19999カウント、サブ表示1999カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×193×41 電池寿命(時間)約20 使用環境0~50℃ 70%RH以下(ただし結露なきこと) 測定周波数100/120Hz、1/10/100kHz 抵抗20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ 測定モードシリアル/パラレルモード 保存環境0~60℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと) キャパシタンス(F)20pF/200pF/2000pF/20nF/200nF/2000nF/20μF/200μF/2000μF/20mF インダクタンス(H)20μH/200μH/2000μH/20mH/200mH/2000mH/20H/200H/2000H パラメータL(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)、ESR 別売品番SMDチッププローブ(SMDC-21)、SMDCテスタ(SMDA-22)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様最大周波数範囲(正弦波) = 12MHz最小周波数範囲(正弦波) = 0.1Hz最大周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 12MHz最小周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 0.1 Hz最大周波数範囲(三角波/ SAW波) = 1MHz最小周波数範囲(三角波/ SAW波) = 0.1Hzデジタル周波数 = ありデジタル振幅、オフセット = あり内部リニアおよびログスイープ = あり変数スイープ = あり内部および外部振幅変調 = ありFM変調 = ありタイムベース精度 = ±20ppm入力インピーダンス = 1 kΩ電源コード、テストリード、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100シリーズ任意関数発生器. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100 AFGは、ダイレクトデジタル合成(DDS)を使用し、独自のメモリアクセスとクロッキング機構を介して、正確な周波数で信号を生成します。 正弦波形、矩形波形(パルス)、のこぎり波形(三角波形)、ノイズ波形、任意波形の出力に対応した正確かつ十分な信号源を提供します。 AFG-21000 / AFG-21100シリーズの20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリにより、必要に応じて特定の波形を柔軟に出力できます。 また、正弦波形、矩形波形、三角波形の0.1 Hzの分解能と、正弦波形(パルス)のデューティサイクルを1 % → 99 %の範囲で調整できることにより、さまざまな用途でこれらの機器を使用することができます。 AFG-2000 / AFG-2100モデルの違いは周波数帯で、AFG-2100 モデルはAM / FM / FSK変調、スイープ及び周波数カウンタなどの追加機能を備えています。. 特長と利点:. 正弦波形、矩形波形、三角波形、ノイズ波形、任意波形 正弦波形、矩形波形、三角波形は0.1 Hzの分解能 20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリ 正弦波形の場合は1 % → 99 %の範囲でデューティサイクルを調整可能 数字キーパッド入力及びノブ選択による波形パラメータの設定 振幅、DCオフセット、その他の主要な設定情報を3.5インチLCD画面に同時に表示 リモートコントロール及び波形編集用のUSBデバイスインターフェイス 任意波形編集用のPCソフトウェア AM/FM/FSK変調、スイープ / 周波数カウンタ(AFG-21100モデルのみ). 用途. 教育分野 基本産業 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

幅広い波形数/VCF入力/TTL出力/周波数カウンタ付/CMOS入力/スイープ機能付
質量(kg)1 チャンネル数1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×195 出力波形正弦/方形/三角/ランプ/パルス 出力レベル最大20Vp-p 周波数帯域(Hz)0.2~2
1個
33,980 税込37,378
52日以内出荷

仕様電源電圧:2.6 → 3.4 V dc●カウントモード:周波数●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:ロジック●接続タイプ:リード●リセット方法:外部●桁の数:6●取り付けタイプ:パネル取り付け、基板実装●カウント方向:双方向●桁の高さ:6 mm●最大カウント周波数:10kHz●カットアウト高さ:22mm●ミニチュアLCD積算カウンタ - 7000AS. 7000ASシリーズは、最小限の電力要件向けに設計されたミニチュア6桁LCD積算カウンタです。 双方向カウンタで方向入力ピンがあります。このカウンタは基板実装やパネル取り付け(ベゼル付属)に適しています。. 6桁(6 mm) LCDディスプレイ 双方向カウント 最大カウントパルス周波数: 10 kHz 外部リセット入力 999999表示の次は0にリセット 供給電圧: 2.6-3.4 V dc 高電圧DC電源から給電可能 IP40保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

デジタルスイープ 垂直選択 表面実装技術 内蔵の6桁の周波数カウンター(CQ5620F/40F/60F) TV同期 Z軸入力 トリガレベルロック CH1出力 ALTトリガ機能
仕様表示領域:8x10DIV (1DIV=10mm) 質量(kg)約7.8 チャンネル数2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約316×132×410 周波数帯域(MHz)(Z軸)~2 入力インピーダンス約1MΩ±3% 25pF±5pF トリガモードSINGLE, AUTO, NORM, TV-V, TH-H 入力電圧100VAC 50/60Hz
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

7型WVGAカラー・ディスプレイ(水平軸メモリ数:15、表示可能な信号が50%増加) 32種類の自動測定 時間領域と周波数領域を同時に表示するデュアル・ウィンドウFFT トリガ周波数カウンタ パン/ズーム機能 多言語ユーザ・インタフェース:10言語に対応したユーザ・インタフェース/前面パネル・オーバーレイ 設置面積が小さな、小型・軽量 ファンレス設計により低ノイズを実現
質量(kg)機器単体:1.979、アクセサリを含む:2.2 電源100~240VAC RMS ±10% 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154.95×325.12×106.68 最大消費電力(W)30 高度(m)動作時:最高3000、非動作時:最高12000 電源周波数(Hz)45~65(100~240V)、360~440(100~132V) 安全性製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合 使用環境温度(℃)動作時:0~+50、非動作時:-30~+71 EMC規格EC Council Directive 2014/30/EU・UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030; EN61010-1、EN61010-2-030(電磁適合性) 使用環境湿度(%)動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+60℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと サンプルレート1GS/s レコード長20kポイント
1台ほか
76,980 税込84,678
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。
仕様垂直軸分解能(ビット):14、振幅分解能:1mVp-p/14bits 種別1μHz-25MHz 寸法(mm)235×110×295 質量(kg)3 電源(V)AC100 チャンネル数2 分解能1μHz 周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz 出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波) インターフェースUSB 振幅(50Ω負荷)1mV~10Vp-p アズワン品番3-6696-02 サンプルレート125(MS/s) レコード長8kポイント 商品タイプレンタル品はこちら
1個
64,800 税込71,280
翌々日出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)2CH任意波形ファンクションジェネレータ FGXシリーズ
RoHS
2CH任意波形ファンクションジェネレータ 2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能 任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 発振周波数:1μHz~20MHz(正弦波)、1μHz~5MHz(方形波)、0.1Hz~1MHz(三角波) 出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時) 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示 周波数カウンタ機能:5~150MHz トリガ機能:バースト/Nサイクル 任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し USBホスト/デバイスポート標準装備
仕様信号グランド :全ての入出力端子のグランドはシャーシグランドに接続 質量(kg)約2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293 分解能(振幅)10ビット RoHS指令(10物質対応)対応 周波数カウンタ~150MHz(背面:1入力端子) サンプルレート(最高)120MS/s 繰返し周波数(Hz)60 メモリ長さ(波形)4Kポイント
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大100MHz周波数出力 500MSa / sサンプルレート、垂直解像度1μHz 14ビット垂直解像度、10 Marb波形長 包括的な波形出力:6つの基本波形、 および150の内蔵任意波形 包括的な変調機能:AM、FM、PM、FSK、FSK、4FSK、PSK、OSK、ASK、BPSK、PWM、スイープ、バースト 高精度周波数カウンターが統合され、サポートされている範囲100mHz-200MHz SCPI、およびLabVIEWをサポート 7インチ(800×480ピクセル)マルチタッチスクリーン、サポート
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約2.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 ディスプレイ7インチLCD
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

最大60MHz周波数出力 500MSa / sサンプルレート、垂直解像度1μHz 14ビット垂直解像度、10 Marb波形長 包括的な波形出力:6つの基本波形、 および150の内蔵任意波形 包括的な変調機能:AM、FM、PM、FSK、FSK、4FSK、PSK、OSK、ASK、BPSK、PWM、スイープ、バースト 高精度周波数カウンターが統合され、サポートされている範囲100mHz-200MHz SCPI、およびLabVIEWをサポート 7インチ(800×480ピクセル)マルチタッチスクリーン、サポート
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約2.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 ディスプレイ7インチLCD
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

高度なDDS技術、最大10MHzの周波数出力、 最大250MS / sのサンプルレート、および1μHzの周波数分解能、 垂直分解能:14ビット、最大1MARB波形長、 包括的な波形出力: 5つの基本波形、および45の内蔵任意波形、包括的な変調機能: AM、FM、PM、FSK、PWM、スイープ、およびバースト、 高精度周波数カウンタ内蔵、 サポート範囲100mHz~200MHz 、SCPI サポート、4インチ高解像度(480×320ピクセル)TFT LCDディスプレイ
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約3.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295 ディスプレイ4インチLCD
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大80MHz周波数出力 500MSa / sサンプルレート、垂直解像度1μHz 14ビット垂直解像度、10 Marb波形長 包括的な波形出力:6つの基本波形、 および150の内蔵任意波形 包括的な変調機能:AM、FM、PM、FSK、FSK、4FSK、PSK、OSK、ASK、BPSK、PWM、スイープ、バースト 高精度周波数カウンターが統合され、サポートされている範囲100mHz-200MHz SCPI、およびLabVIEWをサポート 7インチ(800×480ピクセル)マルチタッチスクリーン、サポート
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約2.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 ディスプレイ7インチLCD
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷

高度なDDS技術、最大25MHzの周波数出力、最大250MS / sのサンプルレート、および1μHzの周波数分解能、垂直分解能:14ビット、最大1MARB波形長、包括的な波形出力: 5つの基本波形、および45の内蔵任意波形 、包括的な変調機能: AM、FM、PM、FSK、PWM、スイープ、およびバースト 、高精度周波数カウンタ内蔵、 サポート範囲100mHz~200MHz SCPI サポート、 4インチ高解像度(480×320ピクセル)TFT LCDディスプレイ
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約3.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295 ディスプレイ4インチLCD
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

高度なDDS技術、最大60MHzの周波数出力、 最大250MS / sのサンプルレート、および1μHzの周波数分解能、垂直分解能:14ビット、最大1MARB波形長 、包括的な波形出力: 5つの基本波形、および45の内蔵任意波形、 包括的な変調機能: AM、FM、PM、FSK、PWM、スイープ、およびバースト、 高精度周波数カウンタ内蔵、 サポート範囲100mHz~200MHz 、SCPI サポート、 4インチ高解像度(480×320ピクセル)TFT LCDディスプレイ
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約3.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295 ディスプレイ4インチLCD
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

高度なDDS技術、最大50MHzの周波数出力、最大250MS / sのサンプルレート、および1μHzの周波数分解能、垂直分解能:14ビット、最大1MARB波形長、包括的な波形出力: 5つの基本波形、および45の内蔵任意波形、 包括的な変調機能: AM、FM、PM、FSK、PWM、スイープ、およびバースト、 高精度周波数カウンタ内蔵、 サポート範囲100mHz~200MHz 、SCPI サポート、 4インチ高解像度(480×320ピクセル)TFT LCDディスプレイ
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約3.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295 ディスプレイ4インチLCD
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

高度なDDS技術、最大350MHzの周波数出力 1.25GS / sのサンプリングレート、および1μHzの周波数分解能 最大1Mの任意の波形長 垂直解像度:14ビット 包括的な波形出力:6つのグループ基本波形と152のグループ組み込み任意波形 包括的な変調オプション:AM、FM、PM、FSK、3FSK、4FSK、PSK、OSK、ASK、BPSK、PWM、スイープ、バースト 100MHzから200MHzまでの高精度周波数カウンタを内蔵 SCPI、およびLabVIEWサポート 8インチ(800 x 600ピクセル)タッチスクリーンLCD
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 ディスプレイ8インチLCD
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

最大35MHz周波数出力 500MSa / sサンプルレート、垂直解像度1μHz 14ビット垂直解像度、10 Marb波形長 包括的な波形出力:6つの基本波形、 および150の内蔵任意波形 包括的な変調機能:AM、FM、PM、FSK、FSK、4FSK、PSK、OSK、ASK、BPSK、PWM、スイープ、バースト 高精度周波数カウンターが統合され、サポートされている範囲100mHz-200MHz SCPI、およびLabVIEWをサポート 7インチ(800×480ピクセル)マルチタッチスクリーン、サポート
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約2.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 ディスプレイ7インチLCD
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

高度なDDS技術、最大100MHzの周波数出力 1.25GS / sのサンプリングレート、および1μHzの周波数分解能 最大1Mの任意の波形長 垂直解像度:14ビット 包括的な波形出力:6つのグループ基本波形と152のグループ組み込み任意波形 包括的な変調オプション:AM、FM、PM、FSK、3FSK、4FSK、PSK、OSK、ASK、BPSK、PWM、スイープ、バースト 100MHzから200MHzまでの高精度周波数カウンタを内蔵 SCPI、およびLabVIEWサポート 8インチ( 800 x 600)ピクセルタッチスクリーンLCD
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 ディスプレイ8インチLCD
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

高度なDDS技術、最大200MHzの周波数出力 1.25GS / sのサンプリングレート、および1μHzの周波数分解能 最大1Mの任意の波形長 垂直解像度:14ビット 包括的な波形出力:6つのグループ基本波形と152のグループ組み込み任意波形 包括的な変調オプション:AM、FM、PM、FSK、3FSK、4FSK、PSK、OSK、ASK、BPSK、PWM、スイープ、バースト 100MHzから200MHzまでの高精度周波数カウンタを内蔵 SCPI、およびLabVIEWサポート 8インチ (800 x 600)ピクセルタッチスクリーンLCD
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 ディスプレイ8インチLCD
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

高度なDDS技術、最大100MHzの周波数出力 1.25GS / sのサンプリングレート、および1μHzの周波数分解能 最大1Mの任意の波形長 垂直解像度:14ビット 包括的な波形出力:6つのグループ基本波形と152のグループ組み込み任意波形 包括的な変調オプション:AM、FM、PM、FSK、3FSK、4FSK、PSK、OSK、ASK、BPSK、PWM、スイープ、バースト 100MHzから200MHzまでの高精度周波数カウンタを内蔵 SCPI、およびLabVIEWサポート 8 インチ(800 x 600)ピクセルタッチスクリーンLCD
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 ディスプレイ8インチLCD
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

3.95型TFTLCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。 5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。 不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。 AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。
質量(kg)3 サイズ235×110×295mm 電源AC100V 50/60Hz チャンネル数(アナログ)2 分解能1(μHz)、(垂直軸)14ビット、(振幅)1mVp-p/14bits 周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz 出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波) インターフェースUSB 振幅1mV~10Vp-p(50Ω負荷) アズワン品番3-6696-02-20 サンプルレート125MS/s レコード長8kポイント 周波数レンジ1μHz-25MHz 校正証明書一般校正
1個
84,800 税込93,280
14日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)任意波形ファンクションジェネレータ
RoHS
標準波形:正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ガウスノイズ 変調:AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、SUM、PWM 変調ソース:内部/外部信号 スイープ機能(LIN/LOGカーブ、内部/外部信号) トリガ付きバースト機能 42Vpkの入出力GND-フレームGND間絶縁耐圧 専用のパルス波出力チャンネルは立上り/立下り時間設定が可能な25MHz出力を全機種装備 任意信号出力メモリ長:16kword、垂直分解能:14bit 最高サンプリングレート:200MS/s、最高繰返しレート:100MS/s 本体内蔵の100種以上の波形テンプレートから波形データを作成、10組メモリ可能 USBメモリによる任意波形の保存・呼出し可能 独立した外部入力による最高150MHzの周波数カウンタ搭載 USBインタフェースは仮想COMまたはUSB-CDCとして全機種利用可能 LabVIEWドライバ
用途各機器の制御・基準・テスト用信号 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293 周波数範囲(最高)正弦波:60MHz、方形波:25MHz、ランプ波/三角波:1MHz (チャンネルの最高周波数に制限されます。) 波形標準波形:正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ガウスノイズ オフセット±5Vpk AC+DC (50Ω)/±10Vpk AC+DC (解放時) RoHS指令(10物質対応)対応 スイープ機能周波数スイープ サンプルレート200MSa/s 変調方式AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、SUM、PWM 繰返し周波数(Hz)100M
1個ほか
85,980 税込94,578
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

※「校正証明書付」は、出荷時に「周波数表示」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。 ※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。 周波数・振幅・DCオフセット・パラメーターを同時に表示できます。 パソコンからのリモートコントロールと波形データの受信が可能です。 AM/FM/FSK変調・スイープ・周波数カウンター機能付きです。
付属品BNC-BNCケーブル(GTL-110・1m)×2本・ソフトウェア 質量(kg)約2.5 サイズ266×293×107mm 電源AC100~240V 50/60Hz 対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7(32bit・64bit) 消費電力約25VA(MAX) 表示3.5インチLCD 分解能(Hz)0.1 機能(任意波形)振幅分解能/10ビット、サンプルレート/20ms/s(MAX)、波長メモリ長/4Kポイント 周波数特性0.1Hz~1MHz(三角波・ランプ波) 出力波形正弦波・方形派・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波形) インターフェースUSB メモリーパネル設定・ARB波形/各10個 確度安定度/±20ppm、エージングレート/±1ppm/year、許容値/≦1MHz 振幅1mVpp~10Vpp(50Ω負荷)・2mVpp~20Vpp(オープン回路)、20~25MHz/1mVpp~5Vpp(50Ω負荷)、2mVpp~10Vpp(オープン回路) アズワン品番1-2758-05-20 周波数レンジ0.1Hz~12MHz 校正証明書一般校正
1台
93,980 税込103,378
17日以内出荷