抵抗値1KΩ±10%
仕様シャフトロック機構
セット内容WA2W(周波数設定器)、MEM-40(目盛板)、K-3(つまみ)
材質目盛板/アルミ、つまみ/フェノール樹脂
色地色:黒、文字色:銀白
定格電力(W)2
板厚(mm)目盛板/0.5
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上
耐電圧(V)AC700 1分間
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
JIS準拠品です。
スイッチなし
寸法(Φmm)30
シャフト形状溝形
抵抗体炭素皮膜
直径(Φmm)31±1
シャフト長さL(mm)20
抵抗変化特性直線形
種別1軸単連形
耐電圧AC1000V 1分間
最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値(残留)3Ω以下
回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]
回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)
付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
特性(抵抗変化)直線形
半田付け性235℃、5sec
仕様炭素系
形状パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)-10~+85
シャフト長さ(mm)20
JIS準拠品です。
大きさ(Φ)25
形状パネル取付形
使用温度範囲(℃)-10~+100
定格電力(W)1.2(40℃)
耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
寿命回転/定格1/2負荷 15000回転、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 1/10負荷 500時間
シャフト形状溝形
振動10~55Hz 2方向 各2時間 全振幅1.5mm
温度特性85℃ 5時間 無負荷
耐寒性-10℃、1時間 無負荷
強度ストップ/1mN・min
回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[71.4~306]
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値許容差(%)±10(特注±5、±2、±1)
耐電圧(V/min)500
抵抗値(Ω)全/5~20k、残留/R<500Ω 1Ω以下 1Ωmax.、R≧500Ω 0.2%Ω以下 0.2%max.
抵抗変化特性直線形
機械的回転角度(°)300±5
穴径(Φmm)9
外径(Φmm)38
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
横行搬送機械に最適な性能
少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能
コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様●仕向先・取説:日本・日本語
保護構造IP20 閉鎖形、UL open type
構造標準形(IP20)
周波数許容変動5~-5%
出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s
出力定格周波数(Hz)50/60
直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%
適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007
分野コンパクト形
開発系列2シリーズ
出力電圧入力200V系:0~190V入力100V系:0~95V
入力電源AC100~120±10% AC200~230V±10% 50/60Hz
振動数半波:45~90Hz全波:90~180Hz中間波:65~120Hz高周波:180~360Hz
JIS準拠品です。
仕様炭素系
種別1軸単連形
直径(Φmm)16.8±0.5
使用温度範囲(℃)-10~+85
定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)
耐電圧AC500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
シャフト形状溝形
最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]
特性(抵抗変化)直線形
半田付け性235℃、5sec
回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10
抵抗値許容差(%)±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]
抵抗体炭素皮膜
抵抗変化特性直線形
JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5
抵抗体炭素皮膜
付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
種別1軸単連形
形状パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)-10~+85
耐電圧AC1000V 1分間
締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)
シャフト形状溝形
抵抗値(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]
半田付け性235℃、5sec
回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
ボリュームスイッチ用のアルミ銘鈑です。
アルミ地に黒色プリントを行い、黒ベースに銀色メモリ表示となっています。
寸法B(Φmm)(取付穴)9
多回転用アナログ型ダイヤル。
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下
形状パネル取付形
大きさ(Φ)30
使用温度範囲(℃)-10~+85
耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)
寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間
シャフト形状溝形
振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm
温度特性85℃ 30分間 無負荷
最大使用電圧(V)DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方
耐寒性-10℃、1時間 無負荷
強度ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max
抵抗値許容差(%)±10
耐電圧(V/min)1000
抵抗変化特性直線形
電気的回転角度(°)280±10
機械的回転角度(°)300±5
材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
頭径(Φmm)22.5
底径(Φmm)35
高さ(mm)24
仕様プレート貼り
サイズ-
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法F(mm)-
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
止ねじM4
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ容量、周波数も測れます。
本体外周部は衝撃に強いエラストマー採用/オートパワーオフ機能(約30分)
用途研究開発・設備メンテナンス
付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44
表示数値部4000
周波数特性40~400Hz(正弦波)
電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3
交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m
直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m
使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1.5kA Φ5×20mm セラミック管
許容差保証温湿度範囲23±5 ℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)、電源電圧2.4V以上
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.36MB)
読取アナログ
適合シャフト径(Φmm)6
頭径(Φmm)18
底径(Φmm)25
高さ(mm)18
仕様プレート貼り
サイズ-
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法F(mm)-
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
止ねじM4
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T 82ch 送受信、3S/3U 15ch 受信専用)。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式です。標準バッテリーなら最長3時間、大容量バッテリーでも4時間で充電できる急速充電器、アンテナ、バネ式のベルトクリップ、ハンドストラップまでついたオールインワンパッケージ。製品保証期間は安心の2年です。ポリカーボネート製ボディに防水アクセサリーポートを採用したIP68相当の耐塵・防浸ボディ。水分や汚れから無線機をしっかりガードします。(淡水の静水にて水深1.5mで30分の耐水性相当を製造時に検査)。薄型バッテリーパック装着時、薄さ32.5mmで軽さ約244g。大容量バッテリーパックでも薄さ40.7mm、軽さ約266gと小型軽量です。内蔵、外部、緊急呼び出しが個別に設定できるマイク感度とノイズキャンセル機能で、クリアな送信音を実現しました。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急」のような案内もできる多彩な音声ガイダンスが入っています。VOXは従来の全自動の他に2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上させました。・PTTキーを押して送信、声が途切れたら自動で受信。・声で自動送信、話終わりにPTTキーを一度押して受信。受信した声のレベルを均一化するオートゲインコントロール、低音域・高音域の音質調整、受信信号が弱くなったら音で知らせる強度低下通知、ボリュームのレベル固定など、疲れる耳への負担を少なくする機能も充実しています。大きな日本語表示と白色系のバックライト、豊富なアイコンで見やすい液晶ディスプレイも好評です。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。大音量700mWのオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード子機間通話禁止、200名の個別呼び出しと10グループのグループ呼び出し、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、7段階のVOX感度、イヤホン断線検知、デュアルオペレーション、設定温度になると警告を発する温度センサーなど、業務ユーザー納得の多彩な機能が満載です。Sメーター、上空用チャンネルの受信、周波数表示、スキャン、モニター、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択など、ホビーユーザーにも配慮した新設計です。(※上空用チャンネル受信は同時に増えた10chと合わせて15chに対応)。ボディカラーに黄色と黒色の警戒色を採用したEYAは、黒い無線機がたくさんある場所での取り間違いを防いだり、暗い場所でも見つけやすいように視認性を高めるほか、カラフルなのでサービス業などにも違和感なくお使いいただけます。(大容量バッテリーパッケージのEYBはご用意していません。別途EBP-99バッテリーをお求めください)。1台に設定したデータを任意の台数の別のS70Eシリーズに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載しました。説明書はDJ-DPS70シリーズのままですが、操作方法は同じです。従来のS70シリーズ初期モデル用のプログラム更新はEシリーズでは対応済です。【ご注意】エアクローンは全く同じ機種同士でしかできません。ハンディ機と車載機はもちろん、DJ-DPS70とS71、S70とS70E、のように少しでもモデルが違うとクローンできません。
種類デジタル簡易無線登録局
使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40)
定格電圧(V)7.2(電池端子)
アンテナサイズ(mm)標準 EA-247:約100、別売 EA-248:約220
消費電流(mA)【受信時】500以下(音声出力時)
消費電流(A)【送信時】1.7以下(5W)/1.1以下(2W)/0.9以下(1W)
防塵防水性能IP68
送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)
周波数(MHz)【受信専用】351、15ch 上空用DCR
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(1MB)
インピーダンス(Ω)【アンテナ (出力端子)】50
送受信周波数(MHz)351、82ch 陸上海上移動DCR登録局
受信感度-5dBμ (BER 1%)
変調方式4値FSK
電波型式F1C、F1D、F1E、F1F
低周波出力700mW以上 (最大時)
2CH任意波形ファンクションジェネレータ
2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能
任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts
DDS(Direct Digital Synthesized)方式。
発振周波数:1μHz~20MHz(正弦波)、1μHz~5MHz(方形波)、0.1Hz~1MHz(三角波)
出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時)
正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル
カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示
周波数カウンタ機能:5~150MHz
トリガ機能:バースト/Nサイクル
任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し
USBホスト/デバイスポート標準装備
仕様信号グランド :全ての入出力端子のグランドはシャーシグランドに接続
質量(kg)約2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293
分解能(振幅)10ビット
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数カウンタ~150MHz(背面:1入力端子)
サンプルレート(最高)120MS/s
繰返し周波数(Hz)60
メモリ長さ(波形)4Kポイント
2チャンネル出力・周波数帯域20MHzのファンクションジェネレーターです。チャンネル個別に波形・周波数・振幅等を設定できます。波形編集ソフトウェアによりPC上で任意波形を作成できます。USB接続で波形データの転送や本体のリモートコントロールを行えます。
仕様デューティー可変:1.0~99.0%(≦100kHz)
電源(V)AC100~240
機能AM/FM/FSK/PM/SUM変調 スイープ機能 周波数カウンタ、オフセット:±5V AC+DC(50Ω負荷時)、トリガ:バースト/Nサイクル、任意波形:振幅分解能/10ビット 最高サンプルレート/120MS/s 波形メモリ長/4kポイント
大きさ266×293×107mm
出力波形正弦波 方形波 ランプ波 パルス波 ノイズ 任意波形
インターフェースUSB
周波数範囲1μHz~20MHz(正弦波)
出力レベル1mV~10VP-P(50Ω負荷時)
出力チャネル数2ch
1個(1個)
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
仕様【検定型式番号】住警第2020~3号【IDの数】約1兆通り
色ホワイト
質量(g)約115(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本)
作動方式煙式(光電式2種)
送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%)【親器~AiSEG2】13mW(+20%-50%)
電池寿命約10年
設置場所寝室・居室・階段・廊下など
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)
警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)
RoHS指令(10物質対応)対応
設置位置天井面 ・ 壁面
使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波【親器~AiSEG2】(周波数は自動設定) 923.7 ~927.7 (全11波中の1波を使用)
連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。)
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
お得なクランプセンサ付セットモデル。有効電力基本確度±0.3%。電力測定に必要な12種類の測定が可能。1秒~1時間で記録間隔を設定可能。電力自由化に伴う回生電力の測定も可能。各相の電力、力率が確認可能。結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止。クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始。解析・設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属。USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定。SDカードインターフェース装備。AC電源とバッテリーの2電源方式。Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能
質量(g)約800(電池含む)
電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)
適合規格IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2
測定項目電圧、電流、周波数、有効電力
記録媒体SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB)
表示範囲【電圧】各レンジの5~130%、【電流】各レンジの1~130%
使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間)
通信方法USB、Bluetooth
使用温湿度範囲0~50℃、85%RH(結露のないこと)
測定ライン単相2線式(1~3系統)、単相3線式、三相3線式(3P3W,3P3W3A)、三相4線式
保存温湿度範囲-20~60℃、85%RH(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×65
確度【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、45~65Hz)、保証範囲:各レンジの10~110%【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、45~65Hz)(最下位レンジは1%f.s.を付加する。)、保証範囲:各レンジの10~110%【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(電流最下位レンジ設定の場合は1%f.s.を付加する。)【周波数】±3dgt
最大消費電力(VA)10
電圧レンジ(V)[TRUE RMS]150.0/300.0/600.0
表示更新時間1秒
RoHS指令(10物質対応)対応
演算項目皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流
クレストファクタ【電圧】2.5以下、【電流】3.0以下(各レンジ90%以下)
周波数表示ライン40.0~70.0Hz
電流レンジ[TRUERMS]【8128(50Aタイプ)】1.000/5.000/10.00/25.00/50.00A/オート、【8127(100Aタイプ)】2.000/10.00/20.00/50.00/100.0A/オート、【8126(200Aタイプ)】4.000/20.00/40.00/100.0/200.0A/オート、【8125(500Aタイプ)】10.00/50.00/100.0/250.0/500.0A/オート、【8124(1000Aタイプ)】20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、【8130(1000Aタイプ)】20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、【8129(3000Aタイプ)】300.0/1000/3000A
デジタル82ch + 上空15ch(受信専用)に対応。総務省技術基準適合品。免許・資格不要。表示チャンネルの実際の周波数表示とSメーター(受信信号強度)を表示することができます。設定等が一目でわかるアイコン表示。チャンネル増波に対応した、97ch ( デジタル82ch + 上空15ch(受信専用) ) 対応モデル。セカンドチャンネルを設定することにより、2つのチャンネルで通話が可能。通常チャンネルはPTTスイッチで、セカンドチャンネルはサイド1スイッチを使用します。送信音声と受信音声を録音/再生することができます。録音の時刻も表示できる時計機能も搭載。PTTボタンを押さずにマイクに向かって話すだけで自動的に送信状態となり、通話ができます。※イヤホンマイク等を使用した場合、機能しない場合があります。通話しているチャンネルを自動的に探します。受信レベルが良好なときに、送信出力を設定されている送信出力値より1段階自動で下げ、他社通信への混信低減と低消費電力にする機能です。IP67相当の防水・防塵構造。雨の日も砂埃の舞う日も何も恐れる必要はありません。秘話設定すると、設定していない人は通話を聞き取れなくなります。 (※完全なセキュリティを確保するものではございません)。充電器が付属。 いちいち乾電池を入れ替えたりする必要がないので手間が要らず、ランニングコストも抑えられます。送信出力を4段階に切替可能。通信距離が短い場合は低出力に切り替えて電池の消耗を抑えたり、他グループへの混信を軽減します。標準アンテナとショートアンテナが付属。距離や用途によって使い分けられます。間違えてキーを押して設定を変えないように、キーをロックすることが可能。UHF帯デジタル簡易無線のチャンネル大幅増波に対応。ノーマルとショート、2種類のアンテナが付属。デジタルだから、雑音が少なく音質がクリアー。秘匿性が高く安心して運用ができます。5Wのハイパワーにより長距離の通信が可能。表示チャンネルの実際の周波数表示とSメーター(受信信号強度)を表示することができます。設定等が一目でわかるアイコン表示。コストパフォーマンスに優れた充電器が付属。仕事場のデスクから、いつでも準備万端の状態で現場に持ち出すことができます。また、バッテリーパック単体を差し込んだ状態でも充電が可能です。通常のチャンネルとは別にチャンネルを設定することにより、セカンドチャンネルで通話ができます。通常チャンネルは[PTTスイッチ]で、セカンドチャンネルは[サイド1スイッチ]で通話ができます。送信音声と受信音声を、録音/再生することができます。録音の時刻も表示できる時計機能搭載。※録音時間:約24時間程度。ハンズフリー機能:PTTを押さなくても、マイクに向かって話すだけで自動送信されます。チャンネルスキャン機能:通話しているチャンネルを自動的に探します。オートパワーオフ機能:設定した時間に受信や操作が行われなかった場合、電源を自動的に切ります。送信出力切り替え。511通りのユーザーコード。バッテリーセーブ機能。送受信音質調整機能。通話開始 / 終話告知音。マイク感度設定。キー操作音設定。呼出チャンネル搭載。オプションのイヤホンマイクが使用できます。本機は、パソコン上で専用アプリを使用することにより簡易メニュー項目の追加やチャンネルごとの設定を行えるようになります。
仕様●アンテナ端子:SMA-J 本体●交信距離の目安※送信出力5W時:市街地:約0.5~1km|見通しの良い郊外:1~4km●使用可能時間:約10.5時間
付属品本体×1、アンテナ×2(標準アンテナ×1 / ショートアンテナ×1)、充電式リチウムイオンバッテリーパック×1、充電器×1、ACアダプタ×1、ベルトフック×1、ベルトフック取付ねじ×2、登録申請書類一式×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)約226g (アンテナ、ベルトクリップ、バッテリーパック含む)
外形寸法(突起物を除く)約56mm(幅)×約101.1mm(縦)×約28.9mm(奥行)/(ベルトクリップ・突起物を含む)約60.6mm(幅)×約112mm(縦)×約41mm(奥行)
チャンネル数82ch+15ch (受信専用上空用)
周波数351.2 ~ 351.63125MHz(6.25kHz 間隔 70 波 ) / 351.03125 ~ 351.1MHz(6.25kHz 間隔 12 波 )
使用電源7.4V DC±10%
充電時間約3.5時間
電波形式F1E, F1D
防塵防水性能IP67相当
送信出力0.25~5W ( 5W / 2.5W / 1W / 0.25W 偏差:+20%、-50% )
バッテリー容量(mAh)1600
受信感度‐5dBμVemf 以下 (BER=1%)
変調方式4 値 FSK
低周波出力700mW以上
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
トランシーバーの通話可能エリアを2倍に!赤外線リモコンで手軽にON/OFF、中継設定が可能・堅牢な防水仕様。免許・資格不要、総務省技術基準適合品。中継機能:送話側トランシーバーからのCh電波を自動的に受話側のトランシーバーへ向けて中継します。27チャンネル対応:ビジネスチャンネル(1ch~18ch)が18、レジャーチャンネル(19ch~27ch)が9、合わせて27chを実装。38グループモード:同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、同じグループでのみ快適な通話が可能。リモコンで制御:中継器の設定、制御は付属の赤外線リモコンで手軽にできます。電源ON/OFF、リセットも可能に。IPX7 防水仕様:風雨に耐える防水性能IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応し、屋内/屋外ともに設置可能です。スケルチ機能:FM特有の雑音が入る場合に、その雑音だけを抑制するのがSQL(スケルチ)。抑圧の程度は5段階。中継通話対応の小電力トランシーバーで使用できます。送話側トランシーバーからのチャンネル電波を受信後、自動的に送信波を受話側のトランシーバーへ向けて送信し、中継動作をします。受信波421MHz帯と、送信波440MHz帯。2つの周波数を使った半複信方式です。中継器の設定・制御は付属の赤外線リモコンで操作(実用新案登録第3159053号)。新たに電源ON/OFF、リセットも可能になりました。送信電力を10mW/1mWで切り替えが可能です。ビジネスチャンネル(1ch~18ch)、レジャーチャンネル(19ch~27ch)の27チャンネルを実装しています。仲間だけでの通話が可能なグループモードは、38種類あります。SQL(スケルチ)は、感度を5段階で設定可能です。簡単な操作で全ての設定を初期工場出荷状態へ戻す機能があります。防水仕様IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応しています。アルミダイカストを使用した堅牢ボディーケースです。
用途KENWOOD・八重洲無線・ALINCO・ICOM・MOTOROLAなどにも使えます(互換品)
仕様占有帯域幅:≦8.5KHz
適合機種F.R.C.:FC-G20R、NX-20R、FC-B20R、FC-ZXPRO、KENWOOD:UBZ-BG9R、UBZ-BG11R、UBZ-LP27R、UBZ-BG20R、UBZ-BM20R、UBZ-BM47FR、UBZ-S20、UBZ-S27、UBZ-S700、UBZ-EA20R、UBZ-M31/UBZ-M31E、UBZ-M51LE/UBZ-M51SE、UBZ-M51(L)S、UBZ-RJ27、UBZ-LS27R、ALINCO:DJ-CH271、DJ-FB27、DJ-PX31、DJ-PX5、DJ-P221、DJ-P222、DJ-P24、DJ-P921、ICOM:IC-4810、IC-4500、IC-4300、IC-4350、IC-4110D、IC-4077S、YAESU/STANDARD:FTH-307、FTH-308、FTH-314/FTH-314L、FTH-508、SR-70A、SR-45、SR-100A、MOTOROLA:CL-70A、CL-45、CL-120A、MS-80※最近発売された機種はここに反映されていない場合がございます。
セット内容FC-R3 本体×1、FC-R3(RM)リモートコントローラー×1、ACアダプター×1、取付金具(壁面用)×1、取付金具A(ポール用)×1、取付金具B(ポール用)×2、DCコード用押さえスペーサー×1、ネジ(M4×10)×5、ネジ(M6×30)×4、ネジ穴ふさぎ(Φ3.8×4)×8、保証書×1部(取扱説明書に合冊)、取扱説明書×1部
材質(本体)アルミニウム
質量(g)約750
使用温度範囲(℃)‐10~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×163×45.5(突起物含まず)
電源電圧(V)本体:DC5、ACアダプタ:AC100/240(50Hz/60Hz)
消費電流(mA)動作時:220/待機時:約85
通信方式半複信
送信出力10mW/1mW
防水仕様JIS7級防浸仕様(IPX7)
送受信周波数(MHz)440.0250~440.2375(受信)、440.2625~440.3625(受信)、421.5750~421.7875(送信)、421.8125~421.9125(送信)
受信感度‐10dBμ以下(12dBSINAD)
電波型式F3E、F2D
周波数偏差(ppm)±4
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターまたはスマート受信BOXにて行いますので単独では使用できません。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。赤外線LEDを搭載のため夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波
フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOXと組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターにて行いますので単独では使用できません。
電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
モーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
カメラにはマイクを内蔵しておりますので、モニターにてカメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。
設置後でも方向を調整することができます。
付属品:ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
仕様【カメラ音声機能】マイク内蔵
付属品ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
質量(g)【カメラ】約460
使用温度範囲(℃)【カメラ】-10~50
消費電力(W)【カメラ】最大5.3(DC9V/580mA)
センサーPIR(人感)センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】64.3×228.4×64.3(アンテナを除く)
検知範囲距離最大:7m、角度:80°
視野角【カメラ】左右:90°/上下:50°
防塵防水性能【カメラ】IP66
撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー
撮影距離(m)約1.5~ピントが合う範囲
画素数【カメラ】200万画素(H::1920 V:1080 ピクセル)
無線通信方式2.4GHz
映像圧縮方式【無線】H.264
最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像)
変調方式【無線】GFSK/FHSS
通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離)※無線見通し
赤外線投光距離【カメラ】10m
データレート(Mbps)【無線】6
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサーライト付きフルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターまたはスマート受信BOXにて行いますので単独では使用できません。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)センサーライトは5
センサーライト付きフルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOXと組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターにて行いますので単独では使用できません。
電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
センサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え、点灯時間を3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。
赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
モーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
マイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニターで交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。
設置後でも方向を調整することができます。
付属品:ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
仕様【カメラセンサーライト】白色LED:全光速500lm・輝度調整:4段階(25/50/75/100%)・点灯モード:手動/モーション検知・点灯時間:OFF/1分/3分/5分、【カメラ音声機能】マイク/スピーカー内蔵
付属品ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
質量(g)【カメラ】約560
使用温度範囲(℃)【カメラ】-10~50
消費電力(W)【カメラ】センサーライト点灯時:最大13.5(DC9V/1500mA)
センサーPIR(人感)センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】73×222.3×73(アンテナを除く)
検知範囲距離最大:7m、角度:80°
視野角【カメラ】左右:90°/上下:50°
防塵防水性能【カメラ】IP66
撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー
撮影距離(m)約1.5~ピントが合う範囲
画素数【カメラ】200万画素(H::1920 V:1080 ピクセル)
無線通信方式2.4GHz
映像圧縮方式【無線】H.264
最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像)
変調方式【無線】GFSK/FHSS
通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離)※無線見通し
赤外線投光距離【カメラ】15m
データレート(Mbps)【無線】6
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
バックライトによる見やすい、「TFTカラー液晶とキー操作パネル」の採用。
16Hz~16kHzまでのオクターブバンド実時間分析、12.5Hz~20kHzまでの1/3オクターブバンド実時間分析が可能。
オクターブ、1/3オクターブバンド実時間分析の同時測定も可能(分析上限周波数帯域、オクターブバンドは8kHz、1/3オクターブバンドは12.5kHzまで)。
測定結果はメモリーカード(CFカード)にテキストファイルで直接記録。
コンパレーター出力はオープンコレクタで、外部機器の制御が可能。
外部機器からも制御が可能なトリガ入力端子を装備。
用途重軽量床衝撃
室間
室内外
設備
環境音クレーム
竣工検査
竣工前調査
実験室などでの騒音計測。
仕様型式認証番号/第SLF061号マイクロホンおよびプリアンプ/マイクロホンUC-59 感度-27dB±2dB(re 1V/Pa)、プリアンプNH-23直前データ除去機能/ポーズキーで測定を一時停止し、その時点から5秒間戻りデータを演算から除外データリコール/ストアデータの回覧、時間対レベル表示(ただし選択した周波数1バンドのみ)【ストア】マニュアルストアまたはオートストアモードで騒音レベル値や演算結果を記録ストアは内部メモリーもしくはコンパクトフラッシュカード
セット内容本体、風防スクリーン、CFカード、収納ケース、ACアダプター、単3形乾電池×4、取扱説明書
質量(g)約730(電池含む)
電源単2形乾電池×4、ACアダプター
適合規格計量法・精密騒音計JIS C 1509-1:2005 クラス1JIS C 1513:2002 クラス1JIS C 1514:2002 クラス1IEC61672-1:2002 Class1IEC 61260:1995 Class1ANSI S1.4-1983 Type 1ANSI S1.43-1997Type 1ANSI S.11-2004 Class1
測定項目選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて全項目を同時測定時間重み付きサウンドレベルLp、時間平均サウンドレベルLeq、音響暴露レベルLE、時間重み付きサウンドレベルの最大値Lmax・最小値Lmin(最大値はAPMaxとBandMaxが選択可能)時間率サウンドレベルLN(1~99、1Step)を最大5個LpもしくはLeq、1secから算出(日本語のときはLpのみ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約331×89×51
表示バックライト付きカラーTFT半透過液晶表示器(240×320ドット)
測定時間1~59秒、1~59分、1~24時間
周波数特性A・C・Z特性(重み付け)
レベルレンジ【騒音計モード】バーグラフ表示範囲 最大100dB30~130dB、20~120dB、20~110dB、20~100dB、20~90dB、20~80dB【分析器モード】バーグラフ表示範囲40~130dB、30~120dB、20~110dB、10~100dB、0~90dB、20~80dB
記憶方式最大5組までの設定を内部メモリーに保存し、呼び出しが可能あらかじめCFカードに保存されたファイルの設定条件で起動可能
測定機能騒音計モードと分析器モードを備え、それぞれにおいてメインチャンネル、サブチャンネルの同時測定を行う周波数重み特性、時間重み特性はメインチャンネル、サブチャンネル個別に設定
測定レベル範囲(dB)A特性/25~130C特性/33~130Z特性/38~130
測定モード【騒音計モード】メインチャンネル、サブチャンネルそれぞれにおいて以下の測定項目に示すオールパス値測定サブチャンネルではLpeak、Ltm5いずれかを測定【分析器モード】メインチャンネルではオクターブ、1/3オクターブバンド実時間分析およびオールパスを測定サブチャンネルではオールパスのみ測定
サンプリング周期Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak/15.6μs(オクターブ、1/3オクターブ同時分析時は20.8μs)LN/100ms
トリガー測定、メモリストアの開始を制御
使用時間(時間)アルカリ乾電池/約16マンガン電池/約6
直線動作全範囲(A特性・1kHz)(dB)25~140
ピークサウンドレベルの測定上限(dB)143
自己雑音レベル(dB)A特性/17以下C特性/25以下Z特性/30以下
測定周波数範囲10Hz~20kHz
分析周波数範囲オクターブ分析 16Hz~16kHz(同時測定時は~8kHz)1/3オクターブ分析12.5Hz~20kHz(同時分析時は~12.5kHz)
直線動作範囲(dB)オールパス(A特性)/110スペクトル/95
時間重み付け特性メインチャンネル/F、S、10msサブチャンネル/F、S、10ms、I
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。常時使用しない設定キーはスライドカバーで目隠し、本体の操作は片手でOK(HOLD、STORE、POWERスイッチを側面に配置)。バックアップ機能によりパワーオンで前回設定した条件で測定開始。ピックアップの変更で、微少レベルや大加速度の測定が可能。連続30時間測定の省エネ設計(アルカリ乾電池使用時)。重さはわずか320gのコンパクト設計(電池含む)。
用途産業機械の保守管理・点検。各種機械の開発段階における性能試験。
仕様振動ピックアップ/PV-57A(標準付属品)構造/せん断形圧電式加速度ピックアップ感度/5.1mV/m/s2(±3%)80Hz周波数範囲/1Hz~5kHz(±10%寸法/対辺17(六角)×49mm質量/50g
測定範囲PV-57Aを用いた場合【加速度(ACC)】0.02~200m/s2 EQ PEAK 1Hz~5kHz【速度(VEL)】0.3~1000mm/s RMS 3Hz~1kHz0.1~1000mm/s RMS 10Hz~1kHz【変位(DISP)】0.02~100mm EQ PEAK 3Hz~500Hz0.001~100mm EQ PEAK 10Hz~500Hz
周波数範囲【加速度(ACC)】3Hz~1kHz、,3Hz-~5kHz、1Hz~100Hz、3Hz~20kHz【速度(VEL)】10Hz~1kHz、3Hz~1kHz【変位(DISP)】10~500Hz、3~500Hz数字はハイパスフィルターま-たはローパスフィルターにより、平坦特性より約10%の減衰点を示す。速度10Hz~1kHzの電-気的特性は、JIS B 0907-1989「回転機械および往-復動機械の振動-振動シビアリティ測定器に関する要-求事項」に示される 周波数範囲を満足する
測定レンジ【ピックアップPV-57およびピックアップ感度】1.0~9-.9mV/m/s2(pC/m/s2)【加速度(ACC)】1、10、100、1,000m/s2【速度(VEL)】10、100、1000mm/s【変位(DISP)】0.1、1、10、100mmピックアップ感度0.1~0.99mV/m/s2(p-C/m/s2)の場合は上記の10倍のレンジとなるピックアップ感度10~99mV/m/s2(pC/m/s2)の場合は上記の1/10倍のレンジとなる。
指示特性【加速度】EQ PEAK、RMS【速度】RMS、EQ PEAK【変位】EQ PEAK、EQ p-p、RMS EQ PEAK=RMS× √2EQ p-p=EQ PEAK×2
液晶表示器【測定表示】表示範囲 001~128(100msサンプリング2-0個の算術平均値を2秒毎の表示)【バーグラフ】対数目盛フルスケールの1~100%【指示特性】RMS、EQ PEAK、EQ p-p【測定モード】m/s2、mm/s、mm【周波数範囲】各測定モード毎に設定された範囲を液晶表示器下部に表示【メモリーアドレス】000~999(1000個)【電池残量】4段階表示【時計表示】年・月・日・時・分【ピックアップ感度】0.10~0.99、1.0~9.9、10~99mV/m/s2【バックライト】LEDによる【過負荷表示】液晶表示器内に【OVER】の文字を表示【データメモリー】最大1000個(000~999)のデータをマニュアルによりストア可能【増幅度の校正】ピックアップ感度を設定することにより、各々の感度に見合った増幅度設定される。
使用温湿度範囲【ピックアップ】-20~+70℃ 90%RH以下【本体】-10~+50℃ 90%RH以下【電源】単3形乾電池×4、ACアダプター(オプション)【使用時間】アルカリ電池/約30時間マンガン電池/約14時間 【寸法】約167.5(H)×76(W)×35(D)m【質量】約320g(電池含む)
セット内容本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、M6ネジ、マグネットアタッチメント、六角平形アタッチメント、棒状アタッチメント、ソフトケース、単3形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース
簡単確実な電力測定を実現
有効電力基本確度±0.3%
電力測定に必要な12種類の測定が可能
電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、周波数、
中性線電流(三相4線測定時)、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、
デマンド測定(お知らせ機能付)
1秒~1時間で記録間隔を設定可能
1/2/5/10/15/20/30秒1/2/5/10/15/20/30分1時間
電力自由化に伴う回生電力の測定も可能
消費電力と回生電力の判別が可能
(回生電力:自家発電機で発電した電力を電力会社へ供給する電力)
各相の電力、力率が確認可能
各相の稼働状況の把握が可能
結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止
クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始
解析設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属
USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定
SDカードインターフェース装備
AC電源とバッテリーの2電源方式
AC電源で駆動中に停電が発生しても、
自動的にバッテリー駆動に切り替え(15時間連続測定可能)
AC、バッテリー両方の電源が途絶えても直前までの記録データが
保護されます。
充電式ニッケル水素電池にも対応
Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能
測定項目電圧、電流、周波数、有効電力
記録媒体SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB)
使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間)
使用温湿度範囲0~50℃、85%RH(結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、85%RH(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×65
RoHS指令(10物質対応)対応
演算項目皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流
ホワイトカバーを標準搭載した屋内用2ビーム型赤外線センサー
外乱光に強い(二重変調方式)
任意の方向にビーム設定が可能
親切設計
検知応答時間調整機能
変調周波数切替機能
2段ビーム同時遮断方式
外乱光対策
簡単・正確な光軸調整
材質樹脂
色ホワイト/ワインレッド
質量(g)投光器:約380、受光器:約400
出力【タンバー】接点方式:無電圧接点b接点、接点動作:カバーをはずした時に出力(連続出力)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
配線接続端子式(M3セルフアップ端子)
電源電圧(V)DC10~30(極性なし)
機能変調周波数切替(4CH)、モニター出力、検知応答時間調整
消費電流(mA)80以下
使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結・結露なきこと)
応答速度0.05~0.7秒(ボリュームにて可変)
検知方式近赤外線ビーム遮断方式(2段ビーム対向型)(2重変調方式)
設置場所屋内
警報出力接点方式:無電圧接点c接点、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約2秒)、接点定格:AC/DC30・0.5A(抵抗負荷)
表示灯【アラーム】 警報出力時:赤色点灯(受光器のみ)、【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ)
警戒距離屋内100m以内
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
ダイカストケース採用。溝幅は30mmと50mmの2種。煩わしい調整は一切不要。応答速度が速く、繰返し精度が高いため、各種の位置制御に最適
仕様●IDナンバー設定:99通り(送信器より書込み)●通信周波数:2.410GHz~2.480GHz(15チャンネル)
質量(g)約180
電源(V)DC24±10%
保護構造IP64
出力送信器から送られてきたIDナンバーと設定したナンバーが一致した時のみ出力します。データ出力/4点、ストローブ/1点、オープンコレクタ出力。30V以下、50mA以下
材質(ケース)ポリカーボネート
接続リード線式(端末はコネクタ接続)
通信方式直接拡散方式
絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガー)
使用温湿度範囲-10~+50℃、45~85%RH
使用環境腐食性ガスがないこと
耐ノイズ適合規格 IEC(EN)61000-6-2:2001
表示灯受信表示(RCV)/1点、書込み表示(WRT)/1点、電源表示(POW)/1点
耐振動複振幅 1.5mm 10~55Hz X、Y、Z方向各2時間
出力保持時間100ms以上
プロトコル通信:IEEE802.15.4 物理層+独自MAC層
耐衝撃490m/s2 X、Y、Z方向各6回
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
仕様【検定型式番号】住警第2020~3号【IDの数】約1兆通り
色ブラック
質量(g)約115(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本)
作動方式煙式(光電式2種)
送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%)【親器~AiSEG2】13mW+20%-50%
電池寿命約10年
設置場所寝室・居室・階段・廊下など
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)
警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)
RoHS指令(10物質対応)対応
設置位置天井面 ・ 壁面
使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波【親器~AiSEG2】(周波数は自動設定) 923.7 ~927.7 (全11波中の1波を使用)
連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。)
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ