20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Clover(クロバー)へら 手芸用
和裁にとどまらず、洋裁やパッチワークにも用途が広がります。印付けの定番として昔から利用されています。
材質ユリア樹脂 アズワン品番62-4082-69
1個
479 税込527
当日出荷

ヘラやコテを使って作業する台なのでヘラ台といいます。 生地をカットしたり縫製にも便利に使えます。 和裁用として着物の裁断、縫製に最適なヘラ台です。
質量(kg)約2.5 寸法(cm)(収納時)約45×33×H3.5、(最長)約45×198×H0.5
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ヘラやコテを使って作業する台なのでヘラ台といいます。 生地をカットしたり縫製にも便利に使えます。 和裁用として着物の裁断、縫製に最適なヘラ台です。
質量(kg)約2.8 寸法(cm)(収納時)約39.5×29×H3.5、(最長)約39.5×174×H0.5
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

1個
249 税込274
当日出荷

スムーズな回転でラインがキレイ。 立てても、倒しても、指にフィットする形状なので作業スタイルを選びません。 指あて部分はワイド幅。力を入れやすく疲れにくい形状です。 回転式のヘラなので大事な布地が傷みにくい。重ねた布地もズレません。
用途パッチワーク・キルトのしるしつけ、折り目つけに。
1個
639 税込703
欠品中

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

理想的なへらの形状と、折り返しなどに便利な細い先端部でアップリケなどに最適です。
寸法(cm)15
1個
499 税込549
当日出荷

用途和裁の印付けに 全長(mm)758 全幅(mm)22 厚さ(mm)4 材質 質量(g)45
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

アップリケやアートフラワーに適する手芸こて。 和洋裁、押し絵などの仕付けが簡単に。
用途アップリケやアートフラワー、和洋裁、押し絵 消費電力(W)20 仕様簡易こて台付 トラスコ品番849-7239 全長(mm)248 質量(kg)0.2 電源(V)AC100 標準こて先アイロン型(690-T) プラグタイプ平型プラグ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

持ちやすく、力を入れやすい形状のパッチワーク用のへらです。
寸法(cm)12
1個
559 税込615
当日出荷

机上台<W390> リヒトラブ 動画あり
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67 均等耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×80 コンセントなし 引出しなし
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンディーアイロン&スチーマー SA-4095Bは、衣類をハンガーにかけたまま簡単にシワ伸ばし。 パワフルなたっぷりスチームでシワもニオイもサッとリセットします。 シワ伸ばしに便利なフリーアングルでタテ、ヨコ、ナナメ、姿勢が変わっても、安定してスチーム掛けができます。
仕様スチーム噴出口:12個 付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ 容量(mL)75 質量(g)約630(製品のみ)、870(付属品含む) 電源(V)AC100 (50-60Hz) 消費電力(W)800 寸法(幅W×奥行D)(mm)かけ面広さ:60×130(約58cm2) 温度(℃)[かけ面]高:約190、中:約150、低:約100 コード長さ(m)2.5 容量(g)噴出:0.4/回 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×80×98 (スタンドセット時:約 350 × 92 × 130) 塗装かけ面表面:セラミック 霧化方式単発ショットスチーム
1個
4,298 税込4,728
欠品中

小さくて軽いから使いやすく、細い部分もしっかりプレスできます。手や指を守る安全カバーと手元のスイッチが特長です。
質量(g)173 電源(V)AC100 消費電力(W)20 コード長さ(m)1.3 全長(cm)約27.5 温度調節範囲(℃)High:約190~250、Low:約110~170
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

タキイ電器和裁電化こて
底部はネオプレンゴムで滑らず安定感抜群 120~240℃の温度調節可能 ヒーターの作動が確認出来るランプ付 使用中でも持ち運び自在のハンドル付 汚れの目立たない落着いた塗装 電源コードは簡単な抜き差し型です フタは2本のビス止めで手入れが楽です 特に大切なコテ先は永年の熟練職人により、研磨・バフ・メッキ等仕上げは、理想的な形状に一本一本、文字通り手作りで加工されています。 コテ先全体の重量バランスも最適で、メッキは硬質クロームメッキ仕上げ、木柄は国産のブナ材を使用しています。 和裁技術者のご要望を反映したものです。
1台
特価
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Clover(クロバー)シームオープナー
用途ピースの縫い代を開いたり、倒したり、折り目を付けるのに最適。 長さ(cm)12
1個
499 税込549
翌日出荷

竹製なので、手になじみやすいです。
用途長さの測定・溝引などに使用する物差し かね尺:建築に(東北の一部では和裁にも使用)。 くじら尺:和裁に 材質本体:竹
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

脚が折りたためるので収納の際便利です。木工作業から様々な軽作業に対応しています。
用途木工作業から様々な軽作業台として 材質ベニヤ板(表面ワニス塗) 天板厚さ(mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×670×62
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。
用途コーキング材の塗布、はがしなど。 刃長(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大・小、2種類の竹ベラがセットになっています。 先端をナイフ等で好きな角度にカットできます。
幅(mm)19(大・小) 全長(mm)300(大)、190(小) 材質
1枚
559 税込615
当日出荷


関連キーワード