4Φの丸鋼を使ったフックです。商品包装の穴の細い商品にご使用下さい。
幅(mm)4
材質/仕上スチール/クロムメッキ
径(Φmm)5
材質スチール
耐荷重(kg)1
3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg)0.5
材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げ
フック径(mm)4
タイプフック
50ピッチネット用のネットフックです。樹脂製なので衝突に対して『安全性』を追求できる商品です。
径(Φ)6
材質ポリアセタール強化樹脂
色ホワイト
サイズフック部
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
仕様ネットピッチ5cmまで対応
サイズフック部
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
仕様ネットピッチ5cmまで対応
サイズフック部
耐荷重1
素材スチール製 クロームメッキ
8Φの丸鋼を使った一般的なフックです。重たい商品にご使用下さい。
径(Φmm)8
材質/仕上スチール/クロムメッキ
陳列に使い易いフック
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)
色シルバー
耐荷重(kg)2
店舗陳列用パーツシンプルなディスプレイフック掛けパーツ
材質鉄
カードレール付のモールフック。商品が前方上側に持ち出して陳列可能。下向き取付可能。
用途カードレール付で、商品が前方上側に持ち出して陳列可能。
色シルキー
Ooシステムラック専用フック。
材質スチールクロメートメッキ
幅(mm)52
高さ(mm)45
エンドメッシュなどに引っ掛けて使う、関連商品のスポット販売に効果的なツールです。
背面のつり穴にヒモを通しての使用も可能です。
自由なサイズのPOP紙やPET板材を取付けられるヘッダー付です。
本体は上下に連結できます。
材質(本体)PP
関連部品EL773,EL774
耐荷重(g)(均等)各フック150
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
50ピッチネット用のネットフックです。
幅12mmでスリムな形で多量に陳列可能です。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
フック先端形状:商品がすべり落ちにくい形状です。
色クロームメッキ
フックも付属しているので、商品を掛けて収納も可能。
用途長いものの収納に
付属品商品吊り下げ用フック16本
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)295×375×1610
マイゾックスコード217259
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
耐荷重(kg)2
材質スチール製クロームメッキ
寸法(mm)本体:W28、フック部:Φ5
1本
¥109
税込¥120
当日出荷
メタルラック専用のフックです。バック等、小物掛けに便利です。
適合メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913、メタルラックMR-9018J
材質スチール(クロムメッキ)
寸法(幅W×高さH)(mm)90×55
耐荷重(kg)全体/5
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
穴径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
寸法(mm)ヘッダー:25
テープ部分(mm)30
穴径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
折り返し縫製で二重に縫い付けた強度の高い繊維ベルトだから安全に荷締めができます。
金属部分はさびにくい有色クロメート仕上げ。
ベルトを保護するためのスリーブ2個付属(固定側0.5Mの商品は固定側にスリーブが付属しません。)
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途トラックでの運搬荷物の固定に
材質(ベルト)ポリエステル
材質(取付金具)炭素鋼、表面処理:有色クロメート
材質(調節バックル)炭素鋼、表面処理:有色クロメート
色(カバー)イエロー
再生紙を使用した環境対応商品です。
丈夫なクロス貼りで角金付の用箋挟です。
吊り下げられるよう、フックが付いています。
傷みを防ぐ角金付。
材質(中芯・裏貼り)再生紙
エコマーク認定認定
綴じ枚数50(クリップ)
表紙仕様上質クロス貼り/角金付
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 112 004
JIS準拠品。食品衛生法適合。
再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。
またUV剤配合で耐候性に優れています。
大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。
反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。
排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。
また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に
質量(kg)約1.7(1枚)
タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付
ベルト幅(mm)100
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750
JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
キャッチコピー:防水加工済み。商品説明:C字フック8個入
セット内容本体×1、C字フック×8
材質PVC
寸法(cm)130×178
包装形態袋入り/個
1個
¥1,255
税込¥1,381
当日出荷
フックの無い商品に貼り付けてフック掛け展示が可能に!
フックの片側が開いているので、フック棒の奥へフック掛けしていても、手前の商品を取り外さずに横から取り外す事が可能になります。
材質PET
寸法(幅W×高さH)(mm)22×35
1セット(500枚)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
UVカット75%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。また、安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率20%以上。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率20%以上。サイズが34サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
用途・ご家庭、事務所、オフィスに。・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
色ホワイト
先端が交換できます。
一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。
ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。
持ちやすい構造のグリップです。
先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。
種類刷毛
毛丈(mm)45
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
材質(毛)ポリエチレン、テレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)
主な用途水性用、油性用
毛色白色
材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
面ファスナー式テープとプラスチックフックが一体化した便利商品です。耐久性に優れたポリカーボネート製のフックです。1.固定タイプ、2.回転タイプ(ミニフック付き)、3.回転カラビナタイプがあります。固定タイプはテープの長さ調整ができます。回転タイプとカラビナタイプはフック部が360度回転するので横・縦・斜め方向に取りつけできます。テープ固定部はすべり止め付き仕様なのでフックがズレにくいです。カラビナタイプは「カラビナ型、荷物が落ちない」と「フック型、荷物が取り外しやすい」2通りの掛け方が選べます。フック部の可動部をフックの奥に「カチッ」とはめ込めば可動部が固定されフック型になります。
用途台車・カーゴ車・車内・クローゼット等のパイプ部分に取りつけで荷物のフック掛けに。パイプ等にフックを引っ掛けて使用すれば面ファスナー部分で配線コード等の結束にも便利です。フック部使用荷重目安:約3kgf
参考使用荷重(kg)約3
材質(テープ)ナイロン
材質(フック)ポリカーボネート
隠れたロングセラー商品。商品名や商品No.等も書き込み可能。フックに商品がかかった状態からでも品切れカードを差し込める切込み入り。商品が売り切れたときに何もナシでは…品切れ表示は忘れずに!
材質アイボリー紙(420g/m2)
穴径(Φmm)穴直径8mm
UVカット85%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率25%以上。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率20%以上。サイズが30サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
用途・ご家庭、事務所、オフィスに。・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
色ホワイト
吸盤フックのスペアです。この商品はレックの吸盤商品の交換用です。吸盤が付かない壁でも使える補助版が同梱されています。
用途吸盤より大きいタイル、模様のないステンレス、プラスチック面、透明ガラス、鏡面 (くもり止め加工などの表面加工鏡は除く)、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面
仕様吸盤
材質吸盤:塩化ビニル樹脂、補助板:PET
50ピッチのネットでエンド什器や両端の什器への取付で商品のネットフック陳列ができます。
呼寸350→実寸280、呼寸450→実寸380、呼寸600→実寸530
セット内容サイドネット×1 上金具×1 外付下金具×1
材質/仕上スチール/焼付塗装
タイプ外付ネットタイプ
UVカット85%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率25%以上。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率25%以上。サイズが30サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
用途・ご家庭、事務所、オフィスに。・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
色ホワイト
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
セット内容本体1個
寸法(mm)20~70
安全荷重(kg)5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
セット内容ヒモ1本
色ホワイト
直径(Φmm)2
長さ(m)2
安全荷重(kg)3
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ