最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5
ねじの呼びG1/4
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)8.5
ねじPF1/4
仕様金具付
材質ホース:塩化ビニル樹脂補強層:高弾性ポリエステル繊維
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
奥行(mm)330
動力噴霧機用吐出ホース G1/4ネジ
用途交換・延長用として
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)3.5
関連資料(10.1MB)
柔軟性があり操作性に優れております。
耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。
耐久性に優れています。
用途農業噴霧用
色ヤマブキ
仕様ISO金具付
材質軟質ポリ塩化ビニル
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)14.6
破壊圧力(MPa)16
金具両端オスメス金具付(PF1/4)
材料塩化ビニール
使用流体農薬、薬品
許容圧力(MPa)3.5
ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様Φ8.5ヨリ戻し付
タイプ軽量
工進噴霧器GT-H・HD用 吐出ホースクミ (2m)
用途交換・補修用として
適合機種GT-HDシリーズ
関連資料(34.52MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
柔軟性タイプ
用途花木、園芸、果樹、水田などの農薬散布をはじめハウス内での
防除作業、それにかんがい用、コンプレッサー用や畜舎、道路、
機械、車両などの高圧洗浄用としても御使用いただけます。
材質(金具)真鍮(ソケットはアルミ)
材質(ホース)主材質/PVC、補強糸/ビニロン
金具両端オスメス金具付(PF1/4)
仕様両側ISO金具付
内径(Φmm)8.6
最高使用圧力(MPa)4.0
外径(Φmm)13.3
呼称(mm)8.5
最小破裂圧力(MPa)10.0
概略質量(g/m)130
耐圧試験圧力(MPa)7.0
藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。
一般・家庭用タイプ適応。
ストップノズルなどの一時止水が可能です。
用途農業、園芸、一般散水用
色ブラック
使用流体水
ステンレス製のタンクなのでサビにくく、薬液にも強い。
半自動タイプで軽く、数回の圧力で噴射します。
小型の肩掛式なので重さも苦にならず能率的
用途肩掛式噴霧器
種類手動式(半自動式)
型式肩掛式
対応溶液薬剤
ノズル一頭口
材質(ポンプ部)ポリプロピレン
材質(タンク)ステンレス
電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。
音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。
種類電池式
ホース長さ(m)約1.6
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
ノズル一頭口
噴霧能力(mL/min)約260
使用電池単1形乾電池×4本(別売)
材質(パイプ)グラスファイバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ガーデンスプレー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式
タンク容量(L)4.0
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.25
ノズル長(mm)390
対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル1段1頭口
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー
質量(g)960
色ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)600
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
種類電気式
消費電力(W)250/280(50/60Hz)
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
モーター出力(W)200
吐出口ネジ:G1/4
モーター電圧(V)100
吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。
ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。
1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。
種類電池式
型式手持式
ホース長さ(m)約1.7
ノズル長(cm)約40~90
噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
ノズル1頭及び2頭
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリエチレン
電源単1形乾電池6個
電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L
噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
二頭口で2倍の噴霧力です。
先端のノズルを回すことによって霧の拡がり・向きを自由に変えられるので、高い所や広範囲に散布できます。
過剰な圧力を、外部に自動的に放出する安全弁装置付です。
用途消毒液・除草剤・液肥・アルコール消毒液散布。
種類蓄圧式
タンク容量(L)4
ホース長さ(m)1.25
ノズル長(mm)710
型式肩掛式
対応溶液薬剤
ノズルニ頭口
材質(ノズル)グラスファイバー・ポリプロピレン(PP)
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
材質(ホース)塩化ビニール(PVC)
質量(kg)1
トラスコ品番415-1003
取扱説明書(3.0MB)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に
取扱説明書(1.3MB)
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧。
種類電池式
タンク容量(L)1
ノズル長(mm)約160
噴霧能力(mL/min)約200
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリプロピレン
電源単3形乾電池4個
電池寿命(総噴霧量):約20L
噴射量(mL/min)約320
関連資料(0.41MB)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(m)2
対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤
安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]
仕様スタンダードタイプ
関連資料(4.9MB)
取扱説明書(3.6MB)
消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に
種類電池式
ホース長さ(m)1.2
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35
使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16
電池寿命(時間)約4
ポンプギヤポンプ
電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池)
噴霧調整霧・直射・泡状
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(3.1MB)
薬剤の飛散を防ぐ除草剤専用ノズル付ロングノズルパイプで安全散布ができます。
種類蓄圧式
タンク容量(L)4.0
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.25
ノズル長(mm)720
対応溶液除草剤
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー、(除草剤ノズル)真鍮
質量(g)1020
色ホワイト
付属品除草剤ノズル、延長ジョイントパイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。
庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。
野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
用途薬剤散布に
噴霧能力(mL/min)240
主な用途殺虫・消毒剤用
噴射能力(mL/min)400
噴口消毒用1頭口
種類電池式
こんなお得な商品も!

電池式噴霧器
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
霧の広がりを自由に調節できます。ポンプは耐久性に優れたカーボンギアを内蔵したパワフル性能です。容器の底が傾斜になっているので少なくなった液も無駄なく使えます。三段伸縮ノズルプラス延長ジョイントパイプで高い所や離れた場所にも無理なく噴霧できます。
用途庭木の殺虫、消毒に。
種類電池式
ホース長さ(m)1.6
噴霧能力(mL/min)240
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
ノズル一頭口
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(パイプ)グラスファイバー
電源単1乾電池×4(別売り)
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。
カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。
庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。
野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に
種類電池式
使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式
ホース長さ(m)約10
ノズル長(mm)700~1600
噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
コード長さ(m)約2.5
タイプACタイプ
ノズル1頭及び2頭
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリプロピレン
高さ(mm)385
電源AC100V
噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
高いところの噴霧には、丈夫なステンレス製の伸縮ノズル。
型式肩掛式
種類蓄圧式
材質(ホース)エラストマー(TP)
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
ノズル一頭口
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。コンパクトになる伸縮ノズル、目詰まり防止フィルター、肩掛けベルトが付いています。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。
材質本体:タンク・ポリプロピレン ノズル:アルミ ホース:塩ビ
種類電池式
電源単1形乾電池4個
ホース長さ(m)約1.7
噴霧量(mL/min)約300
噴射量(mL/min)約440
電池寿命(総噴霧量)約120L
ノズル長(cm)約40~90
電動噴霧器 MS-252RT25-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(16.61MB)
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。直射4mで高い木の消毒も可能。
用途薬剤散布に
種類電気式
ホース長さ(m)20
噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700
主な用途殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900
モーター分相起動形単相モーター
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]
出力(W)250
電圧(V)AC100(50/60Hz)
使用距離範囲(m)4(直射)
取扱説明書(13.1MB)
より多くの散布ができる2頭式。
使いやすさと耐久性に優れます。
円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用
種類蓄圧式
型式肩掛式
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
材質(ノズル)ステンレス(SUS304)
材質(ホース)エラストマー(TP)
用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。
野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。
種類半自動式
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.0
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
ノズル1頭口
材質(タンク)ステンレス
材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン
耐圧力性(kg/cm2)10
常用圧力(kg/cm2)3
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)1.3
関連資料(42.5MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ