ビットとビスのはめ合い良好!。ネジ倒れが少なく、位置決めが容易!斜め打ちにも有効!。ビットの欠けやネジ頭のつぶれが少ない!。硬い材料にも安定した打ち込み
●首下・胴部の補強改善により破損率の低下・トルク伝達能力がアップ●ビットが抜けにく、ネジ頭が潰れにくい
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
十字穴を四角穴に変えることにより、ビット欠け、穴つぶれ、ネジ倒れが少なくなり、打ち込みが安定します。
仕様四角穴付(スクウェアービットタイプ)
材質/仕上スチール/ユニクローム
表面処理ユニクロ
適合ドライバースクエアNo.2
ウッドデッキ施工に最高の必需品!
ケバ立ちがなく綺麗に仕上がる特殊頭部形状。仕上がりが美しいダウンフェイスリセス。超硬木にストレスなく切れ込むダイヤカット付のハイロー二条ネジ。
トルクをシッカリ伝える四角頭。ウリン等の超硬木には必ずストレートの下穴をあけ皿取りをしてください。デッキ材に同調するブロンズ色。
材質鉄
頭径(Φmm)10
表面処理ブロンズラスパート
穴の形状四角穴3番
特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。
ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。
断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。
四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します)
垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)
ねじの呼びM6
呼び径(mm)6.0
材質鉄
頭径(Φmm)11.2
表面処理ディスゴ
頭部形状四角穴
色で先端サイズの見分けが簡単!。部分的耐熱カラー塗装。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
用途2×4建築用、ALC床・ボード固定用、輸入建材・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに。
差込角対辺(mm)6.35
刃形四角
ウッドデッキ施工に最高の必需品!
ケバ立ちがなく綺麗に仕上がる特殊頭部形状。仕上がりが美しいダウンフェイスリセス。超硬木にストレスなく切れ込むダイヤカット付のハイロー二条ネジ。
トルクをシッカリ伝える四角頭。ウリン等の超硬木には必ずストレートの下穴をあけ皿取りをしてください。デッキ材に同調するブロンズ色。
材質ステンレスSUS304
頭径(Φmm)10
表面処理ブロンズ
穴の形状四角穴3番
四角穴付コーススレッドの特長にサビにくいクロメートメッキ処理をプラス!木割れを防ぐ先端カット形状!
ねじの種類半ネジ
4mm径ビスなので使い勝手抜群。
折れ防止のためネジ山が細かくなっています。
下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし)
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
適合板厚(mm)2(ステンレス:SUS430・304)、6.5(最大:鉄板のみ張合わせ可能)
穴の形状十字穴
ねじ長さS(mm)40.0
表面処理三価クロメート
仕様クロムフリー
全長L(mm)65.0
適合板厚(mm)3.2まで
ねじ径d4.8
頭径D(Φmm)11.0
アズワン品番65-2097-83
ねじサイズ5×65
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)6.0
ドリル長さk(mm)6.0
働き長さL1(mm)29~53
ドリル幅dk(mm)4.0
1箱(150個)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
特殊先端形状で食いつきやすい! 木割れしにくい!
四角ビット(スクエア No.3) 採用でビットが外れにくい! 打ち込みが安定しやすい!
用途木下地用
全長(mm)55
ねじ長さ(mm)53
ねじ径(Φmm)7
1箱(100本)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
2×4建築・輸入建築・家具関連。ACL床パネル固定用ビス。パーチクルボード調整用。筋力イプレート取付金具。鋼製束固定用金具。H級
トラスコ品番853-5361
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
屋根の作業を軽減。施工時間の大幅短縮。木割れ防止機能付き。木割れを防ぎ、堅木でもまっすぐに進みます。
材質鉄
表面処理プロイズ
適合ビット(mm)四角ビット No.3
四角穴のため、ドライバービットとの嵌め合いが良く、カムアウトもしにくいので、打ち込みやすい。先端カットで木に食いつきやすい。金具と同色の頭部ブラック塗装です。
用途fort金具取付ビスに。
材質鉄
塗装頭部黒塗装
頭部四角穴
太さ(mm)3.8
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
ねじの呼びM5
穴の形状十字穴
仕上ステンレスコーティング
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
材質ステンレス(SUS410)
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0
頭部形状ナベ
強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)
引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性抜群の床皮と合成皮革を使用しています。邪魔にならない四角型です。
用途釘、ビス等の収納、携帯。
材質主材料:合成皮革、カラビナ:アルミ
仕様四角型
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
専用品ですので、3#四角孔ビスにジャストフィットして作業効率を高めます。
用途インパクトドライバーを使ってのビス締め付け用ツールです。
先端サイズ#3
材質JIS G 4403 SKH2
全長(mm)65
両頭機能片頭
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
小さな四角ビスもしっかりキャッチするマグネット付です。各サイズ共に2本入れです。
用途インパクトドライバーで、四角ビスの締め付けに最適です。3.0mmはスチールハウス・輸入住宅ログハウスに使用されています。3.5mmはALC床・ボード固定用ビスとして使用されています。
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能両頭
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
ねじの呼びM4
穴の形状十字穴
表面処理ステンコーティング
仕上ステンレスコーティング
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
材質ステンレス
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。
頭部形状ナベ
強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)
引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。
スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。
3分スタット付!
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
ねじがビットに喰い付いて欲しい時にしっかりと喰い付き、打ち込み後、ねじとビットをはずしたい時に簡単にはずせる不思議な四角穴、ミヤガワオリジナルリセス「マジカルスクエア」を採用し作業効率アップを実現しました。
錆に強いオーステナイト系ステンレス(SUS304相当)です。
強度区分A2-100相当です。
オーステナイト系ステンレスねじでありながら、高い強度で打ち込み時のねじ切れを抑制します。
用途木工用。各種ウッドデッキ施工や各種木材締結に。
材質オーステナイト系ステンレス(SUS304相当)、表面処理:パシベイト
寸法d(mm)5.5
適合ドライバー四角No.3
頭径(mm)9.5
四角穴のため、ドライバービットとの嵌め合いが良く、カムアウトもしにくいので、打ち込みやすい。先端カットで木に食いつきやすい。金具と同色のユニクロメッキです。
用途fort金具取付ビスに。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部四角穴
太さ(mm)3.8
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
ねじの呼びM5
穴の形状十字穴
表面処理ステンコーティング
仕上ステンレスコーティング
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
材質ステンレス
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0
頭部形状ナベ
強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)
引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。
仕上ユニクロ
強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)
引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
穴の形状十字穴
ビス先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ビス頭部が締め付けやすい四角形状になっています。
用途断熱パネルの止め付けに使用します。
ねじの呼びM5.9
適合このビスの締め付けには、四角ビットがお使いいただけます。
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0
仕上ユニクロ
強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)
穴の形状十字穴
引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
アンビルに噛み込まない片頭ビットです。
用途2×4建築・合板床・ALCボード・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに
材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂
軸径(Φmm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
粉体塗装を採用したアイボリー色のフックです。
用途ツール、工具の保管に
付属品抜け止めビス2本
適合共用パネル
許容荷重(kg)3
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)80×80×92
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
粉体塗装を採用したアイボリー色のフックです。
用途ツール、工具の保管に
付属品抜け止めビス2本
適合共用パネル
許容荷重(kg)3
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)60×60×92
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
ねじの呼びM5
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状皿
適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
仕上ユニクロ
強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)
穴の形状十字穴
引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。
本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。
六角ボルト(M12)の長さで寸法の調節が行えますので任意の箇所に設置できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引寄せます。
材質JIS G 3131 SPHC
仕様短期基準接合引張耐力(Pot):10.3kN、接合部倍率(N値/T値):1.9
付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×3本
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT136
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
合板直張り施工のビス止めタイプで施工が簡単!薄型プレート。
柱の横架材を接合する金物です。
従来品山形プレートに比べ、板厚が0.6mmと薄く、ビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、容易に施工できます。
従来品山形プレートに比べ、ビス止めタイプなので打つ本数が少なく、さらに仮止め用爪付きの為、施工が簡単にできます。
金物本体の材質にZAM材(高耐食溶融メッキ鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190)
付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)6本(柱用3本・横架材用3本)
使用方法クリビスプレートの接合線を柱の横架材の接合面に合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を6本打込み、クリビスプレートを固定してください。
表面処理Zn-6% AI-3% Mg
板厚(mm)0.6
試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(06A2584)
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
材質ステンレス
形状皿
適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0
仕上ステンレスコーティング
強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)
穴の形状十字穴
引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
外張り断熱工法に新たな選択!
太くて丈夫なネジ径6ミリ。トルクを正確に伝える「SQ#3」リセスを採用。独創の「錐先先端形状」で胴縁の木割れが無く、堅い節でも楽々打ち込み可能。
ネジ山に入った「ノッチ」がのこぎり刃となり、堅木にもスムーズな打込みができる。環境に優しい強力な防錆力の表面処理シルバーコートを採用。
「頭部サイズ表記」でビス打込み後のサイズ確認ができる。
材質鉄
ねじ長さ(mm)35+首下10
頭径(Φmm)11
表面処理シルバーコート
穴の形状四角穴3番
付属品六角軸四角ビット#3×1本
材質/仕上SUS305J1/ブロンズ
寸法d(Φmm)6
頭径D(Φmm)10
ねじの呼びM6
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ