カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)
    • 継手(19)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
    • 四角頭付ねじプラグ(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
    • 高圧用プラグ(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • くい込み管継手・インサート管継手(1)
  • 整備工具・収納(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「四角プラグ」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS304 ねじ込み 四角プラグ (R 四角プラグ) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み 四角プラグ (R 四角プラグ)日本ジョイント
859税込945
1個
翌々日出荷
材質SUS304
S25C ねじ込み 四角プラグ (R 四角プラグ) 日本ジョイントS25C ねじ込み 四角プラグ (R 四角プラグ)日本ジョイント
639税込703
1個
翌々日出荷
材質S25C
SUSプラグ4カク(ヒダリPT 大阪魂SUSプラグ4カク(ヒダリPT大阪魂
15,720税込17,292
1個
翌日出荷
BSプラグ(4カクアタマ 大阪魂BSプラグ(4カクアタマ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
スパナ(カクマル 大阪魂スパナ(カクマル大阪魂
667税込734
1袋(22個)ほか
翌日出荷
SUS316Lプラグ(4カクPT 大阪魂SUS316Lプラグ(4カクPT大阪魂
2,107税込2,318
1個
翌日出荷
レンチ 大阪魂レンチ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
四角プラグ 4M SK11四角プラグ 4MSK11
539税込593
1個
翌々日出荷
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/2(PT)適合流体空気
四角プラグ 2M SK11四角プラグ 2MSK11
329税込362
1個
翌々日出荷
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/4(PT)適合流体空気
四角プラグ 3M SK11四角プラグ 3MSK11
399税込439
1個
翌々日出荷
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8(PT)適合流体空気
四角プラグ 1M SK11四角プラグ 1MSK11
259税込285
1個
翌々日出荷
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/8(PT)適合流体空気
四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷から翌々日出荷
不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことも容易で、補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。
マルチコンクリートビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズマルチコンクリートビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイングユニーズ
2,388税込2,627
1パック
5日以内出荷
マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイングコンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.3対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm長さ(mm)32呼び径(mm)4頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング入数(本)126
マルチコンクリートビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズマルチコンクリートビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイングユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷
マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイングコンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm長さ(mm)25呼び径(mm)4頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング入数(本)145
マルチコンクリートビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズマルチコンクリートビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイングユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷
マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイングコンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.4対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm長さ(mm)25呼び径(mm)4頭部形状仕上ステンレコーテング入数(本)145
マルチコンクリートビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズマルチコンクリートビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイングユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷
マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイングコンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm長さ(mm)32呼び径(mm)4頭部形状仕上ステンレコーテング入数(本)126
四角ドレンプラグソケット 8mm JTC四角ドレンプラグソケット 8mmJTC
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
最近多い四角ボルトのオイルドレン用 日産車等のエンジンオイル、トランスミッションに使用されています。
材質CR-MO差込角(mm)12.7サイズ(mm)8(4PT(スクエアヘッド))
ステンレス ねじ込み 四角プラグ ナゴヤステンレス ねじ込み 四角プラグナゴヤ
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状四角プラグねじの種類RRoHS指令(10物質対応)対応
ドレンプラグキー四角 JTCドレンプラグキー四角JTC
669税込736
1個
当日出荷から8日以内出荷
JTC1117用
セット商品数1
ステンレス製四角プラグ RoHS指令相当品 アソーステンレス製四角プラグ RoHS指令相当品アソー
969税込1,066
1個
5日以内出荷
配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304形状四角プラグねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ねじ込み式管継手 四角プラグ イノックステンレス製ねじ込み式管継手 四角プラグイノック
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
材質304(SUS 304 または SCS 13A)形状四角プラグ種類ステンレス製ねじ込み式管継手寸法L(mm)60寸法H(mm)20寸法W(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d1R4
SUS304高圧ネジ込四角プラグ Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧ネジ込四角プラグBoth-Well(ボスウェル)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質SUS304
PT370高圧四角プラグ Both-Well(ボスウェル)PT370高圧四角プラグBoth-Well(ボスウェル)
459税込505
1個
翌々日出荷
材質PT370
四角プラグ(KGV-NV上下共通) サワダ製作所四角プラグ(KGV-NV上下共通)サワダ製作所
699税込769
1個
5日以内出荷
KGV-NV型専用
用途KGV-NV型用交換部品材質SUS304サイズPT1/2質量(g)50
R 3/4" 四角プラグ エスコR 3/4" 四角プラグエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-2197-87
R 1/2" 四角プラグ エスコR 1/2" 四角プラグエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-2197-86
R 3/8" 四角プラグ エスコR 3/8" 四角プラグエスコ
310税込341
1個
翌日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-2197-85
R 1/8" 四角プラグ エスコR 1/8" 四角プラグエスコ
160税込176
1個
翌日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-2197-83
船用船底プラグ用ハンドル ノーブランド船用船底プラグ用ハンドルノーブランド
4,798税込5,278
1本
6日以内出荷
用途船用船底プラグを開閉するハンドルです材質全長(mm)235質量(g)約950表面処理溶融亜鉛メッキハンドル長さ(mm)200軸太さ(mm)19
ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ ヤマト特殊鋼ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグヤマト特殊鋼
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ ヤマト特殊鋼炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグヤマト特殊鋼
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
四角プラグ ZD継手(SUS) リケン四角プラグ ZD継手(SUS)リケン
309税込340
1個
6日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状四角プラグ適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ フジトク防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグフジトク
179税込197
1個
5日以内出荷
形状プラグ材質炭素鋼
ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ フジトクステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグフジトク
619税込681
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ステンレス形状プラグ
炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ フジトク炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグフジトク
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状プラグ材質炭素鋼
ドレンプラグソケット KTCドレンプラグソケットKTC(23件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
17mmの六角ドライブを採用したことで障害物のある狭いところでも作業が可能。 四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締結作業を実現。 差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。
用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。適合スズキ車およびそのOEM車のミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグ。全長(mm)23質量(g)31差込角(sq.)9.5サイズ(mm)10外径(mm)20アズワン品番65-2490-25
Fittings 四角プラグ C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 四角プラグ C3604(RoHS指令相当品)アソー
159税込175
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状プラグ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
四角プラグ SK11四角プラグSK11
269税込296
1個
当日出荷
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
四角プラグ(ステンレス) TRUSCO四角プラグ(ステンレス)TRUSCO
239税込263
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状四角プラグ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら