建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に!
1.作業時間を短縮:特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。
2.火や電気が不要:火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。
3.鋼材は元通り回収:穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
用途最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品(C-50・C-60)
材質S45C鍛造品
表面処理電気亜鉛メッキ
材質SUS304
表面処理なし
タイプオスメス
カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。
水平や垂直に確かな固定が得られます。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。
エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。
材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。
構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。
ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
タイプ角棒
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.98
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)327
材質鉄(鉛フリー鋼)
表面処理三価ホワイト
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.53
伸び(%)8以上
フレーム幅(mm)20
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)194.7
材質SS400
表面処理無電解ニッケル
タイプオスメス
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
質量(kg)5.88
表面処理B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
用途屋外用
材質ステン
適合径(Φmm)35
仕様固定タイプ、高耐久性受タイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20
支柱の高さ(mm)800
支柱径(Φmm)38
材質SUS304
形状片端おねじ・片端めねじ
用途屋外用
材質ステン
適合径(Φmm)35
仕様簡単角度調整、受タイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20
支柱の高さ(mm)800
支柱径(Φmm)45
アルミゲート用オプション EHクランプは、四角支柱と丸い支柱を固定できるゲート取付用オプションパーツです。約5cm×3cmの四角い支柱、直径48.6の丸い支柱に固定が可能です。90度回転対応クランプです。
用途アルミゲート用オプションに。
種別EHクランプ
寸法(cm)約横14×縦9.5×高さ5
1個
¥5,998
税込¥6,598
21日以内出荷
材質ステンレス(SUS303Cu)
スタンドの上に器具を載せるので転倒なども防ぐことができ省スペースで何処にでも設置することができます。支柱の位置・本数を使用目的に合わせて選ぶことができます。ウォータバス・オイルバス・ホットプレートなどの四角形の物の固定ができます。(マントルヒーターなどの丸型の物の場合は、「丸型スタンド」をお使いください。)付属の横パイプを使用することで、ムッフ等でクランプを固定した場合でも回転しません。
材質ステンレス(SUS304)
仕様角型スタンド(ワイドタイプ)
寸法A(mm)90
寸法C(mm)500
従来品のフックも使用可能です。
最大積載量(kg)2/個
質量(g)200
許容荷重(kg)2/個
高さに応じて変更できるフック取付け位置。(2段階)
踏ざんの表面は滑りにくい波形を採用。
支柱の断面を四角から三角に変えることで、すっきりとしたフォルムと握りやすさを実現。
グリップ性の高いエラストマー素材の滑り止め用端具。
フックの取付位置は2段階に調整できます。(フックは2ヶ1セット標準装備)
最大使用荷重(kg)100
正面踏ざん有効幅(mm)344
材質アルミ、カラーアルマイト処理
使用角度(°)75
規格iFデザイン賞
こんなお得な商品も!

パンチングパネル キャスター付
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。
仕様組立式
付属品フック(L・S)各6個
トラスコ品番363-9479
材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)
幅(mm)485
質量(kg)7.9
高さ(mm)1600
奥行(mm)410
均等荷重(kg)20.0/個
最大積載量(kg)20/台
角穴(mm)10
支柱径(Φmm)25.4
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
単1乾電池2個を電源として、電流と磁界の実験を網羅できるようにしたものです。
電源部に支柱や軸受を立てることにより効果的に数々の実験が行えます。
また、ゼネコン(手回し発電機)を電源にすることも可能です。
【実験例】
電流が作る磁界の実験(右ネジの法則)
コイルが作る磁界の実験
モーターの実験
ゼネコンを使った実験 など
セット内容ゼネコンDUE 1個/電源部 1個/支柱 2本/U型磁石 1個/ブランコ(単線) 1個/ブランコ(四角コイル) 1個/ブランコ掛け 1個/小型方位磁針 5個/円盤 1個/コイル(枠付き) 1個/コイル(円形) 1 個/軸受け 2個/紙やすり/単1乾電池 2個/プラスチック収納ケース
組立寸法(mm)140×100×315
1個
¥37,800
税込¥41,580
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

パンチングパネル キャスター付
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。
付属品フックL・S 各6個
材質本体:スチール、丸込みフタ:ポリエチレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)、フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)
高さ(mm)1600
奥行(mm)410
間口(mm)485
均等荷重(kg)20.0
寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×485
支柱径(Φmm)25.4
関連キーワード