22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
十字穴を四角穴に変えることにより、ビット欠け、穴つぶれ、ネジ倒れが少なくなり、打ち込みが安定します。
仕様四角穴付(スクウェアービットタイプ) 材質/仕上スチール/ユニクローム 表面処理ユニクロ 適合ドライバースクエアNo.2
1箱(1000本)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●首下・胴部の補強改善により破損率の低下・トルク伝達能力がアップ●ビットが抜けにく、ネジ頭が潰れにくい
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1箱(100本)ほか
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ビットとビスのはめ合い良好!。ネジ倒れが少なく、位置決めが容易!斜め打ちにも有効!。ビットの欠けやネジ頭のつぶれが少ない!。硬い材料にも安定した打ち込み
1箱(1100本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬質木材に使用できるドリリング性能と外部使用に耐えうる耐食性を兼ねたウッドデッキ用ねじです。 ねじ部は、立ち上がりの安定感と強固な保持力を実現する高+低のねじ山、木材の繊維を切り込むねじ山のVカット付。 頭部はスクエアー#2リセスのサラ頭。 密度が極めて高く、非常に硬いと言う特徴のジャラ・バインペ(バオロペ)・セランカンバツ・レッドシダー・イエローバラウウエスタンシダー(米松)・檜という各国超硬質木材に使用できます。
材質SUSXM7 寸法D(mm)10 表面処理茶ブロンズ 頭部形状 ねじの呼びM5.5
1パック(4個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウッドデッキ施工に最高の必需品! ケバ立ちがなく綺麗に仕上がる特殊頭部形状。仕上がりが美しいダウンフェイスリセス。超硬木にストレスなく切れ込むダイヤカット付のハイロー二条ネジ。 トルクをシッカリ伝える四角頭。ウリン等の超硬木には必ずストレートの下穴をあけ皿取りをしてください。デッキ材に同調するブロンズ色。
材質 頭径(Φmm)10 表面処理ブロンズラスパート 穴の形状四角穴3番
1箱(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
4,098 税込4,508
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ形状はコーススレッドと同じです。 違いは名称の通りねじ先端にカット刃がついていることです。 カット刃が、木の繊維を切断しながら食い込んでいく為、無理なく入り木割れや高トルクによる頭飛びが起きません。 ロングサイズには「カット付きコーススレッド」がお薦めです。
ねじの呼びM5.5 ねじ長さ(mm)63 材質SUSU410
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(200本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
4,598 税込5,058
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)45.0 表面処理グリーンクロメート ねじ径d5.5 頭径D(Φmm)11.0 頭高さH(mm)6.0
1箱(150個)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ウッドデッキ施工に最高の必需品! ケバ立ちがなく綺麗に仕上がる特殊頭部形状。仕上がりが美しいダウンフェイスリセス。超硬木にストレスなく切れ込むダイヤカット付のハイロー二条ネジ。 トルクをシッカリ伝える四角頭。ウリン等の超硬木には必ずストレートの下穴をあけ皿取りをしてください。デッキ材に同調するブロンズ色。
材質ステンレスSUS304 頭径(Φmm)10 表面処理ブロンズ 穴の形状四角穴3番
1箱(100本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品六角軸四角ビット#3×1本 材質/仕上SUS305J1/ブロンズ 寸法d(Φmm)6 頭径D(Φmm)10 ねじの呼びM6
1箱(100本)
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

四角穴のねじは、十字穴よりドライバーがしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。 先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすいです。 フレキ形状で木材にキレイに収まります。 専用四角ビット付(NO.2)です。
用途木材同士を取り付ける際に使用します。 材質 表面処理三価クロメートめっき
1セット(60個×4パック)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さの異なるビット5本組
先端形状四角 セット内容四角ビット:2-65(A-35140)、2-110(A-35156)、2-150(A-36304)、四角(+)両頭ビット:2-65(A-37443)、2-110(A-37459) 各1本 両頭機能両頭, 片頭
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) ねじの種類半ねじ 表面処理クロメートメッキ
1パック(160本)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

硬質デッキ材にも下穴なしで打ち込める!
ねじの呼び5.5 付属品六角軸四角ビット#3×1本 材質SUS305J1 表面処理ブロンズ 頭部径(Φmm)9.5
1箱(100本)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウッドデッキ材の施工に最適です。 ステンレス製でさびに強く、仕上りがキレイです。 施工性抜群の深い四角穴です。 座掘りして板を押さえるフレキ付きです。 入りやすいのこぎり刃です。 木割れを防ぐ先端カット刃付です。
用途ウッドデッキ材の施工に。 付属品四角3番ビット×1本 材質本体:ステンレス(SUS(18-8)304)、表面処理:ブロンズ色
1箱(180本)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウッドデッキ材の施工に最適です。ラスパート処理でさびに強く、仕上りがキレイです。 施工性抜群の深い四角穴です。 座掘りして板を押さえるフレキ付きです。 入りやすいのこぎり刃です。 木割れを防ぐ先端カット刃付です。
用途ウッドデッキ材の施工に。 付属品四角2番ビット×1本 材質本体:鉄、表面処理:ラスパート二種ブロンズ
1箱(404本)ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
1箱(200本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

磁力付。H級
先端形状四角 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)