ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。
材質ABS樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
静音・高荷重設計です。
上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。
トラスコ品番384-7772
材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ
高さ(mm)12.5
質量(g)898
内径(Φmm)70
均等荷重(kg)100
外径(Φmm)160
取付穴径(Φmm)8.1
取付ピッチ(mm)(上)136×110(下)144×144
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
回転台の上に試料を置き、回転させることで作業の効率化が可能です。
材質スチール
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)30
材質(本体)スチール(シルバー塗装)
材質(内部)樹脂製ベアリング
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動
高さ(mm)33
超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。
色(本体)グレー
グリーン購入法適合
ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番851-3625
アズワン品番64-4653-43
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
薄型で重荷重に耐える小型のマワールミニです。
用途電線の寸法切りの取り出し作業に。
溶接用の回転式作業台に。
コンベアの上での回転式の作業パレットに。
材質スチール冷間圧廷鋼板(SPCC)(ニッケルクロームメッキ仕上げ)
高さ(mm)21
超薄型!!軽量で扱いやすく、部品、製品等の組み立て作業に最適です。360度、どの方向からも自由に作業に作業ができる為、作業効率がグンとアップ。
ゴムのマットが貼られていますので、製品を傷つける心配がありません。
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.31MB)
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)□499
均等耐荷重(kg)150
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

回転台
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。
付属品滑り止めシート(4枚)
材質ABS樹脂
総耐荷重(kg)30
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。
寸法d(Φmm)4.8
主な用途テレビ、モニターの回転台
材質本体:鋳物
直径×高さ(mm)270×85
タイプ回転式
TKG品番9-1055-0301
TKG品番(2017)6-0931-0101
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
回転させながらの作業や荷物の積込みなど様々なシーンでお使いいただけます。
回転ディスプレイとして展示品を回して集客アップ。
乗せる物を選ばない万能型ドラマワール
小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに
500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転
小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利
回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る
偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能
ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易
ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
小型ながら荷重500kgに耐える性能を持っており、工場はもとより、店頭、オフィス等に利用できます。
トラスコ品番287-4172
質量(kg)3.2
高さ(mm)20.5
内径(Φmm)360
均等荷重(kg)500
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
252gの超軽量でコンパクト。付属の収納バッグに入れておけば、家ではもちろんオフィスや外出先での使用も快適です。角度調整は6段階まで可能、高さをロックできる機能が付いているので角度をしっかり固定できます。目線が高くなることで姿勢も改善されるので肩や背中への負担が軽減され、デスクワークの負担が軽減されます。約11~17.3インチまでのタブレットやパソコンを置いて使用することができます。接触部や、底面にはシリコンパッドが付いており、安定感が増すと同時に傷を防ぎます。
付属品収納バッグ
材質アルミニウム、シリコン
本体質量(g)約252
対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×240×22
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能・使用荷重30kg
用途ディスプレイ・研究用等々
材質(本体)PVC塩ビ、(テーブル)PVC塩ビ
寸法(Φmm)(本体)370
テーブル径(Φmm)500
全高H(mm)185
テーブル厚さ(mm)8
1台
¥349,800
税込¥384,780
16日以内出荷
PC、ノートブック、または他のディスプレイの画面を共有するのに最適です。ノートパソコンやディスプレイを相手の見やすい位置に回転したり、共有して使用する時に便利です。重いものを載せても滑らかに回転できるように、ボールベアリングを採用しています。裏面に滑り止めがついているので、回転台が滑らず、安定して機器を使用できます。上に載せる機器が滑りやすいときに貼れる滑り止めゴムが付属しており、ストレスなく使用できます。
用途アルミ製でデスク周りに高級感を演出、360度回転台。直径220mm。
付属品滑り止めゴム×4
材質(本体)アルミ
質量(g)490
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×9
総耐荷重(kg)10
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。ヒートアップ(待ち時間)約6分、連続噴射時間約30分。もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/ガラス家具/換気フード/コンロ
付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、取扱説明書、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本
質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)
電源(V)100(50/60Hz)
タンク容量(L)1(ボイラー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×254×260
最高吐出圧(MPa)0.32
電源コード(m)4
機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可
ヒートタイム6.5分
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)
効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
加熱能力(W)1500
1台
¥23,880
税込¥26,268
当日出荷
プレミアムやわすべりほーすドラム。回転台によりドラムが360度回るので作業効率が上がり、快適な作業が行えます。巻き取りハンドル取っ手部を巻き取り用ドラム側に倒して収納できます。
用途高圧釘打機の接続ホース用ドラム。
長さ(m)30
ハンドルがたためるのでコンパクトな収納が可能です。
回転台によりドラムが360°回るので、作業効率がアップし快適な作業が行えます。
ホースに特殊原料を配合し、ほこりが付きにくくなっています。
用途常圧釘打ち機等のホースにご使用ください。
トラスコ品番206-4335
幅(mm)250
材質/仕上ホース:塩ビ系エラストマー
質量(kg)6.3
高さ(mm)319
奥行(mm)282
最高使用圧力(MPa)1.0
取付金具(二次側)MAX常圧専用チャック
取付金具(一次側)MAX常圧専用プラグ
ホース長さ(m)30
外径(mm)10.5
アズワン品番64-8595-73
内径(mm)7
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
ホース用ドラム(ホースなし)。回転台によりドラムが360度回るので作業効率が上がり、快適な作業が行えます。巻き取りハンドル取っ手部を巻き取り用ドラム側に倒して収納できます。
用途高圧釘打機の接続ホース用ドラム(ホースなし)。
質量(kg)約4.3
寸法(縦×横×高さ)(mm)260×280×32
1個
¥27,980
税込¥30,778
11日以内出荷
ホース用ドラム(ホースなし)。回転台によりドラムが360度回るので作業効率が上がり、快適な作業が行えます。巻き取りハンドル取っ手部を巻き取り用ドラム側に倒して収納できます。
用途高圧釘打機の接続ホース用ドラム(ホースなし)。
質量(kg)約4.3
寸法(縦×横×高さ)(mm)250×282×31
1個
¥26,980
税込¥29,678
11日以内出荷
スタンダードやわすべりほーすドラム。回転台によりドラムが360度回るので作業効率が上がり、快適な作業が行えます。巻き取りハンドル取っ手部を巻き取り用ドラム側に倒して収納できます。
用途高圧釘打機の接続ホース用ドラム。
長さ(m)30
【高画質&高感度、1.4型センサー搭載】。1.0型センサーと比較して、面積が約2倍の「1.4型CMOSセンサー」で、より高画質&高感度を実現。髪の毛や肌の質感まで、より繊細に表現します。本格的な動画撮影や高品質な静止画撮影を一台で実現します。【動き回る被写体にも粘り強くフォーカス、デュアルピクセル CMOS AF II for PowerShot】。子供やペットなど、動き回る被写体にもカメラが広範囲で粘り強くピントを合わせ続けます。高度な被写体検出アルゴリズムにより様々なシーンで被写体を自動で追いかけるので、撮影に集中できます。【レンズ一体型 超広角ズームレンズ】。撮影シーンの幅が広がる超広角ズームレンズ。35mm判換算で動画撮影時:約17-52mm相当、静止画撮影時:約16-50mm相当、F2.8-4.5の明るいズームレンズだから、レンズ交換なしで幅広いシーンでの撮影を楽しめます。【動画撮影の可能性が、さらに広がる】。・冷却ファン搭載により実現した長時間動画撮影。本体内に冷却ファンを搭載。エンジンやセンサーなどのカメラ内部で生じた熱を伝導して放出するので、4K30Pでも2時間以上の長時間撮影が可能です。・映像の主役を粘り強く捉える、被写体追尾IS。手ブレ補正の対象となる被写体を認識し、画面内の任意の位置に保たれるようアシスト。「被写体追尾IS」機能により映像の主役を粘り強く捉えます。・よりハイエンドな映像制作ニーズに応える、4K60P(crop)映像出力。緻密で高精細な4K60P(crop)の映像出力をはじめ、5.7Kオーバーサンプリングによる高画質な4K30Pを実現。低感度から高感度まで、鮮明な解像感と色再現で美しい描写を実現します。・豊かな映像表現を可能にする Canon Log 3。4:2:2 10bitのlog撮影対応でコントラストの高いシーンでも豊かな階調を実現。ポストプロダクション作業時に、より幅の広い補正が可能になります。・手ブレを抑えて自然な映像に、光学式×電子式 手ブレ補正。レンズ光学式ISと電子式手ブレ補正が連携、歩きながら動画を撮影する時も手ブレを抑えて自然な映像を残すことができます。・撮影シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを搭載。【多様な動画撮影モード(SCN)】。・「レビュー用動画」なら商品レビュー撮影の時、映したい物をカメラに近づけるだけでピントが自動で切替わる。・「手ブレ補正動画」で歩きながらの動画撮影でも手ブレを抑えて自然な映像に。・「美肌動画」で動画撮影と同時に、肌をなめらかに補正。美肌効果は5段階から設定でき、ライブ配信時も使用可能。【こだわりの1枚をかなえる、静止画機能】。・素早く動く被写体も逃さず捉える、最高約30コマ/秒の連続撮影。ドライブモードを「高速連続撮影+」に設定すると電子シャッターで連続撮影が可能。ペットや子どもの撮影時に活躍。・シャッタースピード 最高1/2000秒のメカシャッター、最高1/16000秒の電子シャッターを搭載。・「アドバンスA+」でカメラがシーンを認識して画づくりをアシスト。撮影が難しい「夜景」や「逆光シーン」でもかんたん・キレイに。【PC、スマホにかんたん接続】。USBケーブル1本で、パソコンでも高画質なビデオ通話・ライブ配信を楽しめます。また、アプリ「Canon Camera Connect」をダウンロードすれば、無線接続【Wi-Fi/Bluetooth】にも対応。有線でも無線でもスマホと連携が可能です。その他、キヤノンクラウドサービスでスマホやパソコンの各種アプリケーションに撮影データを自動転送が可能です。【マルチアクセサリーシュー】。動画撮影の撮影領域を拡張する次世代インターフェース。動画撮影時の音声のデジタル入力やスマホと接続してネットワーク活用も可能です。
付属品ウィンドスクリーン、バッテリーパック LP-E17、リストストラップ WS-DC12、シューカバー ER-SC2
質量(g)(約)379(本体のみ)
電源バッテリーパック LP-E17、USB充電:USB電源アダプターPD-E2(別売)使用
感度常用ISO:静止画:ISO100~ISO32000、動画:ISO100~ISO12800
レンズ構成:8群9枚(非球面レンズ 5面3枚)/開放F値:F2.8(W)-4.5(T)/撮影距離:5cm~∞(W) 15cm~∞(T)
有効画素数カメラ部(最大)約:動画時:1870、静止画時:2230(万画素)
記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード※/SDXCメモリーカード※ ※UHS-I、UHS-II 対応/Eye-Fiカード、マルチメディアカード(MMC)非対応
焦点距離(mm)(35mm判換算)(約)【動画撮影時(4K、16:9)】17-52相当、【静止画時撮影時】クロップなし:16-50相当、1.4倍クロップ:23-71相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)118.3×68.0×52.5
撮像素子1.4型CMOSセンサー
液晶モニター3.0型TFT式カラー液晶/約104万ドット/視野率:約100%/アスペクト比3:2/防汚コーティング
手ブレ補正機能レンズ:光学式、本体:光学式(IS)、電子式(IS)
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
関連キーワード