1,326件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XL ベルト幅(mm)9.5 ピッチ(mm)5.08 材質ゴム ベルト厚(mm)2.25 種類シンクロベルト
1本
599 税込659
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。
用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効 材質ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

継手金具で簡単に接合でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる 機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能 従動側が正逆どちらの回転でも、タスキ掛けが可能
用途主に農業市場における昇降機用ベルトとして使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形L ベルト幅(mm)12.7 ピッチ(mm)9.525 材質ゴム ベルト厚(mm)3.5 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形L ベルト幅(mm)19.1 ピッチ(mm)9.525 材質ゴム ベルト厚(mm)3.5 種類シンクロベルト
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XL 種類シンクロベルト
1本
819 税込901
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。 伝動スペースや特にベルト幅の制約がある場合、両面STSが有効です。
用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等 ピッチ(mm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形DS8M
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XL 種類シンクロベルト
1本
549 税込604
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形MXL ピッチ(mm)2.032 種類シンクロベルト
1本
249 税込274
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (426種類の商品があります)

バンドー化学両面シンクロベルト
エコ商品
チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。
用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等 ピッチ(mm)12.700 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形DH
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XL ベルト幅(mm)6.4 ピッチ(mm)5.08 材質ゴム ベルト厚(mm)2.25 種類シンクロベルト ベルト呼び幅025
1本
449 税込494
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XL 種類シンクロベルト
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

YBS-10-1 ベルトサンダー YoshidaTools 動画あり
手元のレバーを切り替えることによってベルトスピードが調整できます ベルトを押えを押すだけで簡単にベルト交換ができます
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000 付属品カプラプラグNL-22PM 1.5Hex、4Hexスパナ(各1)、研磨ベルト #80、#100、#120(各1) 全長(mm)320 質量(kg)0.93 ねじ寸法(ホース口金)RC1/4 ハンドルレバー方式 推奨ホース径(mm)9.5 ベルト寸法(mm)10×330 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.11 排気方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

バンドー化学両面シンクロベルト
エコ商品
チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。
用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等 ピッチ(mm)9.525 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形DL
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

YoshidaToolsベルトサンダー
エコ商品
YOSHIDAのベルトサンダー(YBSシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はベルト角度が自由に調整できるため狭い場所での作業が容易になります。 手元のレバーを切り替えることによってベルトスピードが調整できます。 ベルト押えを押すだけで簡単にベルト交換ができます。
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000 全長(mm)395 質量(kg)1.4 ハンドルレバー ホース口金取付ねじRC1/4 推奨ホース径(mm)9.5 ベルト寸法(mm)20×520 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.11 排気方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

コンパクトツールベルトサンダー
アームの角度が調整できます。前方排気方式で研磨熱による、ベルトペーパーの負担を軽減できます。
用途手の入りにくい、狭くて奥まった箇所などの旧塗膜剥がし、バリ取り、ビート研磨の軽研磨作業などに。 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ホース取付口Rc1/4 排気方向前方
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)ベルトサンダー
ベルト変換ワンタッチ機構付。 ベルトペーパーの寿命を延ばす冷却用排気口付。
用途金属加工のバリ取り作業から仕上げ作業。 自動車板金のさび取り溶接のビード研磨作業。 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTCベルトサンダー
エコ商品
回転数16000RPM 全長(mm)280 質量(kg)0.75 ベルト10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ベルト交換がワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])15000 仕様ベルトサイズ(mm)/10/12×330 付属品カプラ(20PM)・ペルトペーパー12mm(#60)・エアツールオイル トラスコ品番294-3476 全長(mm)275 質量(kg)0.8 ベルト速度(m/s)1100 空気消費量(m3/min)0.27 空気接続口PT1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
欠品中

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形L ピッチ(mm)9.525 種類シンクロベルト
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)レジンクロスベルト
エコ商品
研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

バンドー化学シンクロベルト L150形
エコ商品
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形L ピッチ(mm)9.525 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

バンドー化学シンクロベルト L200形
エコ商品
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形L ピッチ(mm)9.525 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト呼び幅200
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

バンドー化学シンクロベルト H075形
エコ商品
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

バンドー化学シンクロベルト H300形
エコ商品
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

三ツ星ベルトリブスターベルトU JBT形
エコ商品
・ウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。・心体にナイロンコードを使用してりますので柔軟性に富み、小プーリ径(最小Φ20mmまで)での使用が可能。・耐屈曲疲労にも優れています。・振動が少なく、スムーズな回転ができます。・高速運転にも耐えます。・耐摩耗性・耐油性・耐オゾン性に優れています。
形状JBT 高さH(mm)リブ:1.8 角度θ(°)リブ:40 ピッチP(mm)リプ:2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 リブ厚(mm)底厚みT:1.7 総厚(mm)H+T:3.5
1本
504 税込554
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)・標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。・従来型(スーパートルクタイミングベルトS14M)のプーリが使用できます。
材質高硬度合成ゴム タイプ標準 歯形MTS14M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78,980 税込86,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三ツ星ベルトリブスターベルトU JBT形
エコ商品
・ウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。・心体にナイロンコードを使用してりますので柔軟性に富み、小プーリ径(最小Φ20mmまで)での使用が可能。・耐屈曲疲労にも優れています。・振動が少なく、スムーズな回転ができます。・高速運転にも耐えます。・耐摩耗性・耐油性・耐オゾン性に優れています。
厚さ(mm)3.5 種類Vリブドベルト 材質(ベルト)ポリウレタン 角度θ(°)40 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 リブピッチ(mm)2.4
1個
559 税込615
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三ツ星ベルトULTRA e-POWER Vベルト A形
エコ商品
・ULTRA e-POWERは、特殊心線・特殊ゴム・特殊形状の採用で高い節電効果と高伝達性能を両立させました。・ダブルコグ形状で屈曲性を向上、動力伝達時の曲げロスを低減しています。・クロロプレンゴムにより耐変形性が向上し、回転時のスリップによる伝達ロスを低減。・節電効果(電力削減率)を従来品の約2倍まで向上させました。標準Vベルトやe-POWERと比べ曲げロスがほとんどなくなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,893 税込5,382
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三ツ星ベルトULTRA e-POWER Vベルト B形
エコ商品
・ULTRA e-POWERは、特殊心線・特殊ゴム・特殊形状の採用で高い節電効果と高伝達性能を両立させました。・ダブルコグ形状で屈曲性を向上、動力伝達時の曲げロスを低減しています。・クロロプレンゴムにより耐変形性が向上し、回転時のスリップによる伝達ロスを低減。・節電効果(電力削減率)を従来品の約2倍まで向上させました。標準Vベルトやe-POWERと比べ曲げロスがほとんどなくなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三ツ星ベルトマックスターウェッジプーリ 3V
エコ商品
・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
寸法C(mm)基準:0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,964 税込7,660
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三ツ星ベルトマックスターウェッジプーリ 5V
エコ商品
・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
27,980 税込30,778
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三ツ星ベルトマックスターウェッジプーリ
エコ商品
・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
タイプ21 寸法L(mm)(基準)73 溝数3 有効径(Φmm)De:400 寸法P(mm)(基準)122 ピッチ径(Dp)(Φmm)397.4 RoHS指令(10物質対応)対応 ボス径Db(mm)150 寸法OL(mm)(基準)80.2 適合ブッシングR1 内径Di(mm)355 外径Do(Φmm)401
1個
77,980 税込85,778
30日以内出荷

三ツ星ベルトマックスターウェッジプーリ
エコ商品
・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
タイプ22 寸法L(mm)(基準)209.5 溝数8 寸法C(mm)(基準)38.5 有効径(Φmm)De:1000 寸法P(mm)(基準)9.1 ピッチ径(Dp)(Φmm)995 RoHS指令(10物質対応)対応 ボス径Db(mm)340 寸法OL(mm)(基準)261.1 適合ブッシングW1 内径Di(mm)911 外径Do(Φmm)1001
1個
799,800 税込879,780
欠品中

三ツ星ベルトマックスターウェッジプーリ
エコ商品
・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
タイプ24 寸法L(mm)(基準)125.4 溝数6 寸法C(mm)(基準)20 有効径(Φmm)De:560 寸法P(mm)(基準)34.8 ピッチ径(Dp)(Φmm)555 RoHS指令(10物質対応)対応 ボス径Db(mm)250 寸法OL(mm)(基準)181 適合ブッシングU0 内径Di(mm)481 外径Do(Φmm)561
1個
399,800 税込439,780
30日以内出荷

三ツ星ベルトフレックスターベルト FM形
エコ商品
・ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。・ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高60m/secまで使用できます)・ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(特許申請)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。・ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため余計なプーリの加工の必要がありません。・ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運動が可能です。・特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、また静電気発生を防止します。
材質ゴム ベルト厚(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
73,834 税込81,217
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)