水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用
材質(本体)鋼
質量(kg)0.8
構造防雨型
再生紙使用マーク適合
静音・高荷重設計です。
上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。
トラスコ品番384-7772
材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ
高さ(mm)12.5
質量(g)898
内径(Φmm)70
均等荷重(kg)100
外径(Φmm)160
取付穴径(Φmm)8.1
取付ピッチ(mm)(上)136×110(下)144×144
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

回転台
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。
付属品滑り止めシート(4枚)
材質ABS樹脂
総耐荷重(kg)30
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。
材質ABS樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。
寸法d(Φmm)4.8
主な用途テレビ、モニターの回転台
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
付属品マット(グレー色)
色アイボリー
材質(本体)ハイインパクトスチロール
質量(g)327
備考乾電池は付属していません。
電源単一乾電池1.5V 1個(配線を繋ぎ換え、2個使用可) 乾
テーブル径Φ×高さH(mm)188×70
回転数3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り)
電池寿命約1ヶ月(10時間/1日使用の場合)
最大荷重(kg)4
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等
材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH
質量(g)34.2
使用温度範囲(℃)+10~+40
取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)
適合モニターサイズ9インチ
トルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能質量(kg)3(最大)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)
種類スイベルヒンジ
穴径(Φmm)(中央部)12
仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨
中央部穴径(Φmm)12
小型ながら荷重500kgに耐える性能を持っており、工場はもとより、店頭、オフィス等に利用できます。
トラスコ品番287-4172
質量(kg)3.2
高さ(mm)20.5
内径(Φmm)360
均等荷重(kg)500
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動
高さ(mm)33
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
色アイボリー
材質(本体)ハイインパクトスチロール
質量(g)544
備考乾電池は付属していません。
電源単一乾電池1.5V 1個(時計周り)/単一乾電池1.5V2個(反転)
テーブル径Φ×高さH(mm)300×74
回転数3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り)
電池寿命約1ヶ月(10時間/1日使用の場合)
最大荷重(kg)4
軸が360°回転してどんな方向からでも見やすいブックスタンド。クリップがコピー用紙から分厚い本のページまでしっかりサポート。PCを立てかけたりレシピ本を開いたまま作業することができます。
用途本やPCのスタンドとして
質量(kg)1.3
規格A4、厚さ60mmまで
天板寸法(cm)23.6×29.7
Φ50、70、120、140の取付ブラケットです。
トラスコ品番321-6438
適合機種SKS-M1、SKH-M1、SF08-M1J、SF10-M1J、SL08-M1J、SL10-M1J 取付ピッチがΦ50、70のタイプ
材質SECC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
種類台座と支柱
材質台座:PP製、支柱:PVC製
仕様●支柱高(mm):410●土台径(Φmm):228
TGK品番198-19-71-02
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
材質ステンレス
色シルバー
取付架台:標準タイプ 1灯用
適合器具LEDioc FLOOD RESQ
種類アロー, ASSシリーズ, L金具付きポール, L=240 mm
1個
¥8,298
税込¥9,128
11日以内出荷
材質本体:ステンレス ポリエステル塗装(グレイ仕上)
質量(kg)1
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
スマホの落下防止に便利なスマホリングです。ケースや本体のデザインを邪魔しないクリア台座を採用。リングは360°回転180°スイング。角度調節が自由自在で、スタンドにして動画視聴や記念撮影などにも便利にご使用いただけます。
素材亜鉛合金、アクリル、強粘着テープ
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
種類スイベルヒンジ
穴径(Φmm)(中央部)34
仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨
中央部穴径(Φmm)34
台座部の形状や厚みを大きくしたことにより、据え付け時の安定感やアンカー固定部分の横揺れに対して強度が増しました。
ネジ軸は回転し、多少傾きます。
用途コンベヤー、産業機械など、据え付け時の安定性や、アンカー固定部分の横揺れに対しての強さを要求されるユーザー様に適しています。
ヘッド部の黒いボタンを押すとスポンジが回転するのでタテヨコ自由自在に洗う事が出来ます。
手の届きにくい所にも最適です。
用途手の届きにくい場所の洗車などに
材質柄:PE、台座:ABS、頭部:ポリエチレン/ポリウレタンフォーム
寸法(mm)220×550×80
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
消費電力(W)770
ボトル容量(mL)2000(処理量1500)
質量(kg)6
電源(V)単相100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])約3000~24000(無段階調整)(パルス動作約24000回/分)
コード長さ(m)2.15
定格時間(分)15(連続使用は4分ごとに2分以上休ませる)
アズワン品番65-1915-11
TKG品番9-0934-0306
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
ステン上皿が取り外し可能で洗浄できます。
材質上皿部:18-8ステンレス(sus304)/支柱:ジュラコン(R)/台座:鉄鋳物
ディレーラーハンガー(台座)の歪みをチェック、矯正するゲージ。
シフトチェンジの不具合で、一番多い原因は、このディレーラーハンガーの歪みです。
スルーアクスルタイプのフレームエンドにも対応。
ディレーラーを取付けるねじ穴に本器を取付け、ゲージを回転させ、複数箇所でホイールのリム側面とゲージとの間が、均一になるように矯正します。
適合フレームホイールサイズ20~29インチ
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
天然大理石の回転台です。熱伝導が低く、回転台が冷たいまま作業することができます。
材質天然大理石
外寸(mm)本体:Φ300×H12 台座:Φ120×H12 高さ:35
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
タテ・横自在に洗えます。高いルーフに最適。
用途洗車
寸法(mm)約222×80×500
質量(g)約190
材質(柄部)PE
材質(頭)ポリエチレン・ポリウレタンフォーム
危険物の類別非危険物
材質(台座)ABS
適合用途洗車
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
効率UP・品質UP・衛生管理UPの3UPを目指した、プロの為の回転台です。回転皿には、サイズの目安になるレーザーマーキング付きです。
材質上皿部:18-8ステンレス(SUS304)
関連資料ENDOグランプロ回転台リーフレット(2.84MB)
材質(台座)18-8ステンレス(SUS304)とPOmポリアセタール(青)
材質上皿部:18-8ステンレス 台座部:18-8ステン・POM・ポリウレタン
寸法(Φ×mm)外290×H72
1個(1個)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
材質上皿部:18-8ステンレス 台座部:18-8ステン・POM・ポリウレタン
寸法(Φ×mm)外230×H72
1個(1個)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
LEDが発光する台座に商品を乗せて展示する事でより、商品を一層引き立てる事ができる効果的なPOPで、 注目度が上がります。回転式もありますので、用途に合わせてお選び下さい。
台座が360°回転するスマホ・タブレットスタンドです。滑り止めによる安定性および折りたたんでコンパクトに持ち運べる機能性を備えています。
用途スマホ・タブレットスタンドとして
材質アルミニウム合金素材、シリコン
質量(g)113
タイプ卓上スタンド型
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×10.4×10.5
入数1
特性台座360°回転、角度調整、折りたたみ
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)30
材質(本体)スチール(シルバー塗装)
材質(内部)樹脂製ベアリング
耐薬品性を高めたブラシ掛けです。 回転式で使いやすく、上下スライド式ですので、長さのあるブラシにも使用できます。
全高(mm)500~850(上下スライド式)
架数12
リング寸法(mm)(上部)180
台座寸法(mm)160×160×1.2(ゴム付)
単色発光は赤・黄・緑・青の各色単体があり、多色発光は1層で赤・黄・緑・青の4色発光し、消灯時の発光面はクリアで、消灯と点灯時の差や色の違いがハッキリと識別できます。
単色発光型は視認性に優れた回転動作で、モーターレスだから振動や回転音も発生しません。多色発光型は4色発光でも高さスペースを取りません。
Φ22の超小型。グローブはポリカーボネート、ボディは軽量化粧アルミ製で全体でも60g以下。本体固定には平面台座や側面台座(オプション)で簡単に設置できます。
30度きざみで360度回せる、回転クリッキー 金属クリップ 単品バラ。通常のクリッキーに回転部分を加え、30度きざみで360度回すことができます。使い勝手もよく、長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
材質本体:金属クリップ、安全ピン:スチール製
色シルバー/ホワイト
寸法(縦×横)(mm)台座:24×22
1セット(10個)
¥629
税込¥692
当日出荷
30度きざみで360度回せる、回転クリッキー プラスチッククリップ 単品バラ。通常のクリッキーに回転部分を加え、30度きざみで360度回すことができます。使い勝手もよく、長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
材質本体:プラスチッククリップ、安全ピン:スチール製
色シルバー/ホワイト
寸法(縦×横)(mm)台座:24×22
1セット(10個)
¥629
税込¥692
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ