静音・高荷重設計です。
上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。
トラスコ品番384-7772
材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ
高さ(mm)12.5
質量(g)898
内径(Φmm)70
均等荷重(kg)100
外径(Φmm)160
取付穴径(Φmm)8.1
取付ピッチ(mm)(上)136×110(下)144×144
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等
材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH
質量(g)34.2
使用温度範囲(℃)+10~+40
取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)
適合モニターサイズ9インチ
トルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能質量(kg)3(最大)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
回転式金具ですから、チェーンやワイヤのねじれを防ぎます。
材質スチール(SPCC)
質量(g)24
寸法A(mm)15
寸法D(mm)10
寸法B(mm)58
寸法C(mm)23.6
使用荷重(kN)0.3
LS-355・LS355WP共通
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)
種類スイベルヒンジ
穴径(Φmm)(中央部)12
仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨
中央部穴径(Φmm)12
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
本体が回転しチェーンやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途チェーンやワイヤロープのより戻し金具。
材質鉄
寸法A(mm)15
寸法D(mm)10
参考使用荷重(kg)30
表面処理クローム
寸法B(mm)58
寸法C(mm)23.6
破断荷重(kg)400
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類特殊形状
開き角度(度)360
RoHS指令(10物質対応)対応
3点止めで壁面等に止められるナットです。
ナット部が動きます。
用途端末がボルトのワイヤーにご使用下さい
トラスコ品番849-8637
材質(本体)ステンレス
質量(g)50
種類その他金具
寸法H(mm)53
ねじ径M-8
寸法d(mm)5.2
寸法A(mm)38
寸法B(mm)27
寸法C(mm)20
寸法T(mm)3.5
使用荷重(kN)0.29
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェーンなどがよじれません。
皿頭のねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
偏荷重に強い中空の回転盤です。150kgの均等荷重を付与した状態で回転させることが可能です。回転中心から380mm先端に60kgfの荷重を付与した状態で回転させても機能に影響はありません。
用途組立作業時のテーブルの回転に。操作盤などの回転に。レバーやワイヤーを取り付けて遠隔でロック、ロック解除が可能。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能
材質スチール(カチオン電着塗装)
奥行(mm)165
内径(Φmm)53
均等荷重(kg)150
板厚(mm)ベース:3
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイを取り付けたまま左右90度回転が可能になります。
材質スチール製・焼付粉体塗装仕上げ
質量(kg)1
関連資料(0.31MB)
材質亜鉛
仕上クロームメッキ
付属品取付ビス
用途カーブレールのある扉の開閉や、吊り下げる物が回転する場合に。
材質スチール
質量(kg)0.1
ボルト径M12
首下長(mm)45
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。
寸法d(Φmm)4.8
主な用途テレビ、モニターの回転台
3点止めで壁面等に止められるナットです。ナット部が動きます。ナット部が回転するので、ワイヤーがよじれずにテンションをかけることができます。
用途端末がボルトのワイヤーに。ワイヤーテンショナー等に。
トラスコ品番204-5584
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)50
種類その他金具
寸法A(mm)38
包装JAN付袋入り
アズワン品番64-8413-91
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
シャワーホースのヘッド側の金具
用途バスルーム用
適合(ホース径)11×16.5mmホース用
材質黄銅
ねじサイズG1/2
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
電動ファン付呼吸保護具LS-355シリーズ、LS-355WPシリーズ用パーツの回転金具セットです
トラスコ品番854-7297
1組
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
【用途】天井裏や戸袋対応扉の引き出し取手としてご使用いただけます。
付属品【トラスネジ】4×20/【有効ネジ深さ】8mm
ビスピッチ(mm)80
回転式の取っ手なので使用するとき以外は邪魔になりません。
用途収納庫などに使用する回転取手。
色ヘアライン
取手全回転取手
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クロームチーズ
仕上クロームメッキ
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手
材質黄銅鋳物
全長(mm)74
幅(mm)18
奥行(mm)15
取付ねじ木ネジ3.1×20mm
取手取手
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手
材質黄銅鋳物
全長(mm)60
幅(mm)18
奥行(mm)15
取付ねじ木ネジ2.7×16mm
取手取手
回転式の取っ手なので使用するとき以外は邪魔になりません。
用途収納庫などに使用する回転取手。
全長(mm)76
色ヘアライン
寸法(幅W×奥行D)(mm)19×21
取手全回転取手
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手
材質黄銅
全長(mm)88
幅(mm)19
奥行(mm)23
取付ねじ木ネジ3.1×20mm
取手取手
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手
材質黄銅
全長(mm)65
幅(mm)15
奥行(mm)18.5
取付ねじ木ネジ2.7×16mm
取手取手
フック部が回転します。
用途工場内設備・各種施設。
材質スチール
付属品ビス2本
寸法D(mm)7
引込戸の木口用回転取手。障子に最適です。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引込戸の木口用回転取手
材質(本体)黄銅
全長(mm)73
幅(mm)18
奥行(mm)10
材質(ケース)ステンレス鋼SUS304
取付ねじ丸木ネジ2.7×16mm
取手取手
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クロームエルボ
仕上クロームメッキ
フック部が180°回転します。
用途壁面設置用
吊下荷重(kg)3
材質スチール
付属品十字穴付サラ木ねじ
トラスコ品番364-6149
質量(g)15
寸法L(mm)42
寸法H(mm)32
寸法d(mm)3
寸法A(mm)32
寸法D(mm)5
寸法P(mm)18
吊下荷重N(kgf)39(4)
1個
¥84
税込¥92
当日出荷
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クロームクロス
仕上クロームメッキ
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法壁付け
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ