摩擦が少なくスムーズに回転するクッション。車の乗り降りの補助や、ご家庭でもご利用いただけます。
用途カークッション
色ネイビー
タイプシングルクッション
幅(cm)40
高さ(cm)43
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行き(cm)2
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
ストッパー付き・低反発ウレタン・丸洗いOK。
高齢者、妊婦、腰痛の方、怪我の方に最適!。
体圧分散 低反発ウレタンを使用。
取り付け簡単。
手前側はカバーで固定し、後ろ側はズレ落ち防止ストッパーで固定。ダブルの効果で前後左右にクッションがズレるのを防ぎます。
ビッグサイズ 約50×48cm
色ブラック
材質(本体)[表地]ポリエステル100%、[中材]低反発ウレタンフォーム・EVA、[裏地]ポリエステル100%
質量(g)380
タイプシングルクッション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×18×480
1個
¥2,488
税込¥2,737
3日以内出荷
クルッと回転!ラクに体の向きを変えられる!。座面が360度回転するので車の乗り降りやイスの立ち上がりがとってもラクに。ベアリング式でスムーズに回転します。カーシートに・ご年配の方・足腰が痛む方。食卓椅子に設置しても便利!。クルッと360度回転!。厚みがあるから長時間座っても痛くなりにくい
材質クッション:ウレタンフォーム、カバー:合成皮革、回転盤:ABS
質量(kg)1
直径×高さ(cm)40×4.8
1枚
¥4,598
税込¥5,058
10日以内出荷
立位での方向転換を容易にし、ベッドから車いすへの移乗をより安全に行えます。
材質ABS樹脂
質量(kg)約1
外径×高さH(Φmm×mm)404×20
耐荷重(kg)115
アズワン品番7-4363-01
1個
¥4,930
税込¥5,423
当日出荷
摩擦が少なくスムーズに回転するクッション。車の乗り降りの補助や、ご家庭でもご利用いただけます。厚さ40mmウレタンの特別仕様。
用途カークッション
色ブラック
タイプシングルクッション
幅(cm)40
高さ(cm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行き(cm)5
1枚
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
ほとんどの場所で回転します。下面はハード、上面はソフト。ほとんどの場所で回転できるので、以上の方向転換が楽にできます。
材質アルミ、PP、EVA
厚さ(cm)1.4
静音・高荷重設計です。
上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。
トラスコ品番384-7772
材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ
高さ(mm)12.5
質量(g)898
内径(Φmm)70
均等荷重(kg)100
外径(Φmm)160
取付穴径(Φmm)8.1
取付ピッチ(mm)(上)136×110(下)144×144
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
乗り降り楽々。つかんで安心グリップ。ヘッドレストに装着して、乗り降りする際の安定を確保するグリップです。ベルト式で取り付け簡単。バック・レジ袋などをさげられる便利なフック付き。手あかなどの汚れが目立たないよう、グリップの表面処理に「気泡タイプ」を採用しました。製品サイズ/高25×幅400×奥25mm
用途ヘッドレストに装着して、乗り降りする際の安定を確保するグリップ
材質ゴム(グリップ部)、ナイロン(ベルト部)、PP(フック部)
耐荷重(kg)90(本体)、1(フック部片側)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
新設計!
立体設計と優れたクッション性でロングドライブに最適です。
首用・腰用・お尻用を組み合わせればさらに快適!!
タイプシングル
色ブラック
材質表面:ポリエステン、中身:低反発ウレタン(竹炭練込)
適合サイズ約39.5×40cm
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動
高さ(mm)33
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。
材質ABS樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アシストグリップに架けるだけで便利な物干しロープになります。吊り下げ用のフックも付属していますので、ちょっと物を掛けるのにもとても便利な品物です。
材質合成ゴム、ポリエステル
寸法(mm)1300(2本入り)
1セット(2本)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
マットが360°回転するので、常に楽な姿勢でカッターが使えます。
パッチワークやペーパークラフトに便利な30°、60°、90°の角度ラインと、1cm刻みのグリッド入り。
厚さ(mm)マット部/2.8
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)320×320×5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!
ハンドルグリップ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
仕様-
タイプ六角穴付きボルト
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法G(mm)-
寸法K(mm)-
寸法J(Φmm)-
このカバーは後部座席専用のリア用シートカバーです。撥水・防汚加工を施しています。
ゴム入りなので簡単に取付が可能で大変便利です。また汎用品なので様々な形状のシートに取り付け可能です。
用途リアシート用のシートカバー
色黒
仕様後部座席用
材質ポリエステル(PVC加工)
寸法(mm)1250(紐がついている箇所間の長さ)×1500
関連資料よくある商品Q&A(0.7MB)
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
回転台
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。
付属品滑り止めシート(4枚)
材質ABS樹脂
総耐荷重(kg)30
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
材質樹脂
間口(mm)Φ363
均等耐荷重(kg)150
グリーン購入法適合
ミーティングチェア チェダーC。回転脚、背クッション、肘付タイプ。バリエーション豊かなタイプとカラーの組み合わせが軽やかなミーティング空間を演出します。座る姿勢の変化にフィットする背形状は、パソコン作業など通常の着座姿勢時は背カーブが腰部をしっかりサポートし、。考え事やプレゼンテーションを見聞きする後傾姿勢時は大きめの背シェルが背全体を包み込むようにフィットします。
材質背・座:樹脂成型品、肘:樹脂成型品、フレーム:スチールパイプ、塗装、背・座クッション:ウレタンフォーム、布張り、脚:スチールパイプ、クロムメッキ、ナイロン双輪キャスター
質量(kg)10.7
タイプ【座高】標準
背もたれクッション
肘掛肘付
機能座上下
座面高さ(mm)412-512
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)459×440
外寸法・幅(mm)666
外寸法・高さ(mm)829
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.09MB)
外寸法・奥行(mm)634
脚の種類回転脚
ミーティングチェア チェダーC。回転脚、背クッション、肘なしタイプ。バリエーション豊かなタイプとカラーの組み合わせが軽やかなミーティング空間を演出します。座る姿勢の変化にフィットする背形状は、パソコン作業など通常の着座姿勢時は背カーブが腰部をしっかりサポートし、。考え事やプレゼンテーションを見聞きする後傾姿勢時は大きめの背シェルが背全体を包み込むようにフィットします。
材質背・座:樹脂成型品、フレーム:スチールパイプ、塗装、背・座クッション:ウレタンフォーム、布張り、脚:スチールパイプ、クロムメッキ、ナイロン双輪キャスター
質量(kg)10.4
タイプ【座高】標準
背もたれクッション
肘掛肘なし
機能座上下
座面高さ(mm)412-512
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)459×440
外寸法・幅(mm)666
外寸法・高さ(mm)829
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.09MB)
外寸法・奥行(mm)634
脚の種類回転脚
こんなお得な商品も!
ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
やわらかいクッショングリップは握り易くムダなく回転力を伝えます。軸はクロムバナジウム鋼採用。マグネット付。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
軸径(Φmm)6.4
種類電工ドライバー
ハンドル径(Φmm)40
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通なし
こんなお得な商品も!
ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
上質でクリアなデジタルサウンドを提供するUSB PCヘッドセット
快適な装着感のソフトクッション構造
手元操作に便利なインラインコントロール採用
未使用時も邪魔にならない回転式マイクブーム
インターフェースUSB
仕様【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポート
その他回転式マイクブーム、インライン・コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、ソフトフォームイヤーパッド
色ブラック
本体質量(g)197
感度【マイク部】-17dBV/Pa+/-4dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB
機能ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応
周波数特性【マイク部】100Hz-10kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz
動作環境Computers
保証期間2年間
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×245×72
アズワン品番64-3939-35
ケーブル長(cm)190
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
音を遮断できるイヤーマフです。
ヘッドバンド部が回転しますので、ヘルメット着用時など邪魔にならないよう首筋側やあご下側にヘッドバンドを回転させて装着できます。
ヘッドバンド部にクッション材を取り付けているので、装着時の違和感を軽減できます。
耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として
NRR値18dB(ANSI S12.42準拠)
色イエロー
タイプヘッドバンドタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約76×99
材質(ヘッドバンド)PVC
材質(耳当て)(筐体)ABS、(クッション部)PVC
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シンプルなデザインでゆったり座れる回転式ダイニングチェアー
用途イス・チェア、ダイニングチェアとして
材質主材:ラバーウッド、張地:合成皮革
備考座面回転式/組立式
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.5×53.5×70.5
座面高(cm)42
シンプルなデザインで使いやすい回転式ダイニングチェア。
用途イス・チェア、ダイニングチェアとして
材質主材:ラバーウッド、張地:合成皮革
備考座面回転式/組立式
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×47×80
座面高(cm)43
適合車種:レックス/シフォン/プレオ+/ジャスティなど。お買い物やアウトドアのお供に。※シートエプロン(前席用)、防水シートエプロン、回転クッションとの同一席への共着不可
適合車種REX/CHIFFON/PLEO+/JUSTY
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ミーティングチェア チェダーC。回転脚ハイタイプ、背クッション、肘なしタイプ。バリエーション豊かなタイプとカラーの組み合わせが軽やかなミーティング空間を演出します。座る姿勢の変化にフィットする背形状は、パソコン作業など通常の着座姿勢時は背カーブが腰部をしっかりサポートし、。考え事やプレゼンテーションを見聞きする後傾姿勢時は大きめの背シェルが背全体を包み込むようにフィットします。
材質背・座:樹脂成型品、フレーム:スチールパイプ、塗装、背・座クッション:ウレタンフォーム、布張り、脚:スチールパイプ、クロムメッキ、ナイロン双輪キャスター、フットリング:スチールパイプ、クロムメッキ
質量(kg)13
タイプ【座高】ハイタイプ
背もたれクッション
肘掛肘なし
機能座上下
座面高さ(mm)515~702
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)459×440
外寸法・幅(mm)666
外寸法・高さ(mm)932
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.09MB)
外寸法・奥行(mm)634
脚の種類回転脚
ミーティングチェア チェダーC。回転脚ハイタイプ、背クッション、肘付タイプ。バリエーション豊かなタイプとカラーの組み合わせが軽やかなミーティング空間を演出します。座る姿勢の変化にフィットする背形状は、パソコン作業など通常の着座姿勢時は背カーブが腰部をしっかりサポートし、。考え事やプレゼンテーションを見聞きする後傾姿勢時は大きめの背シェルが背全体を包み込むようにフィットします。
材質背・座:樹脂成型品、肘:樹脂成型品、フレーム:スチールパイプ、塗装、背・座クッション:ウレタンフォーム、布張り、脚:スチールパイプ、クロムメッキ、ナイロン双輪キャスター、フットリング:スチールパイプ、クロムメッキ
質量(kg)13.3
タイプ【座高】ハイタイプ
背もたれクッション
肘掛肘付
機能座上下
座面高さ(mm)515~702
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)459×440
外寸法・幅(mm)666
外寸法・高さ(mm)932
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.09MB)
外寸法・奥行(mm)634
脚の種類回転脚
エアータイヤのクッション性・耐久性を両立。従来のエアータイヤと比較し、グリップ面・サイドウォールの厚みを厚くしたプロ仕様モデル。ベアリングには高炭素クロム軸受鋼を採用しなめらかな回転を実現.
用途一輪車の交換用タイヤ
材質ゴム(タイヤ)/スチール(ホイル)/スチール(シャフト)
質量(kg)約3
車輪径(Φmm)365
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!
カッター ダンボール用 高さ調整タイプ
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
回転刃でダンボールの内側に折り目(ミシン目)をつける道具です。
誰にでも簡単にきれいにダンボールのサイズを調整できます。
ダンボールや緩衝材だけでなく、宅配運賃の節約にもなるエコツールです。
材質アルミニウム、ポリプロピレン
六角(ヘックス)ドライバーです。クッショングリップはハンドルを自在にスライドできるので、使いやすいお好みの位置に移動できます。ローレット加工で細かな回転が行えます。
用途精密機器の組み立て・修理・分解。
種類精密ドライバー/六角ドライバー
材質(グリップ)樹脂
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。
砥石寸法(Φmm)外径180
砥石寸法(mm)厚さ20
砥石寸法(Φmm)穴径70
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470
電源(V)100
消費電流(A)1.3
消費電力(W)125
コード長さ(m)1.85
付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。
接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。
滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。
滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。
材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン
色(座)黒、(滑り止めシート)透明
タイプ標準タイプ
耐荷重(kg)(垂直)50
高性能曇り止めレンズで、顔当たりの柔らかいフレームクッションです。ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など
形状ゴーグル型
色クリア
質量(g)85
フレーム色クリア
材質(フレーム)軟質ビニール
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプのBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。 。オンライン会議などの際に自席から離れたり、通話中に別の作業をしたりしながらでも通話可能な、ケーブルのないワイヤレスタイプです。 。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 。マイク部分は回転することができ、左右どちらの耳にも装着できます。 。肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。 。ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。 。着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。 。マイクミュート機能付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。 。接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンの Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。 。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。 。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 。最大連続待受約165時間、連続通話約18時間、連続音楽再生約21時間の長時間駆動を実現します。 。パソコンやスマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 。接続機器側がバッテリー残量表示機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。 。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 。運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどのご使用はおやめください。事故や発火の原因となります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応
付属品USB充電ケーブル(USBーA to USB MicroーB)
型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型
色ブラック
質量(g)約43
出力Bluetooth power class2
電源DC5V
対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×53×165
ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック
通信方式Bluetooth標準規格 version5.2
保証期間1年間
入力端子USB Micro-B(充電用)
再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000
充電時間(時間)約2
指向性【マイク】無指向性
各種認証TELEC
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)
通信距離(m)最大約10※障害物なきこと
動作温度範囲(℃)5~35
周波数帯域(GHz)2.4帯
再生時間(時間)【連続最大】約21
連続待受時間約165時間
対応コーデック【A2DP】SBC
連続通話時間(時間)最大約18
対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
幅(mm)545
質量(kg)7.7
高さ(mm)770
奥行(mm)565
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋
材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション
寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)
質量(g)リフター:258、台車(1台):89
床面高さ(mm)30
積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
¥4,350
税込¥4,785
当日出荷
台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。
台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。
ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。
滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器
ねじ山種類メートル並目
RoHS指令(10物質対応)対応
耐荷重(N)垂直:490
材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ