色黒
材質(ねじ部)鉄
材質(ハンドル部)不飽和ポリエステル樹脂
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。
RoHS指令適合製品です。
材質(グリップ)ナイロン6
材質(ねじ部)SS400
六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
種類ローレット
材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)
仕様グリップ取付穴あり、リーマ穴
材質(グリップ)フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)-20~110
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
表面処理(グリップ)光沢仕上げ
こんなお得な商品も!
回転グリップ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
タイプ円筒型
材質(グリップ)ポリアミドブ
材質(シャンク)SUM2
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
種類ソリッド
寸法l(mm)14
材質(ハンドル車)アルミニウムAC2B・黒色チヂミ塗装
材質樹脂+鉄ネジ
タイプ回転式
材質SS400+鉄ネジ
タイプ回転式
種類ローレット
材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)
仕様グリップ取付穴あり、下穴
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
寸法F12
寸法d115
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取り付けが楽で、しかも緩みません。
タイプセルフロック、インサート有
使用温度範囲(℃)-20~110
寸法F(mm)-
材質(グリップ)フェノール樹脂
耐熱温度(℃)60
色(グリップ)ブラック
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
寸法MM5×P0.8
寸法d(mm)8
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法l(mm)9
寸法F1.5
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし
仕様ライン付き
直径(Φmm)ノブ:10
種類ノブ
寸法(inch)(軸径用)1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ロータリスイッチ
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS計量済み、プッシュオンノブ.パネル取り付け回転式エンコーダ用の汎用ノブです。
上部面には、回転を速く又は遅くするための指位置が2つあります。
3つの重量バージョンで、エンコーダを回転させる際に3種類の慣性を提供します。
押してシャフトにスプライン接続します。
仕様併用:13.5 mmシャフトエンコーダ
材質PVC
色グレー(ボディ)
直径(Φmm)38.6(ノブ)
高さ(mm)13.5(ノブ)
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト寸法(mm)6
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
インバーター発電機 GV-9ig-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(5.04MB)
Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし
寸法(mm)(軸径用)6
色Black
直径(Φmm)ノブ:14.5
種類ノブ
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ロータリスイッチ
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし
仕様ラインなし
直径(Φmm)ノブ:14.5
種類ノブ
寸法(inch)(軸径用)1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ロータリスイッチ
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし
色Black
直径(Φmm)ノブ:14.5
種類ノブ
寸法(inch)(軸径用)1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ロータリスイッチ
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし
仕様ライン付き
直径(Φmm)ノブ:21
種類ノブ
寸法(inch)(軸径用)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ロータリスイッチ
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし
仕様ライン付き
直径(Φmm)ノブ:14.5
種類ノブ
寸法(inch)(軸径用)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ロータリスイッチ
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし
寸法(mm)(軸径用)6
色Black
直径(Φmm)ノブ:21
種類ノブ
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ロータリスイッチ
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし
仕様ラインなし
直径(Φmm)ノブ:21
種類ノブ
寸法(inch)(軸径用)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ロータリスイッチ
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし
仕様ライン付き
直径(Φmm)ノブ:21
種類ノブ
寸法(inch)(軸径用)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ロータリスイッチ
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし
寸法(mm)(軸径用)6
色Black
直径(Φmm)ノブ:14.5
種類ノブ
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ロータリスイッチ
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
本製品はM5Stamp S3を搭載し、1.28 インチの円形TFTタッチスクリーン、ロータリー エンコーダー、RFID検出モジュール、RTC 回路、ブザー、および画面下部の押しボタンを備えた多用途の組み込み開発ボードです。回転ノブの位置や回転方向を正確に記録するロータリーエンコーダが本製品の最大の特徴です。ユーザーは回転ノブを使用して音量、明るさ、メニューオプションなどの設定を調整したり、照明、空調、カーテンなどのホームアプリケーションを制御したりできます。デバイスの内蔵ディスプレイ画面では、さまざまな色や効果を表示できます。その他大きな特徴としてRFID検出機能を備えており、13.56 MHzで動作するRFIDカードとタグの認識を可能にします。さらに正確な時刻と日付を維持するためのRTC回路が搭載されています。電源はDC 6~36 V入力をサポートし、リチウムイオン電池充電回路を備えています。
用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoT
その他【MCU】ESP32S3
寸法(mm)51×51×32.3 (取付穴径:45 )
運用ドライバー【スクリーン】GC9A01【タッチ】FT3267
スクリーン1.28インチ(240×240)pixel
チップタイプ【RFID読み込み】WS1850S
入力範囲【電圧】6 - 36V
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
工具を使わず回転ノブのロックとレバーで高さを変えれるキャスター付きスタンドです。
14段階の高さ調節と約+10°~-10°のチルト機構で見やすい位置に調整できます。
本体内にケーブルを通せる構造で、スマートに設置可能です。
適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4
質量(kg)約16
角度(°)チルト:約+10~-10
耐荷重(kg)30
棚板耐荷重(kg)5
VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400
高さ調節14段階
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約875×1300~1820×630
回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。
操作は回転ノブで行い、ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。
質量(kg)0.8
出力(W)32
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])50~2000、(表示)LED
範囲(mm)(シャフトチャック)0.5~8
本体寸法(mm)53×130×147(サポートロッド除く)
撹拌容量(L)5(対H2O)
粘度(mPa・s)最大4000
アズワン品番4-2358-01
最大トルク(N・cm)7.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
ダイヤル直径を従来より大きくすることで、グローブを装着した状態でも高い操作性。指先や指の腹にしっかりフィットし、回しやすい山型回転ノブ。スクリュー形状とスライダーの傾斜によって押し出しやすさに配慮。強固なネジ締めによる刃の押上げで刃ブレを軽減。現場での視認性も考慮したカラーリング。押切り・引切りにも作業性の良いハンドル形状。耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ
用途床材を切る
適合替刃VL-20、BL-50、BL-20、L-50、L-20
こんなお得な商品も!
ラボジャッキ
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
重量物の高さ移動に使用します。
ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
小型なので狭い所の作業に最適。先端のプライヤー部で2本のワイヤーをつかみ、 グリップを握り込んだ状態でセンターの銀色部分をスライドさせてロック。
後部ノブのみ引くとで本体が回転しワイヤーをツイストさせます。
便利なオートリターン式。
全長(mm)212
適合ワイヤ径(Φmm)0.3~0.7
他社参考品番(DAYTONA)41769
他社参考品番(KIJIMA)302-2212
他社参考品番(KTC)WTP-210
他社参考品番(キタコ)674-0500502
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
つや消し仕上げ回転ノブ(スタイル1)。Sifamのつや消し仕上げ回転ノブは、機能的でシンプルなデザインとなっています。ダイヤルスカートやナットカバーなどの様々なプッシュフィットアクセサリに対応し、実用性と汎用性を兼ね備えた回転ノブシリーズです。Sifamの回転ノブは、突出形インジケータにも使用可能です。特長:
仕様●シャフトサイズ:3.175mm●シャフトのタイプ:溝付き●ノブ高さ:14mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:黒●奥行き:7mm●材料:プラスチック
アズワン品番65-7162-02
1袋(10個)
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
2連式から10連式までラインナップ、効率よく集計できます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。
桁数4
仕様右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット
取付穴径4mm×4ヶ所
こんなお得な商品も!
ハンドルスピンナー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
ハンドルを楽に回転させることが出来ます。車庫入れ、縦列駐車に!取り付けは付属のレンチでネジを締めるだけ。他社製品と違いノブはハンドルの上に取り付く構造なので操作がしやすいです
用途素材:取り付部・亜鉛 /ノブ・樹脂
ハンド径27mm~30mm対応
強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。
接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。
滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。
滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。
材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン
色(座)黒、(滑り止めシート)透明
タイプ標準タイプ
耐荷重(kg)(垂直)50
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ