1,135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フック部が回転します。
用途工場内設備・各種施設。 材質スチール 付属品ビス2本 寸法D(mm)7
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック部が180°回転します。
用途壁面設置用 吊下荷重(kg)3 材質スチール 付属品十字穴付サラ木ねじ トラスコ品番364-6149 質量(g)15 寸法L(mm)42 寸法H(mm)32 寸法d(mm)3 寸法A(mm)32 寸法D(mm)5 寸法P(mm)18 吊下荷重N(kgf)39(4)
1個
84 税込92
当日出荷

ステンレス鋼製 玉付回転フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法壁付け
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TZ-360 ステンレス鋼製 バタフライフック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付け可能です。フック部が回転するため、取り付ける場所に柔軟に対応します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼) トラスコ品番254-0461 質量(g)27 種類標準 奥行(mm)41.7 取付け方法壁付け 付加機能可動 耐荷重(N)59 吊下荷重N(kgf)平面取付時58.8(6.0)入角取付時54.9(5.6)出角取付時29.4(3.0)
1個
479 税込527
当日出荷

1個ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


水や日光に強い18-8ステンレス
材質(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ、(回転部)真ちゅう・ニッケルメッキ 長さ(mm)100 線径(Φmm)4
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジック回転フック
壁掛け・物掛けフックシリーズ
ニッケル
1袋(5個)
919 税込1,011
当日出荷

用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。 吊下荷重(kg)6 材質鉄板・線材・エバテイト 付属品取付けネジ(2.7×16) 4本 仕上ニッケルメッキ
1個
399 税込439
当日出荷

JF-T100 ステンレス鋼製ジャンボ回転フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)638 種類標準 奥行(mm)110 取付け方法壁付け 付加機能可動(フリクション) アズワン品番64-8568-71 耐荷重(N)392 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
200 税込220
翌日出荷

アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。 スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類スイベルスナップ
1袋ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途コート掛けなどにご使用頂けます。 安全荷重(kg)(吊下げ)4 材質鉄板、棒 付属品取付けネジ(2.4×13) 2本 寸法(mm)32×42×32 仕上ニッケルメッキ
1個
229 税込252
当日出荷

ステンレス鋼製 フリクション式ジャンボフック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
用途各種特装車(救急、消防、放送、工事他)、車載用機器、食品加工機器、半導体機器、電力制御盤、工作機械他 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法壁付け 付加機能可動(フリクション) 耐荷重(N)170 吊下荷重N(kgf)98(10)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TK-W-45F ステンレス鋼製玉付回転フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製玉付回転フック
RoHS
フリクション(抵抗機能)で、振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)34 種類標準 奥行(mm)44 仕上バレル研磨 取付け方法壁付け 付加機能可動(フリクション) 耐荷重(N)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
欠品中


昨今のアンティークブームに合うシリーズとなります。今までにないSカンや隅金に仕上げました。
サイズL 寸法210
1本
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロムメッキ仕上げ フック部は360°回転します。
仕様●材質:ネオジウム磁石(N48)●サイズ:Φ38×12mm●耐荷重:29kg●口幅:18mm●重量:81g アズワン品番65-2220-01
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷

付属品皿木ねじ 2.7×16 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)33 高さ(mm)40 穴径(Φmm)3.5 奥行(mm)34 アズワン品番65-2284-59 吊下荷重(kg)6
1個
520 税込572
翌日出荷

用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。 材質ステンレス 安全荷重(kg)(吊下げ)6 付属品取付けネジ(3×20) 2本 寸法(mm)35×70×77×30 仕上バレル研磨
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)100 穴径(Φmm)上穴:22×11、下穴:11 寸法(奥行D×高さH)(mm)85×120 アズワン品番64-2287-41 吊下荷重(kg)35
1個
5,910 税込6,501
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)80 穴径(Φmm)上穴:14×7、下穴:7 寸法(奥行D×高さH)(mm)75×100 アズワン品番64-2287-39 吊下荷重(kg)15
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

1個
480 税込528
翌日出荷

仕様ベルト適用径:20~40mm 材質フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン 寸法(mm)奥行×高さ:48×85、幅:37、開口:18 ベルト幅(mm)25 吊下荷重(kg)3
1個
560 税込616
当日出荷

材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール 質量(g)11 耐荷重(kg)水平方向:約1、垂直方向:約1.5 外寸(mm)49×40 面径(mm)Φ32 口幅(mm)14 アズワン品番64-2265-34
1個
595 税込655
当日出荷

材質ABS樹脂、スチール、ネオジウム磁石 寸法(mm)縦64×横47 耐荷重(kg)約6、天井方向:約5 面径(mm)Φ41 口幅(mm)30 アズワン品番64-2265-27
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール 質量(g)20 耐荷重(kg)水平方向:約2、垂直方向:約3 外寸(mm)58×48 面径(mm)Φ38 口幅(mm)18 アズワン品番64-2265-38
1個
695 税込765
翌日出荷

材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール 質量(g)40 耐荷重(kg)水平方向:約5、垂直方向:約7 外寸(mm)70×60 面径(mm)Φ48 口幅(mm)28 アズワン品番64-2265-36
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール 質量(g)20 耐荷重(kg)水平方向:約2、垂直方向:約3 外寸(mm)58×48 面径(mm)Φ38 口幅(mm)18 アズワン品番64-2265-35
1個
695 税込765
翌日出荷

フックの先端が球状なので安心してご使用できます。 フリクション(抵抗機能)により振動による首振りを防止します。(TKF型)
付属品十字穴付サラ木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 仕上バレル研磨
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ABS樹脂、スチール、ネオジウム磁石 寸法(mm)縦53×横38 耐荷重(kg)約4、天井方向:約3 面径(mm)Φ34 口幅(mm)23 アズワン品番64-2265-41
1個
750 税込825
翌日出荷

材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール 質量(g)40 耐荷重(kg)水平方向:約5、垂直方向:約7 外寸(mm)70×60 面径(mm)Φ48 口幅(mm)28 アズワン品番64-2265-39
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール 質量(g)40 耐荷重(kg)水平方向:約5、垂直方向:約7 外寸(mm)70×60 面径(mm)Φ48 口幅(mm)28 アズワン品番64-2265-30
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール 質量(g)11 耐荷重(kg)水平方向:約1、垂直方向:約1.5 外寸(mm)49×40 面径(mm)Φ32 口幅(mm)14 アズワン品番64-2265-28
1個
595 税込655
翌日出荷

フック部分は360°回転し、上方にもスイングするので好きな位置に取り付けが可能です。/強力マグネットフックでキッチンやデスク、ロッカー等のスチール壁面を有効利用できます。/最大保持荷重1.5kgf/着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き。冷蔵庫や玄関などマグネットを活用して、楽しく便利にカスタマイズするマグネットLifeシリーズ!/上下左右、自由自在に動く可動フック/限られたスペースを有効利用できる薄型フォルム。
商品40×49×21mm
1個
539 税込593
翌々日出荷

材質ABS樹脂、スチール、ネオジウム磁石 寸法(mm)縦50×横25 耐荷重(kg)約2.5、天井方向:約2 面径(mm)Φ25 口幅(mm)16 アズワン品番64-2265-40
1個
620 税込682
翌日出荷

材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール 質量(g)20 耐荷重(kg)水平方向:約2、垂直方向:約3 外寸(mm)58×48 面径(mm)Φ38 口幅(mm)18 アズワン品番64-2265-29
1個
695 税込765
翌日出荷