8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケルヒャー回転ブラシEASY!Lock対応品
エコ商品
吐出水量 (L/h): 500 - 1000。 接続ねじ: EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg): 1.2。
適合機種HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品) 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 吐出水量(L/h)500~1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

ニルフィスク搭乗式床洗浄機”BR652”
エコ商品
静かでエコ、小型でも運転席の空間が快適です。低騒音で昼間の病院などでも活躍します。自動速度調整機能付きです。お手入れ、メンテナンスが非常に楽な設計です。
用途込み入った狭い場所や、日中・静かな場所の清掃に。 仕様●ブラシ回転数(rpm):230●ブラシ圧(kg):30/48●清掃幅(mm):洗浄660/吸引890 トラスコ品番245-7462 幅(mm)670 高さ(mm)1200 タイプ搭乗式 奥行(mm)1360 消費電力(W)1500 電源バッテリー24V タンク容量(L)汚水:80、洗浄水:80 騒音値(dB)65 連続使用時間(時間)3.5 充電時間約8~12時間 清掃能力(m2/h)3960 ブラシ幅(mm)330 パッド幅(mm)330 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 作業幅(mm)(吸引)890
1台
3,698,000 税込4,067,800
4日以内出荷

ニルフィスク搭乗式床洗浄機”BR855”
エコ商品
狭く込み入った場所でも活躍するモデルです。ブラシ、パッドの幅が大きく、高い政争能力を発揮します。
用途音を気にする場所での日中清掃用に。 仕様●ブラシ回転数(rpm):250●ブラシ圧(kg):40/65/96●清掃幅(mm):洗浄860/吸引1050 トラスコ品番245-7460 幅(mm)920 高さ(mm)1310 タイプ搭乗式 奥行(mm)1520 消費電力(W)2160 電源バッテリー24V タンク容量(L)汚水:106、洗浄水:106 騒音値(dB)63.7 連続使用時間(時間)4.7 充電時間約8~12時間 清掃能力(m2/h)5360 ブラシ幅(mm)430 パッド幅(mm)432 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 作業幅(mm)(吸引)1050
1台
4,898,000 税込5,387,800
4日以内出荷

ニルフィスク自走式床洗浄機”SC500”
エコ商品
清水フローをマシンの移動速度に連動して自動調整します。ブラシの回転スピードを床面の状態に合わせて自動調整します。静音設計のバキュームモーターシステムです。オペレーターキーと管理者キーを設定可能です。
仕様清掃幅(mm):洗浄530/吸引720 付属品オンボードバッテリーチャージャー、バッテリーx2、プロレーンブラシ、吸水ホース、ドレインホース、バキュームホース、スクイジーブレード トラスコ品番187-2639 幅(mm)720 高さ(mm)1063 奥行(mm)1277 電源バッテリー式 タンク容量(L)汚水:45、洗浄水:45 騒音値(dB)63 連続使用時間(時間)約3.5 充電時間約8~12時間 清掃能力(m2/h)2650 パッド幅(mm)508 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 作業幅(mm)(吸引)720 常用設定圧力(MPa)2.94
1台
1,798,000 税込1,977,800
4日以内出荷

高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。熱交換率92%の高効率ボイラーを搭載したハイエンド温水高圧洗浄機です。錆に強いステンレス製ボイラーを採用、騒音レベルを抑えた清音設計です。フレームセンサー、水温センサー、排気音センサー、流量センサー搭載の安全設計です。燃料オイル残量が確認可能な点検窓、作動状態を示すインジケーターを搭載しています。デュアルモーターで、モーター回転方向の確認が不要です。ポンプの異常加熱を防ぐ熱膨張リリーフバルブが付属しています。移動時にスプレーガンを保護する収納ホルダー、電源コード用の回転式ケーブルフックを採用しています。
付属品Ergo 2000ガン、トルネードプラスランス1120、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、クイックカップリングセット、水道クイックカップリング 幅(mm)700 高さ(mm)1020 奥行(mm)1188 消費電力(W)8800 電源三相200V 電源コード(m)5 騒音値(dB)76 吐出圧力(MPa)21 高圧ホース(m)10 給水方式水道直結 吐出水量(L/min)16.8 ボイラータンク加熱温度(℃)80(温水)/150(スチーム) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
1,498,000 税込1,647,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。熱交換率92%の高効率ボイラーシステムで、省エネ作業が可能です。錆に強いステンレス製ボイラーです。フレームセンサー、水温センサー、排気音センサー、流量センサー搭載の安全設計です。燃料オイル残量が確認可能な点検窓、作動状態を示すインジケーターを搭載しています。デュアルモーター採用で、モーター回転方向の確認が不要です。安定性の高い4本の大径ホイール、フォークリフトでの輸送用ポイントが付属しています。移動時にスプレーガンを保護する収納ホルダー、電源コード用の回転式ケーブルフックを採用しています。
付属品Ergo 2000ガン、トルネードプラスランス1000、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、クイックカップリングセット、水道クイックカップリング 幅(mm)700 高さ(mm)980 奥行(mm)1010 消費電力(W)5900 電源三相200V 電源コード(m)5 騒音値(dB)75 吐出圧力(MPa)18 高圧ホース(m)10 給水方式水道直結 吐出水量(L/min)14.8 ボイラータンク加熱温度(℃)80(温水)/150(スチーム) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
1,198,000 税込1,317,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アピコサイドワインダー
エコ商品
24インチプロパン洗浄機ストリッパー
用途硬質床の洗浄・はく離・研磨・研削作業 幅(mm)686 高さ(mm)1067 エンジン回転数(min-1[r.p.m])3400 本体質量(kg)186 長さ(mm)1067 圧力160~180kg 騒音値(dB)80-82 バッテリー電圧(V)12(スターターバッテリー) 幅(inch)22(洗浄幅) RoHS指令(10物質対応)対応 ブラシサイズ(inch)10 排気量(cc)603 定格回転速度(r.p.m)1150(ブラシ)
1個
2,598,000 税込2,857,800
61日以内出荷

払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適 材質ワイヤー 軸径(Φmm)5 線径(Φmm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)