泡立ちよく水切れの良いソフトなブラシが浴槽を磨く。
使い易さから考えられた45°角度付ヘッド。
電源の無いお風呂に最適なコードレス充電式。
業界トップクラスの防水性能 IPX5。
タオルハンガーに掛けておける本体フック付。
電源コード(m)1.8
寸法(mm)70×96×935
質量(g)770
消費電力(W)1.6
連続使用時間(分)20
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
最適な回転数でしつこい汚れでも飛び散ることなく安全に使用できます
豊富なアクセサリーパットで様々な用途に対応できます
パワフルモーター設計です
本体質量300gの軽量設計
MicroUSBケーブルで充電可能です(ACアダプターは別売です)
防水機能付きで、日常の水回りの掃除程度であれば問題なく使用可能です(IP X5:製品に対するあらゆる方向からの噴流水(12.5リットル/min)に対して保護されています)
用途台所や浴室の汚れ落とし・家具の汚れ落とし・床磨き・上履きやなどの靴洗い
回転数(min-1[r.p.m])215
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
防水性IPX5
充電時間(分)約45
質量(g)300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×100×45
付属品硬質ブラシ(1600A023KW)1個、ディティールブラシ(1600A023KY)1個、パットホルダー(1600A023KX)1個、ハード磨きバッド(1600A023L1)1個、ソフト磨きパット(1600A023KZ)1個 、MicroUSBケーブル(ACアダプターなし)
取扱説明書(3.49MB)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。
コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。
幅広い用途に対応した付属品をセット。ブラシはキズが付きにくい先割れ加工でホイールやシンクなどの汚れをスッキリ落とします。さらに、パッドとマイクロファイバーバフを組み合わせることで自動車ボディーの水アカ落とし・キズ消し・艶出しにも最適です。しかも、ヘッドはワンタッチで取り換えでき、交換作業もラクラクです。
一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
材質マイクロファイバー
質量(g)393
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×176×82
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
清掃面に合わせブラシの角度を調整できるフリーアングル式。
ガンや延長パイプとの接続ガタを無くすロックナット付。
適合AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQ
種別回転ブラシ
適合機種AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQ
トラスコ品番379-8721
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。
作業に合わせた回転速度の調整ができます。
作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)45
電源コード(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)
付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
質量(kg)約1.7
タイプダブルアクション
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195
使用電源(V)AC100
定格時間(分)30
偏芯量5mm
パッド径(Φmm)152
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こんなお得な商品も!
クリーニングブラシ セット
モノタロウ
¥539
税込¥593
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。
錆取りや塗装はがし
適合材金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など
セット内容【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
毎分8000回の反復回転をする車掃除用の電動のお掃除ブラシです。
これからは力を入れてゴシゴシする必要はありません。
ソニックスクラバーが車掃除をもっと楽にします。
ホイールやナンバープレートには中硬質ビックブラシ、ボディには軟毛ミディアムブラシ、ヘッドライトにはマイクロファイバーパッド(日本製)と言ったように、先端部分を変えることで様々な箇所のお掃除に対応します。
電源はコードレスの単三電池4本(別売り)なので、どこでも手軽に使用できます。
防水タイプのため、水で洗い流しながら使用することもできます。
もちろん洗剤との併用も可能です。
用途車のボディ、ホイール、ライト、グリル、ナンバー等のお掃除に
トラスコ品番257-3403
セット内容本体、中硬質ビッグブラシ(セット済)、軟毛ミディアムブラシ、パッド用ヘッド、マイクロファイバーパッド(日本製)×2、ストラップ、取扱説明書
材質本体:ABS樹脂 ゴム部分:TPE樹脂、ブラシ台座:POM樹脂、ブラシ:ナイロン66、マイクロファイバーパッド:ポリエステル、ナイロン、ウレタンフォーム
幅(mm)40
厚さ(mm)30
色白・黒
高さ(mm)270
奥行(mm)35
縦(mm)180
横(mm)40
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
水圧により中央のブラシが回転。
窓や広い面積をブラシ洗浄。
適合MHW0810、MHW0820
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1分間に8000回の高速反復回転をする電動のお掃除ブラシです。
2種のブラシと4種のスポンジパッドを使い分けることで様々な汚れを簡単に落とすことができます。
防水仕様です。
用途油汚れに。抜型の汚れに。床汚れに。水回りの汚れ等に。
トラスコ品番256-2251
セット内容本体(中硬質ラージブラシセット済)1個、硬質山型ブラシ1個、パッド用ヘッド1個、パッド4種(ソフト、セミハード、ハード、スーパーハード)各1個、ストラップ1個
材質本体:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、ブラシ:ABS、POM、ナイロン、スポンジパッド:メラミン、ポリエステル、ナイロン
幅(mm)40
厚さ(mm)40
色白・黒
高さ(mm)265
奥行(mm)35
縦(mm)290
横(mm)150
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
2段階の回転速度切り替え機能に、様々なシーンで活躍する6つのブラシヘッドが付属した電動スピンスクラバーです。
用途キッチンや洗面所の掃除用に。
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
腰を曲げずに立ったまま浴槽の隅々までラクラクお掃除。充電式なのでグーンと楽に掃除可能。スティック、ハンディと使い分けてラクラクお掃除。4種類のブラシを使い分けて洗いにくい場所もラクラクお掃除。約8時間の充電で、約30分使用可能。
用途ポリッシャー、電動、掃除、コードレス、電動ポリッシャー、充電式電動ポリッシャー、ハンディポリッシャー、電動ブラシ、掃除用品、風呂掃除、床磨きとして。床、風呂、シンク、タイルに。
電源(V)AC100
質量(kg)0.8
コード長さ(m)【アダプタコード】1.8
セット内容バスブラシ大、バスブラシ小、ポイントブラシ、スポンジブラシ、充電用フック、ACアダプター
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル
連続使用時間(分)約30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×63×590~1070
充電時間(時間)約8
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
電動ポリシャー グリップハンドル付
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
無段変速、指の操作でスピードコントロール
3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに
マイカーのワックスがけに
パッドサイズ(Φmm)約148
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000
電源(V)100
電流(A)0.6
消費電力(W)60
コード長さ(m)約5
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約1.6
付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。人間工学に基づく360°旋回グリップで取り回しが容易。交換可能ブラシヘッド(3個):長く柔らかい毛のブラシ、短く硬い毛のブラシ、ゴム製の毛のブラシ。コンパクトで吊り下げ可能な収納バッグが付属
セット内容本体、ブラシヘッド、収納バッグ
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
1個
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
毛丈(mm)8
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸長(mm)36
「横回転式」とは違う掻き出し性能にこだわった「縦回転型」の電動ブラシ。コードレスとパワーの両立、さらに防水仕様となって、お掃除場所を選びません。Low&Highの2段階のパワー調節とソフトとハードの異なる2種類ブラシを付属。電源ボタンのみで3WAYの回転方式をシームレスに実現
付属品充電用USBケーブル(Type-C)、充電用USB変換アダプタ、ブラシヘッド(ハード、ソフト)、取り外し工具、ヘッドガード、延長スティック(上/下)、取扱説明書
質量(kg)1.1(ブラシヘッド含む)
定格電圧DC5V 2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×103×1105(ブラシヘッド含む)
連続使用可能時間Highモード 約24分/Lowモード 約40分
運転音(dB)約≦78
充電時間(時間)約3
1個
¥12,890
税込¥14,179
15日以内出荷
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
厚さ(mm)10
仕様六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ワイヤー鋼線
適合材金属面
金具幅(mm)12
線径(mm)0.3
ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。
1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去
溶接処理前後のビート除去及びクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの研磨
塗料剥離
毛材硬鋼線 HSW
線径(Φmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
・「電動」回転ブラシ搭載モデル。40Vmaxシリーズに「電動」回転ブラシ搭載の充電式クリーナが登場。毛足の長いカーペットに絡みついたゴミを掻き出しながらパワフルに吸引します。・高耐久プロ仕様ノズル。・様々なカーペット清掃に。・
付属品バッテリBL4025(2.5Ah)×1本、充電器DC40RA、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX
質量(kg)1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1094×101×186
吸込仕事率(W)パワフル 110
連続使用時間(分)【パワフル】約14
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
集塵方式サイクロン一体式
充電時間(分)約28
関連資料(5.01MB)
集塵容量(mL)250
商品タイプ本体+バッテリー
・「電動」回転ブラシ搭載モデル。40Vmaxシリーズに「電動」回転ブラシ搭載の充電式クリーナが登場。毛足の長いカーペットに絡みついたゴミを掻き出しながらパワフルに吸引します。・高耐久プロ仕様ノズル。・様々なカーペット清掃に。・
付属品バッテリ充電器別売り、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX
質量(kg)1.5
電源(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1094×101×186
吸込仕事率(W)パワフル 110
連続使用時間(分)【パワフル】約14
集塵方式サイクロン一体式
関連資料(5.01MB)
集塵容量(mL)250
高速振動・丸型ブラシで、歯垢を落とす安心・安全なナビタイマー機能付き左右反復回転高速振動で歯垢を落とす奥歯も磨きやすい丸型ブラシ水洗いOK電池別売
質量(g)約84(電池含まず)
仕様替ブラシ別売【専用交換ブラシ】型番:HB-C5836 品番:00-5837
材質本体:ABS樹脂・ブラシ部:ナイロン樹脂/ABS樹脂
電源単3形アルカリ乾電池2本(別売)
機能ナビタイマー機能・2分経つと自動でOFF・30秒ごとに一時停止でお知らせ
電池寿命約2か月、1日2回/1回2分 使用時(新品アルカリ乾電池使用時)
振動数約6000回/分(無負荷時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×208×40
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
トルクをアップし、回転速度とバランスさせたパワータイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削・研磨加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249
トラスコ品番463-0653
寸法(mm)28.4×108
消費電力(W)76
最大出力(W)76
最大トルク(cN・m)4.8
1本
¥60,980
税込¥67,078
欠品中
1分間に8000回の高速反復回転で作業靴などの汚れを簡単に落とします。
靴の内側用と外側用の2種のブラシを使い分けることで、靴全体の汚れをしっかり落とすことが出来ます。
防水仕様です。
用途作業靴などの汚れ落としに。
トラスコ品番256-2258
セット内容本体(内側用ソフトブラシセット済)1個、外側・底部用ブラシ1個、ストラップ1個
材質本体:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、ブラシ:ABS、POM、ナイロン
幅(mm)40
厚さ(mm)43
色白・緑
高さ(mm)285
奥行(mm)35
縦(mm)326
横(mm)150
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
回転速度、重さ、モーター径、トルクなどのトータルバランスに最も優れています。精密微細加工として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削、研削加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249
トラスコ品番463-0661
寸法(mm)24.5×97
消費電力(W)73
最大出力(W)73
最大トルク(cN・m)4.3
1本
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
刃を守る定盤リスト機構。0.1mm刻みでの切削深さ調整。両面使用ができる替刃式。木材の平削り、面取り、相ジャクリに
仕様●型番:mL-83S●電源:AC100V・450W●最大切削幅:82mm●回転数:16,000rpm●最大切込深さ:0~1mm●替カーボンブラシ:EA813RA-13●定格電流:4.7A●サイズ:309×164×164mm●コード長:2m●重量:2.3kg●付属品:82mm替刃式かんな刃(両面使用可)、刃先調節ゲージ、プラスドライバー、ボックススパナ●二重絶縁、ブレーキ付
アズワン品番65-5658-23
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
1分間に8000回の高速反復回転で汚れを簡単に落とします。角度のついたロングブラシで手の届きにくい箇所も掃除できます。防水仕様です。
用途手の届きにくい場所の汚れに。
トラスコ品番256-2252
セット内容本体(ブラシセット済)1個、ストラップ1個
材質本体:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、ブラシ:ABS、POM、ポリエステル
幅(mm)40
厚さ(mm)58
色白・黄緑
高さ(mm)260
奥行(mm)35
縦(mm)377
横(mm)139
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
腰を曲げずにラクラクお掃除! 。2段階の速度調整可能 。ブラシは8種類で、様々な場所で活躍! 。ロングは8段階の長さ調整も可能 8種類のブラシを付け替えて、様々な場所の掃除が可能! 柄の部分を伸ばして、立ったまま床や天井をきれいに出来ます。高速回転するブラシで、力を入れずに頑固な汚れも落とせます。大掃除にもピッタリの1本です。
用途浴室、窓拭き、洗面所、シンク、コンロ、洗車
セット内容ハンドル、スティック、ブラシヘッド、ブラシセット(8種)、収納袋、壁掛けフック、USB-Cケーブル
材質ABS/鉄
質量(kg)約650
色ホワイト
出力3.7V DC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×130×1080
入力5V/1A DC
電池リチウムイオン電池(3.7V 3000mAh)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
仕様出力スピード = 80 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 1 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 7.39 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 139mm幅 = 43.4mm寸法 = 43.4 (直径) x 139 mm許容電流値 = 2 Aコアコンストラクション = 永久磁石シリーズ = GMPGNidec 24 V dcギア式モータ、シリーズGMPG. 高いトルクと低速回転用のワームギアボックスが搭載された、シリーズGMPG DCモータです。. ブラシモータ ワームギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
軽量コンパクト。ブラシが交互回転で振られない
用途大浴場・工場の床・コンクリート
高さ(mm)1000~1300
電源(V)100
消費電力(W)830
回転数(min-1[r.p.m])1300
コード長さ(m)15
歯科クリーニングのような磨き上がりを、自宅で。遠心マイクロモーション(TM)。歯を1本1本包み込んで磨き上げるオーラルBの代名詞「丸型回転ブラシ」に、ブラシ1本1本を振動させる革新のテクノロジー「遠心マイクロモーション(TM)」を新搭載。歯垢を物理的にこすり取るから、99.7%UPの歯垢除去力で、歯垢の蓄積まで防ぎます。
仕様●スマート押しつけ防止センサー:〇(押し付け防止センサー)●ブラシの動き:丸型回転、遠心マイクロモーション●モード数:MAX3
充電時間24時間
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ランチ磨きに、ポケットドルツ。コンパクトで持ち運びしやすいショートサイズ。極細毛ブラシで細かいすき間もしっかり磨ける。デリケートな歯周ポケットのための毛先3mm段差。舌表面の汚れもやさしく除去する「舌ブラシ」。ポーチに収まるコンパクトサイズ。長い爪でも使いやすい「回転式スイッチ」。アタッチメント対応で着色汚れ・歯間ケアも(別売)
付属品ポケットドルツ用極細毛ブラシ1本
電源乾電池式
本体質量(g)約28(乾電池含まず。ブラシ・キャップ含む)
対応○
電池単4形アルカリ乾電池×1本または、単4形充電式電池×1本(別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.5×1.65×1.8(リング部:1.9×1.9)
電池寿命(20℃時):使用時間/約180分(パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03)1本使用の場合)
振動音波振動
振動数毎分約16,000ブラシストローク
アズワン品番69-5584-96
1個
¥4,648
税込¥5,113
4日以内出荷
歯科クリーニング後のような磨き上がりを、自宅で。遠心マイクロモーション(TM)。歯を1本1本包み込んで磨き上げるオーラルBの代名詞「丸型回転ブラシ」に、ブラシ1本1本を振動させる革新のテクノロジー「遠心マイクロモーション(TM)」を新搭載。歯垢を物理的にこすり取るから、99.7%UPの歯垢除去力で、歯垢の蓄積まで防ぎます。
仕様●スマート押しつけ防止センサー:〇●ブラシの動き:丸型回転、遠心マイクロモーション●モード数:MAX3
充電時間16時間
歯科クリーニング後のような磨き上がりを、自宅で。遠心マイクロモーション(TM)。歯を1本1本包み込んで磨き上げるオーラルBの代名詞「丸型回転ブラシ」に、ブラシ1本1本を振動させる革新のテクノロジー「遠心マイクロモーション(TM)」を新搭載。歯垢を物理的にこすり取るから、99.7%UPの歯垢除去力で、歯垢の蓄積まで防ぎます。
仕様●AIブラッシング ガイド:6か所で検知●インタラクティブ ディスプレイ:モード表示のみ●スマート押しつけ防止センサー:〇●ブラシの動き:丸型回転、遠心マイクロモーション●モード数:5
充電時間16時間
歯科クリーニングのような磨き上がりを、自宅で。遠心マイクロモーション(TM)。歯を1本1本包み込んで磨き上げるオーラルBの代名詞「丸型回転ブラシ」に、ブラシ1本1本を振動させる革新のテクノロジー「遠心マイクロモーション(TM)」を新搭載。歯垢を物理的にこすり取るから、99.7%UPの歯垢除去力で、歯垢の蓄積まで防ぎます。
仕様●AIブラッシング ガイド:6か所で検知●インタラクティブディスプレイ:カラー●スマート押しつけ防止センサー:〇●ブラシの動き:丸型回転、遠心マイクロモーション●モード数:6
充電時間3時間
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ