商品豆知識
握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。
抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。
丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。
ハンガー付。
付属品軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト
軸径(Φmm)6
全長(mm)289
消費電力(W)240
胴径(Φmm)65
カーボンブラシ呼び番号75
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま!
ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など
付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット
定格使用時間(分)15
コレット径(Φmm)2.34、3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
インパクトドライバーで穴あけ作業ができます。
高品位チャック採用、耐久性抜群! ビットの噛み込みを防止。
チャック固定用逆ネジ、逆回転での使用の際、チャックの脱落を防ぎます。
全長(mm)84
二面幅(mm)6.35
扱いやすいペンシルタイプ
ビットをしっかり固定できるコレットチャック
用途ガラス・木材・金属などの細かな切削・研磨・彫刻
付属品ダイヤビット・軸付砥石・ハイスビット各1本・スパナ
軸径(Φmm)取付ビット:2.35
消費電力(W)100
定格使用時間(分)15
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
軽い、小さい、コードレス
すぐに始められる4種のビット付き
仕様ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電
軸径Φ2.35/3mm
使用時間(分)満充電時約90
付属ビットダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm)
充電時間(時間)約2
定格使用時間(分)15
太さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
アース不要の二重絶縁構造。
入切しやすいスライドスイッチ。
付属品6mmコレットチャック・片口スパナ2個
消費電力(W)440
チャック能力(mm)3、6
砥石寸法(Φmm)外径(軸付トイシ)32
アズワン品番64-7056-02
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着切断砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等の切断に最適です。
外径(Φmm)22
厚さ(mm)0.5
軸径(Φmm)2.34
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
主要切断材料石材、ガラス、貝殻、金属等
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。
デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作
付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ
消費電力(W)20
寸法(Φmm×Lmm)33.5×210(ルーター本体)
チャック径(Φmm)2.35/3.0
トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A
定格使用時間(分)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
用途荒削用
加工物の大まかな形作りに
電気ドリル、フレキシブルシャフト用
許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000
凸タイプ・凹タイプの2種セット
用途※消耗品ですので、ピンが折れたときや変形した時にお買い求めください。
適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
トラスコ品番661-7076
全長(mm)70
全高(mm)98
勝手N
有効径(Φmm)28
機能幅(mm)85
接続径(Φmm)60
1個
¥739,800
税込¥813,780
14日以内出荷
全長(mm)70
全高(mm)75
勝手N
有効径(Φmm)22
機能幅(mm)67
接続径(Φmm)42
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。
外径(mm)22
軸径(Φmm)2.34
材質布
形状ホイール
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材金属、樹脂
1箱(2本)
¥659
税込¥725
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。
線径(mm)0.25
軸径(Φmm)6
材質キンセン
形状軸付カップ型
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
強力760Wモーター!
材料に適した回転数に調整可能!
低速形!
付属品サイドハンドル、片口スパナ2個
消費電力(W)760
砥石寸法(Φmm)外径(インターナルトイシ)最大49
砥石寸法(Φmm)穴径M10
アズワン品番64-7056-03
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
転倒防止商品が付いている部分に工具を入れて剥離する商品です。
接着剤や粘着テープの接着面に入れて剥がします。
用途固定した接着材の回転剥離工具。
トラスコ品番207-7471
セット内容本体 × 1、取扱説明書
材質/仕上ユニクロメッキ鉄製、ユニクロメッキ鉄製
質量(g)220
本体厚さ(mm)300
本体長さ(mm)3
アズワン品番64-8601-54
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)30
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ