回転式で無駄なく、たっぷり、キレイに収納!
土台を軸に全体が回転する回転タワー整理棚。
回転式のため、部品なども探しやすく取り出しやすい。
材質スチール
色ブラック/グレー
耐荷重(kg)(台座)100まで
材質(引出し)ABS樹脂/ポリエステル
回転式ですので荷の出し入れの妨げになりません。
中量物で荷高のある格納物の落下を防ぎ安全を確保します。
後付け可能な回転式落下防止バーです。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
荷の落下を防ぎます。
用途前面の落下防止
高さ(mm)194.8
色オイスターホワイト
奥行(mm)65.5
セット内容落下防止バー1個、ブラケット2個、フック2個
材質スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
4面全面収納。360°回転するので、どこからでも出し入れが出来、手に取りたい物がすぐ目の前に。コミック約224冊、文庫本約308冊、CD約308枚、DVD約252枚、VHS約140本収納可能。
用途コミック、文庫本、CD、DVD等、省スペースでたっぷり収納。ビッグコミックも収納可能。
仕様組立式
材質スチール、MDF(PVCシート貼り)
質量(kg)15.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×153.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
コミックやDVDをすっきり、使いやすく収納
回転式で、少ないアクション数でお気に入りの本にアクセス可能
B6判までのビッグコミックも対応
コミックなら約32冊、DVDなら約320枚、文庫本なら約384冊、CDなら約416枚収納可能
用途事務所の簡易本棚、書棚、コミック本棚、CDラック、DVDラックとして。
材質プリント紙化粧繊維板
質量(kg)25
耐荷重(kg/段)50(6/1段)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140(間口135)×140×205、(1ヶ所あたり)135×140×205
棚板耐荷重(kg)8/1段
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×1825
鋼板で丈夫な、回転式帳簿立(ブックスタンド)です。くるくる回る回転式だから、机の中央に置けばどの方面からも取りやすく、みんなで使用する共有ファイルや帳簿などに便利です。必要な書類が座ったままとれます。しっかりした作りで、回転もスムーズ。小さすぎず大きすぎず、安定感のある大きさです。色はオフィスに合わせやすい、ライトグレー色。耐荷重:25kg
色ライトグレー
材質台:鋼板、パイプ:鉄
厚さ(mm)台:17
寸法(mm)(底面円盤)Φ224
外形寸法(mm)W425×D425×H294
耐荷重(kg)25
パイプ径(Φmm)9.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
バー長さ :170バー高さ間隔:50質量 :16.5kg。皿をのせるバーが簡単に取り付け、取りしが出来る為、 盛り付けにボリュームがっても対応できます。480×480mm 0.23m2の小スペースに盛り付けた皿を1台で 48枚収容する事ができます。直径6~30cmの皿を、大きさに合わせて10段階のバー間隔で 調節できます。間隔の調節は各支柱を前後に移動するだけで とても簡単です。バーの高さの間隔は各50mmで盛り付けた料理に触れることなく、 スピーディに皿の出し入れができます。回転式ですので、片側、両側と使用でき、いつでも 盛り付けしやすい位置に設置できます。
材質ステンレス
質量(kg)16.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×870
バー全長(mm)170
間隔(mm)(バー高さ)50
TKG品番9-1205-0501
TKG品番(2017)6-1083-0501
1個
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
コミックやDVDをすっきり、使いやすく収納できる回転コミックラック。回転式で、少ないアクション数でお気に入りの本にアクセス可能。B6判までのビッグコミックも対応。壁付けできるよう、土台サイズを見直したニューモデル。
用途本棚、書棚、ブックシェルフ、回転式コミックラック、回転コミックラック、ビッグコミック収納ラックとして。
1ヶ当たりの耐荷重(kg)8
材質プリント紙化粧繊維板
質量(kg)14.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×1155
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内:140(間口135)×140×205
収納の目安コミック約200冊、DVD約200枚、文庫本約240冊、CD260枚
JACKSTACKジャックスタックMADE IN SWEDEN。スウェーデン厨房室のヒーローがさらに進化!!「省」の追求…空間を有効に、時代を先んずる厨房づくり。新型ジャックスタックは、毎日愛用いただいているホテル・旅館・宴会場・病院・工場・事業所・給食関係の人達からのご要望に応えて、改良されました。決められた厨房内のスペースを最大限に活用するために改良を加えました。空間の有効利用で省スペース化を実現しました。バー長さ :170バー高さ間隔:50質 量 :19kg 。組立式。480×480mm0.23m2のスペースに、皿を48枚収容できます。直径6~30cmの皿を、大きさにより20段階のバー間隔で 調節できます。20段階間隔の変更は支柱を前後に移動する だけで簡単に調節できます。バーの高さの間隔は50mmで、バーの皿受部分に、シリコン ラバーリングが取り付けてありますので、皿が金属部分に 当たることがなく、振動にもスムーズに対応できます。回転式なので、片側・両側と使用でき、調理台、作業台、 カウンター上に設置して、使用されると大変便利です。狭い調理場では、カウンター上に設置して、多メニュー 大量供食で大量処理が可能です。
材質鉄
質量(kg)19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×890
バー全長(mm)170
間隔(mm)(バー高さ)50
TKG品番9-1207-0101
TKG品番(2017)6-1085-0101
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
仕様付属するパーツキャビネット:FO-306x15
色ラック本体:ブラック、引出し:グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)518×449×1280
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)518×449×1280
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
種別四面
材質スチール(紛体塗装)、キャスター:ナイロン
色白
直径(Φmm)(メッシュ)3
ピッチ(mm)50
寸法(幅W×高さH)(mm)570×1160~1600(ネット面:430×900)
耐荷重(kg)全体:20、一面:5
仕上クロームメッキ
機能キャスターストッパー機能(3個)
キャスター径(Φmm)40
1個
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
スチールボールベアリング機構により、スムーズな回転でどこからでもカルテが取り出せます。
こんなお得な商品も!

回転台
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。
付属品滑り止めシート(4枚)
材質ABS樹脂
総耐荷重(kg)30
360°回転して取り出しやすく縁に高さがあるので倒れにくい。いろんな場所で活躍する収納ラック。瓶など重い物を
収納してもストレスなくスムーズに回転し、高い場所でも取り出しやすい。クルっと回して取り出しやすく、ラックのまま
テーブルやカウンターへ移動できます。底面には滑り止めがついていてトレーを回転させても動きません。ラックのまま
収納できるので便利。クルっと回して取り出しやすいスパイスラックに。散らかりがちな化粧品やスキンケアグッズを一括
収納。スムーズに回転するので後ろの物も取りやすい。
材質本体:ABS樹脂 緩衝材:シリコーン
質量(g)約300
耐荷重(kg)約4
耐熱温度(℃)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×20×6.3
内寸(cm)約W19.3×D19.3×H4.8
複数の異なるサイズの試験管に同時に使用可能です。
材質PP
寸法(mm)110×220×110
立て数(本)Φ12mm×40、Φ20mm×20、15mL×24、50mL×8
アズワン品番4-5869-01
1個
¥8,398
税込¥9,238
12日以内出荷
パーツキャビネットFO-306が6セット入っている整理棚になります。
回転式で無駄なく&たっぷり&キレイに収納。
土台を軸に全体が回転する回転タワー整理棚。
回転式のため、部品なども探しやすく取り出しやすくなっています。
仕様●外形サイズ:W499×D518.3×H530mm●内容量:引出し36個●重量:13.6kg●材質:本体/スチール、引出/ABS、PP、PS●台座耐荷重:100kgまで●引出し1個サイズ:W80.8×H72.2×D79.8mm●引出し1個耐荷重:1kg●引出し1個容量:0.5L
アズワン品番68-0448-89
1個
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
パーツキャビネットFO-308が18セット入っている整理棚になります。
回転式で無駄なく&たっぷり&キレイに収納。
土台を軸に全体が回転する回転タワー整理棚。
回転式のため、部品なども探しやすく取り出しやすなっています。
まるで街の中のタワーのように、美しくそびえ立ちます。
仕様●外形サイズ:W499×D518.3×H1230mm●内容量:引出し144個●重量:25.15kg●材質:本体/SPCC、引出/ABS、PP、PS●台座耐荷重:100kgまで●引出し1個サイズ:W58.4×H54.9×D63.5mm●引出し1個耐荷重:0.4kg●引出し1個容量:0.2L
アズワン品番68-0448-92
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
引出し部分が個別に回転して引き出せるので、保管物の出し入れが手軽に行えます。
棚タイプの引出しにはPP製トレイが付いおり、小さな物でも保管できます。
部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
仕様片面
付属品引出しステッカー(5枚入り×8セット)
色グレー
高さ(mm)1474
材質(本体)スチール
奥行(mm)560
容量(L)0.8(引出し1個につき)
間口(mm)671
積載荷重(kg)2.5(引出し1個につき)
材質(キャスター)PP(ポリプロピレン)
最大積載量(kg)160
キャスター径(Φmm)75
材質(引出し)ABS
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×87.3×99.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.7MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
強度アップしたキングオブコミックラック!。くるくる回る回転式なので探しやすい!機能性とデザイン性を両立!。コミックだけでなく、CD・DVDや雑貨なども収納できます!
材質構造部材:MDF/表面加工:ウレタン樹脂加工
質量(kg)約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約47×47×119.5
強度アップしたキングオブコミックラック!。くるくる回る回転式なので探しやすい!機能性とデザイン性を両立!。コミックだけでなく、CD・DVDや雑貨なども収納できます!
材質構造部材:MDF/ 表面加工:ウレタン樹脂加工
質量(kg)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約47×47×168
100kg・200kg・300kg・500kgタイプ共通で使用できます
外形寸法H(mm)52
回転式落下防止装置です。
通常はホルダーを上げておき、格納物を出し入れする時は下に回転してホルダーを降ろします。
1本
¥3,998
税込¥4,398
14日以内出荷
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)16
色グリーン
材質スチール 表面処理:ユニクロメッキ
仕様組立式、フック別売
セット内容回転台×1 ポップ立て×1 ショーカード用クリップ×6
サイズW33×D33×H39cm ネット面
耐荷重2/枚
素材回転台・ポップ立て
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)110
色ネオグレー
トラスコ品番393-4161
材質本体:スチール/粉体塗装バー:ユニクロメッキ(Φ8mm)
質量(kg)1.1
適合サイズ(mm)間口961用
1組
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)110
色ネオグレー
トラスコ品番393-4047
材質本体:スチール/粉体塗装バー:ユニクロメッキ(Φ8mm)
質量(kg)1.1
適合サイズ(mm)間口905用
1組
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)110
色ネオグレー
トラスコ品番393-3920
材質/仕上スチール/粉体塗装
質量(kg)1.1
適合サイズ(mm)間口905用
1組
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
消火ホース格納箱内にホースを架けことができる回転式ラックです。
仕様櫛数:21
材質亜鉛製
寸法A(mm)460
寸法D(mm)100
寸法B(mm)60
寸法C(mm)420
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
色オイスターホワイト色
回転式ですので荷の出し入れの妨げになりません。
箱状の荷の落下防止に有効です。
用途前面の落下防止
高さ(mm)52
色オイスターホワイト
仕様ボルト止め
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
種別風車型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×1100~1650(ネット面900)
キャスター径(Φmm)40
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
高さ(mm)52
外寸法・高さ(mm)52
回転ブックラック6段【Kerbr-ケルブル-】くるくる回る回転式なので探しやすい! 出し入れしやすい360度回転 座りながらも手が届く高さ 棚の高さは20.5cm すっきりたっぷり収納 省スペースでOKのコンパクト設計 デザインの美しさと安心の品質コンパクト設計だから省スペースにおける!カラーはインテリアに馴染む2色からお選びいただけます!
用途待合室や休憩室のコミックラック、ブックラックとして。
材質パーチクルボード、プリント紙化粧繊維板、アミノ樹脂塗装
質量(kg)18.1
寸法(cm)137×39×39
回転式のシューズラックです。
用途クローゼット、玄関収納
高さ内寸(mm)1000
内寸奥行(mm)365以上
耐荷重(kg/段)2
収納可能高さ(mm)(靴の長さ)310
取付底板と棚にネジ止め
材質ハンギングフレーム:スチール、棚:プラスチック
セット内容ハンギングフレーム 1 個上下スライドレール 1 個棚 6個取付け部品 1 セット
段数6段
回転収納式のシューズラックです。シューズラックに取付
用途クローゼット、玄関収納
取付奥行(mm)310以上
板厚(mm)中段:10
床面高さ(mm)145以上
取付取付内寸幅 = 内寸幅 - 25mm
調整機能オプションのソフトクローズダンパー (スムーブなど) と組み合わせて使用可能
材質プラスチック
仕様3段用
段数3段
回転収納式のシューズラックです。シューズ収納キャビネットへの取付
用途クローゼット、玄関収納
板厚(mm)中段:10
仕上白
材質プラスチック
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ