33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性、操作性、視認性バツグンのニュータイプ!! 開閉表示切り替えがワンタッチ。 確認しやすい両面表示。 180°回転で固定されるオートストップ機構。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)101×48×6.5(ボタン・ユニットロゴ部・二重カン部除く)
1枚ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

危険物規則に基づく表示です。 空充表示が取り付けたままワンタッチで操作できますので大変便利です。 両面表示ですのでどちら側からでも確認できます。
用途ボンベ用 材質ABS樹脂
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

回転式両面表示板(屋外型) ユニット 動画あり
ロングセラーの回転式両面表示板が頑丈に。 屋外使用も可能です。 開閉表示切替がワンタッチ。 確認しやすい両面表示。 180°回転で固定されるオートストップ機構。
厚さ(mm)13.5 寸法(mm)約110×50 材質(本体)PC 質量(g)35 取付方式 材質(プレート)ABS 材質(ボタン)POM
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

回転式バルブ開閉札 日本緑十字社 動画あり
回せば画面が変わる開閉札。表示も大きく見やすいです。 時計回りに一回転すると、両面の表示内容が変化する回転式バルブ札。表示内容は両面とも同一です。
仕様両面印刷 材質(本体カバー)ポリカーボネート、(表示札)ABS 寸法(mm)(本体)90×60(吊穴含まず)、(窓サイズ)47×50(表裏窓あき) 質量(g)28 取付方式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一枚の表示板で、開閉いずれにも使用できます。 逆さにひっくり返すと開と閉が替わります。 両面表示。
文字内容開 OPEN/閉 SHUT 材質硬質プラスチック
1枚
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラーによる視覚管理にも最適な、標示札が回転する標示盤。指先で軽く押すだけで回転する便利な標示盤。遠くからでも認識できるので、用途に合った色別の視覚管理に最適です。※1段あたり赤白プレート25枚付きです。
幅(mm)585 奥行(mm)18 材質スチール セット内容1段あたり赤白プレート25枚
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実用新案登録済ひっくり返って、表示が変わる。札をひっくり返すと、カーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。
文字内容空・充 種別スライド式 形状 区分LP高圧ガス関係 取付方式
1枚
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クルッと、表示札が回転。 指先で軽く押すだけで、表示札が回転。裏表を赤と白に塗り分けていますので、識別も容易です。材質は半永久的にご使用いただけるオールスチール製。マグネットシグナルを使えば、外出・会議など社員の動きもひと目で分かります。
材質(本体)硬質エンビ、(ベース・札)スチール、(枠)アルミ 寸法(mm)215×645×25 仕様25人用・部署札(青/青)2枚付 トラスコ品番815-1567 質量(kg)2.6 日本緑十字社品番303011
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

1枚
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

回転式バルブ開閉札 日本緑十字社 動画あり
取付方式 材質(本体)硬質エンビ、(金具)ステンレス 仕様ラミネート加工 寸法(mm)(全長)90、(回転部)80Φ、(厚さ)2+2 質量(g)26 穴径(Φmm)上部4 穴数3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
用途造形・補修 仕様ベロ 1枚 成分FRP不飽和ポリエステル樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(2kg)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉の表示がワンタッチで替えられます。
取付方式 材質吊り下げロープ/ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ) 文字色
1パック(5セット)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バルブ標識 スライド式開閉札 日本緑十字社 動画あり
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。 。札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。(実用新案登録済)
形状標識 区分バルブ 取付方式
1枚
特価
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1組(5本)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブ標識 スライド式開閉札 日本緑十字社 動画あり
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。 。札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。(実用新案登録済)
文字内容開-閉 開:緑閉:赤 厚さ(mm)3 穴数2 形状標識 区分バルブ 取付方式
1枚
特価
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本緑十字社回転ネーム表示盤
材質(本体)硬質エンビ、(ベース、札)スチール、(枠)アルミ
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 あめ色 特性耐衝撃、耐水性、耐食性 成分不飽和ポリエステル、スチレンモノマー 希釈剤不要 危険等級 乾燥時間(時間)3~4以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ボールチェーン モノタロウ 動画あり
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなど ロープ径(Φmm)2.4
1パック(5本)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。 厚さ(mm)2 質量(g)19 仕様両面表示 材質エコユニボード 取付方式4mmΦ穴上1
1組(5枚)
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量で携帯に便利なカウント表示板。カウント表示はパーツの散乱を防ぐ回転式
仕様カウント表示回転式 材質ポリプロピレン 質量(g)600 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)590×440×2
1台
8,998 税込9,898
6日以内出荷

WAGAN4340-P8 FRED LIGHT PRO Wagan 動画あり
災害時や車両トラブル時に目印や警告灯として使用できる携帯型の非常用回転灯。道路交通法施行規則適合品のため、三角表示板の代わりに使用できます!※外周紫光点滅時のみ適合。強力な白色光がLED懐中電灯として機能し、回転灯が危険個所の警告や誘導に使用できます。。電池式で充電する必要がなく、非常時すぐに使用が可能。電池の交換は工具不要のコインオープン式。最大100時間連続点灯。連続点灯、点滅、回転のパターン切替式。底部の磁石やフックで容易に設置可能。発煙筒のような炎や熱を出さないので安全。防水性能IP67、衝撃に強く耐荷重500kg
用途危険個所での注意喚起や誘導/三角停止板の代わりに/停電時の照明/車内の作業や車中泊での照明 材質本体:ポリカーボネート/カバー:熱可塑性ゴム(TPR) 寸法(mm)122×122×38 質量(g)317(乾電池含む) 電源単三電池3本(別売) 連続使用時間(時間)最大100 LED色紫+白 固定方法磁石(裏面に6個)/フック(裏面に2本(収納式)) 色(本体) 視認距離850m以上(夜間)、350m以上(昼間) 照射角度(°)360
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

本体下部の表示板は回転式で4通りの表示が可能です。【表示内容】「受付中」「休憩中につきしばらくお待ち下さい。」「本日の受付は終了しました。」「本日の診療は終了しました。」
仕様●サイズ:幅126×奥行160×高さ201 アズワン品番65-9241-01
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

大きくて見やすいデジタル表示、ダイヤル選局式。バックライト付き液晶表示で、暗い場所でもらくらく選局。モノラル受信。イヤホン/スピーカー2WAY出力。片耳モノラルイヤホン付属。360°回転式FMロッドアンテナ。ワイドFM(FM補完放送)対応
付属品イヤホン、保証書付取扱説明書 質量(g)66.5(乾電池含まず) 電源(V)DC3 単4形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×94.5×19.5(突起物含まず) 電池寿命【乾電池】スピーカー時:AM受信/約37時間、FM受信/約36時間、イヤホン時:AM受信/約49時間、FM受信/約43時間 接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmモノラルミニジャック) スピーカー口径36mm×1(8Ω) 受信周波数AM:522-1620kHz(9kHzステップ)、FM:76-108MHz(0.1MHzステップ) 取扱説明書(2.17MB)
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

離れても使える強力スターラーで スタンドとの併用が可能です。強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
寸法(mm)180×180×99 撹拌容量(L)20 マグネットネオジマグネット(Φ19x10mm)×10個 電源AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)
1個
495 税込545
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

天板から離しても使える超強力タイプにタイマー付き機種が新たに追加!強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
機能デジタル・タイマー付き 寸法(mm)180×180×99 撹拌容量(L)20 マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き) タイマー機能最長30時間((1)0~30時間、(2)0~3時間、(3)0~30分、(4)0~3分から選択可)
1個
624 税込686
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ48ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
直径(Φmm)48 LED色3色(白、青、橙) 適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ48ボディ 15000rpm表示のタコメーター。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
ブラックボディ/3色LED 表示15000rpm 主な適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

メンテナンス365日全国受付対応。 使いやすい操作パネル・エコ対応のJCM食器洗浄機。 洗浄開始から、主洗浄からススギまで約60秒でスッキリと洗い上げます。 天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。 グラフィック表示パネル&温度表示パネル付き。 ドアタイプの洗浄機で、上下回転式ノズルでしっかり洗浄。 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
外形寸法(mm)715×738×1480 洗浄能力69ラック/時 洗浄時間52秒(初期設定値)洗浄時間の変更可能 ラック寸法(mm)500×500 質量(kg)115 消費電力(W)最大4550 電源三相200V単独回路使用(プラグ無し) 付属品洗浄ラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×738×1480 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)。天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
仕様サイズ(mm):180×180×99●モーター:DCブラシレスモーター●マグネット:ネオジマグネット(Φ19x10mm)×10個●材質:本体外装/ステンレス(SUS304)●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2.5m(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 撹拌容量(L)20 材質(天板)ステンレス(SUS304) 校正証明書点検・検査書
1箱
105,000 税込115,500
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装材施工の研究・開発から、現場での一般施工の管理・確認まで対応できる、日本建築仕上学会認定の試験機です。 デジタルで荷重、変位を測定・保存できます。 さまざまな現場状況に対応できる、軽くてコンパクトな設計です。 電源コードが不要です。 デジタル表示で加重と変異を同時測定・保存します。 小型・軽量化で使いやすさを追求し、引っ張り試験の作業効率を大幅にアップしています。 TYカップリング(別売)の使用でビスの引張試験も可能 簡単な操作で20kNまでの試験が可能です。
仕様●最大荷重(kN):10●最大変位(mm):18●測定部表示:ドットマトリクス 128×64ドット●バックライト付●機構部負荷方式:油圧式(油圧シリンダー+手動回転式油圧ポンプ)●接着力・付着力引張試験機(最大荷重:10KN)●接着・付着力引張試験機●セット内容/付属品:センターシャフト、調整ノブ、テクノテスターReport・テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)、USBシリアル変換ケーブル●原産国:日本●コード番号:364-0158 アズワン品番67-5641-41
1台
799,800 税込879,780
30日以内出荷

外装材施工の研究・開発から、現場での一般施工の管理・確認まで対応できる、日本建築仕上学会認定の試験機です。 デジタルで荷重、変位を測定・保存できます。 さまざまな現場状況に対応できる、軽くてコンパクトな設計です。 電源コードが不要です。 デジタル表示で加重と変異を同時測定・保存します。 小型・軽量化で使いやすさを追求し、引っ張り試験の作業効率を大幅にアップしています。 TYカップリング(別売)の使用でビスの引張試験も可能 簡単な操作で20kNまでの試験が可能です。
仕様●最大荷重(kN):30●最大変位(mm):10●測定部表示:ドットマトリクス 128×64ドット●バックライト付●機構部負荷方式:油圧式(油圧シリンダー+手動回転式油圧ポンプ)●接着力・付着力引張試験機(最大荷重:30KN)●接着・付着力引張試験機●セット内容/付属品:センターシャフト、調整ノブ、テクノテスターReport・テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)、USBシリアル、建研アダプタ(M15x1.5)、W3/8アダプタ●原産国:日本●コード番号:364-3327 アズワン品番67-5641-43
1台
869,800 税込956,780
30日以内出荷

外装材施工の研究・開発から、現場での一般施工の管理・確認まで対応できる、日本建築仕上学会認定の試験機です。 デジタルで荷重、変位を測定・保存できます。 さまざまな現場状況に対応できる、軽くてコンパクトな設計です。 電源コードが不要です。 デジタル表示で加重と変異を同時測定・保存します。 小型・軽量化で使いやすさを追求し、引っ張り試験の作業効率を大幅にアップしています。 TYカップリング(別売)の使用でビスの引張試験も可能 簡単な操作で20kNまでの試験が可能です。
仕様●最大荷重(kN):20●最大変位(mm):14●測定部表示:ドットマトリクス 128×64ドット●バックライト付●機構部負荷方式:油圧式(油圧シリンダー+手動回転式油圧ポンプ)●接着力・付着力引張試験機(最大荷重:20KN)●接着・付着力引張試験機●セット内容/付属品:センターシャフト、調整ノブ、テクノテスターReport・テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)、USBシリアル、建研アダプタ(M15x1.5)、W3/8アダプタ●原産国:日本●コード番号:363-8550 アズワン品番67-5641-42
1台
859,800 税込945,780
30日以内出荷